サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
5,189件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジカオカーン オールステンレス板スノコ アジャスト付 JOシリーズ テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    ジカオカーン オールステンレス板スノコ アジャスト付 JOシリーズ

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    アジャスト部・キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。 完成品ですので組み立て作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 製品や材料あるいは器具等の床面への直置きを防止するため、ご利用下さい。 フラットな甲板に水抜き穴を設けています。
    耐荷重(kg)200キャスターSUS金具Φ75自在ストッパー付きナイロン車材質(天板)(甲板部)SUS304-1.0tアジャストSUSボルト(M12×P1.75)ナイロン製
  • 静かな音のキャスター (エレクターシェルフ用) ゴム車 ERECTA(エレクター)

    静かな音のキャスター (エレクターシェルフ用) ゴム車

    ERECTA(エレクター)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)300
  • キャスター (エレクターシェルフ用) 幅広型ゴム車 ERECTA(エレクター)

    キャスター (エレクターシェルフ用) 幅広型ゴム車

    ERECTA(エレクター)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    室温-40~80℃に対応し、移動時の安定性が増します。
  • スーパーエレクターカート UTTカート2 ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクターカート UTTカート2

    ERECTA(エレクター)
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    可動性が強い味方の、構成自在のワーキング・カートです。 スーパーエレクター+キャスターのシンプル構造で耐久性に優れ、さまざまな用途にフレキシブルに対応します。 棚板サイズやキャスターの自在な組み合わせによる、バリエーションの豊富さが魅力です。
    棚段数(段)3
  • スーパーエレクターカート UTSカート ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクターカート UTSカート

    ERECTA(エレクター)
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    可動性が強い味方の、構成自在のワーキング・カートです。 スーパーエレクター+キャスターのシンプル構造で耐久性に優れ、さまざまな用途にフレキシブルに対応します。 棚板サイズやキャスターの自在な組み合わせによる、バリエーションの豊富さが魅力です。
    棚段数(段)3
  • 乾燥用ラック アズワン

    乾燥用ラック

    アズワン
    20,800税込22,880
    1台
    翌々日出荷
    試験管・ビーカー・三角フラスコなどを最大55本かけられる乾燥ラックです。底に水受けトレーが付属しています。
    仕様フック数:55、水受けトレーサイズ(mm):約330×135×15、フック間隔(mm):最上段/40、その他/25材質本体/スチール(エポキシコーティング)、水受けトレー/ポリカーボネート寸法(mm)360×160×680質量(kg)1.7アズワン品番3-113-01
  • マテリアルワゴン(ガード付) ケニス

    マテリアルワゴン(ガード付)

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    15日以内出荷
    シンプルなステンレスワゴンです。 天板には機器の落下を防ぐ枠が付いています。
    耐荷重(kg/段)10高さH(mm)850材質ステンレスキャスターΦ50mmゴム(ストッパー2個付)
  • 【オーダー】ステンレス作業台(四方枠仕様) SUS430(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(四方枠仕様) SUS430(高さ指定)

    シンコー
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)185~850タイプ四方枠脚(mm)アジャスト幅+30サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)

    シンコー
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)185~850タイプスノコ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)0.8サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)

    シンコー
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS304高さ(mm)185~850タイプベタ棚棚板耐荷重(kg)天板250 棚200ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工
  • 耐火キャビネット アズワン

    耐火キャビネット

    アズワン
    99,700税込109,670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。
    仕様米国FM規格適合品(CE認証のみ)付属品棚板1枚材質スチールタイプ鍵付き耐荷重(kg)50(棚板)
  • SUS430 作業台用 支柱 シンコー

    SUS430 作業台用 支柱

    シンコー
    10,980税込12,078
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    SUS430 作業台用の支柱です。
  • SUS430 作業台用スノコ棚 シンコー

    SUS430 作業台用スノコ棚

    シンコー
    8,998税込9,898
    1枚
    翌々日出荷
    SUS430 作業台用の棚です。頭文字がW型の作業台に適合します。 選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
  • ポータブル作業台 東製作所

    ポータブル作業台

    東製作所(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    高さ(mm)750間口(mm)600奥行(mm)460トラスコ品番455-1851
  • キャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 三方枠) シンコー

    キャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 三方枠)

    シンコー
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(天板)SUS304 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75材質(支柱)SUS304材質(ブラケット)コーナー/SUS304
  • ボトルストッカー サカセ化学工業

    ボトルストッカー

    サカセ化学工業
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    引き出し式のボトルストッカーで、溝に差し込むだけで連結できます。 引き出しはコンテナーとしても使用でき、持ち運びに便利です。 外枠は溝に差し込むだけで連結できます。
  • 鍵付ステンレス保管庫(片面引違戸) 東製作所

    鍵付ステンレス保管庫(片面引違戸)

    東製作所(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    奥行(mm)450高さ(mm)800棚板耐荷重(kg)約30材質SUS430脚高(mm)100棚板数(枚)1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 米沢 麻薬金庫 大 米澤器械工業

    米沢 麻薬金庫 大

    米澤器械工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
    用途薬品・劇薬などの保管。仕様耐火性なしトラスコ品番467-6165材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)7.0アイボリー高さ(mm)400奥行(mm)250容量(L)23.6間口(mm)305棚板1枚付有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)303×213.5×366
  • ステンレス製メッシュラック TRUSCO

    ステンレス製メッシュラック

    TRUSCO
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
    棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
    用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)900奥行(mm)450高さ(mm)900棚段数(段)3均等積載量(kg/段)250トラスコ品番299-6421種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)20.1ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×457×923有効間口(mm)829
  • ステンレス製メッシュラック TRUSCO

    ステンレス製メッシュラック

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    棚段数(段)4幅(mm)605高さ(mm)1228有効幅(mm)529組立時間1人40分
  • コンテナー アズワン

    コンテナー

    アズワン(1件のレビュー)
    2,822税込3,104
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)20材質PP(ポリプロピレン)
  • スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ ERECTA(エレクター)

    スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ

    ERECTA(エレクター)
    6,798税込7,478
    1枚ほか
    3日以内出荷から14日以内出荷
    品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
    用途物品棚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 耐薬引違保管庫用 オプション アズワン

    耐薬引違保管庫用 オプション

    アズワン
    3,780税込4,158
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ステンレスワゴン 山金工業

    ステンレスワゴン

    山金工業
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    耐久性・機動力に優れ、多用途にご活用いただけます。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数2キャスター自在×4ストッパーあり(×2)グリーン購入法適合総耐荷重(kg)40(自重含む)
  • ポータブルステンレス作業台(ベタ棚・引出しあり)(SUS430) 東製作所

    ポータブルステンレス作業台(ベタ棚・引出しあり)(SUS430)

    東製作所(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    奥行(mm)460高さ(mm)750引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×305×80
  • 薬用保冷庫 フクシマガリレイ

    薬用保冷庫

    フクシマガリレイ
    159,800税込175,780
    1台(1台)
    15日以内出荷
    台の上、台の下にも置けるコンパクトサイズ。小型ながら、温度表示、警報機能、施錠装置を標準装備。標準装備のバスケットにより、奥のものも取り出しやすい構造。標準バスケット内形寸法 W344×D244×H99mm。偏芯軸によるオートクローズ扉。閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備。厳密な温度管理から冷温保管まで1台で対応。ECモード2~25℃、HCモード3~5℃ (1℃単位)
    用途薬用保冷庫
  • 軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式H688~988_半面棚板付き_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業

    軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式H688~988_半面棚板付き_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ

    山金工業
    43,980税込48,378
    1台
    翌日出荷
    弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!使いやすい高さで作業!移動もらくらく!高さ調整式・キャスター付きの軽量作業台、半面棚板付き。座り作業台/立ち作業台どちら用にも使用できる高さ調節範囲:高さ688mm~988mm(25mmピッチ調整)です。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。全体均等耐荷重は128kg(自重を含む)、軽作業に最適です。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。足元に半面棚板1枚付です。半面の為、作業時に足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所に移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回りも抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
    用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。高さ(mm)688~988材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)材質(天板)塩ビシート色(天板)ライトグレーねじ径×長さ(mm)キャスターねじ部:M12×P1.75×L25キャスター種類自在ストッパー付き4個均等耐荷重(kg)128(自重含む)色(本体)シルキーホワイト棚板足元用半面棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)128(自重含む)色(脚部)シルキーホワイト
  • 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業

    軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ

    山金工業
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業におすすめの汎用作業台、基本タイプです。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。座り作業用に高さ740mm、立ち作業用に高さ950mmがあります。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
    用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(天板)塩ビシート色(天板)ライトグレー均等耐荷重(kg)150色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150色(脚部)シルキーホワイト
  • 簡単後付 ハーフシェルフ用オプション品 ドウシシャ

    簡単後付 ハーフシェルフ用オプション品

    ドウシシャ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ルミナスノワール ポール 2本入 NOPシリーズ ドウシシャ

    ルミナスノワール ポール 2本入 NOPシリーズ

    ドウシシャ
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    延長用ポール(別売)を使用して延長可能
  • 薬品保管庫(ダイヤル錠型)ホワイト アズワン

    薬品保管庫(ダイヤル錠型)ホワイト

    アズワン
    53,100税込58,410
    1台
    当日出荷
    4桁の数字でロックできます。側面と天面にハーフパンチ加工済ですので連結・壁固定が容易です。ストップバー(別売)を取り付けることで棚から転倒や落下を防止します。
    仕様ダイヤル錠:固定式または自由変換式(切り替え可)材質本体/スチール、ストップバー/SUS304ホワイト棚ピッチ(mm)30
  • シェリーコンテナ65 イノマタ化学

    シェリーコンテナ65

    イノマタ化学
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    インデックスが付いたコンテナタイプの収納ケース。インデックスで内容がひと目でわかる。
  • ベランダサンダルカバー ロング 蝶プラ工業

    ベランダサンダルカバー ロング

    蝶プラ工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ベランダのサンダルを、雨・ホコリ・虫等から守ります。次に履くときも気持ち良く履けます。
    仕様●製品サイズ:255×315×710Hmm●材質:ドーム/スチロール樹脂、排気フード・取手/ポリプロピレン、ネジ・ナット/ステンレスアズワン品番65-5604-57
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様)

    サカエ
    65,980税込72,578
    1台
    翌日出荷
    通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタンストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 実験用軽量作業台/固定式_高耐薬品ケミテクト天板_全面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業

    実験用軽量作業台/固定式_高耐薬品ケミテクト天板_全面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル

    山金工業
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    実験台に最適な高耐薬品天板仕様の固定式作業台。足元には収納に便利な全面棚付き。均等耐荷重150kgで軽作業におすすめ。高さ740mmと高さ950mmの2種類があります。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。カラー:天板ブラック色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。足元には全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚当り均等50kgまで。全面のため、収納スペースを広く確保できます。脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。 パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。
    用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。グリーン購入法適合
  • スーパーエレクターカート ワーキングカート1型 ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクターカート ワーキングカート1型

    ERECTA(エレクター)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    可動性が強い味方の、構成自在のワーキング・カートです。 スーパーエレクター+キャスターのシンプル構造で耐久性に優れ、さまざまな用途にフレキシブルに対応します。 棚板サイズやキャスターの自在な組み合わせによる、バリエーションの豊富さが魅力です。
    棚段数(段)2
  • ステンレス傾斜スタンド サカエ

    ステンレス傾斜スタンド

    サカエ
    20,980税込23,078
    1台
    翌日出荷
    書類の読み書きやタブレット端末の操作に最適です。置くだけの簡単設置となります。0°~70°まで5段階で角度調整可能。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様裏面すべり止めゴム付き、コボレ止め付き材質SUS430(2B仕上げ)質量(kg)2積載荷重(kg)20色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス30型アングル(SUS304タイプ) 暁製作所

    ステンレス30型アングル(SUS304タイプ)

    暁製作所
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    ステンレス304タイプ30型アングルです。
    材質SUS304厚さ(mm)2t
  • セーフティボックス(麻薬庫) ケニス

    セーフティボックス(麻薬庫)

    ケニス
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイヤル錠付の保管庫で特別に管理の必要な薬品や麻薬類などを保管できます。 YC-04Hはダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで、より安全に施錠できます。(SC-04Hはダイヤル錠のみ。) 底部の穴を利用して、収納庫等への固定が可能です。
    材質スチール 粉体塗装外寸(mm)350×350×400mm内寸(mm)316×318×333mm
  • 壁固定金具 オカムラ(岡村製作所)

    壁固定金具

    オカムラ(岡村製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    書庫・ラック等の壁固定に適したL型金具です。別途取付のビスが必要です。耐震奨励。
収納・設備・保管・運搬用品