サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
5,177件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304 シンコー

    ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304

    シンコー
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(天板)SUS304材質(枠)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ラボボックス サンコー(三甲)

    ラボボックス

    サンコー(三甲)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    収納・保管・運搬に便利なプラスチック製コンテナーです。
    材質ポリプロピレン
  • ボトルストッカー サカセ化学工業

    ボトルストッカー

    サカセ化学工業
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    引き出し式のボトルストッカーで、溝に差し込むだけで連結できます。 引き出しはコンテナーとしても使用でき、持ち運びに便利です。 外枠は溝に差し込むだけで連結できます。
  • 塩ビ製薬品庫 新光化成

    塩ビ製薬品庫

    新光化成
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    耐薬品性・耐衝撃性に優れた塩ビ製薬品庫。
    材質PVC
  • 農薬保管庫 ケニス

    農薬保管庫

    ケニス
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    両開き式保管庫で棚位置は収納物によって自在に変更可能です。 扉は錠付きで危険物、農薬などの保管にも安心です。
    付属品棚板×2、耐震用床固定金具×2、ラベル2種(農薬保管庫、医薬用外毒物)材質スチール、エポキシ粉体塗装構造両開き戸、専用錠、棚位置変更可能内寸法(mm)808×340×746外寸法(mm)880×380×880
  • 小型ステンレス薬品庫 クラフトワーク

    小型ステンレス薬品庫

    クラフトワーク(1件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下・卓上にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
    付属品ラベル2種(薬品庫、火気注意)、床固定金具×2、ガードテープ(4cm×2.5m)材質ステンレスSUS304質量(kg)8構造片開き戸、棚板×1、専用錠、通風孔内寸法(mm)310×260×545収納量500mL×24本、250mL×32本外寸法(mm)360×280×600
  • ステンレス2段ワゴン テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    ステンレス2段ワゴン

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    82,980税込91,278
    1台
    5日以内出荷
    完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
    用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房仕様完成品出荷材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t段数2全高(mm)700耐荷重(kg)(最大均等)300、(上段)200、(下段)100棚間隔(mm)468ハンドル高さ(mm)850
  • ステンレス2段台車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    ステンレス2段台車

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
    用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房仕様完成品出荷材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t段数2全高(mm)700耐荷重(kg)(最大均等)300、(各段)200棚間隔(mm)494ハンドル高さ(mm)850
  • プラスチックキャビネット アズワン

    プラスチックキャビネット

    アズワン
    27,400税込30,140
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) TRUSCO

    クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ)

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスアジャスターをつけたラックです。
    材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • 両開き保管庫ベース付H1110 TRUSCO

    両開き保管庫ベース付H1110

    TRUSCO
    64,980税込71,478
    1台
    11日以内出荷
    アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。
    付属品棚板2枚・ベース仕様シリンダ錠適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)トラスコ品番462-6869種別両開扉タイプ材質スチール質量(kg)36.2ヤンググリーン高さ(mm)1110奥行(mm)450間口(mm)900間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×1110荷姿完成品設置方法下置専用棚板追加棚板:MUF2-01T(別売)均等積載量(kg/段)70最大積載量(kg/台)210棚板調整ピッチ(mm)16.75
  • イーブンシェルフ用棚板 ERECTA(エレクター)

    イーブンシェルフ用棚板

    ERECTA(エレクター)
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れています。 一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
    付属品テーパー×1段分材質スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)耐荷重(kg/段)250(分散荷重)
  • コンテナー アズワン

    コンテナー

    アズワン(1件のレビュー)
    2,822税込3,104
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)耐荷重(kg)20
  • ニューラボベンチ アズワン

    ニューラボベンチ

    アズワン
    30,900税込33,990
    1台
    当日出荷
    天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。 AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。
    付属品3つ口コンセントタップ(2P・コード長さ3m)材質天板:木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱:メラミン焼付25mm角スチールキャスターΦ65mm(ストッパー2個付)天板耐荷重(kg)約20(均等荷重)棚間隔(mm)585
  • ナインボックス用 予備仕切板 アリガ産業

    ナインボックス用 予備仕切板

    アリガ産業
    999税込1,099
    1セットほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • 実験台引出しトレー スクエア アズワン

    実験台引出しトレー スクエア

    アズワン
    3,297税込3,627
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。
    材質ハイインパクトスチロール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×45
  • ラックピニオンステージ シグマ光機

    ラックピニオンステージ

    シグマ光機
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。 装置組込み等に適します。
    材質真鍮・アルミニウムストローク(mm)+25、-20質量(g)0.5表面処理黒・シルバー塗装、黒アルマイト表示分解能0.1mmアズワン品番1-8326-01ステージ寸法(mm)34×40移動精度(mm)0.02移動量(mm/回転)約20
  • ステンレス支柱(継ぎ足し仕様) TRUSCO

    ステンレス支柱(継ぎ足し仕様)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ディバイダー ERECTA(エレクター)

    ディバイダー

    ERECTA(エレクター)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    ブックエンドタイプの間仕切りです。
    高さ(mm)220
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ75ゴム車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ75ゴム車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • 医薬用外毒物ステッカー MTセキュリティジャパン

    医薬用外毒物ステッカー

    MTセキュリティジャパン
    1,898税込2,088
    1セット(5枚)
    20日以内出荷
    材質オレフィンサイズ(mm)70×135
  • 薬用保冷庫 フクシマガリレイ

    薬用保冷庫

    フクシマガリレイ
    159,800税込175,780
    1台(1台)
    15日以内出荷
    台の上、台の下にも置けるコンパクトサイズ。小型ながら、温度表示、警報機能、施錠装置を標準装備。標準装備のバスケットにより、奥のものも取り出しやすい構造。標準バスケット内形寸法 W344×D244×H99mm。偏芯軸によるオートクローズ扉。閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備。厳密な温度管理から冷温保管まで1台で対応。ECモード2~25℃、HCモード3~5℃ (1℃単位)
    用途薬用保冷庫
  • 軽量作業台/固定式_天板付き150ワゴン_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業

    軽量作業台/固定式_天板付き150ワゴン_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ

    山金工業
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    コンパクトなサイズで使いやすい!作業台の補助テーブル・サポートテーブルや、一人用の簡易作業机としてご使用いただける天板付きワゴン【固定式】です。RoHS2指令対応塩ビシート天板仕様。全体均等耐荷重50kg。高さは738mmです。棚板2枚付きで収納に便利。棚板向きは皿型、フラット型どちら向きでも取付可能です。棚板にお使いの工具などを収納して一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。固定式の為、安定した作業ができて安心!。天板表面材の塩ビシートは改正RoHS指令に対応。床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性(半導体プロセス薬品を含む)・耐溶剤性に優れています。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等での組立・検品・検査・梱包作業等におすすめです。耐薬品性・耐溶剤性にも優れるため、実験室や研究室等でもご使用いただけます。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はライトグレー色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブル150シリーズ塩ビシート天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業面を水平に保ちます。
    用途電子機器、電子部品、精密部品製造現場、研究施設等での一人用作業台として。作業スペースを広げる補助テーブル・サポートテーブルとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。高さ(mm)738材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板数(枚)2(天板除く)材質(天板)塩ビシート色(天板)ライトグレー均等耐荷重(kg)50色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)50色(脚部)シルキーホワイト
  • 実験用/軽量作業台/固定式_天板付きラボワゴン_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ 山金工業

    実験用/軽量作業台/固定式_天板付きラボワゴン_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ

    山金工業
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    コンパクトなサイズで使いやすい!実験台の補助テーブル・サポートテーブル/一人用の簡易実験用作業台としてご使用いただける天板付きラボワゴン【固定式】です。全体均等耐荷重50kg。高さは738mmです。棚板2枚付きで収納に便利。棚板向きは皿型、フラット型どちら向きでも取付可能です。棚板にお使いの実験器具などを収納して一人用作業台としてお使いいただけます。固定式の為、安定した作業ができて安心!。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。天板W750mmサイズは一般的な実験台の天板奥行寸法(奥行750mm)に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてピッタリです。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はブラック色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブルLABシリーズケミテクト天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業面を水平に保ちます。
    用途実験室、研究施設等での軽量作業向け一人用作業台として。作業スペースを広げる補助テーブル・サポートテーブルとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。高さ(mm)738材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板数(枚)2(天板除く)材質(天板)ケミテクト(耐薬品性特殊アクリル系樹脂化粧板)色(天板)ブラック均等耐荷重(kg)50色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)50色(脚部)シルキーホワイト
  • 軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式H688~988_全面棚板付き_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業

    軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式H688~988_全面棚板付き_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ

    山金工業
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!使いやすい高さで作業!移動もらくらく!高さ調整式・キャスター付きの軽量作業台、全面棚板付き。座り作業台/立ち作業台どちら用にも使用できる高さ調節範囲:高さ688mm~988mm(25mmピッチ調整)です。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。全体均等耐荷重は128kg(自重を含む)、軽作業に最適です。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。足元に全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所に移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回りも抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
    用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。高さ(mm)688~988材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)材質(天板)塩ビシート色(天板)ライトグレーねじ径×長さ(mm)キャスターねじ部:M12×P1.75×L25キャスター種類自在ストッパー付き4個均等耐荷重(kg)128(自重含む)色(本体)シルキーホワイト棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)128(自重含む)色(脚部)シルキーホワイト
  • ルミナスハンドル46 スリーブ付き ドウシシャ

    ルミナスハンドル46 スリーブ付き

    ドウシシャ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ルミナスポール直径25mm×奥行46cm用ハンドル
    仕様●ルミナスポール径:25mm、奥行46cm用ハンドル。アズワン品番67-8100-54
  • ステンレスワゴン(SUS430)棚3段 シンコー

    ステンレスワゴン(SUS430)棚3段

    シンコー
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    ガード付きタイプは棚上からの落下を防止します。
    材質ステンレス(SUS430)タイプM03(棚3段)キャスターΦ75mmウレタンゴム製(ストッパー付き)耐荷重50kg/段・80kg/台
  • シェリーコンテナ65 イノマタ化学

    シェリーコンテナ65

    イノマタ化学
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    。インデックスが付いたコンテナタイプの収納ケース。インデックスで内容がひと目でわかる。
    仕様●カラー:ホワイト●サイズ:14.8×20.5×9.5Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-69
  • [パイプラック用]3方向プラスチックジョイント EA976BYシリーズ エスコ

    [パイプラック用]3方向プラスチックジョイント EA976BYシリーズ

    エスコ
    145税込160
    1個
    翌日出荷
    従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/H880/2段) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/H880/2段)

    サカエ
    65,980税込72,578
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 部品トレー 段トレ SUN-TP33シリーズ サンナイス

    部品トレー 段トレ SUN-TP33シリーズ

    サンナイス
    36,980税込40,678
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から13日以内出荷
    規格小物部品用トレー。段積できます(180度回転段積)。指掛・手掛で取出し簡単
    材質A-PET0.5t
  • バックレッジ ステンレスエレクター・シェルフ用 BLTシリーズ ERECTA(エレクター)

    バックレッジ ステンレスエレクター・シェルフ用 BLTシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    棚の背面または前面に差し込み、物品の落下を防止します。
  • アルミ製スノコ エム・あい

    アルミ製スノコ

    エム・あい
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
    静電気によるほこりの付着がなく、清潔な素材で、軽くて丈夫です。不潔になる要素を取り除くため、溶接のみで接続しており、廃棄時にはリサイクルが可能です。
    用途玄関やロッカー、ベランダの足場、研究室の機械や倉庫内ダンボールの台座、水場の足場、食品加工工場や厨房の足場等、様々な用途にご利用頂いています。水洗いで衛生管理をすることが可能です。材質アルミ
  • 除振台 RASK RTSシリーズ アズワン

    除振台 RASK RTSシリーズ

    アズワン
    71,900税込79,090
    1個
    当日出荷
    天びん(精密天びん)、光学顕微鏡、その他測定機器、精密機器などの除振台に適しています。 疎-密-疎の三層構造を持ち、すばやく振動を吸収し熱に変換します。 密度勾配のある独自の多孔質鋳鉄を使用し、台そのもので除振をする構造です。 特に除振しづらい周波数に効果があります。 防振台としても効果があります。
    材質台/スチール鋳鉄、表面/ウレタン塗装(黒色)、裏面/硬質ウレタンコーティング、側面/軟質ウレタンコーティング
  • PPトレー 蓋付き アズワン

    PPトレー 蓋付き

    アズワン
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    フタ付きのため、内容物の飛散防止や保管に適しています。
    材質PP
  • 実験用軽量作業台/高さ調整_指紋レスメラミン天板_半面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業

    実験用軽量作業台/高さ調整_指紋レスメラミン天板_半面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル

    山金工業
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    作業台の高さ調節が可能!指紋の目立たない特殊メラミン天板仕様の高さ調整式作業台です。半面棚付き。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。25mmピッチで高さ調整可能。高さ調整範囲は3タイプからお選びいただけます。【高さ調整範囲3タイプ】・高さ400~高さ575mm・高さ600~高さ900mm・高さ900~高さ1200mm。作業内容や使用者に合わせて使いやすい高さにセット可能!正しい姿勢での作業は作業負担を軽減し、作業効率を高めます。天板表面材の指紋レスメラミン化粧板は、指紋が目立ちにくく光の反射も抑えるため作業に集中して取り組め、作業効率向上に貢献します。また通常のメラミン化粧板同様、表面硬度が高く耐摩耗性に優れ、傷がつきにくいです。耐久性・耐水性・耐汚染性にも優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。耐薬品性もあるため、研究室・実験室でのご利用におすすめです。カラー:天板ブラウン色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。シンプルで使いやすいデザインのため、学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。足元には収納に便利な半面棚板付きです。半面の為、足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。 パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製です。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。
    用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。グリーン購入法適合
  • キャスター (エレクターシェルフ用) ウレタン車 ERECTA(エレクター)

    キャスター (エレクターシェルフ用) ウレタン車

    ERECTA(エレクター)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    耐油・耐摩耗性に優れ、室温-20~85℃に対応します。
  • サイドアップエレクターカート ワーキングカート2型 ERECTA(エレクター)

    サイドアップエレクターカート ワーキングカート2型

    ERECTA(エレクター)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    可動性で安心の、物品の落下を防ぐレッジ付きカートです。 棚板四方に落下防止用のレッジ加工を施したサイドアップエレクターを使用することで、可動性と安全面を両立しました。 搬送時の思わぬ衝撃にも対処します。
    棚段数(段)3
  • スーパーエレクターカート UTTカート2 ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクターカート UTTカート2

    ERECTA(エレクター)
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    可動性が強い味方の、構成自在のワーキング・カートです。 スーパーエレクター+キャスターのシンプル構造で耐久性に優れ、さまざまな用途にフレキシブルに対応します。 棚板サイズやキャスターの自在な組み合わせによる、バリエーションの豊富さが魅力です。
    棚段数(段)3
  • 折りたたみ式ステンレス作業台 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    折りたたみ式ステンレス作業台

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    11日以内出荷
    作業台を折りたたんだ状態でも自立するので収納場所まで移動・保管が簡単にできます。 作業台甲板下のハンドルを押し下げることでわずか数秒で簡単に折りたためます。 折りたたみ後は背の低いコンパクトな形状となります。
    用途作業スペースが限られた食品加工場でのステンレス作業台として材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン車輪径(Φmm)100高さ(mm)800キャスターステンレス金具Φ100mm自在ウレタン車4輪(内2輪S付)均等荷重(kg)120天板形状平天板H型枠
収納・設備・保管・運搬用品