サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
5,189件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ製スノコ エム・あい

    アルミ製スノコ

    エム・あい
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
    静電気によるほこりの付着がなく、清潔な素材で、軽くて丈夫です。不潔になる要素を取り除くため、溶接のみで接続しており、廃棄時にはリサイクルが可能です。
    用途玄関やロッカー、ベランダの足場、研究室の機械や倉庫内ダンボールの台座、水場の足場、食品加工工場や厨房の足場等、様々な用途にご利用頂いています。水洗いで衛生管理をすることが可能です。材質アルミ
  • PPトレー 蓋付き アズワン

    PPトレー 蓋付き

    アズワン
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    フタ付きのため、内容物の飛散防止や保管に適しています。
    材質PP
  • 実験用軽量作業台/高さ調整_指紋レスメラミン天板_半面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業

    実験用軽量作業台/高さ調整_指紋レスメラミン天板_半面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル

    山金工業
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    作業台の高さ調節が可能!指紋の目立たない特殊メラミン天板仕様の高さ調整式作業台です。半面棚付き。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。25mmピッチで高さ調整可能。高さ調整範囲は3タイプからお選びいただけます。【高さ調整範囲3タイプ】・高さ400~高さ575mm・高さ600~高さ900mm・高さ900~高さ1200mm。作業内容や使用者に合わせて使いやすい高さにセット可能!正しい姿勢での作業は作業負担を軽減し、作業効率を高めます。天板表面材の指紋レスメラミン化粧板は、指紋が目立ちにくく光の反射も抑えるため作業に集中して取り組め、作業効率向上に貢献します。また通常のメラミン化粧板同様、表面硬度が高く耐摩耗性に優れ、傷がつきにくいです。耐久性・耐水性・耐汚染性にも優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。耐薬品性もあるため、研究室・実験室でのご利用におすすめです。カラー:天板ブラウン色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。シンプルで使いやすいデザインのため、学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。足元には収納に便利な半面棚板付きです。半面の為、足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。 パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製です。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。
    用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。グリーン購入法適合
  • モジュールコンテナー タイプA HCシリーズ リス

    モジュールコンテナー タイプA HCシリーズ

    リス
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプA、タイプB別にそれぞれ大小積み重ねが可能です。
    クリア材質PP
  • キャスター (エレクターシェルフ用) ウレタン車 ERECTA(エレクター)

    キャスター (エレクターシェルフ用) ウレタン車

    ERECTA(エレクター)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    耐油・耐摩耗性に優れ、室温-20~85℃に対応します。
  • サイドアップエレクターカート ワーキングカート2型 ERECTA(エレクター)

    サイドアップエレクターカート ワーキングカート2型

    ERECTA(エレクター)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    可動性で安心の、物品の落下を防ぐレッジ付きカートです。 棚板四方に落下防止用のレッジ加工を施したサイドアップエレクターを使用することで、可動性と安全面を両立しました。 搬送時の思わぬ衝撃にも対処します。
    棚段数(段)3
  • 折りたたみ式ステンレス作業台 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    折りたたみ式ステンレス作業台

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    11日以内出荷
    作業台を折りたたんだ状態でも自立するので収納場所まで移動・保管が簡単にできます。 作業台甲板下のハンドルを押し下げることでわずか数秒で簡単に折りたためます。 折りたたみ後は背の低いコンパクトな形状となります。
    用途作業スペースが限られた食品加工場でのステンレス作業台として材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン車輪径(Φmm)100高さ(mm)800キャスターステンレス金具Φ100mm自在ウレタン車4輪(内2輪S付)均等荷重(kg)120天板形状平天板H型枠
  • ステンレスワゴン(SUS430) シンコー

    ステンレスワゴン(SUS430)

    シンコー
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています 耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています
    用途ワゴン2段仕様段数2段
  • ステンレスワゴン用キャスター(4個1セット) シンコー

    ステンレスワゴン用キャスター(4個1セット)

    シンコー
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷から15日以内出荷
    シンコーのステンレスワゴン、全機種適合のキャスターです。
    用途厨房、医療、理化学、各種工場ねじ径M16×2.0ストッパー付き
  • コンテナー 三商

    コンテナー

    三商
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    別売の仕切板を使用することで、最大24区画まで仕切ることができます。大型タイプなので、重量瓶の保管や運搬にも便利です。
    ブルー材質PP
  • 器具乾燥ラック用ビニールカーテン アズワン

    器具乾燥ラック用ビニールカーテン

    アズワン
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    種別ビニールカーテンアズワン品番4-240-11
  • 【オーダー】ステンレス作業台(四方枠仕様) SUS304(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(四方枠仕様) SUS304(高さ指定)

    シンコー(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)185~850タイプ四方枠脚(mm)アジャスト幅+30サービス分類オーダー・加工
  • 吊下棚(パイプ棚1段)(SUS430) シンコー

    吊下棚(パイプ棚1段)(SUS430)

    シンコー
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
    用途厨房など幅(mm)(棚受けブラケット)40材質SUS430、No.4仕上耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3パイプ径(Φmm)25
  • ニューダストアウトドライ アズワン

    ニューダストアウトドライ

    アズワン
    177,000税込194,700
    1台
    当日出荷
    温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。
    仕様3Pプラグ付き材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz 4.8A風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16温風温度(℃)室温+20℃±5℃ヒーター(W)400安全装置過熱防止温度ヒューズ付き電源コード(m)1.8キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付き)タイマー設定最大30時間まで設定可能扉形式マグネットパッキン式
  • SUS304 作業台用 支柱 シンコー

    SUS304 作業台用 支柱

    シンコー
    15,980税込17,578
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    SUS304 作業台用の支柱です。
  • サイドクランプ SHT

    サイドクランプ

    SHT
    17,980税込19,778
    1セット(4個)
    当日出荷
    ワークを側面から固定する為のクランプです。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8524材質本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)1.04クランプ範囲(mm)0~352018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • ボールロックボルト SHT

    ボールロックボルト

    SHT
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    当日出荷
    アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
    用途各種溶接作業に。2018年トラスコ掲載ページ7 0284材質炭素鋼(SUM22L)適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用六角レンチ(mm)6
  • ストッパー SHT

    ストッパー

    SHT
    3,998税込4,398
    1セット(4個)
    当日出荷
    ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
    用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • アングルブラケット SHT

    アングルブラケット

    SHT
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。
    用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • ステンレス小型作業台 サカエ

    ステンレス小型作業台

    サカエ
    35,980税込39,578
    1個
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」を採用した業界随一の堅牢性を誇るサカエの小型作業台。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(2B仕上げ)天板厚さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
  • ステンレス作業台(四方枠仕様) SUS430 シンコー

    ステンレス作業台(四方枠仕様) SUS430

    シンコー
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800タイプ四方枠脚(mm)アジャスト幅+30
  • キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS340) シンコー

    キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS340)

    シンコー
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(天板)SUS304 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(支柱)SUS304材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)スノコ棚/0.8
  • ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304 シンコー

    ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304

    シンコー
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS304高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(枠)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • クリアコンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    クリアコンテナー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    中身が見えるクリアタイプのコンテナーです。 TP33-1とTP33-2は互いに積み重ねられます。 オプションのフタはロック機能付です。
    材質PPクリア
  • 農薬保管庫 ケニス

    農薬保管庫

    ケニス
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    両開き式保管庫で棚位置は収納物によって自在に変更可能です。 扉は錠付きで危険物、農薬などの保管にも安心です。
    付属品棚板×2、耐震用床固定金具×2、ラベル2種(農薬保管庫、医薬用外毒物)材質スチール、エポキシ粉体塗装構造両開き戸、専用錠、棚位置変更可能内寸法(mm)808×340×746外寸法(mm)880×380×880
  • ステンレス高さ調整作業台(SUS430) サカエ

    ステンレス高さ調整作業台(SUS430)

    サカエ
    73,980税込81,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)高さ調整範囲(mm)700~900
  • サンプルブック マルエム[理化学・容器]

    サンプルブック

    マルエム[理化学・容器]
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • ステンレス2段ワゴン テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    ステンレス2段ワゴン

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
    用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房段数2耐荷重(kg)(最大均等)300、(上段)200、(下段)100全高(mm)700仕様完成品出荷材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t棚間隔(mm)468ハンドル高さ(mm)850
  • ステンレス2段ワゴン テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    ステンレス2段ワゴン

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    82,980税込91,278
    1台
    5日以内出荷
    完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
    用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房段数2耐荷重(kg)(最大均等)300、(上段)200、(下段)100全高(mm)700仕様完成品出荷材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t棚間隔(mm)468ハンドル高さ(mm)850
  • ステンレス2段台車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    ステンレス2段台車

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
    用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房段数2耐荷重(kg)(最大均等)300、(各段)200全高(mm)700仕様完成品出荷材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t棚間隔(mm)494ハンドル高さ(mm)850
  • セフティキャビネット アズワン

    セフティキャビネット

    アズワン
    74,200税込81,620
    1個
    当日出荷
    仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂寸法(mm)192×600×800本体質量(kg)約15アズワン品番3-1485-01
  • 耐薬キャビネット アズワン

    耐薬キャビネット

    アズワン(1件のレビュー)
    16,000税込17,600
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ステンレスラック スノコ棚3段仕様(SUS430) シンコー

    ステンレスラック スノコ棚3段仕様(SUS430)

    シンコー
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
    段数3材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
  • ステンレスワゴン ゴムキャスター クラフトワーク

    ステンレスワゴン ゴムキャスター

    クラフトワーク
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    材質SUS304均等積載量(kg/段)25最大積載量(kg/台)50
  • 米沢 麻薬金庫 小 米澤器械工業

    米沢 麻薬金庫 小

    米澤器械工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
    用途薬品・劇薬などの保管。仕様耐火性なしトラスコ品番467-6173材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)3.5アイボリー高さ(mm)215奥行(mm)150容量(L)5.1間口(mm)255棚板1枚付有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)253×113.5×181
  • ステンレス軽量棚(430) 890×465×1202 天地4段 TRUSCO

    ステンレス軽量棚(430) 890×465×1202 天地4段

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    11日以内出荷
    耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
    間口(mm)875奥行(mm)450高さ(mm)1200棚段数(段)4均等積載量(kg/段)100トラスコ品番301-8326種別組立式材質ステンレス(SUS430)質量(kg)20.44ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1000組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1202
  • 両開き保管庫ベース付H1110 TRUSCO

    両開き保管庫ベース付H1110

    TRUSCO
    64,980税込71,478
    1台
    11日以内出荷
    アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。
    仕様シリンダ錠付属品棚板2枚・ベース適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)トラスコ品番462-6869種別両開扉タイプ材質スチール質量(kg)36.2ヤンググリーン高さ(mm)1110奥行(mm)450間口(mm)900間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×1110荷姿完成品設置方法下置専用棚板追加棚板:MUF2-01T(別売)均等積載量(kg/段)70最大積載量(kg/台)210棚板調整ピッチ(mm)16.75
  • 両開き保管庫H720 TRUSCO

    両開き保管庫H720

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    書類、資料などが効率的に収納できます。
    仕様シリンダ錠付属品棚板1枚適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)トラスコ品番462-6893種別両開扉タイプ材質スチール質量(kg)24.6ヤンググリーン高さ(mm)720奥行(mm)450間口(mm)900間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×720荷姿完成品設置方法上置・下置両用棚板追加棚板:MUF2-01T(別売)均等積載量(kg/段)70最大積載量(kg/台)140棚板調整ピッチ(mm)16.75
  • クリスタルサンボックス サンコー(三甲)

    クリスタルサンボックス

    サンコー(三甲)
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ニューラボベンチ アズワン

    ニューラボベンチ

    アズワン
    30,900税込33,990
    1台
    当日出荷
    天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。 AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。
    付属品3つ口コンセントタップ(2P・コード長さ3m)材質天板:木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱:メラミン焼付25mm角スチールキャスターΦ65mm(ストッパー2個付)天板耐荷重(kg)約20(均等荷重)棚間隔(mm)585
収納・設備・保管・運搬用品