48件中 4148
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • ジャケットフタ 八光電機

    ジャケットフタ

    八光電機
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    適合JIS規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶質量(kg)0.8
  • マイセック 一斗缶ヒーター用鉄製蓋 マイセック

    マイセック 一斗缶ヒーター用鉄製蓋

    マイセック
    9,598税込10,558
    1個
    11日以内出荷
    仕様MCH-18-180:MCH-18-280用トラスコ品番853-7033質量(kg)1.3外形寸法(mm)353×353×10H塗装マンセル5YR6.55/14
  • マイセック ペール缶ヒーター用鉄製蓋 マイセック

    マイセック ペール缶ヒーター用鉄製蓋

    マイセック
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    仕様MPH-20/180N:MPH-20/280N用トラスコ品番853-7042寸法(mm)440×440×20H質量(g)1.8塗装マンセル5YR6.55/14
  • マイセック ペール缶ヒーター用断熱蓋 マイセック

    マイセック ペール缶ヒーター用断熱蓋

    マイセック
    28,980税込31,878
    1個
    11日以内出荷
    グラスウール製の断熱材です。 上部からの熱流出を低減し保温性能が向上します。
    仕様MPH-20/180N:MPH-20/280N用トラスコ品番853-7043寸法(mm)440×440×30H質量(g)1.5塗装マンセル5YR6.55/14近似色
  • マイセック ドラムヒーター用鉄製蓋 マイセック

    マイセック ドラムヒーター用鉄製蓋

    マイセック
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    危険場所用ドラムヒーター用です。
    仕様MDV/PT-EXT用トラスコ品番853-7036質量(kg)4.5塗装マンセル10MR5/14
  • ヒートジャケット AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ヒートジャケット

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強化布製のため、各種容器に対応できます。 折りたたみ可能のため、収納時のスペースをとりません。 低温により粘度が高くなり扱いにくくなるオイルを30~40℃に保つことで移送や小分けしやすくなります。
  • ドラムヒーター マイセック

    ドラムヒーター

    マイセック
    479,800税込527,780
    1台
    20日以内出荷
    ドラム缶の側面を加熱するための電気ヒーターです。 このヒーターはドラム缶を移動させること無くドラム缶の側面にヒーターを設置するために蝶番によって2分割され、キャスター付で稼動できます。 昇温されたドラム缶内容物を保温するためには、ドラムヒーターの調節温度をドラム缶内容物温度に設定して運転します。
    用途接着材などの保温・溶解など。高粘性液の溶解・保温。付属品温度コントロール盤、上蓋適合200Lドラム缶質量(kg)65電源(V)三相200制御方式ON/OFF制御内寸法(mm)Φ600×960温度センサーK熱電対警報機能高温自動停止・自動復帰保温材グラスウール、上蓋付
  • 保温ジャケット 八光電機

    保温ジャケット

    八光電機
    54,980税込60,478
    1枚
    翌々日出荷
    保温ジャケットを巻くことで、缶体およびヒーター表面からの放熱を抑えることができ、保温時の消費電力を半分以下にすることができます。ヒーターを巻いた状態での取り付けが可能です。
    用途ドラム缶、ペール缶、一斗缶用の各種ラバーヒーターに巻いて使用する保温ジャケット。
ペール缶・ドラム缶ヒーター