絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(48)
- 5~6未満(33)
- 8~9未満(32)
- 10~20未満(128)
- 20~30未満(136)
- 30~40未満(195)
- 50~60未満(223)
- 60~70未満(132)
- 100~200未満(645)
- 200~300未満(532)
- 300~400未満(84)
- 400~500未満(49)
- 500~600未満(517)
- 1000~2000未満(533)
- 2000~3000未満(229)
- 3000~4000未満(101)
- 4000~5000未満(44)
- 5000~6000未満(127)
- 10000~20000未満(126)
- 20000~30000未満(83)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- Thermo Fisher Scientific(307)
- アズワン(181)
- エスコ(130)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(101)
- 三商(76)
- マルエム[理化学・容器](70)
- サンプラテック(68)
- 日本理化学器械(NRK)(66)
- NEG(日電理化硝子)(65)
- TGK(東京硝子器械)(59)
- Thermo Scientific Nalgene(51)
- DURAN(46)
- DESCO(44)
- ニッコー(43)
- BOHLENDER(34)
- 瑞穂化成工業(31)
- TAKEMOTO(31)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
- コクゴ(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
商品豆知識

ワンタッチポンプ
DESCO¥2,898税込¥3,1881個21日以内出荷高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。材質高密度ポリエチレン色白容量(mL)60高さ(mm)77質量(g)45タイプ角型
ボクセル クリーンパック
アズワン¥3,130~税込¥3,443~1個ほか当日出荷から24日以内出荷クラス100のクリーンルーム内でふき取りクリーンパックしております。容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。突起状のものでも使用可能です。材質本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)
食品検体容器 スクリューキャップタイプ
アズワン¥12,900税込¥14,1901箱(1個×100袋)欠品中モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたままでも開閉できます。用途EOG滅菌済(個包装)色赤容量(mL)160アズワン品番2-3259-05
PC広口ボトル オートクレーブ対応 WPCシリーズ
TriForest¥689~税込¥758~1本翌々日出荷遠心機に使用可能です(GS3ローターに対応)。PP製のキャップがしっかりと内容物の漏れを防ぎます。ボトル・キャップ共にオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。用途目盛りなしオートクレーブ可 ※オートクレーブ滅菌の際は、キャップを外して行ってください。
広口円筒容器
Thermo Fisher Scientific¥3,598~税込¥3,958~1組(4個)3日以内出荷スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。材質本体/PMP、蓋/PPオートクレーブの可否滅菌可
エコノミーPE瓶(広口)
ケニス¥8,798~税込¥9,678~1箱(72本)翌日出荷から3日以内出荷長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
BHO-3000 No.1(N)HB330/UE320
TAKEMOTO¥899税込¥9891個当日出荷持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量ボトルです。トラスコ品番819-9680幅(mm)225色透明容量(mL)3286高さ(mm)255質量(g)150奥行(mm)87名称容器
Φ61x64mm/105ml 広口ポリ容器
エスコ¥275税込¥3031個欠品中口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-31材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)105高さ(mm)64内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
Φ90x187mm/1.0L 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥4,310税込¥4,7411個当日出荷仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付エスコ品番EA508AK-7B材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン容量(mL)1000高さ(mm)187内径(Φmm)72胴径(Φmm)90
Φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付)
エスコ¥5,240税込¥5,7641個翌日出荷持ち運びに便利な取手付。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-13材質ポリエチレン容量(mL)20000高さ(mm)450内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)305
Φ63.5x117mm/0.25L 広口ポリ容器
エスコ¥180税込¥1981個翌日出荷仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-123材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)250高さ(mm)120質量(g)32内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)31.42胴径(Φmm)63.5
500ml PET容器(12個)
エスコ¥3,190税込¥3,5091個翌日出荷仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-116材質PET容量(mL)500質量(g)42寸法(直径Φ×高さH)(mm)64×201
90x90x172mm/1 L 角型広口ポリ容器(10個)
エスコ¥3,780税込¥4,1581個当日出荷密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-4B材質ポリエチレン寸法(mm)90×90×172容量(mL)1000内径(Φmm)【ふた】44目盛間隔100mL
55x55x128mm/0.25L 角型広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個当日出荷密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-2B材質ポリエチレン寸法(mm)55×55×128容量(mL)250内径(Φmm)【ふた】30目盛間隔50mL
40x40x115mm/0.10L 角型広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-1B材質ポリエチレン寸法(mm)40×40×115容量(mL)100内径(Φmm)【ふた】17目盛間隔10mL
アプリケーターSS150 No.1(N)バラ
TAKEMOTO¥169税込¥1861個当日出荷液量調整に便利な目盛付ボトルです。トラスコ品番772-5795材質低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)54色透明容量(mL)229高さ(mm)143質量(g)24奥行(mm)54
グッドボーイ褐色瓶
アズワン¥950~税込¥1,045~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
ユーティリティーねじ口びん 水キャップ付
DURAN¥7,398~税込¥8,138~1箱(4個)3日以内出荷から33日以内出荷●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラスねじ規格GL-45
HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付
DURAN¥39,980~税込¥43,978~1箱(2個)3日以内出荷から8日以内出荷●4ヶ所のポートによって、HPLC用途の他にびん外部との気・液のやり取りが可能なキャップを組み合わせたねじ口びんです。 ・100~150kPaの範囲であれば、びん内外で-圧力差があっても使用可能です。 ・耐圧はドイツのテュフラインランド社により、GSマークの認証を受けています。 ・2種類のチューブ(1.6mm、3.2mm)が使えるセプタムが付属されています。 ・2~4本のチューブが固定でき、同時に複数のラインへ吐出または吸引することができます。 ・フィルターを取付けることで無菌状態のままを保つことができます。材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム口内径(Φmm)30
ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみ
DURAN¥13,980~税込¥15,378~1本ほか3日以内出荷から33日以内出荷バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 青キャップ付
DURAN¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
KUBIREボトル
サンプラテック¥449税込¥4941個当日出荷小さな手でも持ちやすいKUBIREがついた洗浄瓶&ボトル!ハンドリング性が良く、手にピッタリフィット!滑って落としたりする危険性を軽減します。小さな容量のボトルに小分けする際も安心です。ジャバラノズルとビー玉おもりを採用。360°どんな角度からでも使用可能で、最後まで薬液を無駄にしません。トラスコ品番483-6383容量(L)1
耐熱ねじ口びん 広口 白キャップ付
DURAN¥21,980~税込¥24,178~1個ほか6日以内出荷から32日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠。
標準規格瓶 広口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥10,980~税込¥12,078~1箱(75本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル角型広口遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)¥25,980税込¥28,5781箱(200本)5日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型細口遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(36本)ほか3日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
PTFE分解容器
サンプラテック¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。


























![細口規格瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26984798-220209-02.jpg)
![軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26984563-220209-02.jpg)