絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(48)
- 5~6未満(33)
- 8~9未満(32)
- 10~20未満(128)
- 20~30未満(136)
- 30~40未満(196)
- 50~60未満(224)
- 60~70未満(132)
- 100~200未満(646)
- 200~300未満(531)
- 300~400未満(84)
- 400~500未満(49)
- 500~600未満(517)
- 1000~2000未満(533)
- 2000~3000未満(229)
- 3000~4000未満(101)
- 4000~5000未満(44)
- 5000~6000未満(127)
- 10000~20000未満(126)
- 20000~30000未満(83)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- Thermo Fisher Scientific(307)
- アズワン(181)
- エスコ(130)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(101)
- 三商(76)
- マルエム[理化学・容器](70)
- サンプラテック(68)
- 日本理化学器械(NRK)(66)
- NEG(日電理化硝子)(65)
- TGK(東京硝子器械)(59)
- Thermo Scientific Nalgene(51)
- DURAN(46)
- DESCO(44)
- ニッコー(43)
- BOHLENDER(34)
- 瑞穂化成工業(31)
- TAKEMOTO(31)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
- コクゴ(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
商品豆知識

アプリケーターSS250 No.1(N)バラ
TAKEMOTO¥199税込¥2191個当日出荷液量調整に便利な目盛付ボトルです。容量(mL)331トラスコ品番772-5809材質低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)57色透明高さ(mm)189質量(g)32奥行(mm)57
ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 青キャップ付
DURAN¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
標準規格瓶 広口 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥23,980~税込¥26,378~1箱(75本)ほか12日以内出荷から47日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
ストレージボトル 角型
コーニング¥19,980~税込¥21,978~1箱(24個)翌々日出荷培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 白色の印刷目盛とマーキングスポット付きです。仕様γ線滅菌済材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ角型
ジャー(PFA)
TGK(東京硝子器械)¥2,150~税込¥2,365~1個当日出荷から10日以内出荷キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。材質PFA
アイボーイ バイオマスプラ配合 広口 1箱 100本入
アズワン¥13,980税込¥15,3781箱(100本)3日以内出荷石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しい容器です。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です(121℃・20分)。材質本体・フタ/PP(バイオマスPE10%配合)
大型広口びん HDPE製 白 持手付
Kartell(カルテル)¥3,298~税込¥3,628~1本4日以内出荷液体や粉末に最適な非常に頑丈なびんです。 口が広いので中身の出し入れが楽、密封性を向上する内蓋付き。 10リットルの容量もしっかりと支え運搬にも便利なハンドル付き。材質HDPE
規格瓶 広口 茶褐色
アズワン¥339税込¥3731本当日出荷仕様※オートクレーブ不可※広口材質本体/ソーダ石灰ガラス、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/PE(ポリエチレン)色茶褐色容量570mLアズワン品番2-4999-21口内径×胴径×高さ(mm)Φ41×Φ83.5×153.5
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-45 FCキャップ付
三商¥4,598税込¥5,0581本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)31.5ねじ規格45材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 50ml FCキャップ付
三商¥1,898税込¥2,0881本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)50口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)180パッキンシリコン/PTFEライナー直径×高さ(mm)45×98(高さはキャップを除く)
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付
三商¥2,898税込¥3,1881本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)200寸法(Φ×高さH)(mm)66.5×148(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
Mボトル広口瓶
瑞穂化成工業¥89税込¥981個10日以内出荷作業率向上の為、中栓を省いています。本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。用途液体を入れる容器として。トラスコ品番151-9240材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)色乳白色容量(mL)20高さ(mm)35色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80外径(mm)37中栓なし内径(mm)28.5
Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥21,980~税込¥24,178~1箱(200個)ほか5日以内出荷エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入![軽量規格瓶 褐色 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15870131-250319-02.jpg)
軽量規格瓶 褐色
マルエム[理化学・容器]¥8,598~税込¥9,458~1ケース(50本)ほか翌々日出荷から18日以内出荷サイズが豊富な小型試料瓶です。材質本体/ソーダガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ハイパーピュアボトル 最内層フッ素樹脂 青 1箱
コダマ樹脂¥19,980~税込¥21,978~1箱(4本)ほか16日以内出荷から24日以内出荷半導体用高純度薬品容器として、新たな成型技術により生まれた高品質・高精度な多機能容器です。最内層にクリーン樹脂、中間位バリア層を設けることにより、薬品の気体透過を極限まで抑えたクリーンでハイバリアな多層容器。原料メーカーと共同して添加剤を含まない原料「ハイクリーン原料を開発」従来のクリーン原料に比べてパーティクルが1/10以下となります。UNマーク取得(KY-672-1除く)。改ざん防止(ロックキャップ)機能付き仕様最内層:フッ素樹脂色青
ネジ口メディウム瓶 遮光 2070Hシリーズ
アズワン¥3,910~税込¥4,301~1個翌々日出荷から11日以内出荷オートクレーブ滅菌済です。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
コーティングねじ口瓶 NBOCシリーズ
HARIO¥4,298~税込¥4,728~1個ほか当日出荷から93日以内出荷耐熱ねじ口瓶の表面にETFE(エチレン-テトラフルオロエチレン)コーティングすることで外側からの衝撃による破損防止と、万一破損してしまった場合のガラス飛散防止に役立ちます。大切な試料の損失、貴重な設備の故障を防ぎ、加えて、研修者の身を守り、より安全な研究環境に繋がります。オートクレーブ可能。乾熱滅菌不可。
パッカー角型 25L
テラオカ(1件のレビュー)¥4,899税込¥5,3891個7日以内出荷高密度ポリエチレン製の丈夫な角型容器です 密閉蓋付きで試料の運搬や搬送に 積み重ね可能なため、省スペースで管理できます仕様●材質:高密度ポリエチレン●サイズ:□320×h395mmアズワン品番67-9129-20
Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズ
アズワン¥13,761~税込¥15,137~1ケース(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
Jボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズ
アズワン¥16,632~税込¥18,295~1ケース(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)
bitstrong(ビットストロング)¥3,398~税込¥3,738~1袋(25本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色白色
スクリューバイアル(9-425)ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PSV9-03シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥16,980~税込¥18,678~1箱(100本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。材質ガラス(ガラスインサート付)容量(mL)0.3


























![軽量規格瓶 褐色 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15870131-250319-02.jpg)
![軽量規格瓶 透明 0612シリーズ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15869966-250319-02.jpg)