絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,000件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ

    エスコ
    465税込512
    1個
    翌日出荷
    内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
    仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • 遮光型広口ポリ容器(取手付 EA508AKシリーズ エスコ

    遮光型広口ポリ容器(取手付 EA508AKシリーズ

    エスコ
    6,030税込6,633
    1個
    8日以内出荷
    遮光性に優れています。
    仕様●容量(L):20●胴径(mm):305●高さ(mm):450●入数:1個●材質:本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)●フタ内径:99mm●重量:1489g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●持ち運びに便利な取手付
  • セプタム付スクリューキャップ(ND18)(~300℃)3mm 赤/銀 6PMSC18シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付スクリューキャップ(ND18)(~300℃)3mm 赤/銀 6PMSC18シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    20,980税込23,078
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    仕様●セプタム:PTFE、シリコン(赤)(~300℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:18mm●キャップ材質:スチール●入数:100個入アズワン品番67-2988-43
  • 広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズ

    エスコ
    905税込996
    1個
    翌日出荷
    仕様●容量(L):2●胴径(mm):126●高さ(mm):245●入数:1個●材質:ポリエチレン●フタ内径:85mm●重量:174g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • 広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズ

    エスコ
    195税込215
    1個
    翌々日出荷
    仕様●容量(mL):100●胴径(mm):48●高さ(mm):81●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:32.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
  • 褐色細口瓶 Thermo Fisher Scientific

    褐色細口瓶

    Thermo Fisher Scientific
    5,898税込6,488
    1組(12本)ほか
    4日以内出荷から101日以内出荷
    UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。
    材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
  • 軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]

    軽量規格瓶

    マルエム[理化学・容器]
    8,798税込9,678
    1組(50本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    耐薬品性に優れた軽量タイプで褐色の小型試料保存瓶です。
    材質本体/ソーダガラス、蓋/PP、パッキン/4Fハイシート
  • ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)、キャップ耐熱性-45~+180℃※オートクレーブに繰り返しかける際は121℃以内の温度でご使用下さい。ISO4796準拠
    タイプ白キャップ付
  • 耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付 SIBATA(柴田科学)

    耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付

    SIBATA(柴田科学)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
    タイプ青キャップ付口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
  • Φ48.5x80mm/100ml 遮光型広口ポリ容器 エスコ

    Φ48.5x80mm/100ml 遮光型広口ポリ容器

    エスコ
    135税込149
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリエチレン内径(Φmm)35.5胴径(Φmm)48.5
  • Φ 37x 40mm/ 30ml 遮光型広口ポリ容器 エスコ

    Φ 37x 40mm/ 30ml 遮光型広口ポリ容器

    エスコ
    100税込110
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン内径(Φmm)28.5胴径(Φmm)37
  • 広口ボトル PPCO 2105シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    広口ボトル PPCO 2105シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    3,598税込3,958
    1袋(12本)
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
    材質本体/PPCO、キャップ/PP
  • PFAボトル 細口 コクゴ

    PFAボトル 細口

    コクゴ
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
    タイプ細口材質PFA口形状細口中栓なし
  • 大型広口瓶 フロロテクト アズワン

    大型広口瓶 フロロテクト

    アズワン
    8,860税込9,746
    1本
    当日出荷
    耐薬品性が飛躍的に向上!
    材質本体/HDPE(表面フッ素化処理)、キャップ/PP(表面フッ素化処理)・HDPE(表面フッ素化処理)、中栓/LLDPE(表面フッ素化処理)
  • NPボトル 細口 NPNシリーズ ニッコー

    NPボトル 細口 NPNシリーズ

    ニッコー
    199税込219
    1本
    翌々日出荷
    材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃
  • 丸型培養瓶 マルエム[理化学・容器]

    丸型培養瓶

    マルエム[理化学・容器]
    5,898税込6,488
    1組(40個)
    当日出荷
    培養面積の広いフラットタイプのガラス瓶です。
    材質ガラス容量(mL)373胴径×全高(Φmm×mm)91×89
  • 封印ボトル ニッコー

    封印ボトル

    ニッコー
    14,980税込16,478
    1組(50本)ほか
    5日以内出荷
    キャップが開封されているかが一目でわかる封印帯が付いたボトルです。 蓋に中栓が装着されており、中栓レス容器として使用可能です。 輸送時のトルクバックが無く、内容物の液漏れがない安全設計です。
    口内径(Φmm)38材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LLDPE
  • ねじ口瓶 青キャップ 茶 SIMAX

    ねじ口瓶 青キャップ 茶

    SIMAX
    2,590税込2,849
    1個
    5日以内出荷
    理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
    用途液体の保存・保管に材質硬質1級(耐熱ガラス)ねじ口規格(GL)45素材MADEINCzechRepublic
  • スクリュー管 ナリカ

    スクリュー管

    ナリカ
    7,800税込8,580
    1セット(50本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ガラス
  • ポリエチレン(PE)偏平広口缶 三宝

    ポリエチレン(PE)偏平広口缶

    三宝
    2,998税込3,298
    1缶ほか
    3日以内出荷
    口内径(Φmm)98
  • ポリ(PE)コック付瓶 細口 三宝

    ポリ(PE)コック付瓶 細口

    三宝
    2,398税込2,638
    1本
    7日以内出荷
  • 2016角型瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2016角型瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,998税込4,398
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷から17日以内出荷
    酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。
    材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2006細口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,098税込3,408
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷
    優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。
    材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2105広口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,500税込3,850
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷
    試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。
    材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
  • 広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    広口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    3,798税込4,178
    1ケース(12本)
    3日以内出荷
    丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
    材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
  • 広口メジュームびん(茶・青キャップ付) IWAKI(AGCテクノグラス)

    広口メジュームびん(茶・青キャップ付)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ガラス表面のシルバーステインによる褐色コーティングのため、びん内面は透明びんと同じで着色による溶出の心配はありません。ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。
    材質(本体)ホウケイ酸ガラス製ねじ規格GL-45材質(キャップ)PPキャップ4506CAP材質(シールリング)PP
  • PFAトラップ瓶 コクゴ

    PFAトラップ瓶

    コクゴ
    21,980税込24,178
    1本
    7日以内出荷
    PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。
  • PTFEボトル コクゴ

    PTFEボトル

    コクゴ
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
  • 有機溶媒保存瓶 IWAKI(AGCテクノグラス)

    有機溶媒保存瓶

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)。ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。
    外栓共通共通摺合せ24中栓共通共通摺合せ15
  • スチロールねじ瓶 No.5 三商

    スチロールねじ瓶 No.5

    三商
    13,980税込15,378
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    容量(mL)40材質本体:PS、キャップ:PP種別No.5上径×下径×高さH(mm)41.0×39.8×66.6
  • スチロールねじ瓶 No.3 三商

    スチロールねじ瓶 No.3

    三商
    8,198税込9,018
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    容量(mL)14材質本体:PS、キャップ:PP種別No.3上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×52.1
  • スチロールねじ瓶 No.2 三商

    スチロールねじ瓶 No.2

    三商
    6,898税込7,588
    1セット(100個)
    5日以内出荷
    容量(mL)10材質本体:PS、キャップ:PP種別No.2上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×41.8
  • PP滅菌瓶 広口 三商

    PP滅菌瓶 広口

    三商
    389税込428
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
    目盛
  • タイトボックス 三商

    タイトボックス

    三商
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    中身が見えて、収納に便利です。透明なフタはキッチリと閉まるので、密閉性は抜群です。
    材質本体:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、パッキン:シリコンゴム、留具:SUS430
  • 丸キーパー 三商

    丸キーパー

    三商
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質本体:PP、フタ:PE
  • パックエース 三商

    パックエース

    三商
    17,980税込19,778
    1セット(50個)ほか
    3日以内出荷
    内面が垂直ですので、粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。液体、粉体、粘性のあるもの、ペースト状試料などの保管容器にご使用下さい。
    材質本体・キャップ:ポリプロピレン、中栓:軟質ポリエチレン
  • SG(ガラス)ボトル 茶 三商

    SG(ガラス)ボトル 茶

    三商
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
    材質(キャップ)PPSパッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
  • PFA広口ボトル ニチアス

    PFA広口ボトル

    ニチアス
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    酸、アルカリ、有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。フッ素樹脂製なので耐熱性に優れています。
    材質本体:PFA、キャップ:PFA、中栓:PTFE
  • 標準規格瓶 丸型細口 ニッコー

    標準規格瓶 丸型細口

    ニッコー
    209税込230
    1本
    翌々日出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル
    種別細口 丸型規格瓶
  • Jボトル 角型細口 ニッコー

    Jボトル 角型細口

    ニッコー
    139税込153
    1本
    当日出荷
    エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
    種別Jボトル角型 細口
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶