絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,000件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリューバイアル(9-425)透明(濃縮用)1.7mL ガラス Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル(9-425)透明(濃縮用)1.7mL ガラス

    Thermo Fisher Scientific
    263,999税込290,399
    1ケース(10セット×100本)
    4日以内出荷
    質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
    仕様●容量:1.7mL●バイアル:透明(ラベル付)(濃縮用)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 2アズワン品番67-2988-74
  • セプタム付スナップキャップ(ND11)1mm 6PRC11STシリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付スナップキャップ(ND11)1mm 6PRC11STシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    76,799税込84,479
    1ケース(10セット×100個)
    4日以内出荷
    仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)●厚さ:1mm●キャップ:赤●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:1000個入●Performance Level 3アズワン品番67-2989-33
  • セプタム付スナップキャップ(ND11)1mm 6PRC11STシリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付スナップキャップ(ND11)1mm 6PRC11STシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    76,980税込84,678
    1ケース(10セット×100個)
    4日以内出荷
    仕様●セプタム:PTFE(青)、シリコン(白)、スリット●厚さ:1mm●キャップ:赤●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:1000個入●Performance Level 3アズワン品番67-2989-35
  • ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ

    エスコ
    3,340税込3,674
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ふた、本体とも透明性に優れています。
    仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式
  • セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)アイボリー/赤 1mm 100個入 6ASC9RT1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)アイボリー/赤 1mm 100個入 6ASC9RT1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    5,298税込5,828
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
    仕様●セプタム:PTFE(アイボリー)、シリコンラバー(赤)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-24
  • サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    9,699税込10,669
    1ケース(50本)
    7日以内出荷
    仕様●色:無色透明(白)●キャップNo.:P4●Φ×H:Φ27×55mm●容量 mL:20mL●入数(ケース):50●キャップ付●コード番号:551-20Aアズワン品番65-8685-05
  • セプタム付スナップキャップ(ND11)PTFE(赤)/シリコン(白)1mm 6ARC11ST1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付スナップキャップ(ND11)PTFE(赤)/シリコン(白)1mm 6ARC11ST1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    5,798税込6,378
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:水色●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-48
  • セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 青/白 6PSC9STS1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 青/白 6PSC9STS1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    8,998税込9,898
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
    仕様●セプタム:PTFE(青)、シリコン(白)、スリット●厚さ:1mm●キャップ:赤●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 3アズワン品番67-2987-81
  • 標準規格瓶 丸型細口(遮光)滅菌済 1131シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型細口(遮光)滅菌済 1131シリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    21,980税込24,178
    1ケース(40本)
    63日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型細口の遮光タイプ
    仕様●容量:1L●目盛:50mL●入数:1ケース(40本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-64
  • セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 赤/白(圧着型)/黒 6PSC9STB1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 赤/白(圧着型)/黒 6PSC9STB1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    54,980税込60,478
    1ケース(10セット×100個)
    4日以内出荷
    AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
    仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)(圧着型)●厚さ:1mm●キャップ:黒●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:1000個入●Performance Level 3アズワン品番67-2989-20
  • ポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズ

    エスコ
    5,250税込5,775
    1箱(10個)
    翌日出荷
    本体は透明性に優れています。
    仕様●容量(mL):140●胴径(mm):52●高さ(mm):96.5●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:49mm●重量:50g●ふたは、ねじ式
  • 広口ボトル ヘンペイ 20L 活栓付 YY型25A 三宝化成

    広口ボトル ヘンペイ 20L 活栓付 YY型25A

    三宝化成
    5,998税込6,598
    1本
    12日以内出荷
    大口径、大容量、取手付の角型ボトルに液剤の出し入れに大変便利なレバータイプのコックを溶接加工しているボトルです。液体の運搬に適しています。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。
    仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓・コック)●サイズ:奥行/180mm、胴幅/346mm、高さ/435mm、口内径/95mmアズワン品番67-2983-12
  • 広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x99mm/310mL EA508AM-74シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x99mm/310mL EA508AM-74シリーズ

    エスコ
    3,450税込3,795
    1セット(10個)
    翌日出荷
    内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
    仕様●容量(mL):310●胴径(mm):83●高さ(mm):99●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:73mm●重量:75.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • 標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    51,980税込57,178
    1ケース(36本)
    63日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
    仕様●容量:3L●目盛:100mL●入数:1ケース(36本)●材質:本体、キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-50
  • サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 552シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 552シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    31,999税込35,199
    1ケース(50本)
    7日以内出荷
    仕様●色:茶褐色●キャップNo.:S5●Φ×H:Φ40×120mm●容量 mL:100mL●入数(ケース):50●キャップ付●コード番号:552-99Bアズワン品番65-8685-45
  • スナップバイアル(ND11)透明 ラベル付 0.3mL 6PRV11-03シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スナップバイアル(ND11)透明 ラベル付 0.3mL 6PRV11-03シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
    仕様●容量:0.3mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス(ガラスインサート付)●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-21
  • 試料瓶A型 550シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    試料瓶A型 550シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    23,999税込26,399
    1ケース(100個)
    6日以内出荷
    金属キャップ、ゴムライニング式、滅菌保存瓶にも便利です。
    仕様●Φ×H×口内径(mm):45×82×30●容量(mL):85mL●コード番号:550-17アズワン品番65-9967-72
  • スナップバイアル ND11 透明 濃縮用 1.7mL 100本入 Thermo Fisher Scientific

    スナップバイアル ND11 透明 濃縮用 1.7mL 100本入

    Thermo Fisher Scientific
    55,980税込61,578
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
    仕様●容量:1.7mL●バイアル:透明(濃縮用)●材質:不活性ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-25
  • セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 赤/白/青 CHSC9-30シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 赤/白/青 CHSC9-30シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    33,599税込36,959
    1ケース(10セット×100個)
    4日以内出荷
    AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
    仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:1000個入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-55
  • 角型瓶 両口 S型(C/P) A2-045シリーズ 三宝化成

    角型瓶 両口 S型(C/P) A2-045シリーズ

    三宝化成
    16,980税込18,678
    1袋(9本)
    5日以内出荷
    大口径、大容量、取手付の角型ボトルです。液体の運搬に適しています。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。
    仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:奥行/153mm、胴幅/300mm、高さ/328mm、縦口内/径36.5mm、斜口内径/36.5mmアズワン品番67-2983-08
  • LC/GC認証付スクリューバイアルキット 2mL 100組 6PCKシリーズ Thermo Fisher Scientific

    LC/GC認証付スクリューバイアルキット 2mL 100組 6PCKシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    13,980税込15,378
    1セット(100組)
    4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。LC、GC用の認証付きバイアルキットです。バイアルとキャップが技術的問題や性能上の問題を生じないことを保証するため、LC-UVを使用して検査。最大15項目の重要な物理的仕様について検査を実施、認証を行なっています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)SureStop※●セプタム:PTFE(青)、シリコン(白)、スリット●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●バイアル材質:ガラス●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100組入●※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。●Performance Level 3アズワン品番67-2987-92
  • セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    7,198税込7,918
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
    仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、PTFE(赤)●厚さ:1mm●キャップ:赤●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 3アズワン品番67-2987-83
  • UNFポート付きGL38ガロン瓶キャップ BOHLENDER

    UNFポート付きGL38ガロン瓶キャップ

    BOHLENDER
    23,999税込26,399
    1個
    7日以内出荷
    持ち手付き褐色ガロン瓶のネジ規格はGL38で、国内で流通している試薬瓶やビュレット瓶など(ネジ規格38-400、38-410、38-415、38-430)のほとんどで使用できます。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。青色キャップ側面は高さ6mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの耐熱は+200℃。
    仕様●UNFポート:4●付属品:外径1/8"用フィッティング×3、UNF閉鎖用プラグ×2、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-78
  • サンケース サンコー(三甲)

    サンケース

    サンコー(三甲)
    78,980税込86,878
    1箱(250個)
    6日以内出荷
    ネジフタ式で視認性に優れた透明ケースです。
    仕様●容量(L):0.25●材質:PS●外寸法(mm):99×57●有効内寸法(mm):79×45アズワン品番65-9399-60
  • サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    11,499税込12,649
    1ケース(100本)
    6日以内出荷
    仕様●色:茶褐色●キャップNo.:P2●Φ×H:Φ18×40mm●容量:5mL●入数(ケース):100●キャップ付●コード番号:551-05Bアズワン品番65-8685-12
  • セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 100個入 Thermo Fisher Scientific

    セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 100個入

    Thermo Fisher Scientific
    10,980税込12,078
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
    仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:金(マグネティック)●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 3アズワン品番67-2987-88
  • 耐熱ねじ口びん 白 667シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    耐熱ねじ口びん 白 667シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    34,999税込38,499
    1個
    10日以内出荷
    仕様●色:白●容量(mL):5000●ねじ口:GL-45●胴外径×高さ(mm):181×336●オートクレーブ/乾熱滅菌可能(蓋・液切れリングは外してください)●青キャップおよび液切れリング付(材質:ポリプロピレン)●ほうけい酸ガラス-1●コード番号:667-5000アズワン品番65-8683-94
  • UNFポート付きGLS80ボトルキャップ BOHLENDER

    UNFポート付きGLS80ボトルキャップ

    BOHLENDER
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリプロピレン(PP)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+110℃。
    仕様●UNFポート:4●付属品:外径1/8"用フィッティング×3、UNF閉鎖用プラグ×2、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-93
  • クリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ACV11-2シリーズ Thermo Fisher Scientific

    クリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ACV11-2シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    4,998税込5,498
    1箱(100本)
    7日以内出荷
    質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-42
  • セプタム付スナップキャップ(ND11)1mm 6PRC11STシリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付スナップキャップ(ND11)1mm 6PRC11STシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    360,999税込397,099
    1ケース(50セット×100個)
    4日以内出荷
    仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)●厚さ:1mm●キャップ:赤●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:5000個入●Performance Level 3アズワン品番67-2990-34
  • ポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズ

    エスコ
    545税込600
    1個
    翌日出荷
    本体は透明性に優れています。
    仕様●容量(mL):140●胴径(mm):52●高さ(mm):96.5●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:49mm●重量:50g●ふたは、ねじ式
  • 細口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong(ビットストロング)

    細口試薬ボトル(HDPE 褐色)

    bitstrong(ビットストロング)
    569税込626
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体薬品を注ぎやすい細口のボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
    用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • パップジャー ブラウン 240-5475-M8Sシリーズ EVER GREEN

    パップジャー ブラウン 240-5475-M8Sシリーズ

    EVER GREEN
    38,980税込42,878
    1パック(120個)ほか
    78日以内出荷
  • パップジャー グリーン EVER GREEN

    パップジャー グリーン

    EVER GREEN
    93,980税込103,378
    1パック(1000個)ほか
    78日以内出荷
  • パップジャー イエロー 240-5400-Y8Kシリーズ EVER GREEN

    パップジャー イエロー 240-5400-Y8Kシリーズ

    EVER GREEN
    149,800税込164,780
    1パック(1000個)
    78日以内出荷
    アズワン品番65-3769-55
  • パソパック1L DGP社

    パソパック1L

    DGP社
    46,980税込51,678
    1式(12個)
    4日以内出荷
    パソパックは、エボラウイルスやラッサウイルスなどの一種病原体の輸送にご利用いただける国連規格の容器です。病原体や臨床検体などの感染性物質を輸送する際に使用する容器です。国連規格品でIATA危険物規則クラス6.2カテゴリーA (UN2814、UN2900)の輸送に使用できます。カテゴリーB(UN3373)にも使用可能です。コンパクトなキットになってい
    仕様●口サイズ:90mm●ボトルサイズ(蓋):105×175mm●外装箱サイズ:110×110×185mm●入数:12個●セット内容:PP製95kPa耐圧ボトル、漏えい防止Oリングつき蓋、4GU外装箱、吸収材、緩衝材、ラベルアズワン品番65-3421-23
  • ステリバイアル(テフロンコーティングゴム栓、キャップ付)透明 SBシリーズ 三田理化工業

    ステリバイアル(テフロンコーティングゴム栓、キャップ付)透明 SBシリーズ

    三田理化工業
    7,598税込8,358
    1箱(5本)ほか
    6日以内出荷から48日以内出荷
    純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、テフロンコーティングゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます
    材質瓶/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ゴム栓/テフロンコーティングゴム色(本体)透明
  • ステリバイアル(テフロンコーティングゴム栓、キャップ付)茶 SBシリーズ 三田理化工業

    ステリバイアル(テフロンコーティングゴム栓、キャップ付)茶 SBシリーズ

    三田理化工業
    7,898税込8,688
    1箱(5本)ほか
    6日以内出荷から48日以内出荷
    純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、テフロンコーティングゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます
    材質瓶/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ゴム栓/テフロンコーティングゴム色(本体)茶色
  • ステリバイアル(シリコンゴム栓、キャップ付)透明 SBシリーズ 三田理化工業

    ステリバイアル(シリコンゴム栓、キャップ付)透明 SBシリーズ

    三田理化工業
    8,598税込9,458
    1箱(5本)ほか
    48日以内出荷
    純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます
    色(本体)透明
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶