絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,000件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2106広口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2106広口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    7,198税込7,918
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    光に敏感な物質を輸送、保存する際に準拠。 米国薬局方(USP)の光透過性基準に適合。 出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
    容量(mL)60材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)キャップタイプ28材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2089細口サンプル瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2089細口サンプル瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    15,980税込17,578
    1箱(72本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    液量が見やすい半透明。 多目的サンプル瓶。 漏れ防止タイプ。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 1600細口試薬瓶(FEP製) Thermo Fisher Scientific

    1600細口試薬瓶(FEP製)

    Thermo Fisher Scientific
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。 本体、キャップ共-105℃から+150℃まで使用可能。 個別包装。漏れ防止タイプ。
    材質(本体)フッ化エチレンプロピレン仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2006細口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,298税込3,628
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。標準血清用栓の使用が可能。
    容量(mL)60材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)キャップタイプ20材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2006細口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    2,998税込3,298
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    優れた耐化学薬品性。 オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)。 漏れ防止タイプ。 標準血清用栓の使用が可能。
    容量(mL)30材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)キャップタイプ20材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    7,998税込8,798
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。 液体の輸送に最適。ネック部が長く、50%広い注ぎ口のタイプ。
    容量(mL)500材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2189広口サンプル瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2189広口サンプル瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    16,980税込18,678
    1箱(72本)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    半透明。洗浄に便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2107広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    2107広口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    12,980税込14,278
    1箱(4本)
    7日以内出荷から61日以内出荷
    非常に優れた耐化学薬品性。本体は高い透明度。漏れ防止タイプ。
    材質(本体)ポリメチルペンテン(PMP)仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,798税込4,178
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • JK-PPボトル広口 コクゴ

    JK-PPボトル広口

    コクゴ
    239税込263
    1本
    3日以内出荷
    材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
  • 細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    細口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    6,298税込6,928
    1ケース(6本)
    3日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
    容量(mL)1000材質本体 LDPE、キャップ PP高さ(mm)キャップ付:216目盛キャップタイプ38-430口内径(Φmm)27本体外径(Φmm)91
  • 細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    細口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    2,498税込2,748
    1ケース(12本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    長時間の使用に耐える丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。液体の保存、輸送などに最適。耐化学薬品性に非常に優れ、ほとんどの防腐剤にも使用可能。漏れ防止タイプ。
    材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
  • 活栓付角型瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific

    活栓付角型瓶 カーボーイ

    Thermo Fisher Scientific
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    省スペースの角型タイプ。目盛付。透明で優れた耐衝撃性。低温室での使用にも最適。広く扱いやすい86mm口径。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。内径6~13mmのチューブが適合するアダプタ付。
    材質(本体)PC材質活栓・キャップ:PP目盛材質(アダプター)HDPE
  • 広口メジューム瓶  角型 PYREX(パイレックス)

    広口メジューム瓶 角型

    PYREX(パイレックス)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    取扱やすい四角型のボトルで、丸型に比べ約13~20%省スペース化になります。
  • 広口メジュームびん(赤キャップ付) IWAKI(AGCテクノグラス)

    広口メジュームびん(赤キャップ付)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。
    材質(本体)ホウケイ酸ガラス製ねじ規格GL-45材質(キャップ)PBTキャップ4526CAP材質(シールリング)ETFE
  • 大型透明丸型瓶  クリアボーイ Thermo Fisher Scientific

    大型透明丸型瓶 クリアボーイ

    Thermo Fisher Scientific
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
    材質本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPEキャップタイプ83B口内径(Φmm)66
  • 細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    細口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    2,998税込3,298
    1セット(12本)ほか
    3日以内出荷
    優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
    材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
  • 広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    広口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    2,998税込3,298
    1ケース(12本)ほか
    3日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
    材質本体 LDPE、キャップ PP目盛
  • 広口褐色試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    広口褐色試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    7,398税込8,138
    1ケース(12本)
    3日以内出荷
    光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
    材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
  • 活栓付透明丸型瓶  クリアボーイ Thermo Fisher Scientific

    活栓付透明丸型瓶 クリアボーイ

    Thermo Fisher Scientific
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    ガラスと同様な透明性で丈夫。滅菌溶液、化学薬品、培地の保存、分配に最適。低温室、氷温下での使用も可能。強度に優れ、漏れにくい本体と一体成形の活栓取付け口。活栓口キャップ付。5Lごとの目盛付。漏れ防止タイプ。
    材質本体 PC、キャップ・活栓 PP、ガスケット TPE、アダプタ HDPEキャップタイプ83B口内径(Φmm)66
  • 活栓付角型瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific

    活栓付角型瓶 カーボーイ

    Thermo Fisher Scientific
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    微生物培地および他の微生物薬品の調整、貯蔵及び分配に理想的です。オートクレーブ滅菌可能。漏れ防止タイプ。広く扱い易い86mm口径。
    材質本体 PPCO、活栓・キャップ PP、アダプタ HDPE目盛
  • 角型瓶 Thermo Fisher Scientific

    角型瓶

    Thermo Fisher Scientific
    3,998税込4,398
    1ケース(12本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
    材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
  • フッ素樹脂製細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    フッ素樹脂製細口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
    材質本体 FEP、キャップ ETFE目盛
  • フッ素樹脂製広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    フッ素樹脂製広口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
    材質本体 FEP、キャップ ETFE目盛
  • フッ素加工活栓付角型瓶 Thermo Fisher Scientific

    フッ素加工活栓付角型瓶

    Thermo Fisher Scientific
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    容器の両表面(外内側共)にフッ素加工済。半透明、省スペースの角型。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。漏れ防止タイプ。
    材質本体 FLPE、 キャップ FLPP、 活栓 Tefzel(R)ETFE、活栓キャップ PP(本体)・TPE(プラグ)目盛口内径(Φmm)89
  • 酸洗浄PFA広口ボトル コクゴ

    酸洗浄PFA広口ボトル

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1袋(2本)ほか
    7日以内出荷
    酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
    目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
  • エムエスパック コクゴ

    エムエスパック

    コクゴ
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れキャップと本体底部にリブが付いているので、容器の積み上げにも便利です。
    材質ポリプロピレン(PP)/本体 ポリエチレン(PE)/中栓
  • マイクロ波・試料分解容器 コクゴ

    マイクロ波・試料分解容器

    コクゴ
    128,800税込141,680
    1組
    7日以内出荷
    危険な加熱を防止するための温度測定タイプ。温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa。そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。温度測定タイプジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされ、強度が向上しています。ジャケットとPFAバイアルの蓋にポートが加工されており、市販の温度計センサー(ただし径1.6mmΦのセンサーのみ)を挿入することが可能で、容器内部の温度上昇のデータ取りに有効です。
  • マイクロ波・試料分解容器 コクゴ

    マイクロ波・試料分解容器

    コクゴ
    87,980税込96,778
    1組
    7日以内出荷
    危険な加熱を防止するための温度測定タイプ。温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa。そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。標準タイプ。ジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされているため、強度が向上しています。
  • 高純度ハイグレードボトル コクゴ

    高純度ハイグレードボトル

    コクゴ
    24,980税込27,478
    1本
    7日以内出荷
    極めて滑らかな内面加工で極微量の薬液残量も防止。高純度バージンPFA使用。クリーンルーム内で製造、工程全体を高純度化
  • PFA回転成型大型細口瓶 コクゴ

    PFA回転成型大型細口瓶

    コクゴ
    299,800税込329,780
    1個
    7日以内出荷
    金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
    材質フタ/PTFE 本体/PFA乳白色寸法A(mm)Φ33
  • PFA回転成型大型広口瓶 コクゴ

    PFA回転成型大型広口瓶

    コクゴ
    319,800税込351,780
    1個
    7日以内出荷
    金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
    材質フタ/PTFE 本体/PFA乳白色
  • PFAフルイ付洗浄ジャー コクゴ

    PFAフルイ付洗浄ジャー

    コクゴ
    41,980税込46,178
    1セット
    7日以内出荷
    洗浄液を入れるジャーとディッパーがセットになっています。ジャーに洗浄液を入れ、ディッパーで浸漬洗浄後、ディッパーのフックをジャーの上部フチに掛けて水切りができます。ディッパーは0.5mm角と1mm角の2種類の中からお選び下さい。キャップ付のジャーは容量が300mL、500mL、1Lです。
  • PFAジャー コクゴ

    PFAジャー

    コクゴ
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    PFAジャーは、インジェクションによる一体モードのため継ぎ目は一切ありません。キャップは、完全シールされています。あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤等に耐えます。耐熱は-196℃~+220℃の温度で使用できます。内底は全て平らです。
  • PTFE分解容器 コクゴ

    PTFE分解容器

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1本
    7日以内出荷
    仕様オートクレーブ用耐圧(MPa)0.2以下耐熱温度(℃)120以下
  • PC瓶広口 コクゴ

    PC瓶広口

    コクゴ
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷
    耐候性、耐衝撃性に優れています。透明で内容物が見やすい。
    容量(L)2質量(g)34口内径×外径×高さ(mm)74×125×239
  • PC瓶細口 コクゴ

    PC瓶細口

    コクゴ
    2,798税込3,078
    1本
    7日以内出荷
    耐候性、耐衝撃性に優れています。透明で内容物が見やすい
    容量(L)2質量(g)37口内径×外径×高さ(mm)38.5×124.5×257
  • ユーティリティねじ口ボトル 茶 Eキャップ付 DURAN

    ユーティリティねじ口ボトル 茶 Eキャップ付

    DURAN
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    ●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
    材質キャップ・液切リング:PPねじ規格GL-45
  • 耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ SIBATA(柴田科学)

    耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個ほか
    3日以内出荷から32日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
  • ポリエチレン製細口下口試薬瓶 三商

    ポリエチレン製細口下口試薬瓶

    三商
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    材質本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR口内径(Φmm)35.5
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶