絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(48)
- 5~6未満(32)
- 8~9未満(32)
- 10~20未満(128)
- 20~30未満(137)
- 30~40未満(195)
- 50~60未満(222)
- 60~70未満(132)
- 100~200未満(644)
- 200~300未満(531)
- 300~400未満(84)
- 400~500未満(49)
- 500~600未満(517)
- 1000~2000未満(533)
- 2000~3000未満(227)
- 3000~4000未満(101)
- 4000~5000未満(44)
- 5000~6000未満(127)
- 10000~20000未満(126)
- 20000~30000未満(83)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- Thermo Fisher Scientific(305)
- アズワン(184)
- エスコ(128)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(101)
- 三商(76)
- マルエム[理化学・容器](70)
- サンプラテック(66)
- 日本理化学器械(NRK)(66)
- NEG(日電理化硝子)(65)
- TGK(東京硝子器械)(59)
- Thermo Scientific Nalgene(51)
- DURAN(46)
- DESCO(44)
- ニッコー(43)
- BOHLENDER(34)
- 瑞穂化成工業(31)
- TAKEMOTO(31)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
- コクゴ(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
39ページ目: ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

レベル計・バルブ付汎用容器 脚付 STV-LV-FLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥129,800~税込¥142,780~1個16日以内出荷残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304/板厚3mm/幅25mm/本数3本/Φ10mm穴付表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
レベル計・バルブ付汎用容器 STV-LVシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から16日以内出荷残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
サニタリーステンレス密閉タンク バンド L型シリコンパッキン付 SMA-CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥319,800税込¥351,7801個21日以内出荷サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。ワンタッチ式レバーバンドで簡単に密閉できます。材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(CF):SUS304、レバーバンド(LB):SUS304、パッキン(PQL):シリコンゴム(食品衛生法適合品)幅(mm)635質量(kg)35高さ(mm)1000容量(L)300表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)アズワン品番63-1206-85
サニタリーステンレス密閉タンク クリップ A型シリコンパッキン付 SMA-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥289,800税込¥318,7801個21日以内出荷サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。クリップで簡単に密閉できます。材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(MF):SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン(PQA):シリコンゴム(食品衛生法適合品)幅(mm)635質量(kg)34高さ(mm)1000容量(L)300表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)アズワン品番63-1206-84
HOXO ステンレス角型容器
ホクリク総業¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷本体のエッジ部補強二重構造:一度折ったところをもう一度折り曲げた変形しにくい構造です。コーナー部エンボス加工:コーナー部にエンボスを入れ、熱変形しにくくなっています。オーブン、スチームコンベクションやサラダバー等、様々な場面で大活躍!。SUS304ステンレススチールなので丈夫で長持ちします。コーナー部アール加工なので洗いやすく、ゴミがたまりにくくなっています。板厚(mm)0.7アズワン品番63-4169-18
PP容器用蓋
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1袋(25個)当日出荷ポリプロピレン素材を使用した容器のため、頑丈で部材などの収納ケースとして使用可能です。頑丈で部材などの収納時の蓋として使用可能です。本体とフタがパチッと嵌め合うタイプです。用途部品パーツの搬送、保管、整理に。材質PP耐熱温度(℃)-5~120
デュワーフラスコ 広口
KGW¥51,980~税込¥57,178~1個翌々日出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒ですので丈夫です。材質本体/硼珪酸ガラス、ケーシング(B)/塗装スチール、ハンドル/アルミニウム、フタ/PP、クランプ/ステンレス
広口ガラス瓶 バキューム処理済
Qorpak¥38,980税込¥42,8781箱(48本)ほか翌々日出荷容器内部にバキューム処理とイオナイズ処理を施し、不純物を除いています。製薬、化学、環境等の分野での保管に適しています。材質瓶/ソーダ石灰ガラス(USP TypeIII)、キャップ/PTFEライナー付Thermoset(緑色)
ナス型フラスコ用アルミブロック フッ素樹脂コート Φ135mmスターラー用アタッチメント
radleys¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷サイズ(mm)Φ135スターラー用アタッチメントアズワン品番4-2529-11![CCスクリュー管 褐色 イエローキャップ マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62071224-210319-02.jpg)
CCスクリュー管 褐色 イエローキャップ
マルエム[理化学・容器]¥8,598~税込¥9,458~1箱(50本)ほか7日以内出荷天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート色(キャップ)イエロー色(本体)褐色パッキンあり![CCスクリュー管 褐色 ブルーキャップ マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62071188-210319-02.jpg)
CCスクリュー管 褐色 ブルーキャップ
マルエム[理化学・容器]¥8,598~税込¥9,458~1箱(50本)ほか翌々日出荷から7日以内出荷天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート色(キャップ)ブルー色(本体)褐色パッキンあり![CCスクリュー管 透明 グリーンキャップ マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62071109-210319-02.jpg)
CCスクリュー管 透明 グリーンキャップ
マルエム[理化学・容器]¥7,998~税込¥8,798~1箱(50本)ほか翌々日出荷から7日以内出荷天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート色(キャップ)グリーン色(本体)透明パッキンあり![CCスクリュー管 透明 イエローキャップ マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62071066-210319-02.jpg)
CCスクリュー管 透明 イエローキャップ
マルエム[理化学・容器]¥7,998~税込¥8,798~1箱(50本)ほか6日以内出荷から12日以内出荷天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート色(キャップ)イエロー色(本体)透明パッキンあり![CCスクリュー管 透明 オレンジキャップ マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62070987-210319-02.jpg)
CCスクリュー管 透明 オレンジキャップ
マルエム[理化学・容器]¥8,198~税込¥9,018~1箱(50本)ほか翌々日出荷から7日以内出荷天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート色(キャップ)オレンジ色(本体)透明パッキンあり
細口試薬ボトル 褐色
Thermo Scientific Nalgene¥2,998~税込¥3,298~1箱(12本)翌々日出荷から6日以内出荷液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
耐熱ねじ口瓶 液切れリング付き 茶 NBBシリーズ
HARIO¥29,980~税込¥32,978~1箱(10本)ほか4日以内出荷から11日以内出荷本製品には青いフタが付属しています。 GL-45のねじ規格を採用しておりますので、お手持ちのフタを付け替えれば、様々な用途にお使い頂けます。 専用リング付で液切れが良いです硼珪酸ガラス製ですので、オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています。材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/ポリプロピレン色(フタ)青
耐熱ねじ口瓶 液切れリング付き NBOシリーズ
HARIO¥89,980税込¥98,9781箱(4本)4日以内出荷本製品には青いフタが付属しています。 GL-45のねじ規格を採用しておりますので、お手持ちのフタを付け替えれば、様々な用途にお使い頂けます。 専用リング付で液切れが良いです硼珪酸ガラス製ですので、オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています。色(フタ)青材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/ポリプロピレン
PET製八角型ストレージボトル
コーニング¥13,980~税込¥15,378~1箱(24本)ほか6日以内出荷から8日以内出荷ガラスボトルの代替品として使用できるPET製ボトルです。 漏れ防止でタンパータイプのHDPE製スクリューキャップです。 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能です。材質PET(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌済(SAL10-6)
Nalgene 広口IP2ボトル
Thermo Fisher Scientific¥7,198~税込¥7,918~1組(12本)ほか3日以内出荷IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。材質本体:HDPE 蓋:PP
NalgeneエコノミーPE瓶(広口)
Thermo Fisher Scientific¥14,980税込¥16,4781箱(48本)翌日出荷中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体:HDPE 蓋:PP容量(mL)500使用温度(℃)-100~120口内径(Φmm)44胴径×全高(Φmm×mm)73Φ×168アズワン品番64-5229-75
Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)
ニッコー¥14,980税込¥16,4781箱(50本)5日以内出荷特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。材質本体:HDPE 蓋:PP 目盛入容量(mL)1000目盛(mL)100口内径(Φmm)31.5胴径×全高(mm)98Φ×192.5
耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBOシリーズ
HARIO¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷専用リング付で液切れが良いです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可ねじ口規格(GL)GL-45色(フタ)青
角型ボトル 茶褐色
SIMAX¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。用途液体の保存・保管に材質硬質1級(耐熱ガラス)ねじ口規格(GL)80素材MADEINCzechRepublic
ピュアテイクロック機能付きボトル
DESCO¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。多くの溶剤を入れるのに適した高密度ポリエチレン。ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。旅行に最適です。材質低密度ポリエチレン質量(g)0.06アズワン品番62-1630-93
小型ロック機能付きボトル
DESCO¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷高耐久性で軽量。アメリカ製メンダ純正部品。ツイストロック式ポンプで漏れないので、旅行などに携行できます。材質ポリプロピレン質量(g)0.04アズワン品番62-1630-63
ピュアテイクロック機能付きボトル ロック機能付き
DESCO¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。多くの溶剤を入れるのに適した高密度ポリエチレン。ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。旅行に最適です。材質高密度ポリエチレン容量(mL)120質量(g)0.68アズワン品番62-1630-58
試料容器 100ml SA-1000用
SIBATA(柴田科学)¥9,999税込¥10,9991個3日以内出荷迅速表面積測定装置 SA-1000型用 スペアパーツです。容量(mL)100仕様試料容器SA-1000用トラスコ品番166-1532
ねじ口角びん(デュラン) ガラス
ナリカ¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から5日以内出荷オートクレーブ処理が可能です。 びんが角型のため、保存スペースをとりません。 調整したバッファーなどの保存に最適です。 液切りリング付き
2125強化瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥8,198~税込¥9,018~1ケース(2本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷丈夫で肉厚な広口瓶。 液体、乾燥薬品の包装容器として特別にデザイン。 他の大型瓶と同じ丈夫で肉厚なキャップを使用。 漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2123大型広口角型瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥6,298税込¥6,9281個43日以内出荷品番2122-0010と同デザイン。 本体にハンドグリップが成形済。 乾燥薬品、環境測定用サンプル、試薬、蒸留水の採取、保存、輸送に最適。 省スペースの角型。 出し入れのしやすい広口タイプ。容量(L)4材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2122大型口角型瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷省スペースの角型。本体にハンドグリップが成形済。小型実験器具のオートクレーブや保存に最適。容量(L)4材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様オートクレーブ可能キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2110広口角型試薬瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥5,498~税込¥6,048~1ケース(12本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 洗浄およびサンプルの出し入れに便利な広口タイプ。 保管スペースの節約。広いラベル貼付面積。漏れ防止タイプ。仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,798~税込¥4,178~1箱(12本)3日以内出荷光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2185広口褐色サンプル瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥26,980~税込¥29,678~1箱(72本)ほか3日以内出荷光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。 サンプルが取り出しやすく、注入しやすい広口タイプ。 漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
















![CCスクリュー管 褐色 イエローキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62071224-210319-02.jpg)
![CCスクリュー管 褐色 ブルーキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62071188-210319-02.jpg)
![CCスクリュー管 透明 グリーンキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62071109-210319-02.jpg)
![CCスクリュー管 透明 イエローキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62071066-210319-02.jpg)
![CCスクリュー管 透明 オレンジキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62070987-210319-02.jpg)