絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(48)
- 5~6未満(32)
- 8~9未満(32)
- 10~20未満(128)
- 20~30未満(137)
- 30~40未満(195)
- 50~60未満(222)
- 60~70未満(132)
- 100~200未満(644)
- 200~300未満(531)
- 300~400未満(84)
- 400~500未満(49)
- 500~600未満(517)
- 1000~2000未満(533)
- 2000~3000未満(227)
- 3000~4000未満(101)
- 4000~5000未満(44)
- 5000~6000未満(127)
- 10000~20000未満(126)
- 20000~30000未満(83)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- Thermo Fisher Scientific(305)
- アズワン(184)
- エスコ(128)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(101)
- 三商(76)
- マルエム[理化学・容器](70)
- サンプラテック(66)
- 日本理化学器械(NRK)(66)
- NEG(日電理化硝子)(65)
- TGK(東京硝子器械)(59)
- Thermo Scientific Nalgene(51)
- DURAN(46)
- DESCO(44)
- ニッコー(43)
- BOHLENDER(34)
- 瑞穂化成工業(31)
- TAKEMOTO(31)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
- コクゴ(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
37ページ目: ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

Clicktainer(TM) バイアル 温度ストリップのみ 90mL 白 90WHT53シリーズ
SAMCO¥49,980~税込¥54,978~1箱(4パック×100個)63日以内出荷USP Class VI。液漏れ防止構造。キャップが締まったことを目と耳と手で確認できるクリックキャップ。クリニカル・産業・研究用サンプルの管理と輸送用。漏れ防止機能によりサンプルロスや繰り返し作業によるコスト・不便性を軽減。95kPaでのバキューム試験を実施。BS EN 14254に準拠した漏れ試験を実施。ラベル貼付、キャップカラーを選べサンプルの目視確認が容易。積み重ね可能
Clicktainer(TM) バイアル 温度ストリップ付きラベル 90mL 白 90WHT53シリーズ
SAMCO¥48,980~税込¥53,878~1箱(1パック×300個)ほか63日以内出荷USP Class VI。液漏れ防止構造。キャップが締まったことを目と耳と手で確認できるクリックキャップ。クリニカル・産業・研究用サンプルの管理と輸送用。漏れ防止機能によりサンプルロスや繰り返し作業によるコスト・不便性を軽減。95kPaでのバキューム試験を実施。BS EN 14254に準拠した漏れ試験を実施。ラベル貼付、キャップカラーを選べサンプルの目視確認が容易。積み重ね可能
Clicktainer(TM) バイアル ラベルなし
SAMCO¥21,980~税込¥24,178~1箱(100個)ほか3日以内出荷から63日以内出荷USP Class VI。液漏れ防止構造。キャップが締まったことを目と耳と手で確認できるクリックキャップ。クリニカル・産業・研究用サンプルの管理と輸送用。漏れ防止機能によりサンプルロスや繰り返し作業によるコスト・不便性を軽減。95kPaでのバキューム試験を実施。BS EN 14254に準拠した漏れ試験を実施。ラベル貼付、キャップカラーを選べサンプルの目視確認が容易。積み重ね可能
Clicktainer(TM) バイアル タブ付きラベル
SAMCO¥39,980~税込¥43,978~1箱(4パック×75個)ほか63日以内出荷USP Class VI。液漏れ防止構造。キャップが締まったことを目と耳と手で確認できるクリックキャップ。クリニカル・産業・研究用サンプルの管理と輸送用。漏れ防止機能によりサンプルロスや繰り返し作業によるコスト・不便性を軽減。95kPaでのバキューム試験を実施。BS EN 14254に準拠した漏れ試験を実施。ラベル貼付、キャップカラーを選べサンプルの目視確認が容易。積み重ね可能
Clicktainer(TM) バイアルのみ
SAMCO¥19,980~税込¥21,978~1箱(300個)63日以内出荷USP Class VI。液漏れ防止構造。キャップが締まったことを目と耳と手で確認できるクリックキャップ。クリニカル・産業・研究用サンプルの管理と輸送用。漏れ防止機能によりサンプルロスや繰り返し作業によるコスト・不便性を軽減。95kPaでのバキューム試験を実施。BS EN 14254に準拠した漏れ試験を実施。ラベル貼付、キャップカラーを選べサンプルの目視確認が容易。積み重ね可能
フェノール樹脂キャップ 14-957-82Aシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥37,980税込¥41,7781セット(1000個)6日以内出荷仕様●ネジ口規格:13-415●材質:フェノール樹脂●色:黒●滅菌:未滅菌●オートクレーブ可能アズワン品番65-4339-40
サンプルカップ 0.6ml CA650シリーズ
ビーエム機器¥19,980税込¥21,9781パック(2000個)18日以内出荷20年以上愛用されて続けているスタンダードなイエローチップ。HRI-110-CLASSICはH-110-96RS-CLASSIC専用の詰め替えチップです。HRI用の空ラックの販売はございません。詰替えタイプ。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×24.0mm●材質:P.P●適合機種:日立705, 日立706, 日立712, 日立7150, 日立7250●容量:0.6mlアズワン品番65-3826-61
Jボトル丸型 広口(ナチュラル) 滅菌済
NIKKO(ニッコーハンセン)¥49,980税込¥54,9781ケース(200本)63日以内出荷中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。仕様容量:200mL 目盛:20mL 入数:1ケース(200本) 材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー(TPE) 使用温度範囲:0~75℃ EOG滅菌 個包装アズワン品番15-1309-55
細口試薬ボトル(HDPE 褐色)
bitstrong(ビットストロング)¥2,598~税込¥2,858~1袋(125mL×25本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色褐色
細口試薬ボトル(HDPE 白色)
bitstrong(ビットストロング)¥2,298~税込¥2,528~1袋(125mL×25本)ほか6日以内出荷・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色白色
洗浄ボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥64,980~税込¥71,478~1箱(1000mL×50箱)ほか31日以内出荷メーカーJPボトルをクリーンルーム内で純粋洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
広口ボトル PMP 2107シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥16,980~税込¥18,678~1袋(4本)5日以内出荷から6日以内出荷優れた化学薬品耐性と高い透明度。オートクレーブ可。液漏れ防止構造材質本体/PMP、キャップ/PP
広口ボトル LDPE 2103シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥6,598~税込¥7,258~1袋(6本)ほか4日以内出荷金属、有機物の溶出が低い。液漏れ防止構造材質本体/LDPE、キャップ/PP
ウォッシュボトル 黄 静電気防止 480cc
DESCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。トラスコ品番231-5613材質LDPE幅(mm)71色黄色容量(mL)480高さ(mm)268奥行(mm)71色(フタ)黄色
ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +ソフトロンPP貼りパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥15,980~税込¥17,578~1箱(50組)当日出荷冷凍保存も可能な高精度バイアル。 パッキンは、リーズナブルタイプ。 ソフトロンの柔らかな弾力。 マイナス保存が可能。 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 用途:スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ソフトロンPP貼り色瓶/無色、キャップ/白底形状平底口形状ねじ口
ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥22,980税込¥25,2781箱(100組)8日以内出荷冷凍保存も可能な高精度バイアル。 パッキンは、オートクレーブ対応、耐熱性に優れています。 マイナス保存が可能。 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 用途:スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/無色、キャップ/白容量(mL)5、(耐冷凍)3高さ(mm)45肉厚(mm)1外径(Φmm)16.5口内径(Φmm)8底形状平底口形状ねじ口アズワン品番62-9980-06
ねじ口びん 標準セット
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781箱(100本)当日出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。 冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP色透明容量(mL)4外径(Φmm)15アズワン品番3-3640-08
Jボトル丸型 広口 ナチュラル 滅菌済
NIKKO(ニッコーハンセン)¥57,980税込¥63,7781ケース(200本)51日以内出荷中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型 細口 ナチュラル 滅菌済
NIKKO(ニッコーハンセン)¥43,980~税込¥48,378~1ケース(200本)61日以内出荷中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
アイボーイ PP細口 γ線滅菌済 1本入 STシリーズ
アズワン¥1,298税込¥1,4281本当日出荷耐薬品性に優れています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 滅菌タイプをラインナップ!材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
試料保存容器 14-955シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)ほか当日出荷密閉性に優れたスナップキャップタイプです。材質本体/PP、キャップ/LDPE耐用温度(℃)-100~100
広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ
DWK Life Sciences¥76,980~税込¥84,678~1本当日出荷から10日以内出荷広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP規格(フタ)GL-80耐熱温度(℃)140キャップ色青
遮光ガロン瓶・セーフティコート 6本入
Qorpak¥72,980税込¥80,2781箱(6本)10日以内出荷外側にコーティングが施されているため、衝撃による破損防止および破損した際の飛散を防止します。材質容器/ソーダ石灰ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ライナー/PTFE・プラスチック
オーバーフロー防止機構付きバキュームボトル ポリエーテルサルホン製
Rocker¥22,980税込¥25,2781セット10日以内出荷耐熱性に優れたポリエーテルサルホン製バキュームボトルです。 オーバーフロー防止機構により、液体のポンプへの侵入を防止します。材質ポリエーテルサルホン容量(L)1.2外径(Φmm)6(ホース接続部)吸引対象接続部(黒キャップ部)、9(ポンプ接続部)耐熱温度(℃)180アズワン品番4-3532-01
オーバーフロー防止機構付きバキュームボトル PP製
Rocker¥16,980税込¥18,6781セット10日以内出荷大容量のバキュームボトルです。材質PP容量(L)4外径(Φmm)7~9(ホース接続部タケノコ)アズワン品番4-3531-01
広口びん
Kartell(カルテル)¥84~税込¥92~1本当日出荷から10日以内出荷密閉性を高めるため、内蓋(中栓)があります。 識別タグや不正開封防止タグ取付け穴がキャップとボトルの肩部にあります。材質本体・内蓋/PE、キャップ/PP使用温度範囲(℃)-50~80
PFAベッセルSCC PFASシリーズ
アズワン¥4,190~税込¥4,609~1個当日出荷酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。材質PFA洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品