絞り込み
容量(mL)
口内径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: バイアル瓶

545件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • バイアル保存用ラック ジーエルサイエンス

    バイアル保存用ラック

    ジーエルサイエンス
    4,398税込4,838
    1個(1個)
    当日出荷
    収納位置にアルファベットと数字が付いており、サンプルの管理に便利です。-90℃の冷凍保存が可能です。
    材質プラスチック寸法(mm)適合バイアル:12×32架数50架入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスインサート 100個入 La-Pha-Pack

    ガラスインサート 100個入

    La-Pha-Pack
    4,298税込4,728
    1個(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質バイアル:ガラス
  • オートサンプラー用バイアル セプタム付き/シリコン・PTFEスリット入 大阪ケミカル

    オートサンプラー用バイアル セプタム付き/シリコン・PTFEスリット入

    大阪ケミカル
    5,698税込6,268
    1セット(100個)
    当日出荷
    キャップ側面に滑り止めの凹凸加工をしています。
    セット内容青キャップ(セプタム付き/シリコン・PTFEスリット入)材質PP容量(mL)2アズワン品番1-1389-16
  • ヘッドスペースバイアル LLG Labware LLG Labware

    ヘッドスペースバイアル LLG Labware

    LLG Labware
    7,298税込8,028
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    ヘッドスペースサンプラー(島津・アジレント)に適しています。
  • PTFEバイアル瓶アダプタ SEKIYA

    PTFEバイアル瓶アダプタ

    SEKIYA
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バイアル瓶を直接使用し、エバポレーターで濃縮できるため、濃縮のためにフラスコに移し替える際の作業が軽減されます。
    材質(本体)PTFE材質(パッキン)バイトン
  • アズラボバイアル瓶(本体のみ) アズワン

    アズラボバイアル瓶(本体のみ)

    アズワン
    4,366税込4,803
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    サンプルの保存に適しています。
    材質本体/硼珪酸ガラス、接液面/PTFE(四フッ化エチレン)
  • PPバイアル瓶 マルエム[理化学・容器]

    PPバイアル瓶

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(400本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    目盛なし
  • NEGバキュームバイアル SVF NEG(日電理化硝子)

    NEGバキュームバイアル SVF

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1ケース(50本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
  • ネジ口ヘッドスペースバイアル用オプション品 アズワン

    ネジ口ヘッドスペースバイアル用オプション品

    アズワン
    8,500税込9,350
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様入数:1袋(100個入) 材質:キャップ/スチール、セプタム/シリコンゴム(白)・PTFE(赤) キャップサイズ:Φ18mm 適用:アジレント・パーキンエルマー・島津アズワン品番4-482-21
  • スクリューバイアル ケニス

    スクリューバイアル

    ケニス
    4,998税込5,498
    1組(100本)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン容量(mL)1.5口径(Φmm)6(バイアル)メモリー適合バイアル寸法(mm)11.6×32ガラス色半透明
  • スクリューバイアルセット(ケース付) ケニス

    スクリューバイアルセット(ケース付)

    ケニス
    16,980税込18,678
    1式(100セット)
    当日出荷
    その他【参考P/N】79812材質【バイアル】ポリプロピレン厚さ(mm)1(セプタム)寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)口径(Φmm)6(バイアル)メモリーキャップ色適合バイアル寸法(mm)11.6×32ガラス色半透明セプタムPTFE 青/シリコン白 スリット入
  • セプタム付スクリューキャップ ケニス

    セプタム付スクリューキャップ

    ケニス
    5,598税込6,158
    1組(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)1寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン口形状ねじ口キャップ色
  • TOCバイアル瓶 セプタム付 72本入 Quality Environmental Containers

    TOCバイアル瓶 セプタム付 72本入

    Quality Environmental Containers
    24,980税込27,478
    1箱(72本)
    当日出荷
    バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
    材質バイアル/硼珪酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)1.52容量(mL)40クラス(洗浄)レベル2
  • スクリューバイアル透明 4mL 大阪ケミカル

    スクリューバイアル透明 4mL

    大阪ケミカル
    4,298税込4,728
    1箱(100個)
    当日出荷
    15×45mmサイズ、スクリューキャップ式のガラスバイアルです。
    仕様キャップ装着時の全高(mm):47.9 入数(本):100 スクリューバイアルのみ、透明ガラススクリューキャップ型容量(mL)4.0品名Waters WISP 48ポジションカロ―セル用バイアル参照型番186000840口内径(Φmm)8.4
  • キャップ 大阪ケミカル

    キャップ

    大阪ケミカル
    2,298税込2,528
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    品名アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル
  • バイアル瓶 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子)

    バイアル瓶 瓶のみ 無色

    NEG(日電理化硝子)
    6,298税込6,928
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
    材質強化硬質ガラス無色底形状平底口形状ゴム栓口
  • オートサンプラー用マイクロバイアル LLG Labware LLG Labware

    オートサンプラー用マイクロバイアル LLG Labware

    LLG Labware(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
    仕様キャップ規格9-425材質硼珪酸ガラスサイズΦ11.6×32mm
  • オートサンプラー用プラスチックバイアル LLG Labware LLG Labware

    オートサンプラー用プラスチックバイアル LLG Labware

    LLG Labware
    3,998税込4,398
    1袋(100本)
    当日出荷
    GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。生体アプリケーションや金属含有率の高いサンプルに適しています。
    容量(mL)0.3アズワン品番3-9524-02
  • バイアル瓶 マルエム[理化学・容器]

    バイアル瓶

    マルエム[理化学・容器]
    5,398税込5,938
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • バイアルSCC アズワン

    バイアルSCC

    アズワン
    5,080税込5,588
    1個(10本×5袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • 標準口1.5mLラベル付バイアル(キャップ付き) 大阪ケミカル

    標準口1.5mLラベル付バイアル(キャップ付き)

    大阪ケミカル
    8,198税込9,018
    1箱(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)寸法(mm)12×32H容量(mL)1.5キャップ8-425色(キャップ)セプタム黄PTFE/シリコン
  • 0.1mL 不活性ガラスインサート 脚付き 100個入 La-Pha-Pack

    0.1mL 不活性ガラスインサート 脚付き 100個入

    La-Pha-Pack
    21,980税込24,178
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    オートサンプラーバイアル。インサート(10-425用)。
    材質バイアル:不活性ガラス形状脚付適合バイアル寸法(mm)5.7×29アズワン品番65-2753-35
  • シリンジレスフィルターバイアル 1箱 100本入 FVシリーズ アズワン

    シリンジレスフィルターバイアル 1箱 100本入 FVシリーズ

    アズワン
    24,100税込26,510
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    シリンジ・シリンジフィルター・バイアルを一体化したような商品で、バイアルに移す手間やプラスチックの廃棄量を減らすことができます。HPLC分析前のサンプル前処理の手間と時間を削減できます。
    仕様●最大ろ過容量:400μL●最低ろ過容量:100μL材質キャップ・チューブ/PP、ガスケット/PE、セプタム/シリコンラバー(PTFEコート)寸法(mm)Φ12.4×33.5残液量(μL)50
  • PETスクリューバイアル(中栓なし) ニッコー

    PETスクリューバイアル(中栓なし)

    ニッコー
    3,698税込4,068
    1組(50本)
    5日以内出荷
    パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。
    材質本体/PET、蓋/PP使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートサンプラー用バイアル 9-425シリーズ用オプション品 LLG Labware

    オートサンプラー用バイアル 9-425シリーズ用オプション品

    LLG Labware
    3,500税込3,850
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色) ケニス

    ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色)

    ケニス
    8,898税込9,788
    1組(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
    材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)口形状ねじ口材質(パッキン)ソフトロンPP貼り色(本体)茶色ガラス色褐色
  • バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)

    バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット

    NEG(日電理化硝子)
    13,980税込15,378
    1箱(50組)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
    材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム瓶/無色、キャップ/白底形状平底
  • エース高耐圧チューブ 三商

    エース高耐圧チューブ

    三商
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    耐圧性、耐熱性に優れた肉厚ガラスで石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。耐圧性は25℃で150psig(約10kg/cm2)です。プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のFETFE0リングが付いています。
  • EPAバイアル I-CHEM 三商

    EPAバイアル I-CHEM

    三商
    44,980税込49,478
    1セット(72個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    飲料水分析用40mlバイアルのトップブランドです
    種別クラス200厚さ(mm)セプタム:3.18容量(mL)40セプタムPTFE/シリコン
  • マイクロバンク PL.170シリーズ プロラボ

    マイクロバンク PL.170シリーズ

    プロラボ
    27,499税込30,249
    1個(80本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    菌株保存用バイアル。多孔性ガラスビーズに菌株を取り込みます。ビーズの数(約25個)だけ復元が可能です
  • マイクロバンク プロラボ

    マイクロバンク

    プロラボ
    11,980税込13,178
    1個(25本)
    翌々日出荷
    菌株保存用バイアル。便利な小包装25バイアル入
    仕様容器サイズ(mm):76x76x52()、コード番号:0191005935色ミックス(各5本)質量(g)185アズワン品番62-2080-58
  • ピアースバイアル 大阪ケミカル

    ピアースバイアル

    大阪ケミカル
    6,998税込7,698
    1ケース(12本)
    5日以内出荷
    微量試験、ガスクロマトグラフィー用のサンプリングバイアルとして最適です。外気に触れることなくシリンジでサンプルの出し入れが出来ます。
    容量(mL)24寸法(Φ×高さH)(mm)27×57アズワン品番61-9639-07
  • コレクションバイアル ポリプロピレン白キャップ付 1890CVシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    コレクションバイアル ポリプロピレン白キャップ付 1890CVシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    9,998税込10,998
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(キャップ)ポリプロピレン材質(パッキン)ポリプロピレン貼ソフトロン(ポリエチレン)
  • シリンジバイアル用オプション品 アズワン

    シリンジバイアル用オプション品

    アズワン
    9,900税込10,890
    1袋(100個)
    当日出荷
    穴あきキャップの為、キャップを取らずに直接シリンジを差し込め効率よく作業ができます。
  • ヘッドスペースバイアル HSVシリーズ 100本入 アズワン

    ヘッドスペースバイアル HSVシリーズ 100本入

    アズワン
    4,790税込5,269
    1袋(100本)
    当日出荷から10日以内出荷
  • バイアル用オプション品 8シリーズ用 アズワン

    バイアル用オプション品 8シリーズ用

    アズワン
    2,277税込2,505
    1パック(100個)
    当日出荷
    種別バイアル用セプタムアズワン品番2-865-17
  • 一体型インサート付バイアル ヤマト科学

    一体型インサート付バイアル

    ヤマト科学
    15,980税込17,578
    1パック(100個)
    当日出荷
    仕様スクリュートップ 固定インサート付材質ガラス透明容量(μL)300サンプル量300μL
  • PET-Vバイアル マルエム[理化学・容器]

    PET-Vバイアル

    マルエム[理化学・容器]
    3,298税込3,628
    1箱(20本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    最後の一滴までピペッティングしやすい形状になっています。
  • TSメディアバイアル マルエム[理化学・容器]

    TSメディアバイアル

    マルエム[理化学・容器]
    15,980税込17,578
    1ケース(40本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ4Fハイシート付
バイアル瓶