絞り込み
容量(mL)
口内径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: バイアル瓶

545件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • PET-Vバイアル マルエム[理化学・容器]

    PET-Vバイアル

    マルエム[理化学・容器]
    3,298税込3,628
    1箱(20本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    最後の一滴までピペッティングしやすい形状になっています。
  • TSメディアバイアル マルエム[理化学・容器]

    TSメディアバイアル

    マルエム[理化学・容器]
    15,980税込17,578
    1ケース(40本)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ4Fハイシート付
  • セントバイアルG マルエム[理化学・容器]

    セントバイアルG

    マルエム[理化学・容器]
    8,598税込9,458
    1ケース(100本)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ4Fハイシート付
  • バイアル瓶 PP VITLAB

    バイアル瓶 PP

    VITLAB
    479税込527
    1個
    欠品中
    食品測定にも適しています(Commission Directive 2007/72/EC)。
  • 細口スクリューバイアル用クロージャー 大阪ケミカル

    細口スクリューバイアル用クロージャー

    大阪ケミカル
    4,998税込5,498
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(四フッ化エチレン)・シリコンキャップタイプ8-425(標準口径)
  • マイクロVバイアル瓶 TGK(東京硝子器械)

    マイクロVバイアル瓶

    TGK(東京硝子器械)
    34,980税込38,478
    1ケース(12本)
    8日以内出荷
    内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
    底形状円錐状(V底)
  • バイアルのみ TGK(東京硝子器械)

    バイアルのみ

    TGK(東京硝子器械)
    2,698税込2,968
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    容量(mL)2.0
  • Sievers バイアル VEOLIA

    Sievers バイアル

    VEOLIA
    39,980税込43,978
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    他社の TOC 計でも利用可能です。 ダンボールを持ち込むことができない現場でも使用できるポリプロピレンケース入のバイアルセットです。TOC 10 ppb未満の洗浄保証付のため容器由来の汚染を気にせずに低濃度域の TOC を正確に測定することができます。ペーパーフリーパッケージ。 Sievers純正( TOC 10 ppb 未満洗浄保証付) 他社の TOC 計でも利用可能です。
    容量(mL)40材質(本体)透明 ホウケイ酸ガラス 、タイプ1口内径×外径×高さ(mm)17×27.5×95セプタムシリコーン/テフロン
  • Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ Thermo Scientific Nalgene

    Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    38,980税込42,878
    1箱(2箱×6本)ほか
    3日以内出荷から91日以内出荷
    ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み
  • Nalgene マイクロパッケージングバイアルシリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene マイクロパッケージングバイアルシリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    42,980税込47,278
    1箱(1000本)
    7日以内出荷から93日以内出荷
    RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。繰り返し使用しなければ13,000 gの遠心操作にも使用可能。キャップはNalgene34(36)2820シリーズ、Nalgene34(36)2821シリーズ、Nalgene34(36)2830シリーズ、Nalgene342826シリーズをご使用ください。滅菌済。本体のみのバルク梱包
    材質本体/PPCOキャップタイプ11
  • セプタム付スクリューキャップ アイデック

    セプタム付スクリューキャップ

    アイデック
    36,980税込40,678
    1ケース(10箱×100本)
    8日以内出荷
    PTFE/シリコン製のセプタムを備えたスクリューキャップです。優れた気密性と耐薬品性を兼ね備え、HPLCやGCなどの分析用途に最適。
    規格9mm用材質(キャップ)PP
  • インサート 0.4mL ガラス 平底 アイデック

    インサート 0.4mL ガラス 平底

    アイデック
    24,980税込27,478
    1ケース(10箱×100本)
    欠品中
    HPLCやGCなどの分析用途に最適な0.4mLの平底ガラスインサートです。優れた透明性と耐薬品性を備え、正確な試料観察と定量分析をサポートします。平底形状により安定性と液残りの少なさを両立。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)0.4サイズ(mm)31×6
  • インサート ケニス

    インサート

    ケニス
    13,980税込15,378
    1組(100本)
    当日出荷
    仕様●参考P/N(Agilent):5181-1270●参考P/N(Waters):WAT094170材質ガラス形状脚付容量(mL)0.1タイプインサート大きさ5.7×29mm入数100本
  • バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ 大阪ケミカル

    バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ

    大阪ケミカル
    8,298税込9,128
    1箱(100セット)
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)Φ12×32容量(mL)1.5材質(本体)硼珪酸ガラス口径タイプ広口(10-425)セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
  • 低溶出 IRAS ステリバイアル ゴム栓・キャップ付 岩田硝子工業

    低溶出 IRAS ステリバイアル ゴム栓・キャップ付

    岩田硝子工業
    8,298税込9,128
    1箱(10本)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    注射用水で洗浄しています。独自技術(IRAS)による内面処理で低溶出を実現しています。滅菌処理が不要なので手間をカットできます。全数外観検査実施済みです。医用機器製造行登録済み工場で製造しています。独自技術(IRAS)による内面処理で低溶出を実現しました。オーダーメイド対応・個包装対応しています。別途巻締機が必要となります。
    仕様乾熱滅菌:250℃以上・30分以上透明
  • クリンプバイアル用セプタム付きキャップ 1袋 100個入 アズワン

    クリンプバイアル用セプタム付きキャップ 1袋 100個入

    アズワン
    2,390税込2,629
    1袋(100個)
    欠品中
    コストパフォーマンスに優れています。
    材質アルミニウム・PTFE・シリコンゴムキャップサイズ(mm)Φ11アズワン品番4-6639-11
  • 標準アルミキャップ用 CRS マニュアル デキャッパー S.G.E

    標準アルミキャップ用 CRS マニュアル デキャッパー

    S.G.E
    28,199税込31,019
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    人間工学に基づいて設計された手動圧着ツールは、バイアルキャップの圧着と脱着を容易にします。、ボディ部分は丈夫な軽量ガラス繊維入り樹脂製です。、圧着調整ノブが先端上部にあり、+と-表示により容易に調整可能です。
  • 標準アルミキャップ用 CRS マニュアル クリンパー S.G.E

    標準アルミキャップ用 CRS マニュアル クリンパー

    S.G.E
    27,499税込30,249
    1台
    5日以内出荷から33日以内出荷
    人間工学に基づいて設計された手動圧着ツールは、バイアルキャップの圧着と脱着を容易にします。、ボディ部分は丈夫な軽量ガラス繊維入り樹脂製です。、圧着調整ノブが先端上部にあり、+と-表示により容易に調整可能です。
  • 1.5mL Sc-Vialセット(L) B 100組入 La-Pha-Pack

    1.5mL Sc-Vialセット(L) B 100組入

    La-Pha-Pack
    9,998税込10,998
    1箱(100組)
    翌々日出荷
    オートサンプラーバイアル。スクリューバイアルセット(9-425)。フルアッセンブリー スクリューバイアルセット
    厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップタイプ(サイズ)9-425規格寸法(mm)バイアル:11.6×32キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色アズワン品番65-2754-91バイアル透明ガラスラベル付セプタムPTFE 青/シリコン白 -スリット入
  • SureSTARTバイアル 1箱(100本入) Thermo Fisher Scientific

    SureSTARTバイアル 1箱(100本入)

    Thermo Fisher Scientific
    21,980税込24,178
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
    材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン容量(μL)300番号(製品番号)6PMCK30LVWキャップブルー スリット無セプタムアズワン品番2-3857-23口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
  • SureSTARTバイアル 1箱(100本入) Thermo Fisher Scientific

    SureSTARTバイアル 1箱(100本入)

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1箱(100本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
    材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
  • 広口スクリューキャップ用セプタム Agilent Technologies

    広口スクリューキャップ用セプタム

    Agilent Technologies
    2,498税込2,748
    1組(100個)
    7日以内出荷
    タイプ広口スクリューキャップ用セプタム
  • 圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ Agilent Technologies

    圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ

    Agilent Technologies
    4,298税込4,728
    1組(100個)
    7日以内出荷
    タイプ圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップキャップ色セプタムPTFE/ シリコン
  • フィルタバイアルプレス機 ケニス

    フィルタバイアルプレス機

    ケニス
    59,980税込65,978
    1個
    46日以内出荷
    フィルタバイアルを12個同時に処理することができる専用の治具です。 簡単に一気にプレスできるので、多検体処理を行う際に有効です。
    仕様【同時処理数】12個寸法(mm)100×180×310質量(kg)約2
  • スタンダードフィルタバイアル(Thomson社) ケニス

    スタンダードフィルタバイアル(Thomson社)

    ケニス
    59,980税込65,978
    1組(100本)ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    様々なサンプルに使用できる一般的なフィルタバイアルで、各社のオートサンプラーに使用可能です。 プレスリットキャップを採用しています。
    材質ポリプロピレン製バイアル容量(μL)450(最大ろ過量)適合バイアル寸法(mm)12×32
  • 圧着セプタム付スクリューキャップ ケニス

    圧着セプタム付スクリューキャップ

    ケニス
    7,198税込7,918
    1組(100個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)1.3寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン
  • 飲料水分析用EPAバイアル・VOC/VOA用 未洗浄 セプタム付 72本入 Quality Environmental Containers

    飲料水分析用EPAバイアル・VOC/VOA用 未洗浄 セプタム付 72本入

    Quality Environmental Containers
    13,980税込15,378
    1箱(72本)
    当日出荷
    材質バイアル/ホウケイ酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/ポリプロピレン厚さ(mm)(セプタム)3.18容量(mL)40クラス(洗浄)未洗浄
  • TOCバイアル瓶用 赤キャップ セプタム付 100個入 Quality Environmental Containers

    TOCバイアル瓶用 赤キャップ セプタム付 100個入

    Quality Environmental Containers
    18,980税込20,878
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)1.52構成赤キャップ(セプタム付)アズワン品番4-4813-11
  • 1.5mLラベル付広口褐色バイアルのみ TGK(東京硝子器械)

    1.5mLラベル付広口褐色バイアルのみ

    TGK(東京硝子器械)
    3,798税込4,178
    1箱(100個)ほか
    8日以内出荷
    容量(mL)1.5種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425
  • バイアル瓶アダプター マルエム用 石井理化機器製作所

    バイアル瓶アダプター マルエム用

    石井理化機器製作所
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ロータリーエバポレーターのテーパージョイントに接続し、バイアル瓶・ねじ口瓶・スクリュー管のねじ口をアダプターのネジ部に取り付け濃縮を行うPTFE製のアダプターです。
    材質パッキン:フッ素ゴムタイプマルエム対応共通15/25口形状ねじ口
  • 高気密保存バイアル ジーエルサイエンス

    高気密保存バイアル

    ジーエルサイエンス
    15,690税込17,259
    1個
    3日以内出荷
    揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 Oリングを使用した特殊な構造なため、冷凍、冷蔵保存においても樹脂の収縮による気密性の低下を抑えられます。 揮発、揮散を抑えながらシリンジによる溶液採取が可能保護カバー付きで落下による破損を防止V底バイアルのため少量まで採取可能キャップ、保護カバーはPTFE製です。 Oリングはフッ素ゴム製(バイトン相当)です。
  • 穴開青蓋 セプタムスリット入 大阪ケミカル

    穴開青蓋 セプタムスリット入

    大阪ケミカル
    2,698税込2,968
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様入数単位:本 穴あき青キャップ セプタム付 スリット入参照型番CS09BW-Sキャップタイプ9-425入数100セプタム青PTFE/白シリコン
  • 穴開青蓋 セプタム付 大阪ケミカル

    穴開青蓋 セプタム付

    大阪ケミカル
    2,398税込2,638
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様穴あき青キャップ セプタム付 入数単位:本参照型番CS09RWキャップタイプ9-425入数100セプタム赤PTFE/白シリコン
  • ウルトラボンドキャップスリット付き 大阪ケミカル

    ウルトラボンドキャップスリット付き

    大阪ケミカル
    9,998税込10,998
    1箱(100個)
    当日出荷
    品名Waters Alliance System用バイアル参照型番186000305品名と仕様ウルトラボンドキャップ100個PTFE/シリコンスリット付き
  • PPバイアル 300μL スリット付き 大阪ケミカル

    PPバイアル 300μL スリット付き

    大阪ケミカル
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    当日出荷
    300μlPPバイアルとウルトラボンドキャップが、ブルーのPP製ケースに入っています。
    仕様入数(本):100 300μLショートスレッド PPバイアルキット品名Waters Alliance System用バイアル寸法12Φ×32Hmm容量(μL)300参照型番186002639口内径(Φmm)6キャップウルトラボンド(9-425)バイアルPPセプタムスリット付き PTFE/シリコンラベル×
  • バイアルセット 大阪ケミカル

    バイアルセット

    大阪ケミカル
    7,298税込8,028
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    容量(mL)2.0品名アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル寸法12Φ×32Hmm
  • 液体シンチレーションバイアル Kartell(カルテル)

    液体シンチレーションバイアル

    Kartell(カルテル)
    6,298税込6,928
    1箱(2000本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    密閉性が高く、漏れ・汚染を防ぎます。
    仕様認証: CE/IVD材質本体/HDPE、フタ/PP
  • ヘッドスペーススクリューバイアル 高温対応 6904シリーズ PROQUALITA

    ヘッドスペーススクリューバイアル 高温対応 6904シリーズ

    PROQUALITA
    24,980税込27,478
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。
    仕様バイアル+セプタム付キャップ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー材質バイアル/硼珪酸ガラス、キャップ/金属(マグネット対応)、セプタム/高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用)寸法(mm)ビン本体/Φ22.5×75、キャップ/18容量(mL)(バイアル) 20キャップ色シルバーアズワン品番3-9253-01
  • バキュームバイアル ケニス

    バキュームバイアル

    ケニス
    14,980税込16,478
    1組(50本)ほか
    6日以内出荷
    耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 有機溶媒保存、サンプル保存など幅広い用途に使用できます。
    材質本体:強化硬質ガラス 蓋:メラミン樹脂 ゴム栓:ブチル
  • バキュームバイアル 茶 +メラミンキャップ 白 +液状用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)

    バキュームバイアル 茶 +メラミンキャップ 白 +液状用ブチルゴム栓 組合せセット

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1箱(50組)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。収納・移送・保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
    材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム瓶/茶、キャップ/白肉厚(mm)1.5底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
バイアル瓶