絞り込み
ブランド
  • ハイオス
  • モノタロウ(615)
  • エスコ(16,292)
  • 修理(3,340)
  • マキタ(2,564)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,192)
  • 日東工器(1,779)
  • RS PRO(1,551)
  • TRUSCO(1,546)
  • BAHCO(バーコ)(1,496)
  • SK11(1,378)
  • Wera(1,314)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,256)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
  • 工進(1,171)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,103)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,047)
  • KTC(1,022)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,018)
  • 日本紐釦貿易(965)
  • ベッセル(949)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIOS プラスビット ハイオス

    HIOS プラスビット

    ハイオス(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10本)
    当日出荷
    精密加工、組立に適した専用ビットです。
    用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
  • ハイオスビット十字穴ねじ用ビット ハイオス

    ハイオスビット十字穴ねじ用ビット

    ハイオス(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
  • ブラシレス専用ドライバ-電源BLC-45 ハイオス

    ブラシレス専用ドライバ-電源BLC-45

    ハイオス
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
  • 電動ドライバー ハイオス

    電動ドライバー

    ハイオス
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    仕様正逆切替可能トルク切替無段階調整スタート方式レバースタート式
  • 電動ドライバー BLG-5000 ハイオス

    電動ドライバー BLG-5000

    ハイオス
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    NEWブラシレスは、性能・品質・耐久性はもちろん、内部部品のユニット化によりメンテナンス時の分解・組立が容易に! 従来のブラシレス(BL系)に並ぶ性能・品質・耐久性を備え、よりメンテナンス性を高めました。 ブラシ付きドライバー(CL、α系)からブラシレス(BLG系)への 移行がコストの負担なくスムーズに行えます。
    仕様●スタート方式:プッシュレバー両用スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、2-1、2/ lbf・in・・・1、7-10 /kgf・cm・・・2-●トルク切替:無段階調整●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・2、3-3 / タッピングネジ・・・2-3●ビット:・ハイオスシャンク(標準):H4 /六角シャンク:H5と5HEX(両用受口)又は1/4HEX●適合電源:機種名 T-45BL、T-70BL●コード番号:119-0162392アズワン品番67-4832-22
  • パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー ハイオス

    パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー

    ハイオス(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムで高精度に検出します。異種ネジ混入、ネジ浮き、噛み込み、カムアウト、下穴損傷、ポカよけなどの検出が可能です。シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。ダイレクトティーチングで設定が簡単です。
    用途高精度ネジ締め作業。トラスコ品番835-8185セット内容ビット2本、ドライバーコード材質本体:樹脂質量(kg)0.4252018年トラスコ掲載ページ5 0112
  • 電動ドライバー ハイオス

    電動ドライバー

    ハイオス
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    スタート方式レバースタート式
  • 熟練工ブラシレス電動ドライバー ハイオス

    熟練工ブラシレス電動ドライバー

    ハイオス
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。
    コード長さ(m)2
  • 電動ドライバー ハイオス

    電動ドライバー

    ハイオス
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    高耐久性を実現したシンプルな構造で、メンテナンスが容易になりました。 制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。 トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。 新タイプのサクションBLFRは、メンテナンスが容易で、ビットのブレが少な く深穴の締め付けに最適です。 ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。(標準仕様)
    付属品ドライバーコード長:3m(10P)仕様出力トルク範囲:(N・m)0.3~1、(lbf・in)2.6~8.8、(kgf・cm)3~10長さ(mm)148質量(kg)0.47規格欧州安全規格CE対応品回転数(min-1[r.p.m])Low:115~320、High:660~940コード長さ(m)3ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0~3.0トルク切替無段階調整トルク(N・m)0.3~1クリップ内径(Φmm)40適合電源装置BLT-AY-61ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0~2.6適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)
  • 精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式) ハイオス

    精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)

    ハイオス
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。
    スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
  • 精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス) ハイオス

    精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)

    ハイオス
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。
    適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
  • 自動機用ブラシレスドライバー ハイオス

    自動機用ブラシレスドライバー

    ハイオス
    87,980税込96,778
    1台
    25日以内出荷
    ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減します。制御回路がシンプルで耐久性が向上。ブラシレスでメンテナンスも容易
    トラスコ品番430-4712無負荷回転数(min-1[r.p.m])940横(mm)40出力トルク(N・m)0.3~1.0
  • 垂直操作ドライバースタンド ハイオス

    垂直操作ドライバースタンド

    ハイオス
    34,980税込38,478
    1台
    7日以内出荷
    ドライバーを常に垂直にしたまま正確なネジ締めが可能です。
    トラスコ品番405-5815
  • ワイヤレストルクメータ ハイオス

    ワイヤレストルクメータ

    ハイオス
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷
    電動ドライバー、トルクドライバー、トルクレンチなどのトルクチェックや管理を高精度に測定。ワイヤレスモデルが誕生。測定場所を選ばず計測データを無線で転送。現場のデジタル化&ペーパーレス化でコストダウンを実現
    寸法(mm)230×110×50質量(kg)1.94精度±0.5%以内(F.S.)連続使用時間(時間)(満充電)2.5バッテリーニッケル水素電池測定モードTR1(波形)、TR2(連続波形)、PEAK(ピーク)充電時間(時間)5電源容量(mA)1000使用充電器【専用】AC100-240V(50/60Hz)バッテリー寿命約500回充電可
  • スクリューカウンター BLOP-STC3 ハイオス

    スクリューカウンター BLOP-STC3

    ハイオス
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)
    仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A●対応ドライバー:BLG-4000BC2/BLG-5000BC2/BLG-5000BC2-HT/BLG-5000BC-15/BLG-5000BC-20/BLG-4000BC1/BLG-5000BC1/BLG-5000BC1-15/BLG-5000BC1-18/BLG-5000BC1-HT/BLG-4000-OPC/BLG-5000-OPC/BLG-5000-15-OPC/BLG-5000-OPC-18/BLG-5000-OPC-HT/BL-2000-OPC/BL-3000-OPC/BL-5000-OPC/BL-5020-OPC/BL-7000-OPC●コード番号:119-0162394アズワン品番67-4832-23入力電源(V)【一次側】AC100-240(47-63Hz)
  • BC3専用入出力ケーブル ハイオス

    BC3専用入出力ケーブル

    ハイオス
    9,398税込10,338
    1本
    4日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • パラレル変換ボックス ハイオス

    パラレル変換ボックス

    ハイオス
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • ドライバービット ハイオス

    ドライバービット

    ハイオス
    2,298税込2,528
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    すりわりねじ用ビット
    全長(mm)40刃幅(mm)3刃厚(mm)0.4ビット寸法(mm)受け口:H4(Φ4)
  • 自動機用ねじ供給機 ネジサイズM5.0 ハイオス

    自動機用ねじ供給機 ネジサイズM5.0

    ハイオス
    89,980税込98,978
    1台
    10日以内出荷
    本体1台で8種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。
    トラスコ品番703-5531セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)134高さ(mm)139奥行(mm)274ねじM5.0電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
  • 自動機用ねじ供給機 ネジサイズM4.0 ハイオス

    自動機用ねじ供給機 ネジサイズM4.0

    ハイオス
    89,980税込98,978
    1台
    10日以内出荷
    本体1台で7種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。
    トラスコ品番703-5526セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)134高さ(mm)139奥行(mm)274ねじM4.0電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
  • 自動機用ねじ供給機 ネジサイズM3.5 ハイオス

    自動機用ねじ供給機 ネジサイズM3.5

    ハイオス
    89,980税込98,978
    1台
    10日以内出荷
    本体1台で6種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。
    トラスコ品番703-5521セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)134高さ(mm)139奥行(mm)274ねじM3.5電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
  • 自動機用ねじ供給機 ハイオス

    自動機用ねじ供給機

    ハイオス
    64,980税込71,478
    1台
    10日以内出荷
    本体1台で8種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。ねじの取り出し口に回転式エスケーパーを採用しており、ねじの重なりを解消しチャッキングが安定します。
    セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)123高さ(mm)146奥行(mm)181電源(V)100~240ねじ容量(cc)80
  • 手動用ねじ供給機 ネジサイズM5.0 ハイオス

    手動用ねじ供給機 ネジサイズM5.0

    ハイオス
    68,980税込75,878
    1台
    10日以内出荷
    本体1台で5種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。
    トラスコ品番703-5517セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)130高さ(mm)139奥行(mm)215ねじM5.0電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
  • 手動用ねじ供給機 ネジサイズM4.0 ハイオス

    手動用ねじ供給機 ネジサイズM4.0

    ハイオス
    68,980税込75,878
    1台
    10日以内出荷
    本体1台で4種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。
    トラスコ品番703-5512セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)130高さ(mm)139奥行(mm)215電源(V)100~240ねじサイズM4.0ねじ容量(cc)150
  • 手動用ねじ供給機 ネジサイズM3.5 ハイオス

    手動用ねじ供給機 ネジサイズM3.5

    ハイオス
    68,980税込75,878
    1台
    10日以内出荷
    本体1台で3種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。
    トラスコ品番703-5522セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)130高さ(mm)139奥行(mm)215ねじM3.5電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
  • 手動用ねじ供給機 ハイオス

    手動用ねじ供給機

    ハイオス
    64,980税込71,478
    1台
    10日以内出荷
    本体1台で8種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。ねじの取り出し口に回転式エスケーパーを採用しており、ねじの重なりを解消しチャッキングが安定します。
    セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)123高さ(mm)146奥行(mm)181電源(V)100~240ねじ容量(cc)80
  • ブラシレスドライバー ハイオス

    ブラシレスドライバー

    ハイオス
    33,980税込37,378
    1台
    25日以内出荷
    ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減。
    付属品ビット(各1本)H5+♯1 (Φ5.0×60mm)、H5+♯2 (Φ5.0×60mm)、ドライバーコード長1.5m(5p)、六角L型レンチ対辺 5mm 1本トラスコ品番405-5903全長(mm)235グリップ径(Φmm)32~38(非円形)トルク調整無段階調整適合ねじ(mm)小ねじ2~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
  • IOボックス ハイオス

    IOボックス

    ハイオス
    37,980税込41,778
    1台
    22日以内出荷
    BLG-BC2 シリーズと各スイッチや回転灯の外部機器と接続し連動が可能になる簡易的I/O ボックスです。
    トラスコ品番405-5824
  • デジタルトルクメータ(ワイヤレスモデル) ハイオス

    デジタルトルクメータ(ワイヤレスモデル)

    ハイオス
    249,800税込274,780
    1台
    16日以内出荷から60日以内出荷
    締め付けられたネジを高い精度で測定し、締結状態をより正確に把握。多彩で高度なトラッキング機能で測定データを可視化・データ化します。ワイヤレスにデータを送受信。視認性の高いディスプレイ:大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環境での高い視認性を確保しています。測定モードが進化:測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しやすくなりました。外部機器からのリモート操作:モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な作業が行えます。
  • デジタルトルクメータ(RS-232Cモデル) ハイオス

    デジタルトルクメータ(RS-232Cモデル)

    ハイオス
    249,800税込274,780
    1台
    43日以内出荷から60日以内出荷
    締め付けられたネジを高い精度で測定し、締結状態をより正確に把握。多彩で高度なトラッキング機能で測定データを可視化・データ化します。視認性の高いディスプレイ:大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環境での高い視認性を確保しています。測定モードが進化:測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しやすくなりました。外部機器からのリモート操作:モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な作業が行えます。
  • デジタルトルクメータ ハイオス

    デジタルトルクメータ

    ハイオス
    249,800税込274,780
    1台
    16日以内出荷から35日以内出荷
    締め付けられたネジを高い精度で測定し、締結状態をより正確に把握。多彩で高度なトラッキング機能で測定データを可視化・データ化します。ワイヤレスにデータを送受信。視認性の高いディスプレイ:大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環境での高い視認性を確保しています。測定モードが進化:測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しやすくなりました。外部機器からのリモート操作:モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な作業が行えます。
  • スクリューカウンター VZOP-STC ハイオス

    スクリューカウンター VZOP-STC

    ハイオス
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)
    仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●プラグ形状:A-1/A-2●対応ドライバー:VB-1510-OPC(100V/120V)/VB-1510-18-OPC(100V/120V)/VB-1820-OPC(100V/120V)/VB-3012-OPC(100V/120V)/ VB-1510PS-OPC(100V/120V)/VB-1510PS-18-OPC(100V/120V)/VB-1820PS-OPC(100V/120V)/VB-3012PS-OPC(100V/120V)VBH-1820-OPC(100V/120V)/VBH-3012-OPC(100V/120V)/ VBH-1820PS-OPC(100V/120V)/VBH-3012PS-OPC(100V/120V)/VZ-1510-OPC(100V)/VZ-1820-OPC(100V/120V)/VZ-3007-OPC(100V)/VZ-3012-OPC(100V/120V)VZ-1510PS-OPC(100V)/VZ-1820PS-OPC(100V/120V)/VZ-3007PS-OPC(100V)/VZ-3012PS-OPC(100V/120V)/VZ-4506PS-OPC(ショックレススタンド付き/100V)●コード番号:119-0162410電流(A)6入力電圧(V)AC100、AC120電源コード(m)1.8アズワン品番67-4832-30
  • スクリューカウンター CLT-70STC3 ハイオス

    スクリューカウンター CLT-70STC3

    ハイオス
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)
    仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A/A-2/A-3/C/BF/S●対応ドライバー:SS-2000/SS-3000/SS-4000/SS-6500/SS-7000/SS-2000PS/SS-3000PS/SS-4000PS/SS-6500PS/SS-7000PS/CL-2000/CL-3000/CL-4000/CL-6000/CL-6500/CL-7000 CL-2000PS/CL-3000PS/CL-4000PS/CL-6000PS/CL-6500PS/CL-7000PS/α-4500/α-5000/α-6500/α-4500PS/α-5000PS/α-6500PS●コード番号:119-0162403消費電力(W)45コード長さ(m)1.8アズワン品番67-4832-25入力電源(V)AC100~240(47-63Hz)
  • ブラシレス衝撃吸収型ドライバー ハイオス

    ブラシレス衝撃吸収型ドライバー

    ハイオス
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。
    トラスコ品番405-7302ねじ締め能力(mm) 小ねじ2-3出力トルク範囲(N・m)0.2~1.2ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2-3
  • ブラシレス衝撃吸収型ドライバー ハイオス

    ブラシレス衝撃吸収型ドライバー

    ハイオス
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く)。高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。
    仕様【無負荷回転速度(r.p.m)】High:990 ±10%、Low:650 ±10%トルク切替無段階調整適合電源装置T-45BL,T-70BL
  • 自動機用ブラシレスドライバー専用電源 ハイオス

    自動機用ブラシレスドライバー専用電源

    ハイオス
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    自動機用ブラシレスドライバー専用電源です。2WS(2WAYスピード仕様)、REV(逆転仕様)が標準装備です。外部制御機器(シーケンサー等)との接続が可能で、ドライバーの正転・逆転・低速回転操作が容易に行えます。
    幅(mm)202質量(kg)1.75高さ(mm)87奥行(mm)143消費電力(W)35電源コード(m)1.8(アース付)入力電源(V)AC100~240
  • 自動機用ブラシレスドライバー ハイオス

    自動機用ブラシレスドライバー

    ハイオス
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    自動機用ブラシレスドライバーです。制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。
    コード長さ(m)3対応帯電防止
  • 螺子自動供給器 ハイオス

    螺子自動供給器

    ハイオス
    68,980税込75,878
    1個
    9日以内出荷
    4種類のネジに対応しています。 使いやすく、ネジの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。 サクション式にも対応できます。 各機種には標準型のレール、通過板がセットされています。
    用途大量のネジ供給に
  • 交換レール ハイオス

    交換レール

    ハイオス
    16,980税込18,678
    1個
    31日以内出荷
  • トルクメーター ハイオス

    トルクメーター

    ハイオス
    229,800税込252,780
    1台ほか
    14日以内出荷
    メモリー機能によりトルクデーターの記憶と管理できます。 (100データーメモリー付き) Ave測定機能によりトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均(Ave)の確認ができます。 ゼロ調整は電源投入時に自動で行われます。 ファーストピークモード(F.PEAK)測定により、ねじ増締めのすべりトルクを測定できます。 オートリセットタイマー機能(1秒、2秒、5秒)により自動でOFFリセットします。
    電源1.2V NiMH電池×5セル精度±0.5%以内(F.S.)連続使用時間約8時間充電時間1,000mA(6時間以内)寿命約300回充電可能測定モードトラック、ピーク、 ファーストピーク