絞り込み
ブランド
  • パオック
  • モノタロウ(39)
  • マキタ(2,293)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,117)
  • エスコ(864)
  • BOSCH(ボッシュ)(741)
  • 修理(711)
  • アルゴファイルジャパン(588)
  • 京セラインダストリアルツールズ(411)
  • Panasonic(パナソニック)(384)
  • 日東工器(324)
  • ミルウォーキーツール(317)
  • 日動工業(288)
  • ハタヤリミテッド(273)
  • SK11(151)
  • EARTH MAN(134)
  • ミスターマイスター(134)
  • エクセン(127)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(119)
  • IKURATOOLS(育良精機)(114)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ハサミ パオック

    充電式ハサミ

    パオック(8件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
    セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器使用温度範囲(℃)10~40電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah本体質量(g)約285切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3ストローク数(min-1[回/分])10000回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000定格入力(VA)10バッテリー容量(Ah)1.3バッテリー電圧(V)3.6定格二次電流(A)充電器/0.5モーター電圧(V)DC3.6材質(刃)SUS430相当充電器電圧(V)定格/AC100充電器周波数定格/50/60Hz電池寿命充放電 約300回充電器質量(g)約230充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる)定格出力電圧(V)DC7.5刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85
  • 充電式ハサミ替刃 パオック

    充電式ハサミ替刃

    パオック(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質(刃)SUS430相当
  • 3WAYワークテーブル パオック

    3WAYワークテーブル

    パオック(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    1台3役!お手持ちの電気丸のこ、ジグソー、トリマが卓上タイプにできます。蝶ねじでベースを固定するだけの簡単取付。
    用途電動工具を取り付ける事で材料をテーブル上で動かしての加工に。仕様取付可能電動工具:丸のこ、ジグソー、トリマーセット内容平行ガイド、角度ガイド、スパナ質量(kg)4.2高さ(mm)テーブル面:240材質(本体)スチールテーブル寸法(mm)440×350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×335×388
  • 集塵機能付テーブルソー パオック

    集塵機能付テーブルソー

    パオック
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単にできます。 木材の切削粉の飛散を防止する集じん機能付です。 集じんされた切削粉は本体底部のダストバッグに集められ、ゴミ捨ても簡単です。 横方向にスライドする延長テーブル機構で長い木材にも対応できます。 左右に付け替え可能な平行ガイド付で、広幅な板材も正確に切断できます。 手前225mm、奥側105mmと前後に動く切断用スライドテーブル機構で、角度ゲージと組み合わせれて、角度切りをサポートします。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
    用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー、ダストバッグ、平行ガイド、角度ゲージ、セフティスティック、押さえレンチ、六角棒レンチ6mm材質本体:スチール、テーブル:アルミ、ダストボックス:プラスチック穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100本体質量(g)16000テーブル寸法(mm)475×553(585×553)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×420×553最大切込深さ(mm)(45°時)23刃厚(mm)チップソー:2.2電源コード(m)2.1最大切込深さ(mm)39(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4700定格時間(分)20チップソー外径(Φmm)165取付軸径(Φmm)チップソー:20
  • 両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ パオック

    両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ

    パオック
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。
    用途包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に付属品砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5材質砥石(母材):アルミ合金粒度#400回転数(min-1[r.p.m])2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2本体質量(g)2000定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30砥石寸法(mm)幅:30砥石寸法(Φmm)穴径20定格時間(分)10
  • コンセント式ミニドライバ パオック

    コンセント式ミニドライバ

    パオック
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    穴あけ、ねじ締め・緩め作業に便利です。
    コード長さ(m)1.5定格時間(分)10ビット寸法(mm)対辺6.35
  • 切断機 パオック

    切断機

    パオック
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    鉄鋼材を素早く、簡単に切断することができます。
    用途鉄パイプやL型鋼の切断に。定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)650電源コード(m)2砥石寸法(Φmm)外径160砥石寸法(mm)厚さ2砥石寸法(Φmm)穴径20回転速度(min-1[r.p.m])8000定格時間(分)30砥石取付軸(Φmm)19
  • 乾電池式ミニドライバ パオック

    乾電池式ミニドライバ

    パオック(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトです。簡単切替操作で、締める、ゆるめるがワンタッチです。ねじ締め、ゆるめ作業が、これ1台でラクラクです。乾電池を使用するため、場所を気にせず、どこでも作業できます。
    用途穴あけ、ねじの締めつけ、ゆるめ作業に。セット内容片頭ドライバビット+1、+2、-4、-6長さ(mm)45幅(mm)135質量(kg)0.26高さ(mm)150材質(本体)ABS電源単三形乾電池4本(別売)定格消費電力(W)19回転速度(min-1[r.p.m])210定格時間(分)5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×150×45適合ビット(mm)対辺6.35
  • 電池式ペンマーカー パオック

    電池式ペンマーカー

    パオック
    1,998税込2,198
    1台
    欠品中
    電池式だから、すぐ使えます。いろいろなものに手軽に彫ってマーキングできます。
    用途ガラス・プラスチック・アルミ・石・木などへのマーキングに。セット内容インターナル粒度#140寸法(Φmm)1.2先端形状回転速度(min-1[r.p.m])14000~16000
  • 多用途集じん機MV65-PA用 ホース(Φ100mm)用バンド パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 ホース(Φ100mm)用バンド

    パオック
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースの止バンドです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースの止バンドに適合機種MV65-PA材質本体:スチール寸法(mm)125×120×22本体質量(g)50
  • ディスクグラインダ用スパナ パオック

    ディスクグラインダ用スパナ

    パオック
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    ディスクグラインダ用の砥石交換用スパナです。
    用途ディスクグラインダ用の砥石交換用スパナとして適合機種DG-100SPA、DGSA-100材質本体/スチールピッチ(mm)20
  • 卓上丸ノコ パオック

    卓上丸ノコ

    パオック
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
    用途木材の直線切り、角度切り、傾斜切りに付属品バイス・バイス支柱、六角棒レンチ:4、5mm、レンチ:10・13mm、カーボンブラシx2材質本体:アルミダイキャスト長さ(mm)最大直線切り:85(傾斜角0°)、90(傾斜角45°)、最大45°切り:65(傾斜角0°)、左40右70(傾斜角45°)穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600刃数(p)72最大切込深さ(mm)(45°時)25刃厚(mm)チップソー:2.5電源コード(m)1.8最大切込深さ(mm)45(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)30回転角度(°)テーブル:0-左45チップソー外径(Φmm)190取付軸径(Φmm)チップソー:20
  • 自動カンナ用集じんアダプタ パオック

    自動カンナ用集じんアダプタ

    パオック
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    自動カンナ用の集じんアダプタです。
    用途自動カンナ用の集じんアダプタに適合集じん機:VCC-15PC、VCC-30RP、NVC-20L適合機種APM-330PA、PP-330材質本体:EDPM本体質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×2
  • 自動カンナ用集じんパイプ パオック

    自動カンナ用集じんパイプ

    パオック
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    自動カンナ用の集じんパイプです。
    用途自動カンナ用の集じんパイプに付属品ねじ×2、ワッシャー×2適合機種APM-330PA、PP-330材質本体:ABS本体質量(g)290寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×65×150パイプ径(Φmm)内径58×外径65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動カンナ パオック

    自動カンナ

    パオック
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    木材を挿入するだけで自動でカンナ作業ができます。 カッターゲージで切り込み深さも簡単に調整可能です。 切削幅は最大で330mmとワイドに加工できます。 二枚刃方式でキレイな仕上がりです。 セフティーロック機構で安全面を考慮しています。
    用途木材の平面削りに長さ(mm)最低切削材:250材質(本体)ABS電源(V)定格:AC100消費電力(W)定格:1400回転数(min-1[r.p.m])9700コード長さ(m)2.4本体質量(g)35000定格周波数(Hz)50/60最大切削深さ(mm)3最大切削幅(mm)330切削材厚さ(mm)10~150送材速度(m/min)7.6
  • 木工用スタンド付テーブルソー パオック

    木工用スタンド付テーブルソー

    パオック
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。 広範囲な角度切断に対応です。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
    用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー(本体取付済)、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、補助押し棒、交換用レンチ、六角棒レンチ5mm、取扱説明書定格電圧(V)AC100テーブル寸法(mm)660×415定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)60刃厚(mm)2.6電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])5000定格時間(分)20切削材厚さ(mm)70(チップソー角度0度)、60(チップソー角度45度)アズワン品番64-9343-25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)660×970×620(スタンド装着時)チップソー外径(Φmm)255チップソー内径(Φmm)15.9材質(テーブル)アルミ
  • オイルパンロート パオック

    オイルパンロート

    パオック
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。
    用途オイルの誘導道、ロートなどに。
  • DG-100SPA用カーボンブラシ パオック

    DG-100SPA用カーボンブラシ

    パオック(1件のレビュー)
    599税込659
    1組(2個)
    当日出荷
    ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシです。
    用途ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシとして。適合機種DG-100SPA寸法(mm)9×6×10
  • ブロワ パオック

    ブロワ

    パオック
    6,798税込7,478
    1台
    翌々日出荷
    切りくずや粉じんなどを素早く吹き飛ばします。多彩なノズルセットです。
    用途切り屑や粉じんなどの吹き飛ばし、吸い込みに。セット内容ゴムノズル、つる口ノズル、フレキシブルホース、延長パイプ、T型ブラシノズル、集じん袋、カーボンブラシ×2質量(kg)1.8材質(本体)ナイロン電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)600回転速度(min-1[r.p.m])14000定格時間(分)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×180
  • スライド丸ノコ パオック

    スライド丸ノコ

    パオック
    30,980税込34,078
    1台
    翌日出荷
    大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
    用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに。仕様最大直線切り長さ(mm):305(傾斜角0°)、305(傾斜角45°)/最大45°切り長さ(mm):210(傾斜角0°)、180(傾斜角45°)/テーブル回転範囲(°):0-45(左右)セット内容バイス・バイス支柱、六角棒レンチ3・5・8mm、カーボンブラシ×2質量(kg)10材質(本体)アルミ鋳物電流(A)12電源(V)AC100(50/60Hz)対応材質木工用コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)1050最大回転数(min-1[r.p.m])5800刃数(p)72最大切込深さ(mm)0°:40、45°:20チップソー寸法(mm)外径190×穴径20×刃厚2.0無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000定格使用時間(分)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)670×460×820チップソー厚さ(mm)2チップソー外径(Φmm)190チップソー内径(Φmm)20
  • 組立済み 卓上ボール盤 パオック

    組立済み 卓上ボール盤

    パオック
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    組立不要!届いてすぐに使用できる組立済みの卓上ボール盤です。ベルトの位置を調整し、回転速度の変更が可能です。
    用途各種軟金属・木材・樹脂等の穴あけ加工作業に。付属品送りハンドル×3、ドリルバイス、六角棒レンチ(3、4)、チャックハンドル、ドリルバイス固定セット一式質量(kg)本体:約15、ドリルバイス:約1.2径(Φmm)チャッキング可能:1.5~13定格電圧(V)AC100フトコロ(mm)約105角度(°)テーブル傾斜:左右45テーブル寸法(mm)約160×160定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)220穴あけ能力(mm)鉄工:Φ8、木工:Φ24電源コード(m)約1.6ベース寸法(mm)約185×295回転速度(min-1[r.p.m])【50Hz】620、920、1280、1750、2620 【60Hz】740、1100、1530、2100、3140定格時間(分)15最大ストローク(mm)約50本体高さ(mm)約580振り(mm)約210距離約255(チャック先端からベースまでの最大)、約170(チャック先端からテーブルまでの最大)ドリルチャックB16
  • 多用途集じん機MV65-PA用 ホイール パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 ホイール

    パオック
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用ホイールです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用ホイールに適合機種MV65-PA材質本体:PVC寸法(mm)Φ145×50本体質量(g)220
  • 多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ70mm) パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ70mm)

    パオック
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ70mmサクションホースです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ70mmサクションホースに適合機種MV65-PA材質本体:PVC、バンド:スチール寸法(mm)Φ70×800本体質量(g)400
  • 多用途集じん機MV65-PA用 ホース(Φ100mm) パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 ホース(Φ100mm)

    パオック
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースに適合機種MV65-PA材質本体:PVC、バンド:スチール長さ(m)1.8本体質量(g)1300寸法(Φmm)110内径(mm)97
  • 多用途集じん機MV65-PA用 ダストバッグ パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 ダストバッグ

    パオック
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用ダストバッグです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用ダストバッグに適合機種MV65-PA材質本体:ビニール寸法(mm)510×800容量(L)65本体質量(g)75
  • 多用途集じん機MV65-PA用 上袋兼ダストバッグ用バンド パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 上袋兼ダストバッグ用バンド

    パオック
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用ダストバッグ用バンドです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用ダストバッグ用バンドに適合機種MV65-PA材質本体:スチール寸法(mm)Φ320×30本体質量(g)140
  • 多用途集じん機MV65-PA用 ホース連結アタッチメント パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 ホース連結アタッチメント

    パオック
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用ホース連結アタッチメントです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用ホース連結アタッチメントに適合機種MV65-PA材質本体:ABS本体質量(g)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×75×120
  • 多用途集じん機MV65-PA用 上袋 パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 上袋

    パオック
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用上袋です。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用上袋に適合機種MV65-PA材質本体:不織布寸法(mm)Φ330×650容量(L)65本体質量(g)210
  • 多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ45mm) パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ45mm)

    パオック
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ45mmサクションホースです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ45mmサクションホースに付属品バンド×2適合機種MV65-PA材質本体:PVC、バンド:スチール寸法(mm)Φ45×900本体質量(g)250
  • 多用途集じん機MV65-PA用 異径アタッチメント一式 パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 異径アタッチメント一式

    パオック
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用異径アタッチメントです。70mm用、45mm用、40mm用、35mm用の4種のホース径に対応します。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用異径アタッチメントに適合機種MV65-PA材質本体:ABS寸法(mm)Φ100×70、Φ64×60、Φ52×50、Φ45×40本体質量(g)150
  • 多用途集じん機MV65-PA用 プロペラ パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 プロペラ

    パオック
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用プロペラです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用プロペラに適合機種MV65-PA材質本体:ナイロン本体質量(g)375寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×80×230
  • ディスクグラインダ用ナット・ワッシャ パオック

    ディスクグラインダ用ナット・ワッシャ

    パオック
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    ディスクグラインダ用の交換ナット・ワッシャです。
    用途ディスクグラインダ用の交換ナット・ワッシャに適合機種DG-100SPA、DGSC-ST材質本体/機械構造用炭素鋼
  • 卓上丸ノコ用カーボンブラシ パオック

    卓上丸ノコ用カーボンブラシ

    パオック
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    卓上丸ノコMS-190PA用のカーボンブラシです。
    用途卓上丸ノコMS-190PA用のカーボンブラシとして適合機種MS-190PA材質本体/カーボン本体質量(g)1.8サイズ(mm)6×8.5×12入数(個)2
  • ACドリルドライバ用カーボンブラシ パオック

    ACドリルドライバ用カーボンブラシ

    パオック
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    ACドリルドライバAC-280DD用のカーボンブラシです。
    用途ACドリルドライバAC-280DD用のカーボンブラシとして適合機種AC-280DD材質本体/カーボン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6×12×9入数(個)2
  • ディスクグラインダ用カーボンブラシ パオック

    ディスクグラインダ用カーボンブラシ

    パオック
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    変速ディスクグラインダDGSC-ST用のカーボンブラシです。
    用途変速ディスクグラインダDGSC-ST用のカーボンブラシに適合機種DGSC-ST材質本体/カーボン寸法(mm)8×5×15入数(個)2
  • デジタルボール盤 パオック

    デジタルボール盤

    パオック
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    ベルト掛け替え不要で、ダイヤルを回すだけで回転速度の無段階調整が可能です。回転速度が一目でわかるデジタル表示です。テーブルを傾斜させての穴あけ作業が可能です。ドリルバイス付です。
    用途軟金属や木材、プラスチックやアクリル等の垂直穴あけ作業に付属品ドリルバイス、ドリルチャック、チャックハンドル、六角棒レンチ(3mm、4mm)、コッタ、スパナ(16mm、18mm)材質鋳鉄ストローク(mm)75寸法(mm)【チャック先端からベースまで】490定格電圧(V)AC100フトコロ(mm)150本体質量(g)34000テーブル寸法(mm)240×240定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)420チャック能力(mm)3-16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×950×520電源コード(m)1.8ベース寸法(mm)250×410回転速度(min-1[r.p.m])500-2300(50Hz)、600-2770(60Hz)定格時間(分)30スピンドルテーパージャコブステーパJT.No.3最大穴あけ能力(mm)16(スチール)、20(木材)傾斜角度(°)【テーブル】左右45振り(mm)300
  • AC-280DD2用カーボンブラシ パオック

    AC-280DD2用カーボンブラシ

    パオック
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    ACドリルドライバAC-280DD2用のカーボンブラシに
    用途ACドリルドライバAC-280DD2用のカーボンブラシです。適合機種AC-280DD2材質黒鉛粉末質量(g)1入数(個)2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7.9×29×5.5
  • ACドリルドライバ パオック

    ACドリルドライバ

    パオック
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    穴あけ、ねじの締めつけ、ゆるめ作業に
    用途穴あけ、ねじ締めが1台で素早く楽にできます。材質本体:ナイロンサイズドライバビット:+1、+2質量(g)1400定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)280電源コード(m)5回転速度(min-1[r.p.m])720定格時間(分)20締付トルク(N・m)15ビット全長(mm)ドライバビット:65径(mm)チャッキング可能:1.5-10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×220
  • テーブルソー用角度ゲージ パオック

    テーブルソー用角度ゲージ

    パオック
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の角度ゲージです。
    用途集塵機能付テーブルソー用の角度ゲージに適合機種TBS-165DC材質アルミニウム、プラスチック質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×70×170仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーブルソー用平行ガイド パオック

    テーブルソー用平行ガイド

    パオック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の平行ガイドです。
    用途集塵機能付テーブルソー用の平行ガイドに適合機種TBS-165DC材質アルミニウム、ハンドルスチール質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×100×100仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具