絞り込み
ブランド
  • 三笠
  • モノタロウ(618)
  • エスコ(16,407)
  • 修理(3,341)
  • マキタ(2,567)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,305)
  • 日東工器(1,771)
  • TRUSCO(1,551)
  • RS PRO(1,551)
  • BAHCO(バーコ)(1,493)
  • SK11(1,396)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,201)
  • Wera(1,169)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,067)
  • KTC(985)
  • 日本紐釦貿易(968)
  • ベッセル(957)
  • BOSCH(ボッシュ)(941)
  • NAC(長堀工業)(905)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルバイブレーター”軽便バイブレーター” 三笠

    フレキシブルバイブレーター”軽便バイブレーター”

    三笠
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    モーター前面が密閉され、コンクリートの侵入を防ぎます。アルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。
    用途石積み、側溝、建築基礎、コンクリート製品の打設時。全長(mm)1030電源(V)単相100電圧(V)単相100消費電力(W)450コード長さ(m)電源:5.5振動数範囲(Hz)200~258標準消費電力料金(円/h)12.1
  • コンクリートカッター(半自走式) 三笠

    コンクリートカッター(半自走式)

    三笠
    429,800税込472,780
    1台
    4日以内出荷
    OHV型エンジンの採用により、排気ガスのクリーン化(EPA排ガス規格に対応)、始動性の向上、騒音及び振動の低減を実現しています。後輪片側についているデフロック機構が働き走行時の左右のブレを抑え自走時の直進安定性を向上させました。切削深さ固定用ワンタッチ機構を採用し確実な切削深さを保てるようにしています。
    用途道路、構造物の床面(アスファルト、コンクリート)の切断に。トラスコ品番111-3710幅(mm)585寸法(mm)使用ブレード:254~356(10~14インチ)全長(mm)1990高さ(mm)981タイプ走行方式:ハンドル回転式(半自走式)全幅(mm)585全高(mm)981軸(mm)ブレード:27ブレード10~14最大切断深度(mm)70~120