絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- エスコ(1)
- 倉敷化工(1)
ねじの呼び
- M10
- M8(1)
- M12(4)
- M16(2)
- M20(1)
最大許容荷重(N)
- 98(2)
- 200(2)
- 1250(1)
形状

V型(3)
適合用途
- 防振(2)
接続方式
- 両端おねじ(3)
両端おねじ
材質(防振ゴム)
- 天然ゴム(3)
天然ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

V型防振ゴム ECタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から7日以内出荷2方向(Y方向、Z方向)の剛性がほぼ近い。 取付方向によって、剛性を変えられる。 比較的大きな変形が可能。 ストッパー機能をもっている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状V形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
V形防振ゴム KC
倉敷化工(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から9日以内出荷加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。形状V形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振![M10/35mm [V形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499198-260527-02.jpg)
M10/35mm [V形]防振ゴム
エスコ¥5,080税込¥5,5881個翌日出荷複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。エスコ品番EA949HS-171形状V形高さ(mm)35接続ねじM10接続方式両端おねじばね定数(N/mm)(下方向)74支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10最大許容荷重(N)200(Z方向)、130(X方向)、49(Y方向)適合用途防振






![M10/35mm [V形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499198-260527-02.jpg)