絞り込み
ブランド
- 倉敷化工(1)
ねじの呼び
- M20
- M8(1)
- M10(3)
- M12(4)
- M16(2)
最大許容荷重(N)
- 2900(1)
- 5900(1)
- 6400(1)
- 8800(1)
- 12700(1)
- 17200(1)
形状

V型(1)
適合用途
- 防振(1)
接続方式
- おねじ・プレート(1)
おねじ・プレート
材質(防振ゴム)
- 天然ゴム(1)
天然ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

V形防振ゴム KC
倉敷化工(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。形状V形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振