絞り込み
口金
  • BA15s(1)
  • BAY15d(1)
色
  • 色クリア(2)
ガラス球形式
  • B19
  • B34(2)
  • G10(3)
  • G11(1)
  • G14(6)
  • G18(14)
  • G18.5(3)
  • G23(3)
  • RP35(9)
  • S25(26)
  • S28(2)
  • T4.2(3)
  • T4.7(3)
  • T5(5)
  • T8(3)
  • T8.5(2)
  • T10(18)
  • T13(3)
  • T15(2)
  • T16(2)
ブランド
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トラック用交換電球とはパーキングやコーナリング、ウィンカーランプなどトラックに使われるランプ専用の電球のことです。電球は長時間使用することで切れてしまう消耗品のため、新しいパーツと交換することが必要です。そのためトラック用交換電球は車両整備などの作業現場で使用されるアイテム。万が一ランプが切れてしまった時のための予備として購入しておくのも良いでしょう。ライセンスポジションランプなどさまざまなサイズを豊富に取り揃えていますが、中にはLEDを使用した長寿命タイプや衝撃にも強い耐震タイプもあります。
モノタロウ おすすめ交換電球24V
商品 交換用電球 24V シングル G18 交換用電球 24V シングル S25 交換用電球 24V シングル S25 アンバー ウェッジベース電球 24V シングルT10 交換用電球 24V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
ガラス球形式 G18 S25 S25 T10 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s W2.1x9.5d BAY15d
色 クリア クリア アンバー クリア クリア
定格電圧(V) 24 24 24 24 24
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブル球B19/BAY15d 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球B19/BAY15d 24V

    STANLEY(スタンレー電気)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ディーゼル車定格電力(W)10/4
  • シングル球B19/BA15s(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球B19/BA15s(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)
    ¥479税込¥527
    1パック(2個)
    5日以内出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプ全長(mm)44色クリアタイプシングル球定格電力(W)12定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式B19
トラック用交換電球
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
トラック用交換電球 【通販モノタロウ】 トラック電装:トラック用品