カテゴリ
絞り込み
口金
- BA15d(2)
- BA15s(15)
色
クリア(13)
グリーン(2)
ガラス球形式
- G18
- B19(3)
- B34(2)
- G10(3)
- G11(1)
- G14(6)
- G18.5(3)
- G23(3)
- RP35(9)
- S25(35)
- S28(2)
- T4.2(3)
- T4.7(3)
- T5(5)
- T8(3)
- T8.5(2)
- T10(21)
- T13(3)
- T15(2)
- T16(2)
- ガラス球形式をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- KOITO(小糸製作所)(7)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- ケリー電気産業(2)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
トラック用交換電球とはパーキングやコーナリング、ウィンカーランプなどトラックに使われるランプ専用の電球のことです。電球は長時間使用することで切れてしまう消耗品のため、新しいパーツと交換することが必要です。そのためトラック用交換電球は車両整備などの作業現場で使用されるアイテム。万が一ランプが切れてしまった時のための予備として購入しておくのも良いでしょう。ライセンスポジションランプなどさまざまなサイズを豊富に取り揃えていますが、中にはLEDを使用した長寿命タイプや衝撃にも強い耐震タイプもあります。
モノタロウ おすすめ交換電球24V
| 商品 |
交換用電球 24V シングル G18
|
交換用電球 24V シングル S25
|
交換用電球 24V シングル S25 アンバー
|
ウェッジベース電球 24V シングルT10
|
交換用電球 24V ダブル S25
|
| 用途 | ライセンスランプ(番号灯) | ライセンスランプ(番号灯) | ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) | コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ | ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) |
| ガラス球形式 | G18 | S25 | S25 | T10 | S25 |
| タイプ | シングル球 | シングル球 | シングル球 | シングル球 | ダブル球 |
| 口金 | BA15s | BA15s | BAU15s | W2.1x9.5d | BAY15d |
| 色 | クリア | クリア | アンバー | クリア | クリア |
| 定格電圧(V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

交換用電球 24V シングル G18 日本製
(31件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球販売区分業務用
交換用電球 24V シングル G18
(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1箱(10個)当日出荷トラックの補修用交換電球です。用途トラックの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19ガラス球形式G18販売区分業務用
交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製
(38件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球定格電力(W)12他社参考品番(STANLEY)A4151他社参考品番(KOITO)3640販売区分業務用
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V
(70件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5販売区分業務用
シングル球G18/BA15s 24V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(2個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプ全長(mm)35色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式G18
LEDバルブ マーカー球タイプ 24V G18 BA15S
ケリー電気産業(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(2個)当日出荷横方向に8粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいテールランプ/マーカーランプ/ライセンスランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)10消費電力(W)1.5寸法(幅W×高さH)(mm)18×36保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)120RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12
シングル球G18/BA15d 24V
STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10個)当日出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)接点数2タイプシングル球定格電力(W)10
JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換 無極性タイプ CREE社製LED素子 車検対応 1年保証用途ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換電圧(V)DC12/24共用
アザーランプLEDバルブ 24V
KOITO(小糸製作所)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。適合トラックアクセサリーランプ用タイプLEDバルブ定格電力(W)2
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24V
KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から10日以内出荷定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!色クリア定格電圧(V)24
カラーバルブ 24V(ブリスターパック)
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥699税込¥7691パック(2個)9日以内出荷タイプシングル球定格電力(W)12定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式G18
ロングライフ球 シングル G18
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15Sガラス球形式G18RoHS指令(10物質対応)対応