カテゴリ
絞り込み
口金
- BA9S(3)
- E10(2)
- S8.5(4)
- T10(1)
- W2.1×9.5d(7)
- その他(1)
色
その他(1)
クリア(13)
ガラス球形式
- T10
- B19(2)
- B34(2)
- G10(3)
- G11(1)
- G14(6)
- G18(14)
- G18.5(3)
- G23(3)
- RP35(9)
- S25(26)
- S28(2)
- T4.2(3)
- T4.7(3)
- T5(5)
- T8(3)
- T8.5(2)
- T13(3)
- T15(2)
- T16(2)
- ガラス球形式をもっと見る
ブランド
- KOITO(小糸製作所)(6)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(3)
- ケリー電気産業(2)
- DELTA(デルタ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
トラック用交換電球とはパーキングやコーナリング、ウィンカーランプなどトラックに使われるランプ専用の電球のことです。電球は長時間使用することで切れてしまう消耗品のため、新しいパーツと交換することが必要です。そのためトラック用交換電球は車両整備などの作業現場で使用されるアイテム。万が一ランプが切れてしまった時のための予備として購入しておくのも良いでしょう。ライセンスポジションランプなどさまざまなサイズを豊富に取り揃えていますが、中にはLEDを使用した長寿命タイプや衝撃にも強い耐震タイプもあります。
モノタロウ おすすめ交換電球24V
| 商品 |
交換用電球 24V シングル G18
|
交換用電球 24V シングル S25
|
交換用電球 24V シングル S25 アンバー
|
ウェッジベース電球 24V シングルT10
|
交換用電球 24V ダブル S25
|
| 用途 | ライセンスランプ(番号灯) | ライセンスランプ(番号灯) | ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) | コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ | ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) |
| ガラス球形式 | G18 | S25 | S25 | T10 | S25 |
| タイプ | シングル球 | シングル球 | シングル球 | シングル球 | ダブル球 |
| 口金 | BA15s | BA15s | BAU15s | W2.1x9.5d | BAY15d |
| 色 | クリア | クリア | アンバー | クリア | クリア |
| 定格電圧(V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

ウェッジベース電球 24V
STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)¥619~税込¥681~1箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
ルームランプ、マップランプ用電球 24V
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換 無極性タイプ CREE社製LED素子 車検対応 1年保証用途ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換電圧(V)DC12/24共用
高輝度 LED T10 24V
DELTA(デルタ)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷高輝度かつ広域な照射角度をあわせ持つ発光ダイオード採用。用途24V車専用LED使用数(個)1
ルーム・フラッシャーランプ 24V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷用途ルーム、マップランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金S8.5/8.5
JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 ルームランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命用途ルームランプに口金S8.5/8.5ガラス球形式T10×31色温度(K)14000入数1個入り
ウェッジベース電球 24V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)¥299税込¥3291パック(2個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ全長(mm)25色クリアタイプシングル球定格電力(W)3定格電圧(V)24口金W2.1×9.5dガラス球形式T10
JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 ナンバー灯・ポジションランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命用途ナンバー灯やポジション球に口金W2.1×9.5dガラス球形式T10色温度(K)6500入数1個入り明るさ(Lm)140
LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24V
MAD MAX(マッドマックス)¥999税込¥1,0991セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷SMDバルブ T10タイプ ウェッジ球 2個SET ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
LEDバルブ ウェッジ球T10 白色
ケリー電気産業¥2,198税込¥2,4181セット(2個)当日出荷水平方向に2粒のLEDチップを配置し、超広角を実現しました。明るく、広く照らします。長持ち、明るい、広い明かりできっとご満足頂けます!用途乗用車・トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)10×26保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)2
ロングライフ球 ウェッジ
ケリー電気産業(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(10個)当日出荷フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金W2.1×9.5dガラス球形式T10RoHS指令(10物質対応)対応