絞り込み
口金
- その他(1)
ガラス球形式
- T3
- B19(3)
- B34(2)
- G10(3)
- G11(1)
- G14(6)
- G18(18)
- G18.5(3)
- G23(3)
- RP35(9)
- S25(35)
- S28(2)
- T4.2(3)
- T4.7(3)
- T5(5)
- T8(3)
- T8.5(2)
- T10(21)
- T13(3)
- T15(2)
- T16(2)
- ガラス球形式をもっと見る
ブランド
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
トラック用交換電球とはパーキングやコーナリング、ウィンカーランプなどトラックに使われるランプ専用の電球のことです。電球は長時間使用することで切れてしまう消耗品のため、新しいパーツと交換することが必要です。そのためトラック用交換電球は車両整備などの作業現場で使用されるアイテム。万が一ランプが切れてしまった時のための予備として購入しておくのも良いでしょう。ライセンスポジションランプなどさまざまなサイズを豊富に取り揃えていますが、中にはLEDを使用した長寿命タイプや衝撃にも強い耐震タイプもあります。
モノタロウ おすすめ交換電球24V
| 商品 |
交換用電球 24V シングル G18
|
交換用電球 24V シングル S25
|
交換用電球 24V シングル S25 アンバー
|
ウェッジベース電球 24V シングルT10
|
交換用電球 24V ダブル S25
|
| 用途 | ライセンスランプ(番号灯) | ライセンスランプ(番号灯) | ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) | コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ | ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) |
| ガラス球形式 | G18 | S25 | S25 | T10 | S25 |
| タイプ | シングル球 | シングル球 | シングル球 | シングル球 | ダブル球 |
| 口金 | BA15s | BA15s | BAU15s | W2.1x9.5d | BAY15d |
| 色 | クリア | クリア | アンバー | クリア | クリア |
| 定格電圧(V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

ミニチュア電球 24・28V
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10個)当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。