カテゴリ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- トラック用交換電球
- ストップ・テールランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)(4)
- バックランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)(10)
- ライセンスランプ、パーキングランプ、ストップランプ用電球(24V対応)(4)
- ウェッジベース電球(24V対応)(8)
- ルームランプ、マップランプ用電球(24V対応)(5)
- パネル、メーター用電球(24V対応)(5)
- ヘッドランプ・フォグランプ(24V対応)(6)
- ロングライフ球(24V対応)(4)
- ミニチュア電球(24V対応)(2)
- ブリスターパック(24V対応)(11)
- カラーバルブ(24V対応)(1)
- LED交換球(24V対応)(135)
- 交換電球その他(24V対応)(13)
- トラック用交換電球
- トラック電装
- トラック用品・パーツ
絞り込み
口金
ガラス球形式
ブランド
- 竹村商会(73)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(43)
- STANLEY(スタンレー電気)(24)
- KOITO(小糸製作所)(24)
- 花魁JAPAN(11)
- ケリー電気産業(9)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- 信和自動車工業(3)
- カシムラ(2)
- DELTA(デルタ)(2)
- Roadpartner(マツダ)(2)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- CGC(千代田)(1)
エコロジープロダクト
トラック用交換電球とはパーキングやコーナリング、ウィンカーランプなどトラックに使われるランプ専用の電球のことです。電球は長時間使用することで切れてしまう消耗品のため、新しいパーツと交換することが必要です。そのためトラック用交換電球は車両整備などの作業現場で使用されるアイテム。万が一ランプが切れてしまった時のための予備として購入しておくのも良いでしょう。ライセンスポジションランプなどさまざまなサイズを豊富に取り揃えていますが、中にはLEDを使用した長寿命タイプや衝撃にも強い耐震タイプもあります。
モノタロウ おすすめ交換電球24V
| 商品 |
交換用電球 24V シングル G18
|
交換用電球 24V シングル S25
|
交換用電球 24V シングル S25 アンバー
|
ウェッジベース電球 24V シングルT10
|
交換用電球 24V ダブル S25
|
| 用途 | ライセンスランプ(番号灯) | ライセンスランプ(番号灯) | ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) | コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ | ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) |
| ガラス球形式 | G18 | S25 | S25 | T10 | S25 |
| タイプ | シングル球 | シングル球 | シングル球 | シングル球 | ダブル球 |
| 口金 | BA15s | BA15s | BAU15s | W2.1x9.5d | BAY15d |
| 色 | クリア | クリア | アンバー | クリア | クリア |
| 定格電圧(V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

シングル球S25/BA15s 24V
STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球
ウェッジベース電球 24V
STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)¥619~税込¥681~1箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
シングル球S25/BAU15s 24V
STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(クリアレンズ)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)48×Φ25
ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用
竹村商会(6件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から3日以内出荷トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。用途車高灯・箱マーカー・室内灯等寸法(mm)Φ10×25消費電力(W)1口金BA9s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.08・24v/0.04
LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用
竹村商会(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)5消費電力(W)80対応電圧(v):24消費電流(A)3.5配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用
竹村商会(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)2口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
LEDソフトモールNEO
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)
LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 24v 専用
竹村商会(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。付属品保護キャップ5個幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)5消費電力(W)90対応電圧(v):24消費電流(A)4配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水
テール・ストップ・パーキングランプ 24V
KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用
竹村商会(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!用途フォグランプ専用セット内容2個寸法(mm)Φ13×50消費電力(W)8.5(片側)口金H3対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.7・24v/0.35(片側)配線長約10(cm)極性無極性明るさ(Lm)1250(片側)
ダブル球S25/BAY15d 24V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ仕様24V25-10W全長(mm)48色クリアタイプダブル球定格電力(W)25/10定格電圧(V)24口金BAY15dガラス球形式S25
ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つばなしシングル) 24V
STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷用途ヘッドランプ・フォグランプタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/50W/27Ω
MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2個)当日出荷ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。仕様24V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15コード長さ(mm)150容量(W)50
LED5 電球型バルブ 24V BA15S
JET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
H4 ヘッドライト LED 12v
竹村商会(8件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【竹村商会初のヘッドライト!】。竹村商会初のH4 LEDバルブは、。トラックのヘッドライトはもちろん、12Vから24Vまでの幅広い電圧に対応し、。様々な車両でご使用いただけます。2つ目。【満足のいく明るさ!】。初めてのH4ですが満足のいく明るさで生産しています。もちろん、Hi/Loの切り替えも明確に分かるため、暗い夜道の運転も安心です。3つ目。【純正ハロゲンと発光点が同等!】。竹村商会のH4ヘッドライトは、純正ハロゲン同等の発光点を実現しています。差し込みも一体型なので、ポン付けOKで簡単に取り付け可能です。用途ヘッドライト寸法(mm)Φ85.6×45.9電圧(V)12消費電力(W)40(1個)口金H4対応DC12V専用 ※24V車使用不可冷却方式ファン式色温度(K)6500(ホワイト)、3200(電球色)バルブH4(Hi/Lo切替)入数(個)2個明るさ(Lm)4000(1個)
シングル球S25/BA15s 24V
STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。適合バックランプ、ウインカー球定格電力(W)21定格電圧(V)24口金BA15s(つばなし並ピン)電球形状S25
LED10 H3タイプNEO LB-02
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
LEDテープライトCOBタイプ 1m 防水 24v 専用
竹村商会¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)1電圧(V)24消費電力(W)22消費電流(A)1配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水
丸ミニストロボ 12V/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷小型なのにハイパワーなLEDマーカー。ストロボ点灯パターンは17種類に及び、複数個接続した際に同期させることができます。DIY的な取り付けに最適で、関節照明やダウンライト、アンドンやマーカー内に使用できます。12V/24V車共用。用途電装パーツ色クリア消費電力(W)(3W相当×LED6PCS=)約18相当配線方式赤:プラス、黒:アース、白:点滅パターン切り替え/同期連結最大10個まで接続可能動作電圧(V)10~30(瞬間最大35)
s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用
竹村商会(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【安心してバックが出来る!】。バックに特化した明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。バックに特化したバルブです!負担を減らすために点灯から30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【車検対応!】。もちろん車検対応です!安心してご購入ください!用途バックランプ専用寸法(mm)Φ18×40色ホワイト消費電力(W)10口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.85・24v/0.42
ルームランプ、マップランプ用電球 24V
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用
竹村商会(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40色レッド消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d対応電圧(v):12/24
LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用
竹村商会(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)5消費電力(W)80対応電圧(v):12消費電流(A)7配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
シングル球G18/BA15s 24V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(2個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプ全長(mm)35色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式G18
ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用
竹村商会(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷から翌々日出荷【POINT.1”短くなって新登場”】。従来は全長が3,2cmあり使用できない箇所がありましたが新タイプは、2,6cmと約0,6cm短くなりました!。【POINT.2”引っ掛かり部分を新しく追加”】。過去に、走行中の振動で外れてしまう事がありましたがそのような事がない様に、引っ掛かり部分を新しく追加しました!。【POINT.3”先端部分にもチップを追加”】。従来タイプは、周りにしかチップがなく、正面の光り方が弱いと言われる事があったので、今回は先端にもチップを追加しました!。【POINT.4”無極性”】。一部車両では、キャビン側の極性が反対になっている場合があり、極性があるバルブでは点灯しない事がありました。今回は、キャビン側の極性が反対になっていても対応出来る様に、無極性で作っています。【POINT.5 ”豊富なカラーバリエーション】。トラック野郎のご要望に応えて豊富なカラーバリエーションを揃えました!用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×26消費電力(W)4(左右)口金T10対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.33・24v/0.16
LEDテープライトCOBタイプ 1m 防水 12v 専用
竹村商会(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)1電圧(V)12消費電力(W)22消費電流(A)2配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水
LEDハイマウントストップランプ
信和自動車工業(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷小型設計で他社製品と同格規格サイズで取付穴ピッチも同じです。 小型保冷車両はもちろん、12V車両(例:コープ生協車両)にもおすすめです。 UN規格認証取得商品。幅(mm)25色【コード】黒/赤高さ(mm)20ねじピッチ(mm)108横(mm)18コード長さ(cm)15