カテゴリ
絞り込み
材質
- アルミ(3)
- ガラス(53)
- スチール(3)
- ステンレス(8)
- 樹脂(97)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ビーエム機器(674)
- Thermo Fisher Scientific(300)
- Simport(265)
- アズワン(219)
- コーニング(210)
- TPP(209)
- WATSON(164)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(151)
- TGK(東京硝子器械)(128)
- Porvair(120)
- Thermo Scientific Nalgene(114)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
- ケニス(100)
- GVS(91)
- Celltreat(87)
- 三商(76)
- AXYGEN(68)
- EVER GREEN(61)
- MATRIX(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
商品豆知識

ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
(60件のレビュー)¥78~税込¥86~1パック(10組)当日出荷1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。材質ポリスチレン(PS)滅菌滅菌済み耐熱温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌
マイクロテストチューブ PP製
(42件のレビュー)¥209税込¥2301パック(100個)当日出荷キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。材質PP全長(mm)39.3容量(mL)1.5高さ(mm)(キャップ部)約6目盛あり(目安)滅菌滅菌済み上部外径(Φmm)約13遠心強度12000G
ステンレスシャーレ(SUS304)
サンダイヤ(6件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1枚当日出荷材質ステンレス(SUS304)滅菌未滅菌使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ビオラモ マイクロチューブ
VIOLAMO(ビオラモ)(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(1000個)当日出荷ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可材質PP(バージンポリプロピレン)滅菌未滅菌胴径(Φmm)(最大)約10.8遠心強度20000G
アズノール滅菌シャーレ
アズワン(6件のレビュー)¥11,500税込¥12,6501箱(500組)当日出荷外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。 すべり止めリブ付き。 EOG滅菌済み。 底面4分割ポイント付き。仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。トラスコ品番828-6453材質PS(ポリスチレン)高さ(mm)15径(Φmm)90滅菌済み耐熱温度(℃)約70滅菌方法EOG滅菌サイズ(mm)Φ90×15アズワン品番1-7484-01身・フタ厚さ(mm)0.8
オープントレー APET OTシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(5枚)当日出荷から17日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
高純度精製水
アズワン¥3,690税込¥4,0591個当日出荷逆浸透膜(RO)と活性炭フィルター、イオン交換樹脂、UF膜、紫外線殺菌で処理したJIS K0557 A3相当の高純度精製水です。 試薬調製や化学分析、培地の調製用精製水として使用可能です。 バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充にも適しています。仕様●容量(L):20●JIS K0557 A3相当●材質:容器・コック/PE、外箱/段ボール●コック付きアズワン品番4-5700-01
Protein LoBind チューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(50本×2袋)当日出荷LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管材質PP(ポリプロピレン製)
シャーレ
アズワン¥960~税込¥1,056~1個当日出荷熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。付属品フタ付仕様オートクレーブ可材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
ビオラモ 5mLチューブ
VIOLAMO(ビオラモ)¥7,598税込¥8,3581袋(250本)当日出荷口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。 ホモジナイズにも適しています。 透明度が高く、内容物の確認が容易です。 プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)5目盛あり口内径(Φmm)13寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む)耐熱温度(℃)-80~121アズワン品番2-4118-01オートクレーブの可否可
オープントレー PP OTKシリーズ
アズワン¥5,390~税込¥5,929~1セット(5枚)当日出荷から15日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。材質PP色乳白色
チューブフロート
三商¥549~税込¥604~1セット(1個)ほか当日出荷から3日以内出荷ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。材質LDPE発泡体耐熱温度(℃)+80
ダインペン
アズワン¥43,900税込¥48,2901セット(8本)当日出荷表面の濡れ特性が測定できます。 有害物質を含んでいませんので安心です。仕様表面張力(ダイン)レベル:30・32・35・38・41・44・48・56(各1本)インク色ピンクアズワン品番1-2911-01
ビオラモマイクロチューブ滅菌済
VIOLAMO(ビオラモ)¥2,498~税込¥2,748~1箱(50本×5袋)当日出荷振動・ボイル等でキャップが開きにくく安心して使用できます(ロック機構付き)。独自設計のガードピンとロック機構の組み合わせにより、片手操作時インナーリングに指が触れにくくコンタミリスクの低減が可能です。オートクレーブ処理による変色・変質がしにくい樹脂材料(日本製バージンポリプロピレン)を使用しています。本体側面及び、キャップ上面に書き込み可能です。遠心後の液の吸出しが容易な平底設計です。
滅菌希釈水
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥17,980税込¥19,7781箱(20本×20パック)当日出荷1mLの検体希釈水を加え、段階希釈をする際に使用します。 片手でフタの開閉ができます。 γ線照射済。容量(mL)9アズワン品番2-3775-01組成リン酸緩衝生理食塩水
DNA LoBind チューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥3,798~税込¥4,178~1箱(50本×5袋)当日出荷LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング 様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30000×g となっています(2.0および5.0mLチューブは25000×g)用途DNAおよび RNAサンプルの調製または保管 法医学的分析 定量 qPCRにおける希釈系列の作成 次世代シークエンサーにおけるサンプル調製 ゲノムまたはオリゴヌクレオチドライブラリの作成
アイビス エコラック96
アイビス(4件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷18mmピッチの分注が可能です。 サイドは横軸の目安となる書き込みスペース付きで、ウェル底部はチューブが安定する構造です。材質再生PP(ポリプロピレン)寸法(mm)240×78×25質量(g)200適合チューブ(mL)1.5~2.0収納数96本
サニスペック滅菌希釈水
アズワン(1件のレビュー)¥9,600~税込¥10,560~1箱(60本)ほか当日出荷用途1mLの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。仕様γ線滅菌済有効期限(年)1(製造から)化学組成リン酸緩衝生理食塩水
カラークライオボックス(9×9列)
NALGENE(ナルゲン)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。寸法(mm)133×133×51立て数(列)9×9
フリーズラック
ケニス¥949~税込¥1,044~1個当日出荷1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。材質PC滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-196~121
ガス吸収剤
三菱ガス化学¥1,998税込¥2,1981袋(25個)翌日出荷ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます。用途金属部品や基盤などの長期保存。海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームの防止。仕様推奨袋:アルミ袋ABシリーズ、PTS袋PBシリーズ材質焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物長さ(mm)70形状タブ幅(mm)50質量(g)72.5
ビオラモ チューブラック
VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)¥1,436税込¥1,5801個当日出荷底面にチューブを軽く支える抜け落ち防止弁がついています。用途5mLチューブや15mL遠沈管、Φ16.5mmの試験管が使用できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)130×250×51立て数(列)50本(5×10列)アズワン品番2-4127-01
...












![フラットシャーレ FLAT(フラット)[理化学硝子器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09155011-220823-02.jpg)