絞り込み
ペダル関連工具とは、自転車のペダルのメンテナンスに使用されるツールです。さまざまなツールがありますが、ペダル交換時に必須のペダルレンチの需要が高い傾向があります。特に、両口のペダルレンチは、後輪ハブに対応の15mmと前輪ハブに対応の14mmが一体となっている便利な商品であり、価格も安いため、人気が高いアイテム。作業性を考慮し、左右に2面幅15mmを配置し、またクランクにレンチが当たることを防ぐために15°オフセットにしたペダルレンチもあります。ショップ用のペダルレンチは、ハードな使用を前提としているため、ヘッド部にクロモリ鋼を使用した強じんなタイプです。

ペダルレンチ 両口
(154件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。用途自転車のペダル・ハブ交換用厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0全長(mm)308材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入)質量(g)約280最大トルク(N・m)60適合サイズ(mm)14/15
ペダルレンチ
ホーザン(13件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷クロムバナジウム鋼鍛造成型にパーカー仕上げのプロ用ペダルレンチです。 強力型15°オフセットタイプと薄刃ストレートタイプのコンビネーション。
プロフェッショナルペダルレンチ
ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷PW-4は、ショップでのハードな使用を前提にして設計されたショップ用ペダルレンチ。 クロモリ鋼を使用した強じんなヘッド部にはあらゆる状況でのペダルの締め付け、取り外しが容易なように30°/45°のオフセットを施しました。また、約30cmのロングハンドルはペダルの確実な締め付け、堅く締まったペダルの容易な取り外しが可能です。厚さ(mm)(口部)4.8寸法(mm)(口部)15全長(mm)400
ペダルレンチ(クローフットタイプ)
KTC(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷9.5sq.の差込角のついたクローフットタイプのペダルレンチ。 レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。用途トルクレンチと使用することによりペダル取付作業のトルク管理が可能となります。トラスコ品番807-0991質量(g)90寸法L(mm)69.5寸法S(mm)15寸法B(mm)35寸法D1(mm)56寸法D2(mm)22寸法T1(mm)4.5寸法T2(mm)11差込角(sq.)9.5