絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(1)
- AVEDIO(エヴァディオ)(4)
- BIKEHAND(2)
- BIKE’N ROLL(バイクンロール)(1)
- E-tool(1)
- grunge(グランジ)(1)
- Ice Toolz(1)
- KOTO(1)
- NOGUCHI(7)
- ParkTool(パークツール)(10)
- RUPES(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- SUPER B(1)
- ホーザン(6)
ブレーキ関連工具とは、自転車のブレーキのメンテナンスに使用するさまざまな工具を指します。ケーブルやスポークの切断専用のカッターは最も需要が高いアイテムです。切断能力は、ワイヤーロープではΦ4、ステンレスはΦ2となっています。インナーワイヤーを引っ張り出すためのプライヤーは、インナーワイヤーを取り換える際や調整するときに最適な工具です。 ワイヤーがたるむことなく、確実に取り付けができます。ドラム抜きは、シティサイクルなどのドラムを着脱するための強力な工具。固く締まっているドラムでも取り外し可能です。

ワイヤーケーブル&スポークカッター
(166件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
ワイヤーカッター
ホーザン(24件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。全長(mm)200質量(g)335切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
インナーワイヤープライヤー
ホーザン(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ブレーキ、ディレーラーなどのインナーワイヤー取り付け時の引っ張り調節用プライヤーです。 ワイヤーのたるみをなくし、確実なワイヤーの取り付けが可能です。全長(mm)170質量(g)235
RUPES クローパッドツール
RUPES¥3,098税込¥3,4081個当日出荷バフをマジックパッドからはがしたり、バフの簡易クリーニングに利用できるツールです用途バフの取り外し時やクリーニングに型番9.BF7001
ドラム抜き
ホーザン(18件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。 長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。全長(mm)390質量(g)560最大開き(mm)幅100(ピンセンター間)
オフセットブレーキレンチ
ParkTool(パークツール)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷キャリパーブレーキのセンター調整に便利な専用スパナ。 14mmの口部サイズの他に、ブレーキに使用されているスプリングの両穴に挿入してブレーキを固定、センター調整を行うことができます。 また一般車のフロントブレーキのセンター調整も、カゴの付いたままで使用できます。
マルチワイヤーカッター
BIKE’N ROLL(バイクンロール)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷徹底的に使いやすさを追い求めたマルチツール。ツールを変えることなく、1.切れ味抜群のワイヤーカッター2.チューブエンドキャップのカシメ3.変形したチューブ穴の修整4.ミッシングリンクチェーンのチェーン外し、と4機能を装備。チェーンのメンテナンスの整備作業をスムーズに行えるのでストレスフリー。開き止めストッパー付きで安全かつコンパクトに収納可能。用途1.ワイヤーカッター、2.ワイヤーエンドキャップのカシメ、3.チューブトリーマー、4.ミッシングリンクチェーン用チェーンリムーバーの4機能を備えたマルチツール寸法(mm)155×64×25質量(g)159切断能力(Φmm)5
インナーワイヤープライヤー
ParkTool(パークツール)¥7,998税込¥8,7981個欠品中簡単にブレーキワイヤーを引っ張るプライヤー。 ワイヤーを固定するロックナットを締め付ける際、プライヤーを握ったまま固定できるロックレバーを採用し、高い作業性が得られます。 使用感の良いクッショングリップを採用しています。
プロフェッショナルケーブルカッター
ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷プロ用に開発されたワイヤーケーブルカッター。 冷間鍛造に十分な熱処理を施した強じんな刃は、ほとんどの自転車用ワイヤーケーブルを確実にカットします。 インナーキャップのカシメ加工も行え、二重成型グリップは滑りにくく安全な作業が可能です。厚さ(mm)6.3全長(mm)191切断能力(mm)Φ2
ローター修正器
ParkTool(パークツール)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ディスクローターの歪みを矯正する工具。3種類の溝により、ディスクローターを大きく矯正したり、局所的に矯正することが可能です。ディスク厚さ(mm)対応:最大2.5
E-tool ケーブルカッター
E-tool¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷ブレーキとシフトケーブル、インナーとアウターの切断作業に使えます。用途自転車ワイヤ切断用ケーブルカッター。幅(mm)最小65全長(mm)160質量(g)201
ディスクローターセンターリングツール
grunge(グランジ)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷ホイール装着時にローターをセンターに。 これをキャリパーに通して固定することでキャリパーのセンタリングが容易。 キャリパー設定には便利なツール。
ディスクロータースクレーパー
KOTO¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷ブレーキディスク外周の錆取り用スクレーパーです。ディスクパッド交換時やブレーキオーバーホール時のお供に。ディスク以外にもオイルパン等のシール剥がしにも便利です。ヘラの先端部は熱に強く、ダイヤモンドの次に硬い特殊合金(タングステン合金)を使用しているので安心して作業が行えます。用途自働車用ブレーキローター外周の錆取り全長(mm)210質量(g)170刃幅(mm)32刃先厚(mm)4.5
ウォールマウントブリードキットホルダー
ParkTool(パークツール)¥4,998税込¥5,4981個63日以内出荷JH-4は、ペグボードなどに取り付けて、Parktoolの油圧ブレーキブリーディングキットを整理・収納できるマウントです。ブリードブロックやホース、シリンジ、その他アクセサリーをスッキリと収納できるメインホルダーと、ホースに残ったオイルを受け止めるドリップトレイを入組み。液垂れによる汚れを気にすることなく作業できます。ミネラルオイル用とDOTオイル用を区別するためのステッカーを付属。粉体塗装が施されたスチール製のボディは耐久性に優れ、長年にわたり使用することができます。JH-4を使えば、作業効率が向上し、常に整理整頓された作業環境を保つことができます。仕様取り付け穴間の距離:304.8mm、152.4mm(メインホルダー)/152.4mm(ドリップトレイ)適合機種BKD-1.2、BKM-1.2寸法(mm)406×42×60 (メインホルダー)、248×47×76 (ドリップトレイ)![NTL-5 [ディスクローター&パッドツール] NOGUCHI](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173728-220928-02.jpg)
NTL-5 [ディスクローター&パッドツール]
NOGUCHI¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷ピストンプレス ローター修正 ローター厚みチェック シマノパッド残量チェック ローター脱着(外セレーション) 5個の機能を1つにまとめた工具
エレクトリックワイヤーツール
ParkTool(パークツール)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷電動シフトワイヤーとバッテリーの着脱をすばやく簡単に行えるツールです。 パーツを傷つけにくい耐久性のある合成樹脂製。 2種類のエンド形状により、スペースの狭いShimano(R) Di2(R) E-TUBE(R)EW-SD50の着脱が可能です。 ユニバーサルコインセルツールは、SRAM(R) eTap(R)のバッテリーカバーなどの開閉に便利です。アズワン品番64-8086-21
ディスクブレーキフォールディングツール
NOGUCHI¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷タイヤレバー、ディスクブレーキパッドアダプター(2枚)付属の携帯工具。2/2.5/3/4/5/6長さ(mm)60幅(mm)40高さ(mm)18材質(本体)鉄
ローターリペアツール
NOGUCHI(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷ディスクブレーキ用ローターの歪みを修正するツール。長さ(mm)250幅(mm)55高さ(mm)10材質(本体)鉄
ディスクブレーキピストンプレス
ParkTool(パークツール)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったピストンやディスクパッドを広げるためのツール。 作業対象面に接触する部分をポリッシュ仕上げにし、ピストンやパッド表面を傷つけにくくしています。 先端の幅が細くなりシマノのXTRディスクブレーキにも対応。先端幅(mm)25
ローターゲージ
ParkTool(パークツール)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷TS-2/2.2振取台に取り付けてディスクローターの平面度を正確に測定するゲージ。 TS-2/2.2に取り付けられるホイールのディスクローターであればすべてに対応が可能です。
アダプター
ホーザン¥699税込¥7691個5日以内出荷ミネラルオイル用の油圧ブレーキブリーディングキットと組み合わせて使用するアダプターです。_x000D_。Magura(R) GUSTAV 等に採用されている Luer(ルアー)フィッティングに対応します。適合機種BKM-1.2・BKM-1




























![NTL-5 [ディスクローター&パッドツール] NOGUCHI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173728-220928-02.jpg)