絞り込み
ブランド
- BIKEHAND(2)
- CAPTAIN STAG(2)
- EARTH MAN(3)
- FORCE(4)
- FSA(32)
- grunge(グランジ)(7)
- Ice Toolz(4)
- MINOURA(箕浦)(1)
- NOGUCHI(3)
- ParkTool(パークツール)(50)
- RIDEA(1)
- SUPER B(1)
- ウィキャン(1)
- エスコ(4)
- ニーズ(1)
- ホーザン(27)
- 昭和インダストリーズ(1)
- 東部(3)
- 池商(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

テーパリーマ
ホーザン(40件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドバネ入れ
ホーザン(15件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷自転車のスタンドバネを交換するときに用いる工具です。テコの原理を用いて簡単にバネを装着できます。全長(mm)185質量(g)57
Y型6角レンチ 4/5/6/mm
FORCE¥799税込¥8791個当日出荷Y型形状で握りやすい。用途メンテナンスの使用頻度の高い6角レンチのY型タイプ。材質スチール(握り部分:ラバー)寸法(mm)4/5/6色ブラック質量(g)約83深さ(mm)6角レンチ部:約15
T型回転六角レンチ
NOGUCHI¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷スライドができるT型の六角レンチ。2mmから10mmまでサイズがございます。持ち手にサイズが表記されているのでサイズがわかりやすい。用途自転車整備用
タップセット
ホーザン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷T形のハンドルと3サイズのタップをセット付属品T形タップハンドルセット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8(ISO)質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応
スターナットセッター
ホーザン(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷フォークコラムにスターファングルナットを挿入する専用工具です。 センタリングガイドが正確に歪みなくセッティングすることが可能です。質量(g)520外形寸法(mm)35Φ×115内径(Φmm)【C-460用ガイド部】(スタンダードサイズ用)25.4(オーバーサイズ用)28.6適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ
テーパーリーマー4~20mm
EARTH MAN¥1,598税込¥1,7581個当日出荷1本で複数サイズの穴径に使える。薄鉄板・木材・塩ビ等幅広い材料に用途薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビ等の穴の拡大。鉄管・塩ビ管等のバリ取り・パイプ面取り穴寸法(Φmm)Φ4~20
オーバーサイズ切断ガイド
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷45mmもの大口径のパイプに対応した切断ガイド。 1.5インチのフォークコラムにも対応し、真っすぐ切断することも難しかったエアロタイプのシートポストも簡単に切断が可能です。 通常の金属用ノコギリの使用時の溝に加え、カーボン樹脂用のCSB-1替刃の使用時に使用する溝が追加されました。寸法(mm)約150×83×55質量(g)約740パイプ径(Φmm)32~45開き幅(mm)(最大)89
フォークキャップツール
ParkTool(パークツール)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷FCT-1は、フォークキャップを簡単に脱着できるツールです。本製品を使用すれば、固く締めすぎてしまったフォークキャップでも、傷をつけることなく簡単に取り外すことができます。6つの面はそれぞれ、メジャーメーカーのフォークキャップにしっかりとフィットするように設計されています。適応フォークキャップ:FOX(R)、RockShox(R)、DVO(R)、Marzocchi(R)、Ohlins(R)
FSA ヘッドセット FSA HS No55R 1.5/ACR/STD w/oTH-894-1
FSA1個欠品中FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。色ブラック質量(g)92
テーパーリーマー3~11mm
EARTH MAN¥999税込¥1,0991個翌日出荷1本で複数サイズの穴径に使える。薄鉄板・木材・塩ビ等幅広い材料に用途薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビ等の穴の拡大。鉄管・塩ビ管等のバリ取り・パイプ面取り穴寸法(Φmm)Φ3~11
カラーワイヤーロック 60cm ブラック
池商¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷お洒落で手軽に使えるワイヤーロックです。 スペアキーが3本付属しています。仕様●サイズ:太さ10mm×長さ60cm●本体重量:170g●スペアキー付きアズワン品番68-4181-42
13穴スパナ
CAPTAIN STAG¥329税込¥3621個翌々日出荷7~17mmの六角ボルト・ナットに適合するスパナです。材質鉄(亜鉛メッキ)質量(g)65寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×50×3
万能レンチ バスケット金具・ペダルなど
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥599税込¥6591個4日以内出荷レンチ:8mm、12mm、14mm、15mm、ペダル用:15mm、ヘッドパーツ用:32mm、ヘッドパーツ・BB用等に使える万能レンチです。材質鉄(電着塗装)質量(g)105幅W×厚さ×高さH(mm)52×4×146
ディレーラー直付ゲージ
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ディレーラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。 シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレーラーハンガーの歪みです。 スルーアクスルタイプのフレームエンドにも対応。 ディレーラーを取付けるねじ穴に本器を取付け、ゲージを回転させ、複数箇所でホイールのリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。適合フレームホイールサイズ20~29インチ
ヘッドワンポンチ
ParkTool(パークツール)¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷ヘッドセットの交換時に、簡単にヘッドカップを取り外す工具です。 広がっていない方からヘッドチューブへ挿入し、広がっている部分がヘッドカップに引っかかったら頭部をハンマーで叩き、ヘッドカップを取り外します。
ホームメカニックヘッドワン圧入工具
ParkTool(パークツール)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷簡易式のヘッドワン・BB用圧入工具。 平面で圧入していきますのでヘッドセットのタイプを問わず作業が可能です。 またBMXなどに使用される圧入式のBBにも使用できます。
ヘッドワン圧入工具
ホーザン¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷作業性を考え、ハンドル部から上側のアタッチメント、シャフトを1つにアッセンブルし、下側のアタッチメントとの2ピース構造としました。また作業中に不用意にシャフトが抜けてしまわないよう、作業者の安全にも考慮した仕様となっています。全長(mm)最小時:380(エクステンションバー取り付け時550)、最大時:420(エクステンションバー取り付け時590)質量(kg)1.9シャフト径(Φmm)18方式内蔵ベアリング式寸法(Φmm)(アタッチメント)25.8、29.7、34.8、39.7、46適合サイズ1インチ、1-1/8インチ、1-1/4インチ、1.5インチ適合ヘッド(長)80~220mm
バスケット取付金具セット
西田金属¥5,398税込¥5,9381個10日以内出荷自転車・バイク デリバリー用大型リアバスケット(RBH2BL)の別売専用金具(HONDA BENLY取付専用)。材質スチール(表面メッキ)アズワン品番69-4754-27
テーパーリーマ
はくでん¥859~税込¥945~1個6日以内出荷板材や木材の穴を滑らかに広げたり、バリ取りや面取りを行うための円錐形工具です。手工具としても使用可能で、DIY、建築補修、家具加工、配線穴の調整など多目的に活躍します。その他【有効深度】90mm材質炭素鋼(HSS)刃数5全長(mm)130質量(g)84適合サイズ(Φmm)3/13