絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス(1,876)
- Phenomenex(690)
- Merck(メルクミリポア)(222)
- アズワン(128)
- Omnifit(116)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
- コスモスビード(100)
- ダイセル(62)
- ヤマト科学(58)
- S.G.E(51)
- 旭製作所(29)
- シゲミ(27)
- 三商(25)
- 矢沢科学(24)
- climbing(クライミング)(20)
- 日本理化学器械(NRK)(19)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- ビーエム機器(18)
- シグマアルドリッチ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SGE フォーカスライナー ウールトップ 島津GC用
S.G.E¥4,998~税込¥5,498~1本ほか6日以内出荷から33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE ストレートライナー 石英ウール アジレントGC用
S.G.E¥3,198~税込¥3,518~1本ほか7日以内出荷から33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
チューブジョイント 1/4-28UNF 3個入 JHEシリーズ
アズワン¥9,850~税込¥10,835~1セット(3個)13日以内出荷から31日以内出荷液クロ用配管パーツです。主にテフロン(R)チューブとシリコン、ファーメド(R)などのチューブとの接続に使用します。シリコンチューブの径により、使用するジョイントが異なります。
ボトルキャップ 500mL試薬瓶用
アズワン¥13,700税込¥15,0701個当日出荷液クロ用配管パーツです。500mL試薬瓶用ボトルキャップです。仕様●接続チューブ外径:3mm、3mmアズワン品番65-6692-18
一層式展開槽
三商¥24,980税込¥27,4781個当日出荷展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。規格1槽式プレート寸法(mm)100×100板厚(mm)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×55×130
ピークタフコネクター オシネ 5個入
ジーエルサイエンス¥5,898~税込¥6,488~1セット(5個)当日出荷フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
PEEKユニオン
ジーエルサイエンス¥7,498税込¥8,2481個当日出荷適合チューブ外径(inch)1/16耐圧(MPa)41.4ねじ規格10-32UNFオリフィス径(Φmm)0.25コード6010-72322アズワン品番63-8593-31
ムロマック ミニカラム S
室町ケミカル¥79,980税込¥87,9781式(50本)14日以内出荷カラムと液溜槽がポリプロピレンにより一体成形されていて、丈夫で耐薬品性に優れています。 小さなカラムながら濾層が効率よく試料中に物質を吸着できる設計です。 目皿を取り替えて再利用できます。 複数接続して使用する事で、一度で複数種類のイオン交換樹脂の連続通液試験ができます。 使用する樹脂量が少ないため、原液量が少ない場合でも通液試験ができます。用途クロマトグラフィー等研究、実験用材質カラム本体:ポリプロピレン、キャップ、連結キャップ:ポリプロピレン、液止めキャップ:軟質塩化ビニル、目皿:焼成ポリエチレン(36ミクロン多孔質)、三方ストップコック:ポリカーボネート、ディスク:濾紙、注射器:ABS長さ(mm)50容量(mL)1キャップ連結:25個ディスク50枚アズワン品番64-5080-34内径(mm)5.0~5.5目皿50枚ストップコック三方:15個注射器50mL:10本液溜層容量(mL)8
GC キャピラリカラム HP-5
ヤマト科学¥89,980~税込¥98,978~1本当日出荷から4日以内出荷微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 溶媒洗浄可能用途USP Phase G27 に相当 広範な応用範囲限界温度(℃)-60~325/350仕様インチケージ:7
PTFEコック付クロマトカラム 3808シリーズ
旭製作所¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から22日以内出荷環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付クロマトカラムです。種別クロマトカラム PTFEコック付
ILCカラム
桐山製作所¥91,980~税込¥101,178~1個6日以内出荷から30日以内出荷上部接続はチューブ・下部接続は二方コック付きです。付属品フッ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚材質ガラス(ハリオH-32)
InertSep mini AERO DNPH 300mg, 20/pk, "KEEP COOL"
ジーエルサイエンス¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷アズワン品番68-0335-50保管環境冷凍
シリコン編組ガラスチューブ 1m
日星電気¥459~税込¥505~1セット(5本×1m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。色白構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ特性難燃性、柔軟性
CRSガス精製フィルター ZPure(TM)Glass インジケータ搭載 H2O HSMI 46cc
S.G.E¥21,399~税込¥23,539~1本24日以内出荷高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(R) ガスフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ZPure(R) Glass (インジケータ搭載ガラス製ガス精製フィルター)、外側ポリカーボネート、内側ガラスの二重構造により、ガラス破損時にガスを隔離、酸素と水に関する高感度の視覚的インジケータを搭載、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、フッ素ゴムシールを採用、ヘリウムガスによるリークチェック済み、高感度のインジケータにより交換時期がわかります。推奨アプリケーション:不活性ガス、He、Ar、N2、H2 の精製に使用でき、水を含まない超高純度ガスを必要とするあらゆるアプリケーションに推奨します。水分インジケータは 1 ppm でブレークスルーを示します。
薄層クロマト用展開槽 HCGシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様●内寸法 mm 摘要型:75×220 mm 丸型●※50×200mm用●コード番号:1752-9アズワン品番65-8679-22
薄層クロマト用展開槽 HCGシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷仕様●内寸法 mm 摘要型:70×220 mm 丸型●※50×200mm用●コード番号:1752-8アズワン品番65-8679-21
Φ10mmEZ標準カラムコンプリート可変長固定長セット
Omnifit¥119,800~税込¥131,780~1式93日以内出荷。不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。クロマトグラフィー用だけでなく固定化触媒用のリアクターとしても使用できます。内容品や材質情報等は取扱説明書をご参照ください。
クロマトグラフ管 PTFEコック フィルターG- 内径60mm 2402シリーズ
コスモスビード¥36,980~税込¥40,678~1個21日以内出荷から22日以内出荷※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
クロマトグラフ管 PTFEコック フィルターG- 内径40mm 2402シリーズ
コスモスビード¥21,980~税込¥24,178~1個16日以内出荷から20日以内出荷※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
クロマトグラフ管 PTFEコック 2402シリーズ
コスモスビード¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から24日以内出荷※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
クロマトグラフ管 フィルターG- 内径40mm 2400シリーズ
コスモスビード¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷から21日以内出荷※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。