絞り込み
ブランド
- climbing(クライミング)(20)
- Merck(メルクミリポア)(222)
- Omnifit(116)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
- Phenomenex(690)
- S.G.E(51)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- アズワン(127)
- コスモスビード(100)
- シグマアルドリッチ(8)
- シゲミ(27)
- ジーエルサイエンス(1,919)
- ダイセル(62)
- ビーエム機器(18)
- ヤマト科学(59)
- 三商(25)
- 日本理化学器械(NRK)(34)
- 旭製作所(29)
- 矢沢科学(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

薄層クロマト用展開槽 HCGシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様●内寸法 mm 摘要型:75×220 mm 丸型●※50×200mm用●コード番号:1752-9アズワン品番65-8679-22
クロマトグラフ管 PTFEコック 2402シリーズ
コスモスビード¥9,498~税込¥10,448~1個14日以内出荷から23日以内出荷※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
クロマトグラフ管 PTFEコック フィルターG- 内径60mm 2402シリーズ
コスモスビード¥36,980~税込¥40,678~1個21日以内出荷※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
クロマトグラフ管 PTFEコック フィルターG- 内径40mm 2402シリーズ
コスモスビード¥21,980~税込¥24,178~1個16日以内出荷から19日以内出荷※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
クロマトグラフ管 PTFEコック 2402シリーズ
コスモスビード¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から24日以内出荷※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
溶液フィルター 焼結ガラス10μm SFシリーズ
アズワン¥4,640~税込¥5,104~1個7日以内出荷から11日以内出荷液クロ用配管パーツです。各溶液フィルターには標準でセットネジ・フィットが付属します。
クロマト管 G4フィルター付・テフロンコック付 CL0155シリーズ
climbing(クライミング)¥12,980~税込¥14,278~1本17日以内出荷から21日以内出荷充填物を固定するフィルターが加工されています。仕様【標準節Mesh】180~240細孔径10~20μm
TLC展開槽
矢沢科学¥26,980税込¥29,6781個当日出荷薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。内寸法(Φ×Hmm)70×220適合プレート50×200mm (1~2枚)
カットチューブ 内径0.8mm 10本入 1/16CTシリーズ
ジーエルサイエンス¥8,498~税込¥9,348~1セット(10本)3日以内出荷から5日以内出荷内径(Φmm)0.8チューブ外径(inch)1/16
多段式石鹸膜流量計
ジーエルサイエンス¥49,980税込¥54,9781式3日以内出荷キャピラリーカラム、パックドカラム分析の流量を1台で測定ができます。 目盛が1、10、100mLと3段階ありFIDエアーの測定もできるので大変便利です。目盛(mL)1、10、100アズワン品番64-1243-92
ピークタフコネクター ティー
ジーエルサイエンス¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から4日以内出荷フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。仕様3方耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
ピークタフコネクター ユニオン スパナ用 3個入
ジーエルサイエンス¥10,980税込¥12,0781セット(5個)3日以内出荷スパナ締めが可能なピークフィッティングです。 オシネナットとピークダブルフェラルの各5個入セットです。備考ボディのみアズワン品番64-1242-91
ピークミキシングティー
ジーエルサイエンス¥32,980税込¥36,2781個欠品中ミキシング効果を高めるために出口側にチタン製フィルター(孔径10μm)が内蔵されています。仕様ピークオシネ付アズワン品番64-1242-88内部ボリューム(μL)4
SUS ZDV ユニオン
ジーエルサイエンス¥8,098税込¥8,9081個5日以内出荷オリフィス径(Φmm)0.25耐圧(MPa)137.8ねじ規格10-32UNFコード6010-72352適合チューブ外径(inch)1/16アズワン品番63-8593-32
ムロマック ミニカラム S
室町ケミカル¥79,980税込¥87,9781式(50本)14日以内出荷カラムと液溜槽がポリプロピレンにより一体成形されていて、丈夫で耐薬品性に優れています。 小さなカラムながら濾層が効率よく試料中に物質を吸着できる設計です。 目皿を取り替えて再利用できます。 複数接続して使用する事で、一度で複数種類のイオン交換樹脂の連続通液試験ができます。 使用する樹脂量が少ないため、原液量が少ない場合でも通液試験ができます。用途クロマトグラフィー等研究、実験用材質カラム本体:ポリプロピレン、キャップ、連結キャップ:ポリプロピレン、液止めキャップ:軟質塩化ビニル、目皿:焼成ポリエチレン(36ミクロン多孔質)、三方ストップコック:ポリカーボネート、ディスク:濾紙、注射器:ABS長さ(mm)50容量(mL)1キャップ連結:25個ディスク50枚アズワン品番64-5080-34内径(mm)5.0~5.5目皿50枚ストップコック三方:15個注射器50mL:10本液溜層容量(mL)8
GC キャピラリカラム VF-5ms+10m EZ-Guard
ヤマト科学¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷微極性(不活性度の高い((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) MSを使用した微量分析に対応 ガードカラム一体型カラム カラム入口部の汚れを最小限に抑え、カラム寿命を延長用途芳香族化合物に対する感度が良く、幅広い半極性および極性化合物に使用可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム Select PAH
ヤマト科学¥78,980税込¥86,8781本4日以内出荷低ブリード用途すべてのPAH 異性体を完全に分離 クリセン、トリフェニレン、ベンゾフルオロアントラセン(タイプb,j およびk) など、7分未満でEPA PAHを、30分未満でEU PAHを完全に分離 54種のPAHを30分以内で分析可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:15限界温度(℃)40~325/350カラム内径(Φmm)0.15膜厚(μm)カラム:0.1
GC キャピラリカラム HP-5MS(ウルトライナートカラム)
ヤマト科学¥109,800税込¥120,7801本当日出荷微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 最高レベルのカラム不活性 低いカラムブリード用途Agilent7000A トリプル四重極 GC/MS システムの性能確認用カラムとして使用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム HP-5MS
ヤマト科学¥64,980~税込¥71,478~1本当日出荷から4日以内出荷微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) S/N 比の向上により、感度と質量スペクトルの信頼性を強化 溶媒洗浄可能用途超低ブリード、GC/MS に最適 USP Phase G27 に相当仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
GC キャピラリカラム DB-WAXETR
ヤマト科学¥97,980~税込¥107,778~1本4日以内出荷高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度範囲が広い (etr: Extend Temperature Range) 溶媒洗浄可能用途USP Phase G16に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30
GC キャピラリカラム DB-WAX(ウルトライナートカラム)
ヤマト科学¥99,980~税込¥109,978~1本当日出荷から4日以内出荷高極性(100%ポリエチレングリコール) ウルトライナートカラムで高い不活性 溶媒洗浄可能用途遊離脂肪酸を含む酸性化合物に対する優れたパフォーマンスー (FFAP タイプのカラムは必要なし) USP G16と同等仕様インチケージ:7
GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム)
ヤマト科学¥99,980~税込¥109,978~1本当日出荷から4日以内出荷中極性 DB-624の開発者により最適化 超不活性処理により、低分子量の酸性化合物について優れたピーク形状を提供用途環境揮発性有機化合物(VOC)メソッド US EPA メソッド: 501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260 に対応 工業化学分析- 溶媒、石油化学、特殊化学、食品および飲料- アルコール、フーゼル油 USP <467> による医薬品残留溶媒仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-20~260
GC キャピラリカラム DB-5MS
ヤマト科学¥64,980~税込¥71,478~1本当日出荷から4日以内出荷微極性(Phenyl Aryleneポリマー)、((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)とほとんど同等 活性化合物に対する優れた不活性さ用途USP PHASE G27に相当 超低ブリード、GC/MS に最適仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
GC キャピラリカラム DB-5HT
ヤマト科学¥71,980~税込¥79,178~1本4日以内出荷UltiMetal技術によってステンレスが不活性化され、固定相の結合が強化されるため、カラム寿命が延び、ピーク形状が改善用途高温でも超低ブリードを維持できるため、高沸点化合物の分析に最適 高分子量化合物の分析で高い選択性、感度、精度を発揮仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~400カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.1
GC キャピラリカラム DB-5
ヤマト科学¥89,980~税込¥98,978~1本当日出荷から4日以内出荷微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能用途USP Phase G27に相当 広範な応用範囲長さ(m)カラム:30
GC キャピラリカラム DB-35MS
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷中極性((35%フェニル)-65%メチルポリシロキサン)とほぼ同等) 溶媒洗浄可能 超低ブリードの特性で、GC/MSに最適用途確認分析に最適 USP Phase G42 に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)50~340/360カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-1MS
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 超低ブリード 標準の 100% ジメチルポリシロキサンカラムに比べて耐酸性が向上 化学結合・架橋タイプ、溶媒洗浄可用途薬物スクリーニングや環境分析で一般に用いられる活性検体に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~340/360カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-17
ヤマト科学¥89,980~税込¥98,978~1本4日以内出荷中極性((50%フェニル)-50%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能用途農薬の確認分析に最適 USP Phase G3と同等仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30
GC キャピラリカラム HP-1
ヤマト科学¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム「業界標準」 溶媒洗浄可能用途低分子量アルコール向け(< C5) USP Phase G2に相当
10mm高性能大容量NMRサンプルチューブ S-10シリーズ
シゲミ¥20,980~税込¥23,078~1箱(10本)当日出荷から23日以内出荷全長(mm)190内径(Φmm)9.03+0.01外径(Φmm)9.98