絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス(1,876)
- Phenomenex(690)
- Merck(メルクミリポア)(222)
- アズワン(126)
- Omnifit(116)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
- コスモスビード(100)
- ダイセル(62)
- ヤマト科学(59)
- S.G.E(51)
- 日本理化学器械(NRK)(34)
- 旭製作所(29)
- シゲミ(27)
- 三商(25)
- 矢沢科学(24)
- climbing(クライミング)(20)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- ビーエム機器(18)
- シグマアルドリッチ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

三商印 硝子製噴霧器
三商¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷精密に加工された毛細管より従来品に比べ非常に細かい粒子による噴霧ができます。噴霧口にカップが付いていて、回りへの飛散が少なく、的確に必要なポイントへの噴霧ができます。容量(mL)60規格茶カップ径(Φmm)23吸引口外径(Φmm)8
ムロマック ガラスカラム(S、M、ロング)
室町ケミカル¥57,980~税込¥63,778~1本19日以内出荷ムロマックガラスカラムはガラス製で耐薬品性に優れ、鮮明にイオン交換反応を可視化します。イオン交換樹脂の初期検討後、多量の処理液を必要とする通液試験において、樹脂量を多くして使用する事でより正確なデータを取る事が可能です。枝管付きタイプはムロマック分液ロートを使用する事で液枯れしません。また、ライフ試験など樹脂層高を上げて試験を行う場合は細長タイプのロングガラスカラムを使用する事で正確なデータを取得できます。用途クロマトグラフィー等研究、実験用
薄層クロマトグラフィーセット
矢沢科学¥189,800税込¥208,7801個(1個)5日以内出荷HCG-100の簡易普及型で、100×100mm以下のプレート用のセットです。〔セット内容〕(1)80-1 スプレンダー(吸着剤塗布器) (2)80-2A 吸着剤塗布硝子板 (3)80-2B 吸着剤塗布硝子板 (4)80-3 吸着剤塗布硝子板並列板 (5)80-4 スポットカバー (6)80-5 吸着乾燥棚枠 (7)80-6 貯蔵箱 (8)80-7 二槽式TLC展開槽(Mタイプ)セット内容8点プレート寸法(mm)100
ダイヤモンドナイフ(KATANA)
エス・ティ・ジャパン¥109,800税込¥120,7801セット(1セット)8日以内出荷高品質単結晶ダイヤモンドをシャープに磨き上げた、切れ味抜群のダイヤモンドナイフです。ペンタイプですのでポケットに収納しても安心です。照明機能付で暗所の作業や顕微鏡下での細かなカッティングにも効果を発揮します。フラット刃は高品質単結晶ダイヤモンド刃を使用していますので、プラスチック・樹脂・ゴム等・柔らかいものから硬いものまでの試料の切削に適しています。アングル刃は刃の角度を45°にしており、フィルム・シート・繊維・髪の毛の断面出し等に適しています。刃形フラット・アングル入数各1本RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロアレイ用シリコンモールド T-SUE(TM) M473シリーズ
Simport¥144,999税込¥159,4991個12日以内出荷組織マイクロアレイ用のパラフィンブロック作成のためのシリコンモールドです。耐熱性に優れ、複数回使用しても柔軟性を維持することが可能です。付属品各スポット径に対応したパンチニードル×4本材質シリコン寸法(mm)50×38.1×14耐熱温度(℃)-100~+250
球体バイオキャリアー 25g入
Fudau Biotech¥31,900税込¥35,0901本(25g)翌々日出荷浮遊細胞および足場依存性細胞の培養収率を高めるために使用できます。振盪フラスコ、バッグ等の他のバイオリアクターシステムでも使用することが可能です。材質デキストランマトリックスアズワン品番4-6604-01表面積4500cm2/g
シリカゲル分取TLCプレート 200×200mm 1箱 20枚入
アズワン¥19,000税込¥20,9001箱(20枚)当日出荷分取薄層クロマトグラフィー(PTLC:Preparative Thin-Layer Chromatography)用です。蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å寸法(mm)200×200支持体ガラスプレートアズワン品番4-6113-01層厚(mm)0.4-0.5
シリカゲルTLCプレート 1箱
アズワン¥14,900~税込¥16,390~1箱(250枚)ほか翌々日出荷お求めやすい価格!。蛍光指示薬はF254を使用しています。ガラスプレートは幅広く利用されている支持体です。仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å
MSPEスピンカラム 1箱 50本入 MSPシリーズ
アズワン¥27,700税込¥30,4701箱(50本)翌々日出荷サンプル準備の時間短縮に!。SPE用マニホールドではなく、遠心機を活用しサンプル濾過が可能です。吸着剤とフィルターが統合されているため、遠心処理後のサンプルをシリンジフィルターに通す必要はございません。遠心処理後にサンプルをシリンジフィルターで処理する必要がありません。材質遠沈管/PP寸法(Φ×mm)遠沈管:42×10.3
SGE ミドルグースネックライナー ネック位置:35mm 島津GC用
S.G.E¥4,498~税込¥4,948~1本ほか33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE フォーカスライナー 内径 4.0mm アジレントGC用
S.G.E¥3,598~税込¥3,958~1本ほか7日以内出荷から33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE フォーカスライナー 島津GC用 GC-14 092065シリーズ
S.G.E¥4,998~税込¥5,498~1本ほか33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE テーパーフォーカスライナー 内径 4.0mm アジレントGC用
S.G.E¥4,698~税込¥5,168~1本ほか33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE テーパーフォーカスライナー ウールトップ 島津GC用
S.G.E¥6,398~税込¥7,038~1本ほか6日以内出荷から33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE ダブルテーパーライナー アジレントGC用
S.G.E¥5,498~税込¥6,048~1本ほか7日以内出荷から33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE ダイレクトワイドボアライナー 9A/16A用 島津GC用 GC-14 092084シリーズ
S.G.E¥5,998~税込¥6,598~1本ほか33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE ストレートライナー 内径 4mm アジレントGC用
S.G.E¥2,998~税込¥3,298~1本ほか33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE ストレートライナー 石英ガラス アジレントGC用 092004シリーズ
S.G.E¥4,498~税込¥4,948~1本ほか33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE ストレートライナー ダイレクト アジレントGC用
S.G.E¥3,798~税込¥4,178~1本ほか33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE ストレートライナー スプリットレス 島津GC用 0920861シリーズ
S.G.E¥2,098~税込¥2,308~1本ほか33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE ストレートライナー スプリット 島津GC用 092064シリーズ
S.G.E¥2,898~税込¥3,188~1本ほか33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE シングルラーパーライナー 石英ウール アジレントGC用
S.G.E¥4,698~税込¥5,168~1本ほか7日以内出荷から33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE シングルラーパーライナー アジレントGC用
S.G.E¥4,598~税込¥5,058~1本ほか6日以内出荷から33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE シングルテーパーライナー 島津GC用 GC-14
S.G.E¥22,980~税込¥25,278~1箱(5本)ほか33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE シングルテーパーライナー 島津GC用 092071シリーズ
S.G.E¥6,198~税込¥6,818~1本ほか33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE コネクタイトライナー 島津GC用 5本入
S.G.E¥28,980~税込¥31,878~1箱(5本)33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE コネクタイトライナー アジレントGC用 5本入
S.G.E¥28,980~税込¥31,878~1箱(5本)33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE コネクタイトライナー 0.53mm ID カラム用 島津GC用 092087シリーズ
S.G.E¥5,998~税込¥6,598~1本ほか33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE グースネックライナー 石英ウール 島津GC用 092061シリーズ
S.G.E¥4,698~税込¥5,168~1本ほか7日以内出荷から33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE グースネックライナー 石英ウール アジレントGC用
S.G.E¥4,798~税込¥5,278~1本ほか33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE SPMEライナー 島津GC用 092089シリーズ
S.G.E¥3,500~税込¥3,850~1本ほか6日以内出荷から63日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE OptChem フォーカスライナー 内径 アジレントGC用
S.G.E¥3,898~税込¥4,288~1本ほか33日以内出荷OptChemライナーは、高感度のアプリケーション向けに適した独自の厚膜不活性処理をしています。OptChemの不活性処理は、サンプルの分解を抑制し、損失を最小限に抑えます。使いやすいタッチレスパッケージを採用し、またCRS ONE Oリングがあらかじめ接続されているため、ライナー交換時の汚染を軽減します。農薬の微量分析等の環境分析に適しています。OptChemライナーは有機塩素系農薬の吸着/分解を抑制します。
SGE OptChem フォーカスライナー 内径 2.3mm アジレントGC用 09262111シリーズ
S.G.E¥5,598~税込¥6,158~1本ほか33日以内出荷OptChemライナーは、高感度のアプリケーション向けに適した独自の厚膜不活性処理をしています。OptChemの不活性処理は、サンプルの分解を抑制し、損失を最小限に抑えます。使いやすいタッチレスパッケージを採用し、またCRS ONE Oリングがあらかじめ接続されているため、ライナー交換時の汚染を軽減します。農薬の微量分析等の環境分析に適しています。OptChemライナーは有機塩素系農薬の吸着/分解を抑制します。
SGE OptChem テーパーライナー 石英ウール アジレントGC用 09262019シリーズ
S.G.E¥4,998~税込¥5,498~1本ほか33日以内出荷OptChemライナーは、高感度のアプリケーション向けに適した独自の厚膜不活性処理をしています。OptChemの不活性処理は、サンプルの分解を抑制し、損失を最小限に抑えます。使いやすいタッチレスパッケージを採用し、またCRS ONE Oリングがあらかじめ接続されているため、ライナー交換時の汚染を軽減します。農薬の微量分析等の環境分析に適しています。OptChemライナーは有機塩素系農薬の吸着/分解を抑制します。
SGE OptChem テーパーライナー ガラスフリット アジレントGC用 09262015シリーズ
S.G.E¥5,598~税込¥6,158~1本ほか33日以内出荷OptChemライナーは、高感度のアプリケーション向けに適した独自の厚膜不活性処理をしています。OptChemの不活性処理は、サンプルの分解を抑制し、損失を最小限に抑えます。使いやすいタッチレスパッケージを採用し、またCRS ONE Oリングがあらかじめ接続されているため、ライナー交換時の汚染を軽減します。農薬の微量分析等の環境分析に適しています。OptChemライナーは有機塩素系農薬の吸着/分解を抑制します。
SGE OptChem テーパーライナー アジレントGC用 09262017シリーズ
S.G.E¥4,798~税込¥5,278~1本ほか33日以内出荷OptChemライナーは、高感度のアプリケーション向けに適した独自の厚膜不活性処理をしています。OptChemの不活性処理は、サンプルの分解を抑制し、損失を最小限に抑えます。使いやすいタッチレスパッケージを採用し、またCRS ONE Oリングがあらかじめ接続されているため、ライナー交換時の汚染を軽減します。農薬の微量分析等の環境分析に適しています。OptChemライナーは有機塩素系農薬の吸着/分解を抑制します。