3,746件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SGE OptChem コネクタイトライナー ボトムホール アジレントGC用 S.G.E

    SGE OptChem コネクタイトライナー ボトムホール アジレントGC用

    S.G.E
    7,998税込8,798
    1本ほか
    33日以内出荷
    OptChemライナーは、高感度のアプリケーション向けに適した独自の厚膜不活性処理をしています。OptChemの不活性処理は、サンプルの分解を抑制し、損失を最小限に抑えます。使いやすいタッチレスパッケージを採用し、またCRS ONE Oリングがあらかじめ接続されているため、ライナー交換時の汚染を軽減します。農薬の微量分析等の環境分析に適しています。OptChemライナーは有機塩素系農薬の吸着/分解を抑制します。
  • SGE OptChem コネクタイトライナー トップホール アジレントGC用 09262325シリーズ S.G.E

    SGE OptChem コネクタイトライナー トップホール アジレントGC用 09262325シリーズ

    S.G.E
    7,998税込8,798
    1本ほか
    33日以内出荷
    OptChemライナーは、高感度のアプリケーション向けに適した独自の厚膜不活性処理をしています。OptChemの不活性処理は、サンプルの分解を抑制し、損失を最小限に抑えます。使いやすいタッチレスパッケージを採用し、またCRS ONE Oリングがあらかじめ接続されているため、ライナー交換時の汚染を軽減します。農薬の微量分析等の環境分析に適しています。OptChemライナーは有機塩素系農薬の吸着/分解を抑制します。
  • SGE OptChem コネクタイトライナー スタンダード アジレントGC用 09262324シリーズ S.G.E

    SGE OptChem コネクタイトライナー スタンダード アジレントGC用 09262324シリーズ

    S.G.E
    7,698税込8,468
    1本ほか
    33日以内出荷
    OptChemライナーは、高感度のアプリケーション向けに適した独自の厚膜不活性処理をしています。OptChemの不活性処理は、サンプルの分解を抑制し、損失を最小限に抑えます。使いやすいタッチレスパッケージを採用し、またCRS ONE Oリングがあらかじめ接続されているため、ライナー交換時の汚染を軽減します。農薬の微量分析等の環境分析に適しています。OptChemライナーは有機塩素系農薬の吸着/分解を抑制します。
  • SGE FASTフォーカスライナー 内径 2.3mm アジレントGC用 S.G.E

    SGE FASTフォーカスライナー 内径 2.3mm アジレントGC用

    S.G.E
    3,998税込4,398
    1本ほか
    33日以内出荷
    簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
  • SGE FASTテーパーフォーカスライナー 内径 2.3mm アジレントGC用 S.G.E

    SGE FASTテーパーフォーカスライナー 内径 2.3mm アジレントGC用

    S.G.E
    5,398税込5,938
    1本ほか
    33日以内出荷
    簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
  • CRSガス精製フィルター ZPure(TM)M 3800cc S.G.E

    CRSガス精製フィルター ZPure(TM)M 3800cc

    S.G.E
    366,199税込402,819
    1本
    24日以内出荷
    ZPure(TM)M (超大容量ガス精製フィルター)、ZPure(TM)M ガス精製フィルターは3,800 ccの大容量で除去容量が大きく、かつ大流量で使用できます。形状は円筒形で316ステンレス製、接続部分は1/2"VCRと1/4"コンプレッションフィッティング接続を採用しています。ZPure(TM)M フィルターには、炭化水素、水分、酸素/水分フィルターおよびPolyGas IIの除去タイプを用意しています。不活性ガス、He、Ar、N2、H2 をより大容量で精製することができます。汚染物質を含まない高純度ガスを必要とするあらゆるアプリケーションに推奨します。とくに半導体用途で多く採用されています。
  • CRSガス精製フィルター ZPure(TM)Glass インジケータ搭載 38cc S.G.E

    CRSガス精製フィルター ZPure(TM)Glass インジケータ搭載 38cc

    S.G.E
    20,799税込22,879
    1本
    24日以内出荷
    高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(R) ガスフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ZPure(R) Glass (インジケータ搭載ガラス製ガス精製フィルター)、外側ポリカーボネート、内側ガラスの二重構造により、ガラス破損時にガスを隔離、酸素と水に関する高感度の視覚的インジケータを搭載、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、フッ素ゴムシールを採用、ヘリウムガスによるリークチェック済み、高感度のインジケータにより交換時期がわかります。推奨アプリケーション:不活性ガス、He、Ar、N2、H2 の精製に使用でき、GC および GC/MS キャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素、水、炭化水素 ( ブタンより重い ) を含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
  • CRSガス精製フィルター SPure(TM) インジケータ搭載 H(TM)O S.G.E

    CRSガス精製フィルター SPure(TM) インジケータ搭載 H(TM)O

    S.G.E
    15,399税込16,939
    1本
    24日以内出荷
    SPure(TM) H2O フィルターは、空気や不活性ガスから水分、油分、ほこりを取り除きます。アルミニウム エンド キャップ付きの高強度ポリカーボネートおよびアクリル ボディ。一般的な真鍮製およびステンレス製の圧縮フィッティングを使用できます。水分インジケータ搭載、コンプレッサーエアーやGC キャリアガスでの使用は推奨しません。危険ガス、可燃性ガス、または反応性ガスには使用しないでください。
  • GCキャピラリーカラム 60m×0.25mm S.G.E

    GCキャピラリーカラム 60m×0.25mm

    S.G.E
    159,800税込175,780
    1本
    33日以内出荷
    レポート付き
    仕様●長さ(m):60●内径(mm):0.25●膜厚(μm):-●使用温度範囲(℃):-40~360/370●製品コード:60M X 0.25MM ID - HT8-PCB●製品番号:054236アズワン品番68-0946-31
  • SGE ミドルグースネックライナー 島津GC用 GC-14 5本入 S.G.E

    SGE ミドルグースネックライナー 島津GC用 GC-14 5本入

    S.G.E
    17,980税込19,778
    1箱(5本)
    33日以内出荷
    簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。 すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。 信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
    仕様●注入方法:Split/Splitless(スプリット/スプリットレス)●外径:5.0mm●内径:3.4mm●長さ:99.0mm●不活性処理済み●ブリスターパック入り●Oリング付属●【対応装置】●▼島津GC-14 (SPL-14 injector)●▼製品コード:LINER SH14 3.4MM MID GN PK5●▼交換用Oリング型番:0726533アズワン品番67-9336-30
  • SGE ミドルグースネックライナー ネック位置:40mm 島津GC用 5本入 S.G.E

    SGE ミドルグースネックライナー ネック位置:40mm 島津GC用 5本入

    S.G.E
    17,980税込19,778
    1箱(5本)
    7日以内出荷
    簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。 すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。 信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
    仕様●注入方法:Split/Splitless(スプリット/スプリットレス)●外径:5.0mm●内径:3.4mm●長さ:95.0mm●不活性処理済み●ブリスターパック入り●Oリング付属●【対応装置】●▼島津GC-2030 (SPL injector)、GC-2010 (SPL-2010 Injector)、GC-2014 (SPL-2014 injector) and GC-17A (SPL-17 injector)●▼製品コード:LINER SH2010 3.4MM ID GN PK5●▼交換用Oリング型番:0726533アズワン品番67-9336-17
  • SGE テーパーフォーカスライナー 島津GC用 GC-14 5本入 S.G.E

    SGE テーパーフォーカスライナー 島津GC用 GC-14 5本入

    S.G.E
    25,980税込28,578
    1箱(5本)
    33日以内出荷
    簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。 すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。 信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
    仕様●注入方法:Split/Splitless(スプリット/スプリットレス)●外径:5.0mm●内径:3.4mm●長さ:99.0mm●不活性処理済み●ブリスターパック入り●Oリング付属●ウール材質:石英ウール●【対応装置】●▼島津GC-14 (SPL-14 injector)●▼製品コード:LINER SH14 3.4MM ID TAP FOCUS PK5●▼交換用Oリング型番:0726533アズワン品番67-9336-29
  • SGE グースネックライナー アジレントGC用 5本入 S.G.E

    SGE グースネックライナー アジレントGC用 5本入

    S.G.E
    18,980税込20,878
    1箱(5本)
    33日以内出荷
    簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。 すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。 信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
    仕様●注入方法:Splitless(スプリットレス)●外径:6.3mm●内径:2.0mm●長さ:78.5mm●不活性処理済み●ブリスターパック入り●Oリング付属●【対応装置】●▼アジレント:5890、6850、6890、7890、4890●▼製品コード:LINER AG 2MM ID GN PK5●▼交換用Oリング型番:0726532アズワン品番67-9335-91
  • ハミルトン社製カラム 逆相カラム PRP-1 ハミルトン

    ハミルトン社製カラム 逆相カラム PRP-1

    ハミルトン
    151,999税込167,199
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ODSやC8に相当する保持力を持ちます。 基材であるスチレンジビニルベンゼン共重合体自身が保持に関与するため、アルキル基導入型ポリマー充填剤とは異なった分離挙動を示します。 一般逆相分析用の高耐久性・耐pH(1~13)のカラムです。
  • 配管PEEKsilチューブ S.G.E

    配管PEEKsilチューブ

    S.G.E
    5,598税込6,158
    1パック(2本)
    7日以内出荷から43日以内出荷
    キャピラリーLCやLC-MSのアプリケーションに適しており高耐圧です。滑らかな内面で、再現性に悪影響を及ぼすキャリーオーバーやサンプル間のクロスコンタミネーションを低減します。ほとんどの有機溶媒に適応します。
    仕様PEEKsil(R)は強酸に対する耐性があり、pH範囲は0~10になります(但しフッ化水素酸には適応できません)。非常に高精度な内径で、LC/MSアプリケーションに適しています。PEEKsil(R)チューブはTrajanの工場で特別な技術と装置で末端をきれいな平面にカットしており、デットボリュームフリーの接続が可能です。材質PEEKSil(R)(外層/PEEK、内面/フューズドシリカ)最高使用温度(℃)100
  • 配管PEEKsilチューブ S.G.E

    配管PEEKsilチューブ

    S.G.E
    5,598税込6,158
    1パック(2本)
    17日以内出荷
    キャピラリーLCやLC-MSのアプリケーションに適しており高耐圧です。滑らかな内面で、再現性に悪影響を及ぼすキャリーオーバーやサンプル間のクロスコンタミネーションを低減します。ほとんどの有機溶媒に適応します。PEEKsil(R)は強酸に対する耐性があり、pH範囲は0~10になります(但しフッ化水素酸には適応できません)。非常に高精度な内径で、LC/MSアプリケーションに適しています。PEEKsil(R)チューブはTrajanの工場で特別な技術と装置で末端をきれいな平面にカットしており、デットボリュームフリーの接続が可能です。
    性能耐圧:15000psi/1035bar(PEEKLok(TM) 接続で使用した場合の PEEKsil の耐圧性能。)材質PEEKSil(R)(外層/PEEK、内面/フューズドシリカ)YELLOW内径(Φmm)0.175最高使用温度(℃)100外径1/16"内径公差(μm)±5
  • 刀-Katana- ダイヤモンドナイフ STJ-0199シリーズ エスティジャパン

    刀-Katana- ダイヤモンドナイフ STJ-0199シリーズ

    エスティジャパン
    19,980税込21,978
    1枚ほか
    16日以内出荷から17日以内出荷
    刃先厚(mm)0.4
  • クロマトグラフ管 フィルター付き Glassco

    クロマトグラフ管 フィルター付き

    Glassco
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    カラム充填用にフィルターディスク付きです。
    材質本体/硼珪酸ガラス3.3、コック/PTFE寸法(mm)Φ40×457アズワン品番4-4119-11
  • Inertsil Ph-3 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    Inertsil Ph-3 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    43,980税込48,378
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • Inertsil ODS-2 5um 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    Inertsil ODS-2 5um 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    59,980税込65,978
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • InertSep Slim-J 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    InertSep Slim-J 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    20,499税込22,549
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • MonoSpin ME 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    MonoSpin ME 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    40,799税込44,879
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • MonoSpin C18-AX 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    MonoSpin C18-AX 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    30,599税込33,659
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • MonoSpin Ph 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    MonoSpin Ph 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    30,599税込33,659
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
  • MonoSpin C18-CX 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    MonoSpin C18-CX 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    30,599税込33,659
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
  • MonoSpin CBA 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    MonoSpin CBA 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    30,599税込33,659
    1箱ほか
    3日以内出荷
  • MonoSpin Amide 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    MonoSpin Amide 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    30,599税込33,659
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • MonoSpin SCX 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    MonoSpin SCX 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    30,599税込33,659
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
  • MonoSpin SAX 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    MonoSpin SAX 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    30,599税込33,659
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
  • MonoSpin PBA 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    MonoSpin PBA 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    40,799税込44,879
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
  • MonoSpin NH2 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    MonoSpin NH2 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    30,599税込33,659
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
  • MonoSpin TIO 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    MonoSpin TIO 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    40,799税込44,879
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
  • MonoSpin C18 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    MonoSpin C18 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    30,599税込33,659
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷
  • MonoSpin Phospholipid 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    MonoSpin Phospholipid 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    40,799税込44,879
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • MonoSpin C18FF 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    MonoSpin C18FF 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    30,599税込33,659
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
  • Titansphere Phos-TiO Kit 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    Titansphere Phos-TiO Kit 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    25,980税込28,578
    1箱
    3日以内出荷
  • Titansphere Phos-TiO 25/pk 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    Titansphere Phos-TiO 25/pk 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    99,980税込109,978
    1箱(25本)ほか
    3日以内出荷
  • INERTCAP 1701 0.32MMI.D. X 1010シリーズ ジーエルサイエンス

    INERTCAP 1701 0.32MMI.D. X 1010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    94,980税込104,478
    1本ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • フューズドシリカ エンドキャップ 5組 1010シリーズ ジーエルサイエンス

    フューズドシリカ エンドキャップ 5組 1010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    8,909税込9,800
    1箱(5組)
    翌々日出荷から3日以内出荷
クロマトグラフィー製品