233件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型水平振動粉砕機 三商

    小型水平振動粉砕機

    三商
    379,800税込417,780
    1個
    7日以内出荷
    単球ポットミル用粉砕機です。ポットミル内の単球が左右に振動することで粉砕します。凍結粉砕用。タイマー付(0~30分任意設定)。粉砕スピードをつまみで調整できます。
    質量(kg)10.5電源AC100V 50/60Hz 50W試料質量(g)粉砕:1~2(目安)周波数振動周波数:0~300cpm振幅(mm)35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×280×230
  • 小型水平振動粉砕機 三商

    小型水平振動粉砕機

    三商
    349,800税込384,780
    1個
    7日以内出荷
    単球ポットミル用粉砕機です。ポットミル内の単球が左右に振動することで粉砕します。タイマー付(0~30分任意設定)。粉砕スピードをつまみで調整できます。
    質量(kg)10.5電源AC100V 50/60Hz 50W試料質量(g)粉砕:1~2(目安)周波数振動周波数:0~300cpm振幅(mm)35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×280×230
  • メノウ製粉砕用単球ミル 三商

    メノウ製粉砕用単球ミル

    三商
    24,980税込27,478
    1個
    10日以内出荷
    円筒シリンダーの中に少量(約1g)のサンプル、ピストン棒の順で入れ、手振りでピストン棒を上下させ、粉砕します。
    寸法(mm)単球:Φ20×20質量(g)132内径×深さ(mm)シリンダー:Φ24×55
  • ボトルブレンダー用 三商

    ボトルブレンダー用

    三商
    3,498税込3,848
    1セット(10個)ほか
    7日以内出荷
  • ボトルブレンダー 三商

    ボトルブレンダー

    三商
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    250mlのガラス容器付属。100ml程度の容量のサンプルを粉砕するのに適しています。容器の分解・洗浄が簡単でコンタミの危険性の少ないボトルカップ方式です。
    質量(kg)5.2(セット時)電源AC100V 50/60Hz 700W定格時間(分)3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×205×285
  • スタンダードブレンダー 三商

    スタンダードブレンダー

    三商
    177,980税込195,778
    1個
    7日以内出荷
    特殊鋼で作られた1枚刃と独自の容器形状により液体、乳化物を効率良く撹拌します。1Lのステンレス容器標準付属。
    質量(kg)5(セット時)電源AC100V 50/60Hz 700W定格時間(分)3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×200×365
  • ワンダークラッシャー 三商

    ワンダークラッシャー

    三商
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    粉砕容器と本体モータ部は分離式。3mm厚の頑丈なステンレス容器で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。WC-3Cは0℃以下の容器内温度が要求される冷凍ものの粉砕、融点の低い薬品や熱可塑性プラスチックの粋砕に便利です。
    質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時)電源AC100V 50/60Hz 1200W外寸法(mm)Φ170×H330容器寸法(Φ×mm)108×H51
  • ワンダーブレンダー 三商

    ワンダーブレンダー

    三商
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    超高速回転と強力なモーターで生薬、穀物、薬草、錠剤、木片、布等硬いものから軟らかいものまで瞬時に粉砕。本体は頑丈な金属製、容器部は錆に強いステンレス製、粉砕カッターはSUS420を採用。
    付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ質量(kg)3.6容量(mL)150電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])25000外寸法(mm)Φ134×270
  • アブソルートブレンダー 三商

    アブソルートブレンダー

    三商
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    超高速回転でほとんどの試料を瞬時に粉砕し、均等化します。頑丈で硬いものを超高速で粉砕可能。
    質量(kg)6.0回転数(min-1[r.p.m])高速24000、可変1000~24000電源AC100V 50/60Hz 975W容器2L ポリカーボネート外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×220×510
  • アブソルートミル 三商

    アブソルートミル

    三商
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
    耐熱性に優れた高性能モーターで長時間の連続運転可能。粉砕容器は脱着式で、試料の取出しや洗浄が簡単です。糖衣錠やコーティングフィルムを持った錠剤粉砕可能。
    質量(kg)6.5回転数(min-1[r.p.m])高速24000、可変1000~24000電源AC100V 50/60Hz 975W容器300mL SUS外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×220×330
  • ラボ用ポータブル錠剤粉砕機オプション 大阪ケミカル

    ラボ用ポータブル錠剤粉砕機オプション

    大阪ケミカル
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番102-7447種別滅菌済ディスポ容器(10個入)材質容器:PP製幅(mm)80高さ(mm)65質量(g)450奥行(mm)80
  • 粉砕機用アクセサリー IKA

    粉砕機用アクセサリー

    IKA
    32,980税込36,278
    1セット
    6日以内出荷
    消耗品セット。MMT40用
    種別スペアパーツセットA-MMT40.100アズワン品番61-4946-01
  • 粉砕機用アクセサリー IKA

    粉砕機用アクセサリー

    IKA
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    33日以内出荷
    ガンマ線滅菌済みです。
  • 粉砕機用アクセサリー IKA

    粉砕機用アクセサリー

    IKA
    119,800税込131,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ステンレスカッター付き使い捨て粉砕容器はモース硬度5(例:マンガン・りん灰石など)の粉砕が可能です。容器は半透明プラスチック製で、粉砕状態を確認しながら作業ができます。加えて、耐薬品性や耐熱性にも優れています。
    種別使い捨て粉砕容器アズワン品番61-4945-95
  • 粉砕機用アクセサリー IKA

    粉砕機用アクセサリー

    IKA
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    粉砕機A10 basic 用アクセサリー。A10 ベーシックに標準付属。
    種別還元爪アズワン品番61-4946-06
  • 粉砕機用アクセサリー IKA

    粉砕機用アクセサリー

    IKA
    739,800税込813,780
    1式
    31日以内出荷
    万能粉砕機M20用アクセサリー。粉砕チャンバーを2つ使用すると効率良く仕事ができます。1台の粉砕チャンバーを使用中に2つ目を洗浄したり、試料を充填したりということが可能です。カッターは含まれていません。
    種別万能粉砕機M20 用粉砕チャンバー 交換用アズワン品番61-0007-25
  • 粉砕機用アクセサリー IKA

    粉砕機用アクセサリー

    IKA
    44,980税込49,478
    1式
    33日以内出荷
    粉砕機A11 basic 用アクセサリー。A11.5粉砕容器に液体窒素を使用する場合の飛散を防ぎます。
    種別ファネルアズワン品番61-0005-78
  • 凍結粉砕機 アズワン

    凍結粉砕機

    アズワン
    289,000税込317,900
    1個
    欠品中
    凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にする事ができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の保冷構造です(フタ・安全スイッチ付き)。
    用途付属品、標準替刃(TPH-01H)×1枚、カップ(TPH-01C)×1個、交換用カーボンブラシ(2ケ入)×1個、ハケ、片口スパナ×2種仕様液体窒素使用量(mL):50/回、凍結コップ(SUS304)(mm):Φ75×H50(内径)・Φ85×H60(ゴム外寸法)、回転刃Z型(mm):70×10質量(kg)約8.5回転数(min-1[r.p.m])15000電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)モーター140Wカップ容量(mL)約100回転方向真上から見て時計方向処理能力5~10g/回サイズ(mm)194×214×305アズワン品番5-3252-21商品タイプレンタル品はこちら
  • ビーズ式粉砕機用オプション品 アズワン

    ビーズ式粉砕機用オプション品

    アズワン
    3,240税込3,564
    1個ほか
    当日出荷
  • ビーズ式粉砕機 アズワン

    ビーズ式粉砕機

    アズワン
    305,000税込335,500
    1個
    当日出荷
    省スペースで最大2mL×6本の処理が可能!動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で6サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。間欠タイマー機能により、破砕中のチューブ内の発熱を抑えます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます。
    種別220×355×210mmアズワン品番4-461-01
  • 樹脂製粉砕容器 アズワン

    樹脂製粉砕容器

    アズワン
    97,900税込107,690
    1個
    8日以内出荷
    蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので、複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます。ねじ込み式です。
    種別PTFE 1Lアズワン品番3-9561-03
  • 樹脂製粉砕容器 アズワン

    樹脂製粉砕容器

    アズワン
    69,900税込76,890
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので、複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます。
  • 高速スタンプミル 日陶科学

    高速スタンプミル

    日陶科学
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    5日以内出荷
    スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。 鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。 粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
    材質(うす・ハンマー)ジルコニア、(カバー)シリコンゴム寸法(mm)320×356×790質量(kg)15ストローク60mm、100rpm(50Hz)/120rpm(60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)タイマー最大60分
  • 蝶ネジ締付け冶具式粉砕容器 ケニス

    蝶ネジ締付け冶具式粉砕容器

    ケニス
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷
    粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴が無いので洗浄もたやすくできます。
    材質PTFE容量(L)1
  • 蝶ネジ締付け冶具式粉砕容器 ケニス

    蝶ネジ締付け冶具式粉砕容器

    ケニス
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴が無いので洗浄もたやすくできます。
  • 卓上強力粉砕器 ケニス

    卓上強力粉砕器

    ケニス
    549,800税込604,780
    1個
    7日以内出荷
    ハンマークラッシャー方式の粉砕器で、鉱石・薬品・健康食品などの粗砕から微粉砕までを大量に効率よく行うことができます。 食品加工向けハンマーSUS304を使用しています。
    付属品メッシュスクリーン6枚(0.3、0.4、0.7、2、3、6mm)、捕集袋材質容器:SUS、アルミ、ハンマー部:SUS304(刃先/超硬)寸法(mm)300×500×540、粉砕槽:Φ175×80質量(kg)25電源AC100V、50/60Hz、750W安全装置蓋開閉時の安全リミットスイッチ付処理能力5~10kg/h
  • 粉砕器(ワーリングブレンダー) ケニス

    粉砕器(ワーリングブレンダー)

    ケニス
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    多回数、多種類の試料作製を必要とする研究向けに適した粉砕器です。 お餅などの粘土質の試料を粉砕、乳化できます。
    付属品ボトルカップ(BC250)/容量250mL ガラス製寸法(mm)本体/190×200×190質量(kg)4.5電源AC100V、50/60Hz、700W
  • ワーリングブレンダー ケニス

    ワーリングブレンダー

    ケニス
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    700W(1馬力)の強力なブレンダーで、粘性の高い試料も粉砕、乳化、液状化できます。 低速・高速のスピード調整ができ、低速で粗粉末処理をし、高速で微粉砕できます。
    寸法(mm)190×200×190質量(kg)4.5回転数(min-1[r.p.m])低速:14000、高速:18000電源AC100V、50/60Hz、700W
  • タングステンカッター IKA

    タングステンカッター

    IKA
    51,980税込57,178
    1個
    8日以内出荷
  • 星型カッター IKA

    星型カッター

    IKA
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
  • ステンレス製カッター IKA

    ステンレス製カッター

    IKA
    9,498税込10,448
    1個
    8日以内出荷
  • チューブ式乾式粉砕機 IKA

    チューブ式乾式粉砕機

    IKA
    399,800税込439,780
    1個
    6日以内出荷
    乾式粉砕器で容器は使い捨てチューブを採用しているため、コンタミの心配がありません。 実回転数・設定回転数・タイマーをデジタル表示で確認できます。
    付属品粉砕用チューブMT40(10個組)寸法(mm)180×300×212質量(kg)2.8容量(mL)100電源(V)100~120/220~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])5000~25000アズワン品番65-1919-65タイマー5秒~3分
  • ラボミル用 大阪ケミカル

    ラボミル用

    大阪ケミカル
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ディスポ容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。
  • サンプル破砕装置 アズワン

    サンプル破砕装置

    アズワン
    42,372税込46,609
    1箱(100本)
    翌々日出荷
  • スティックブレンダー エフ・エム・アイ

    スティックブレンダー

    エフ・エム・アイ
    129,800税込142,780
    1個
    93日以内出荷
    容器に入った液体状のサンプルを粉砕、撹拌します。先端部は分解洗浄ができるので衛生的です。
  • E-Mix アズワン

    E-Mix

    アズワン
    294,000税込323,400
    1個
    当日出荷
    ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。
    仕様サンプル処理容量(mL):50~400、ストローク回数:8回/秒寸法(mm)220×400×240質量(kg)15材質(本体)スチール(焼付塗装)電源AC100V 50/60Hzタイマー設定30・60・90・120・150・180・210秒・連続アズワン品番3-3631-01商品タイプレンタル品はこちら
  • サニタリークラッシャー アズワン

    サニタリークラッシャー

    アズワン
    482,000税込530,200
    1台
    8日以内出荷
    粉砕能力が非常に高くサニタリー仕様ですので清潔に使用できます。食品・医薬品の粉砕や少量・多品種の粉砕に適しています。硬い試料も粉砕できます。分解して洗浄できます。場所を取らないコンパクトタイプです。
    仕様粉砕後粒径(μm):30程度(素材により異なる) 、接粉部材質:ステンレス(SUS304)、容器サイズ(mm):Φ167×83質量(kg)12容量(L)1.5回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(回転数調整機能付き)電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ付きモーター1500W電源コード(m)2サイズ(mm)269×175×380アズワン品番1-3579-11
  • アランダ 研ま粉 ニチカ

    アランダ 研ま粉

    ニチカ
    6,698税込7,368
    1箱(1kg)
    翌日出荷
    比重約1.7
  • サンプルミル 協立理工

    サンプルミル

    協立理工
    209,800税込230,780
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    試料ケースとモーター部がワンタッチで分離できます。 長時間の連続使用に耐えます(連続約3分位)。 スピードコントローラ付で任意に調節できます。 SK-M10Rは試料ケースの外側にジャケットを付け、その中に冷却した液体を循環させて、粉体および軸受から発生する発熱を防止する粉砕器です。
    回転数(min-1[r.p.m])最大18000ケース寸法(mm)(試料)Φ90×65(約400mL)、SUS304電源AC100V・50/60Hz・220W安全機能空運転防止機能寸法(mm)Φ220×300
  • 小型粉砕器 A11用 シングルカッター IKA

    小型粉砕器 A11用 シングルカッター

    IKA
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    モース硬度6まで対応
粉砕機/ブレンダー/ミル