232件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MultiDrive control専用容器 MultiDrive IKAMultiDrive control専用容器 MultiDriveIKA
12,980税込14,278
1パック(5個)
4日以内出荷
乾式ミル。ステンレス製ビーター付きプラスチック製MT150.5チューブはIKA MultiDrive controlと組み合わせて利用可能です。透明な容器により、サンプル変化を目視で連続的に監視できます。RFIDチップはブレンディングチューブの寿命を記録します。5つのスペアシールが含まれます。このシールを交換することで、チューブの寿命が更新されます。オートクレーブで容器を滅菌することでクロスコンタミを防げます。5個入。ご使用には保護キャップTC1が必ず必要です。
仕様【冷却】不可、【温度測定】不可材質【チャンバー内】PCTG容量(mL)150硬度【最大投入】5Mohs材質(刃)ステンレス投入口幅(mm)最大10アズワン品番64-8924-51オートクレーブの可否
MultiDrive control専用容器保護キャップ IKAMultiDrive control専用容器保護キャップIKA
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
MT150.5又はBT250.5用保護キャップ。上記以外の容器使用時は必要ありません。
容器MT/BT用アズワン品番64-8924-50耐溶剤性食器洗浄機対応
錠剤粉砕機 スマッシャーDTS-60用オプション品 大同化工錠剤粉砕機 スマッシャーDTS-60用オプション品大同化工
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
DTS-60用
ワーリング プラネタリミキサー ケニスワーリング プラネタリミキサーケニス
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
前面に取り付けられたスピードコントロールダイヤルで11段階の速度調整が可能です。 ミキサー動作中の吹きこぼれや跳ね返りを防止するガード付です。 過負荷になると、モーターを保護するために本体が停止するサーマルプロテクト機能を搭載しています。 付属のアタッチメントを使い分けることで、試料の粘度に応じた撹拌・混合が可能です。
付属品ワイヤーホイップ/パドル/デューフック/スプラッシュガード寸法(mm)235×415×450質量(kg)15.7(ホイップ・SUS容器取付時)高さ(mm)215容量(L)約6電源(V)AC100(50/60Hz)350W回転数(min-1[r.p.m])110~938(11段変速)開口寸法(mm)Φ220底面(Φmm)110
ミニブレンダー用オプション品 大阪ケミカルミニブレンダー用オプション品大阪ケミカル
799税込879
1個
当日出荷
ラボミル2プラス 大阪ケミカルラボミル2プラス大阪ケミカル
44,980税込49,478
1個
当日出荷
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)サイズ180×145×285mm品名ラボミル2プラス電源AC100V 50/60Hz 235W定格5分コード長さ(m)1.7使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30回転数10000~20000(rpm)アズワン品番5-3402-52
ミキサー BLIXERシリーズ ロボクープミキサー BLIXERシリーズロボクープ
449,800税込494,780
1台
17日以内出荷
粉砕・撹拌・乳化などの手間がかかる作業を短時間に加工することが可能です。 容器蓋スクレーパーにより攪拌中に内容物を掻き落とすことが可能なため均一な処理が可能です。
ミニブレンダー 450ml 飲み口付きキャップ式 ベルソスミニブレンダー 450ml 飲み口付きキャップ式ベルソス
3,598税込3,958
1台
5日以内出荷
コンパクトサイズのブレンダー。作って一度に飲み切れる450mlサイズです。作りたてをボトルからそのまま飲むことができるので便利で余計な洗い物をしなくてすみます。お好みの野菜やフルーツをボトルに入れてボタンを押すだけの簡単操作。簡易レシピも付いています。コンパクトサイズな上、コードは本体下側に収納できるので使わない時も省スペースですみます。
用途コンパクトサイズのブレンダー。ちょっと新鮮な野菜やフルーツのジュースを飲みたくなった時にお使いください。フタは飲み口が付いたタイプになっております。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×290質量(g)770消費電力(W)180定格時間(分)1温度ヒューズ95℃コード長さ(m)約1容量(mL)約450材質本体、キャップ(PP)、ボトル(AS樹脂)、ブレード(ステンレス)セット内容本体、ボトル、キャップ、レシピ、取扱説明書(保証書)
乾式粉砕機 Tube Mill 100 control IKA乾式粉砕機 Tube Mill 100 controlIKA
419,800税込461,780
1台
7日以内出荷
使い捨てチューブの乾式粉砕機。 クロスコンタミネーションの心配無用。 粉塵が少なく、お手入れ簡単。 USBインターフェイス搭載により、ファームウェアの更新が可能。 タイマー機能付きで、5秒~3分まで調節可能。 インターバル機能付き
回転数5000~25000rpm仕様●有効容量(mL):100、型式:Tube Mill 100 control定格モータ入力/出力:100/80W使用サイクル(ON/OFF): 5s-3min(タイマー)負荷なしでの円周速度:65m/s試料の最高硬度:モース硬度5試料の最大投入サイズ:10mm粉砕チャンバーの材質:透明プラスチック(PP)本体寸法180×300×212mm本体重量: 2.8kg許容周囲湿度:80%DIN EN 60529の保護クラス:IP30標準付属品:40mL使い捨てチューブ(MT40)×140mLSUS製チューブ(MMT40.1)×1100mL使い捨てチューブ(MT100)×1
粉砕器用ふるい IKA粉砕器用ふるいIKA
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
ダブルカッター A11.6 IKAダブルカッター A11.6IKA
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷
容量250mLのPC制粉砕容器(A-11-4)とセットで使用する、A-11-6ダブルカッター
高硬度ハンマー式カッター A11.3 IKA高硬度ハンマー式カッター A11.3IKA
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
A-11-3高硬度ハンマー式カッターはモース硬度9までの試料に適してます。
凍結破砕器具 トッケン凍結破砕器具トッケン
79,980税込87,978
1台
13日以内出荷
タイプSKミル付属品クラッシャー 10個付仕様チューブ:市販の密閉式丸底2mL用サンプルチューブ。(形状・材質等の問題で、本製品に適さない場合がありますのでご使用の際には、必ずご確認ください)材質:クラッシャー/ステンレススチール、チューブホルダー/アルミ合金・シリコンゴム、アウターケース/透明アクリル・デルリン
ワーリングハイパワーブレンダー TGK(東京硝子器械)ワーリングハイパワーブレンダーTGK(東京硝子器械)
309,800税込340,780
1台
6日以内出荷
処理容量(mL)150本体寸法(mm)220×220×360質量(kg)7.0(本体5.5+容器1.5)電源100V 50/60Hz 1100w回転数(min-1[r.p.m])24000商品タイプ本体
SUS容器 TGK(東京硝子器械)SUS容器TGK(東京硝子器械)
66,900税込73,590
1個
6日以内出荷
簡易締付式粉砕容器 テフロン TGK(東京硝子器械)簡易締付式粉砕容器 テフロンTGK(東京硝子器械)
97,900税込107,690
1個
10日以内出荷
粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組み合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴がないので洗浄もたやすくできます。 本容器のシリーズは蝶ネジ+冶具式のウレタン製容器は3Lが蝶ネジ+冶具式で、1Lがリム回転による蓋固定式です。
容量(L)1
簡易締付式粉砕容器 ウレタン TGK(東京硝子器械)簡易締付式粉砕容器 ウレタンTGK(東京硝子器械)
69,900税込76,890
1個
10日以内出荷
粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組み合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴がないので洗浄もたやすくできます。 本容器のシリーズは蝶ネジ+冶具式のウレタン製容器は3Lが蝶ネジ+冶具式で、1Lがリム回転による蓋固定式です。
粉砕容器 500mL アルミナ製 TGK(東京硝子器械)粉砕容器 500mL アルミナ製TGK(東京硝子器械)
99,900税込109,890
1個
6日以内出荷
材質アルミナ93%(Al20393%)容量(mL)500サイズ(mm)上部外径:Φ125全高:約100
粉砕容器 250mL TGK(東京硝子器械)粉砕容器 250mLTGK(東京硝子器械)
89,900税込98,890
1個
6日以内出荷
容量(mL)250
ABS-W用交換刃 SUSカッターのみ 真空焼入 大阪ケミカルABS-W用交換刃 SUSカッターのみ 真空焼入大阪ケミカル
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
真空焼入れをして硬度を高めたABS-W用の交換刃です。
適合機種ABS-W材質SUS420アズワン品番63-4259-83
Φ8.0x110mm カッター エスコΦ8.0x110mm カッターエスコ
7,070税込7,777
1本
翌日出荷
寸法(mm)Φ8×110
Φ6.0x 65mm カッター エスコΦ6.0x 65mm カッターエスコ
4,400税込4,840
1本
翌日出荷
寸法(mm)Φ6×65
Φ6.0x 80mm カッター エスコΦ6.0x 80mm カッターエスコ
4,910税込5,401
1本
翌日出荷
寸法(mm)Φ6×80
Φ4.5x 90mm カッター エスコΦ4.5x 90mm カッターエスコ
4,070税込4,477
1本
翌日出荷
寸法(mm)Φ4.5×90
Φ3.0x 50mm カッター エスコΦ3.0x 50mm カッターエスコ
2,390税込2,629
1本
翌日出荷
寸法(mm)Φ3×50
粉砕機マイティブレンダー SUSボトルモデル 大阪ケミカル粉砕機マイティブレンダー SUSボトルモデル大阪ケミカル
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにCAC33の容器セットを標準装備したモデルになります。 専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。
用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。幅(mm)175質量(kg)2.9高さ(mm)390奥行(mm)190電源(V)単相100消費電力(W)280
粉砕機マイティブレンダー ボトルカップモデル 大阪ケミカル粉砕機マイティブレンダー ボトルカップモデル大阪ケミカル
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにBC250Mの容器セットを標準装備したモデルになります。 専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。(BC・BCPLUSには標準装備)
用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。幅(mm)175質量(kg)2.6高さ(mm)290奥行(mm)190電源(V)単相100消費電力(W)280替刃仕様PN-T06
ホモジナイズ容器 IKAホモジナイズ容器IKA
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
機能温度測定機能ありアズワン品番64-8924-49
粉砕容器 IKA粉砕容器IKA
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
ブレンダー容器 IKAブレンダー容器IKA
84,980税込93,478
1個
8日以内出荷
粉砕機 IKA粉砕機IKA
569,800税込626,780
1個
8日以内出荷
1000Wのパワフルな出力を持ち、多様な容器により1台で粉砕・混合から分散・乳化(ホモジナイズ)用途まで幅広く使用できます。 デジタル設定により、再現性の高い処理が行えます。 水・ドライアイスによる容器の冷却が可能です。 controlは温度測定機能を内蔵しており、温度上昇を嫌うサンプルに対して粉砕時の限界温度を設定できます。また、重量測定機能が付いており、計量のためのサンプル移動が不要です。
寸法(mm)300×250×400質量(kg)8.5硬度モース硬度5回転数(min-1[r.p.m])3000~ 20000電源(AC V)100~240 50/60Hzモーター出力(W)1000投入口幅(mm)7最大処理量(mL)2000
直径4.5x90mmミルカッター エスコ直径4.5x90mmミルカッターエスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
仕様傷口穴の大きさ調整用の工具です。サイズ直径4.5×90mm
直径3.0x50mmミルカッター エスコ直径3.0x50mmミルカッターエスコ
7,960税込8,756
1個
翌日出荷
仕様傷口穴の大きさ調整用の工具です。サイズ直径3×50mm
カラーチューブクランプL コクゴカラーチューブクランプLコクゴ
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。今までホワイトのみだったものに新たに青の1種類のカラーが追加され、色での識別が可能となりました。オートクレーブ滅菌も可能です。
チューブ径(Φmm)フック解放時/19(12段階調整)
ディスポアダプタのみ 三商ディスポアダプタのみ三商
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
ラボミル用ガラス容器 三商ラボミル用ガラス容器三商
1,398税込1,538
1個
当日出荷
小型水平振動粉砕機CM900用 三商小型水平振動粉砕機CM900用三商
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
適合CM900用シリコン被膜付材質メノウ
小型水平振動粉砕機CM750用 三商小型水平振動粉砕機CM750用三商
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
適合CM750用材質メノウ
小型水平振動粉砕機 三商小型水平振動粉砕機三商
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
単球ポットミル用粉砕機です。ポットミル内の単球が左右に振動することで粉砕します。凍結粉砕用。タイマー付(0~30分任意設定)。粉砕スピードをつまみで調整できます。
質量(kg)10.5電源AC100V 50/60Hz 50W試料質量(g)粉砕:1~2(目安)周波数振動周波数:0~300cpm振幅(mm)35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×280×230
粉砕機/ブレンダー/ミル