233件中 201233
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストマスタンド セントラル科学貿易

    ストマスタンド

    セントラル科学貿易
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番6-8832-01仕様5枚掛
  • MultiDrive control MT150.5及びBT250.5用スペアシール 5個入 IKA

    MultiDrive control MT150.5及びBT250.5用スペアシール 5個入

    IKA
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    仕様MT150.5及びBT250.5用スペアシール(5個入)アズワン品番4-5279-01
  • 粉砕機 A10 basic IKA

    粉砕機 A10 basic

    IKA
    359,800税込395,780
    1台
    7日以内出荷
    新デザインのバッチ式ミルA10ベーシックは、最大容量50mLまでの、様々なサンプル(高硬度、脆い、繊維質)の粉砕に最適な機種。 高品質ステンレス製チャンバーで取り外しができ、清掃も簡単。 含水、オイルを含むサンプルも、凍結粉砕(ドライアイス)することが可能。 粉砕チャンバーはホースアダプタから水を通して冷却可能。
    仕様●回転数範囲:25000rpm、定格モータ入力/出力(W):300/240有効容量(mL):50使用サイクル(ON/OFF)(min):5/10過負荷保護:有負荷なしでの円周速度(m/s):73試料の最高硬度:モース硬度5試料の最大投入サイズ(mm):6粉砕チャンバーの材質:ステンレス(SUS316L)寸法(W×D×Hmm):130×145×250重量(Kg):2.9許容周囲温度:5~40許容周囲湿度:80%RH保護クラス:IP21商品タイプ本体
  • 使い捨て容器 MT100.50 100mL容器 50入 IKA

    使い捨て容器 MT100.50 100mL容器 50入

    IKA
    75,980税込83,578
    1箱
    7日以内出荷
    容量(mL)100
  • 使い捨て容器 MT100.10 100mL容器 10入 IKA

    使い捨て容器 MT100.10 100mL容器 10入

    IKA
    16,980税込18,678
    1箱
    8日以内出荷
    容量(mL)100
  • 粉砕用チューブ IKA

    粉砕用チューブ

    IKA
    39,980税込43,978
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    用途乾式粉砕脆い試料用(例えば白陶土、石膏、顔料、錠剤など)溶媒(溶液)でふやかせてからの粉砕も可能タイプボールミルチューブ ガンマ線滅菌処理済みボールミルタイプ処理量(mL)20
  • 粉砕用チューブ BMT-50S 10本入 IKA

    粉砕用チューブ BMT-50S 10本入

    IKA
    20,980税込23,078
    1箱
    7日以内出荷
    用途乾式粉砕脆い試料用(例えば白陶土、石膏、顔料、錠剤など)溶媒(溶液)でふやかせてからの粉砕も可能タイプボールミルチューブ処理量(mL)50
  • 粉砕容器 250mL A11.4 IKA

    粉砕容器 250mL A11.4

    IKA
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    容量250mLのPC制粉砕容器(A-11-4)は、A-11-6ダブルカッターとセットで使用します
  • デューフック 037798 TGK(東京硝子器械)

    デューフック 037798

    TGK(東京硝子器械)
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
  • ワイヤーホイップ 037797 TGK(東京硝子器械)

    ワイヤーホイップ 037797

    TGK(東京硝子器械)
    62,980税込69,278
    1個
    6日以内出荷
  • パドル 037796 TGK(東京硝子器械)

    パドル 037796

    TGK(東京硝子器械)
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷
  • ステンレスボウル 037795 TGK(東京硝子器械)

    ステンレスボウル 037795

    TGK(東京硝子器械)
    97,980税込107,778
    1個
    6日以内出荷
  • スプラッシュガード 037794 TGK(東京硝子器械)

    スプラッシュガード 037794

    TGK(東京硝子器械)
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
  • ワーリングプラネタリミキサー WSM7L TGK(東京硝子器械)

    ワーリングプラネタリミキサー WSM7L

    TGK(東京硝子器械)
    307,000税込337,700
    1台
    5日以内出荷
    容量(L)6.6回転数110~938(11段可変)rpmモーター(W)100V 50/60Hz 350寸法(mm)W235×D415×H450質量(kg)15.7付属品ステンレスボウル、ワイヤーホイップ、パドル、デューフック
  • OML-2用ディスポベース PN-M40 TGK(東京硝子器械)

    OML-2用ディスポベース PN-M40

    TGK(東京硝子器械)
    7,990税込8,789
    1個
    7日以内出荷
  • ゴムカプラー PN-M39 TGK(東京硝子器械)

    ゴムカプラー PN-M39

    TGK(東京硝子器械)
    1,590税込1,749
    1個
    6日以内出荷
  • OML用ブラシ PN-M38 TGK(東京硝子器械)

    OML用ブラシ PN-M38

    TGK(東京硝子器械)
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
  • カップホルダー・カッター付 PN-M37 TGK(東京硝子器械)

    カップホルダー・カッター付 PN-M37

    TGK(東京硝子器械)
    6,990税込7,689
    1個
    6日以内出荷
  • カッターのみ PN-M36 TGK(東京硝子器械)

    カッターのみ PN-M36

    TGK(東京硝子器械)
    1,790税込1,969
    1個
    6日以内出荷
  • ラボミル2 OML-2 TGK(東京硝子器械)

    ラボミル2 OML-2

    TGK(東京硝子器械)
    34,700税込38,170
    1台
    6日以内出荷
    OML-1と同じ容器が使用でき、大ガラス容器(処理量200mL)、小ガラス容器(処理量50mL)、プラ容器(処理量30mL)が標準付属し、処理量によって使い分けができます。 別売オプションのディスポーサブル(使い捨て)容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。 OML-2ボタン:ボタンを押下している間のみ動作する標準動作に加えて、「30秒運転モード」「60秒運転モード」「90秒運転モード」を備え、簡易タイマー運転が可能です。 OML-2PL:OML-2の機能に加えて、回転数調整ダイヤルで回転数を可変させる事ができ、回転数も操作パネル部に表示されます。
    回転数20,000rpm寸法(mm)W180×D145×H285質量(kg)1.7付属品極小カップ(AS樹脂)、ガラスカップ小、ガラスカップ大、OML-2用専用ブラシ
  • スイッチカバー PN-M33 TGK(東京硝子器械)

    スイッチカバー PN-M33

    TGK(東京硝子器械)
    1,790税込1,969
    1個
    6日以内出荷
  • 4Lステンレス容器セット 6126-1100S TGK(東京硝子器械)

    4Lステンレス容器セット 6126-1100S

    TGK(東京硝子器械)
    199,800税込219,780
    1組
    10日以内出荷
  • 粉砕容器 80mL TGK(東京硝子器械)

    粉砕容器 80mL

    TGK(東京硝子器械)
    79,900税込87,890
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    容量(mL)80
  • 使い捨て粉砕容器(100mL×50個) IKA

    使い捨て粉砕容器(100mL×50個)

    IKA
    76,980税込84,678
    1個
    6日以内出荷
  • 使い捨て粉砕容器(100mL) IKA

    使い捨て粉砕容器(100mL)

    IKA
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
  • 高速スタンプミル ANS-143用 ステンレスハンマー 日陶科学

    高速スタンプミル ANS-143用 ステンレスハンマー

    日陶科学
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • 高速スタンプミル ANS-143用 ステンレスうす 日陶科学

    高速スタンプミル ANS-143用 ステンレスうす

    日陶科学
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    内径(Φmm)113外径(Φmm)143
  • 高速スタンプミル ANS-143用 シリコンカバー(飛散防止用) 日陶科学

    高速スタンプミル ANS-143用 シリコンカバー(飛散防止用)

    日陶科学
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    仕様飛散防止用アズワン品番64-5060-55
  • 高速スタンプミル ANS-143用 アルミナハンマー 日陶科学

    高速スタンプミル ANS-143用 アルミナハンマー

    日陶科学
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • 高速スタンプミル ANS-143用 アルミナうす 日陶科学

    高速スタンプミル ANS-143用 アルミナうす

    日陶科学
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    内径(Φmm)113外径(Φmm)143
  • 小型粉砕器 A11用 粉砕容器 IKA

    小型粉砕器 A11用 粉砕容器

    IKA
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    容量(mL)80
  • 小型粉砕器 800DG用 カッターユニット イワタニ

    小型粉砕器 800DG用 カッターユニット

    イワタニ
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
  • ミニブラシ 大阪ケミカル

    ミニブラシ

    大阪ケミカル
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番5-3402-17
粉砕機/ブレンダー/ミル