232件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリークラッシャー ケニスロータリークラッシャーケニス
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
少量の粉砕に適した安全装置付の粉砕器です。 30000rpmの超高速回転で、30秒で数十ミクロンまで微粉砕が可能です。 フタがクランプ式なので開閉が楽に行え、清掃しやすい構造です。 コンパクトサイズでスペースをとりません。
材質ステンレスSUS304(接粉部)寸法(mm)207×195×325質量(kg)7.2容量(mL)900回転数(min-1[r.p.m])30000電源AC100V、50/60Hz、1.2kW
ワンダークラッシャー 大阪ケミカルワンダークラッシャー大阪ケミカル
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
ワンダークラッシャー用微粉砕フタ
ワンダークラッシャー 大阪ケミカルワンダークラッシャー大阪ケミカル
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。1200ワット、28000回転の超高速モーターを搭載した高性能粉砕機です。回転数は無段階調節が可能です。岩石、錠剤、種子、陶磁器、木片等乾燥した試料を瞬時に粉砕します。WC-3Cは冷却機能付容器が利用でき、熱に弱いサンプルの粉砕に適しています。ダストフリー微粉砕用フタは内側にネジ等がないため、サンプルの詰まりなどを防ぎます。
種別150mL SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付)アズワン品番1-3380-17
小型高速粉砕器 大阪ケミカル小型高速粉砕器大阪ケミカル
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で、錆に強く、硬い鉱石類にも対応できます。 粉砕容器は分離でき、試料の取り出しや洗浄が簡単です。 WC-3Lは微粉砕処理ができる専用蓋付です。 WC-3Cは粉砕容器を冷却でき、0℃以下が要求されるチョコレートなどの粉砕にも便利です。
寸法(mm)170×170×330回転数(min-1[r.p.m])0~28000電源AC100V・50/60Hz定格時間1分
MSシリンジフィルター NYLON 100個入り 大阪ケミカルMSシリンジフィルター NYLON 100個入り大阪ケミカル
9,998税込10,998
1セット(100個)
翌々日出荷から5日以内出荷
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒、水溶液両用、半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ナイロン
チューブ式乾式粉砕機用 使い捨て粉砕容器 IKAチューブ式乾式粉砕機用 使い捨て粉砕容器IKA
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様コード番号:0004425000材質チューブ/PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-3878-11
標準フタ 大阪ケミカル標準フタ大阪ケミカル
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)型番PN-W02サイズ(mm)Φ115×35アズワン品番5-3400-12
バイアル 大阪ケミカルバイアル大阪ケミカル
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
微粉砕フタ 大阪ケミカル微粉砕フタ大阪ケミカル
21,980税込24,178
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)対応機種PM-2005m、ABS-W、MX-1100XTM、MX-1200XTM、WB-1、WC-3Lなどサイズ(mm)Φ115×43アズワン品番5-3400-13
耐圧ボトル 大阪ケミカル耐圧ボトル大阪ケミカル
45,980税込50,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
エキストリームミル用 ステンレス容器 大阪ケミカルエキストリームミル用 ステンレス容器大阪ケミカル
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
エキストリームミル用の大容量の2L容器です。
容量(L)2.0
アブソリュートミル用 オプション 大阪ケミカルアブソリュートミル用 オプション大阪ケミカル
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合ABS-W
カラーチューブクランプ M 白 10入 TGK(東京硝子器械)カラーチューブクランプ M 白 10入TGK(東京硝子器械)
699税込769
1袋
6日以内出荷
親指で軽く押すだけで、チューブの締め具合が調節できます。チューブ種類での色分けができます。オートクレーブ滅菌も可能です。
材質PP寸法(mm)幅:24.0 ・長さ:37.5 チューブ差込の幅:19サイズM適合外径(Φmm)チューブ:11.5 ※フック開放時の数値です。入数(個)10
ミニポットミル架台 伊藤製作所(粉砕機)ミニポットミル架台伊藤製作所(粉砕機)
139,800税込153,780
1台
17日以内出荷から33日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])【ローラー】【50Hz】30~450【60Hz】30~550(無負荷状態)直径×長さL(Φmm×mm)【ローラー】22×235入力電源(V)100
ミニポットミル架台 伊藤製作所(粉砕機)ミニポットミル架台伊藤製作所(粉砕機)
139,800税込153,780
1台
15日以内出荷
標準型ポットミル架台です。
寸法(mm)ローラー:直径22×長さ235外形寸法(mm)幅340×奥行210×高さ210本体質量(kg)約4回転数ローラー:50Hz/30~450rpm、60Hz/30~550rpn(無負荷状態)アズワン品番68-6603-85入力電源(V)100
内面六角ジルコニア製ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)内面六角ジルコニア製ナイロンポット伊藤製作所(粉砕機)
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
内面が六角の為、ボールの動きが円筒式より激しくなり、粉砕効率が上がります。
寸胴式ステンレスポット 伊藤製作所(粉砕機)寸胴式ステンレスポット伊藤製作所(粉砕機)
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
容器内部が全部見ることができます。蝶ねじ式と比較してサンプル投入、清掃が非常に簡単です。
ポットミル架台 伊藤製作所(粉砕機)ポットミル架台伊藤製作所(粉砕機)
499,800税込549,780
1台
7日以内出荷
容器サイズΦ40mm(50mL)からΦ120mm(2L)まで1台で幅広い粉砕容器に対応しています。
寸法(mm)ローラー:Φ30×長さ380外形寸法(mm)幅540×奥行400×高さ310本体質量(kg)約30回転数ローラー:50~600rpn(可変式)ローラー数4本(2本固定駆動式、2本移動式)アズワン品番68-6603-87入力電源(V)100
ポットミル架台 伊藤製作所(粉砕機)ポットミル架台伊藤製作所(粉砕機)
679,800税込747,780
1台
60日以内出荷
安全性に優れています。
仕様安全カバー付き寸法(mm)ローラー:Φ30×長さ380外形寸法(mm)幅540×奥行400×高さ450本体質量(kg)約35回転数ローラー:50~600rpn(可変式)ローラー数4本(2本固定駆動式、2本移動式)アズワン品番68-6603-88入力電源(V)100
ミニポットミル架台 伊藤製作所(粉砕機)ミニポットミル架台伊藤製作所(粉砕機)
169,800税込186,780
1台
31日以内出荷
兼安全性にも優れています。
仕様安全カバー付き寸法(mm)ローラー:直径22×長さ235外形寸法(mm)幅330×奥行190×高さ365本体質量(kg)約6回転数ローラー:50Hz/30~450rpm、60Hz/30~550rpn(無負荷状態)アズワン品番68-6603-86入力電源(V)100
内面石英製ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)内面石英製ナイロンポット伊藤製作所(粉砕機)
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
純度の高い石英容器とボールを使用するので、コンタミが非常に少ないです。
蝶ねじ式ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)蝶ねじ式ナイロンポット伊藤製作所(粉砕機)
74,980税込82,478
1個
8日以内出荷
胴体に締付ねじを使用していないので、ねじが抜ける心配がないです。
粉砕機”ワーリング エキストリームミル” 無段変速のバリアブルスピードモデル WARING(ワーリング)粉砕機”ワーリング エキストリームミル” 無段変速のバリアブルスピードモデルWARING(ワーリング)
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
150mlのミル容器(微粉砕)と2LのSUS&ポリカーボネート容器(粗粉砕・混合・かくはん)があり、本機種1台で3つの用途に使用できます。エキストリームミルはワーリング社が開発した最新のモーターユニットに3mm厚のステンレス製粉砕容器を搭載した最新モデルです。
用途乾燥した岩石や、生薬、錠剤、穀物や木片などの粉砕。トラスコ品番456-0906セット内容150mL SUS容器セット材質容器・カッター:ステンレス(SUS304)幅(mm)220高さ(mm)360タイプ無段変速奥行(mm)220電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])1300~18000、24000(パルス)処理容量(mL)150
手動式スタンプミル 伊藤製作所(粉砕機)手動式スタンプミル伊藤製作所(粉砕機)
277,999税込305,799
1台(1台)
7日以内出荷から40日以内出荷
材質タングステンカーバイド
粉砕容器 イカジャパン粉砕容器イカジャパン
139,800税込153,780
1個(1個)
6日以内出荷
二重壁の粉砕容器です。チラーから冷却水を流しながら冷却粉砕ができるようになっています。
粉砕容器 イカジャパン粉砕容器イカジャパン
169,800税込186,780
1個(1個)
6日以内出荷
二重壁の粉砕容器です。チラーから冷却水を流しながら冷却粉砕ができるようになっています。温度センサーが内蔵されており温度測定ができます。
分析ミル イカジャパン分析ミルイカジャパン
439,800税込483,780
1台(1台)
8日以内出荷
様々なサンプル(高硬度・脆い・繊維質)の粉砕に適しています。水やオイルを含むサンプルも凍結粉砕することが可能です。粉砕チャンバーはホースアダプタから水を通して冷却可能です。ドライアイスや液体窒素を使用して試料を脆くすると、応用範囲が広がります。
仕様●作動時間:最大1分●使用サイクル(ON/OFF):5/10分●最大投入サイズ:10mm付属品ステンレス製カッター(A10-1) 還元爪(A10-4)材質ステンレス寸法(mm)85×85×240質量(kg)1.5容量(mL)80電源(V)AC100 50/60Hz回転数28000rpmモーター定格出力(W)240タイマー最大5分
粉砕機 IKA粉砕機IKA
359,800税込395,780
1台
7日以内出荷
仕様●積み重ね用スペーサー、●DINEN60529の保護クラス:IP21●使用サイクル(ON/OFF):5/10min●定格モータ(入力/出力):300W/240W●有効容量:50mL●試料の最高硬度:モース硬度5●負荷なしでの円周速度:72m/s付属品標準カッター(A10.1)、還元爪(A10.4)材質粉砕チャンバー:SUS316L寸法(mm)試料の最大投入:6質量(kg)2.9回転数(min-1[r.p.m])範囲:25000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×145×250許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番69-1145-85過負荷保護周囲湿度(%)許容:80
エキストリームミル用150MLSUS容器 カッター組込 大阪ケミカルエキストリームミル用150MLSUS容器 カッター組込大阪ケミカル
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
エキストリームミルの交換用容器セットです。
幅(mm)115材質/仕上SUS304高さ(mm)135質量(g)1475奥行(mm)115番号コード:523-6240対応機種MX1100XTM、MX1200XTMアズワン品番61-8322-43
MultiDrive basic専用粉砕容器 400mL IKAMultiDrive basic専用粉砕容器 400mLIKA
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
仕様●粘着マット、●冷却:冷却水またはドライアイス●最大投入硬度:5Mohs●温度測定:不可材質チャンバー内:ステンレス寸法(mm)最大投入:7容量(mL)400材質(刃)ステンレスアズワン品番68-5378-83
MultiDrive control専用粉砕容器 MIシリーズ IKAMultiDrive control専用粉砕容器 MIシリーズIKA
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
空気抜き穴で容易に開閉が可能。乾式ミル。温度測定可能。粉砕容器は手動で洗浄する必要があります。ビーターは簡単に分解可能。
材質チャンバー内:ステンレス寸法(mm)最大投入:7材質(刃)ステンレス
ボールミルタイプ粉砕チューブ 10本入 IKAボールミルタイプ粉砕チューブ 10本入IKA
19,980税込21,978
1セット(10本)
6日以内出荷
仕様追加棚板質量(kg)0.643容量(mL)15-50構成チューブ、ステンレス製ボール、フタアズワン品番63-8455-38アプリケーション乾式粉砕 脆い試料(例:白陶土、石膏、顔料、錠剤など)、浸軟後の細胞
ニューパワーミル・エクストリームミル用SUS容器 75mL 大阪ケミカルニューパワーミル・エクストリームミル用SUS容器 75mL大阪ケミカル
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
ニューパワーミルやエキストリームミルで使用できる75mLSUS容器セットです。
適合機種PM-2005、PM-2005m、MX-1100XTM、MX-1200XTM処理容量(mL)75アズワン品番63-4259-85
MultiDrive basic専用容器 MultiDrive IKAMultiDrive basic専用容器 MultiDriveIKA
148,800税込163,680
1個
6日以内出荷
乾式ミル。粉砕容器は手動で洗浄する必要があります。ビーターは簡単に分解可能。
仕様●冷却:冷却水またはドライアイス●最大投入硬度:5Mohs●温度測定:不可材質チャンバー内:ステンレス寸法(mm)最大投入:7容量(mL)250材質(刃)ステンレスアズワン品番68-5148-81
粉砕機 IKA粉砕機IKA
31,980税込35,178
1個
33日以内出荷
紙・繊維質のもの等、比重の小さい試料に。
番号コード:1443400アズワン品番5-4028-04
粉砕機 IKA粉砕機IKA
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
ヘッド内に装着し、容易に取り替えできます。ふるいの目の大きさにより粒度が決められます。
仕様ふるいの目の大きさ:4.0mm番号コードT:2939600アズワン品番61-0005-69
エクストリームミル SUS容器2L WARING(ワーリング)エクストリームミル SUS容器2LWARING(ワーリング)
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)150×150×280アズワン品番5-3409-13
エクストリーム用静音カバー WARING(ワーリング)エクストリーム用静音カバーWARING(ワーリング)
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
ワーリング エキストリームミルに取り付けて使用できる静音カバーになります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×280×400アズワン品番5-3409-31
バイオマッシャー3 未滅菌 PPフィルタ 50本入 NIP(ニッピ)バイオマッシャー3 未滅菌 PPフィルタ 50本入NIP(ニッピ)
9,198税込10,118
1個(50本)
18日以内出荷
破砕とフィルトレーションが同じ容器内で可能。バイオマッシャーI と IIの特長を併せ持ったタイプです。内面ディンプル加工のフィルターチューブと表面ディンプル加工の撹拌棒の組み合わせで試料を破砕した後、遠心分離機にかけ、フィルターでろ過します。繊維質の多い試料の破砕にお勧めします。※破砕が困難な試料は、専用電動撹拌機(パワーマッ
アズワン品番65-3775-78
MultiDrive control専用容器 IKAMultiDrive control専用容器IKA
13,980税込15,378
1パック(5個)
4日以内出荷
湿式ブレンダーミル。ステンレス製ビーター付きプラスチック製BT250.5チューブはIKA MultiDrive controlと組み合わせて利用可能です。透明な容器により、サンプル変化を目視で連続的に監視できます。RFIDチップはブレンディングチューブの寿命を記録します。5つのスペアシールが含まれます。このシールを交換することで、チューブの寿命が更新されます。オートクレーブで容器を滅菌することでクロスコンタミを防げます。5個入。ご使用には保護キャップTC1が必ず必要です。
仕様【冷却】不可、【温度測定】不可材質【チャンバー内】PCTG容量(mL)250硬度【最大投入】5Mohs材質(刃)ステンレス投入口幅(mm)最大10アズワン品番64-8924-52オートクレーブの可否
粉砕機/ブレンダー/ミル