233件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型粉砕器 A11用 カッターブレード IKA

    小型粉砕器 A11用 カッターブレード

    IKA
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷
    繊維質の柔らかい試料向け
  • D3V-10用ミルカッター 大阪ケミカル

    D3V-10用ミルカッター

    大阪ケミカル
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10の交換用ミルカッターになります。
    トラスコ品番456-0914材質ステンレス(SUS420)質量(g)41品名ミルカッター
  • D3V-10用V字カッター 大阪ケミカル

    D3V-10用V字カッター

    大阪ケミカル
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10の交換用V字カッターになります。
    トラスコ品番456-0931材質ステンレス(SUS301)質量(g)17品名V字カッター
  • 交換用厚板セプタム 大阪ケミカル

    交換用厚板セプタム

    大阪ケミカル
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン厚さ(mm)3.18アズワン品番1-1374-05
  • 交換用穴アキキャップ 大阪ケミカル

    交換用穴アキキャップ

    大阪ケミカル
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)サイズ24-414アズワン品番1-1374-04
  • カッター着脱キット 大阪ケミカル

    カッター着脱キット

    大阪ケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    型番UP-50PMサイズ(mm)150×150×280アズワン品番5-3401-15
  • カッター 大阪ケミカル

    カッター

    大阪ケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)型番PN-K13アズワン品番5-3401-14
  • SUS容器 大阪ケミカル

    SUS容器

    大阪ケミカル
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    容量(mL)150アズワン品番5-3401-11
  • クラッシャー アズワン

    クラッシャー

    アズワン
    130,000税込143,000
    1個
    7日以内出荷
    仕様粉砕槽サイズ(mm):Φ114×92、消費電力(W):1.0k材質容器/ステンレス(SUS304)、羽根/ステンレス(SUS420)質量(kg)4.5回転数(min-1[r.p.m])20000~30000電源AC100V 50/60Hz型番NR-02電源コード(m)2サイズ(mm)172×136×285アズワン品番1-9450-05
  • バイアル 大阪ケミカル

    バイアル

    大阪ケミカル
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
  • シャフトホルダー 大阪ケミカル

    シャフトホルダー

    大阪ケミカル
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)型番UP-3サイズ(mm)38×70×1アズワン品番5-3403-14
  • 手もみ式簡易粉砕容器 アズワン

    手もみ式簡易粉砕容器

    アズワン
    14,900税込16,390
    1個
    翌々日出荷
  • 手もみ式簡易粉砕容器 アズワン

    手もみ式簡易粉砕容器

    アズワン
    9,990税込10,989
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
  • ミニバイアル 大阪ケミカル

    ミニバイアル

    大阪ケミカル
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
  • 耐圧チューブ 大阪ケミカル

    耐圧チューブ

    大阪ケミカル
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • ワーリングブレンダー WARING(ワーリング)

    ワーリングブレンダー

    WARING(ワーリング)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • CBT500PRO用ステンレスボトル クイジナート

    CBT500PRO用ステンレスボトル

    クイジナート
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)型番ステンレスボトルアズワン品番5-3447-12
  • プラスチックカッティングミル用フィルターメッシュ 大阪ケミカル

    プラスチックカッティングミル用フィルターメッシュ

    大阪ケミカル
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    寸法(縦×横×高さ)(mm)24×24×23
  • プラスチックカッティングミル用ホッパー 大阪ケミカル

    プラスチックカッティングミル用ホッパー

    大阪ケミカル
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様PLC-2M用ホッパー(フタ付き)アズワン品番5-3410-11ホッパーサイズ(mm)Φ62×122
  • プラスチックカッティングミル 大阪ケミカル

    プラスチックカッティングミル

    大阪ケミカル
    429,800税込472,780
    1台
    5日以内出荷
    硬いプラスチック板から軟らかいプラスチックチューブまで硬軟に関係なく粉砕できます。5種類のフィルターメッシュで広範囲な処理が可能です。頑丈な本体と強靭なカッターでスピーディーに粉砕します。0~3,000回転の無段変速機により回転数を自由に設定できます。カッター部は取り外し可能で、お手入れも楽々。
    用途各種樹脂試料等の粉砕に。付属品フィルターメッシュ(20・40・60)材質粉砕室/鋳鋼(FC20)、回転刃・固定刃/ダイス鋼(SKD11)容量(mL)150消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100V 50/60Hzアズワン品番5-3410-01質量(kg)13トラスコ品番752-5079ホッパーサイズ(mm)Φ62×122
  • ラボラトリーブレンダー(ワイド) 大阪ケミカル

    ラボラトリーブレンダー(ワイド)

    大阪ケミカル
    779,800税込857,780
    1台
    6日以内出荷
    4Lの処理量を誇る大容量の乳化・混合用のブレンダーです。 精密でシール性の高いボールベアリング構造の為、耐久性にも優れています。 本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。 3段階の速度を選べ、効率の良い混合攪拌ができます。
    付属品6L SUS容器付(最大処理量4L)TGK品番149-63-81-15寸法(mm)270×290×660質量(kg)15.7電源(V)100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)18500、(中速)16300、(低速)14000電気容量(W)(3.75HP)
  • アブソリュートミル 大阪ケミカル

    アブソリュートミル

    大阪ケミカル
    259,800税込285,780
    1個
    12日以内出荷
    3mm厚の頑丈なステンレス容器、SUS304製カッターと特許の容器フタで構成される粉砕槽で、生薬、穀物、薬草、錠剤や鉱物等、乾燥したものなら瞬時にほとんど粉砕します。糖衣錠やコーティングフィルムを持った錠剤でも、フィルムごときれいに粉砕します。粉砕槽が脱着式になっており、試料の取り出しや容器の洗浄が簡単で、環境汚染の心配が少なく、多種類の粉砕ができます。耐熱性に優れた高性能なモーターを装備したアブソルート・モーターユニットは、極めて長時間の連続運転が可能です。ドライブ方式は超高速回転に耐えるボールベアリング構造で、オールメタル・ドライブ方式を採用しています。
    用途生薬、薬草、錠剤、鉱物、木片等の粉砕付属品SUS容器300mL(カッター組み込み済、標準フタ)材質[容器・刃]ステンレス(SUS304)寸法(mm)185×220×330質量(kg)6.5(容器セット時)タイプ中粉砕・微粉砕・乾式回転数(min-1[r.p.m])[高速]37000、[可変]1000~24000電源AC100V 50/60Hz 975W電気容量(W)975最大処理容量(mL)150アズワン品番5-3400-01本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×220×330
  • 分析ミル用 ブレード(標準カッター) IKA

    分析ミル用 ブレード(標準カッター)

    IKA
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    用途軟らかい繊維質の試料の粉砕用に。仕様カッターブレード適合本体A11材質ステンレスアズワン品番1-6610-12
  • 分析ミル用 容器 IKA

    分析ミル用 容器

    IKA
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    適合本体A11
  • 連続式ミル用 オプション(ヘッド) IKA

    連続式ミル用 オプション(ヘッド)

    IKA
    599,800税込659,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    このチェンジペダルは、シフトアップ/ダウン時の操作性を高める為、ノーマルチェンジペダル(軸センター長:104mm)より7mm延長した111mmを採用し、軽いタッチでの チェンジ操作を可能としています。本体はアルミ削り出しを採用しシルバーアルマイト処理を施すことでドレスアップ効果を高めております。又、より一層ドレスアップ効果を高める為、新たにチェンジペダル取付け部の穴にアルミ削り出しブラインドキャップを装着しています。
    材質ステンレス
  • ミキサー アズワン

    ミキサー

    アズワン
    90,000税込99,000
    1個
    翌々日出荷
    ボール型容器が回転し、試料を混合します。 容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。 タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。 回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を選択できます。 ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
    材質本体/SPCC、ボール容器/ステンレス(SUS304)回転数(min-1[r.p.m])4~56電源AC100V、50/60Hz回転制御フィードバック制御電源コード3Pアース付コード(2P-3P変換アダプター付)タイマーゼンマイ式最長60分傾斜角度(°)90°(水平~垂直)
  • 圧搾器 アズワン

    圧搾器

    アズワン
    209,000税込229,900
    1台
    当日出荷
    実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
    アズワン品番1-7607-01材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製ストローク(mm)310寸法(mm)水槽中筒:Φ235質量(kg)約17高さ(mm)850~1120槽内寸法(mm)Φ235×280接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)
  • 連続式ミル用 オプション(ふるい) IKA

    連続式ミル用 オプション(ふるい)

    IKA
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様MFふるい材質ステンレス
  • 連続式ミル IKA

    連続式ミル

    IKA
    829,800税込912,780
    1個
    5日以内出荷
    連続運転万能粉砕器。 2種類の粉砕ヘッド使用により広範囲で使用可能です。 本体とヘッド(カッター式、ハンマー式)を選んでご購入下さい。 硬くてもろいサンプル用のハンマー式粉砕とやわらかい繊維質のサンプルに適したカッター式があります。 ヘッド内のふるいを選ぶことにより、希望の粒度を得ることができます。
    アズワン品番1-8007-01仕様本体ベーシックTGK品番969-63-80-07材質ステンレス寸法(mm)320×300×380質量(kg)9.7電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5モーター出力(W)500モーター入力(W)1000回転数設定範囲(min-1[r.p.m])3000~6500
  • クラッシャー(ハンマータイプ) 三庄インダストリー

    クラッシャー(ハンマータイプ)

    三庄インダストリー
    639,800税込703,780
    1個
    10日以内出荷から33日以内出荷
    6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
  • 凍結粉砕機用 オプション アズワン

    凍結粉砕機用 オプション

    アズワン
    7,990税込8,789
    1個
    当日出荷
  • 凍結粉砕ハンディミル アズワン

    凍結粉砕ハンディミル

    アズワン
    39,700税込43,670
    1個
    当日出荷
    「ハンディー単球ミル(1-6082-02)」にウレタン被覆した、保冷タイプの手振り粉砕機です。 液体窒素(-196℃)を容器に入れてサンプルを凍らせ粉砕します。 1g程度の少量サンプルの粉砕に適しています。
    用途筋肉・酵母・毛髪・骨等の粉砕に。 軟組織・硬組織の粉砕に。 DNA・蛋白質の抽出に。アズワン品番1-6161-02材質めのう厚さ(mm)10(ウレタン被覆)寸法(mm)Φ49×100
  • ハンディー単球ミル アズワン

    ハンディー単球ミル

    アズワン
    29,700税込32,670
    1個
    10日以内出荷
    手振りで少量(1g程度)の衝撃粉砕ができます。 筒内のシリンダー棒の上下運動によって粉砕します。 KBr粉末とともに粉砕し、赤外線分光分析に適します。
  • 万能粉砕機 IKA

    万能粉砕機

    IKA
    1台
    欠品中
    粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
    アズワン品番5-4028-01仕様本体(M21カッタ-付)材質(粉砕室)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.6容量(mL)(粉砕室)250外形寸法(mm)170×170×350電源(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.5(3Pプラグ)回転数20000rpm
  • 分析ミル用 カッター IKA

    分析ミル用 カッター

    IKA
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
  • バッグスタンド アズワン

    バッグスタンド

    アズワン
    8,712税込9,583
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • バッグシステム インターサイエンス

    バッグシステム

    インターサイエンス
    13,300税込14,630
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンレスバッグスタンド アズワン

    ステンレスバッグスタンド

    アズワン
    14,500税込15,950
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。適合バッグ寸法(mm)190×300
  • ストマフィルタースタンド クレオス

    ストマフィルタースタンド

    クレオス
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    仕切り板が取り外せますので、中の掃除が可能です。
  • セルマスター用 部品 アズワン

    セルマスター用 部品

    アズワン
    36,200税込39,820
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
粉砕機/ブレンダー/ミル