絞り込み
ブランド
- 報商製作所
- モノタロウ(9)
- カクダイ(106)
- ニッコーエクステリア(94)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(54)
- UNISON(ユニソン)(36)
- GAONA(ガオナ)(35)
- ミヤコ(32)
- 竹村製作所(32)
- 光合金(21)
- 東栄管機(13)
- アウス(12)
- 岩崎製作所(11)
- 旭ハウス工業(8)
- エスコ(7)
- 前澤化成工業(6)
- タカショー(6)
- タキロンシーアイ(5)
- サンカ(5)
- SPG(サヌキ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)

町野式散水栓ハンドル付 みがき45°
報商製作所¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。材質CAC203みがき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式散水栓ハンドル付 クローム45°
報商製作所¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から5日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。材質CAC203クロームめっき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式ターニングバルブハンドル付 45°
報商製作所¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から13日以内出荷根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!材質CAC203角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式ターニングバルブハンドル付 90°
報商製作所(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!材質CAC203角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 みがき90°
報商製作所¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。材質CAC203みがき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム45°
報商製作所¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)45取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 クローム90°
報商製作所¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から5日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。材質CAC203クロームめっき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
ローテーションバルブバルブ45° ローテーション90°
報商製作所¥21,980税込¥24,1781個当日出荷根本360°回転のローテーションバルブです。ターニングバルブよりも圧力損失が少なく、弁パッキンの交換が不要です。ゴルフ場におすすめです。材質CAC203呼び径(mm)40角度(°)45取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム180°
報商製作所¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)180取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム45°
報商製作所¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)50角度(°)45取付部Rc2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム45°
報商製作所¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)45取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム90°
報商製作所¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。材質CAC203クロームめっき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム90°
報商製作所¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)90取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム90°
報商製作所¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)90取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1