絞り込み
ブランド
  • 竹村製作所
  • モノタロウ(9)
  • カクダイ(106)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(54)
  • GAONA(ガオナ)(35)
  • ミヤコ(32)
  • UNISON(ユニソン)(32)
  • 報商製作所(15)
  • 東栄管機(13)
  • アウス(12)
  • 岩崎製作所(11)
  • エスコ(6)
  • 旭ハウス工業(6)
  • タキロンシーアイ(5)
  • SPG(サヌキ)(5)
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • KVK(4)
  • 前澤化成工業(4)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • タカショー(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドル 竹村製作所

    ハンドル

    竹村製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    用途水抜き栓の交換用ハンドルです。
  • 不凍水抜栓 MT-Ⅱ 竹村製作所

    不凍水抜栓 MT-Ⅱ

    竹村製作所
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷から30日以内出荷
    アパート・マンション等の直結給水にも対応できる低損失水頭型。耐久性に優れた板弁式。作動中の中間排水はありません。(水抜きハンドルは全開または全閉で使用してください)。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。また、MT-Ⅱシリーズ 13~30mm(MT-Ⅱ、MT-Ⅱ-PP、MT-Ⅱ-H、MT-Ⅱ-D)の内筒管はすべて共通です。電動式水抜栓開閉装置の取り付けが可能です。遠隔開閉器、床用開閉器の取り付けが可能です。
    材質本体:CAC406、外筒:PVC使用流体水道水(35℃以下)水圧(使用)1.0MPa以下
  • 浸透マスカバーセット(パイプガイド付) 竹村製作所

    浸透マスカバーセット(パイプガイド付)

    竹村製作所
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    土砂の混入を防ぎ、長期間の排水効果が保てます。1つのカバーでメーカーの各種製品(不凍水抜栓、不凍水栓柱〈角柱型・円柱型〉、不凍給水栓)に適応しています。※特大口径など、一部の製品は使用できません。VU・VP管に合わせたパイプガイド付です。
    セット内容浸透マス、カバー、シート材質再生PP
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 補修化粧プレート 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 補修化粧プレート

    竹村製作所
    4,398税込4,838
    1枚
    5日以内出荷
    操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質ABS寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×162
  • 伸縮式固定バンド 竹村製作所

    伸縮式固定バンド

    竹村製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    用途不凍水栓柱や水栓柱を外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。材質SUS304質量(kg)0.2サイズ□60
  • 不凍水栓柱 D-XキューブⅢ 竹村製作所

    不凍水栓柱 D-XキューブⅢ

    竹村製作所
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷から45日以内出荷
    キューブ型水抜きハンドルは、外筒と一体型形状です。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
    材質本体:CAC406立上り管:SUS304使用流体水道水(60℃以下)接続口径(Φmm)20水圧(使用)0.75MPa以下
  • 不凍水栓柱 D-X3W 竹村製作所

    不凍水栓柱 D-X3W

    竹村製作所
    42,980税込47,278
    1本
    5日以内出荷
    蛇口接続口が2カ所あるので、用途が広がります。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
    材質本体:CAC406、立上り管:SUS304ベージュメタル使用流体水道水(60℃以下)接続口径(Φmm)20水圧(使用)0.75MPa以下吐水口径(Φmm)13
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤

    竹村製作所
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。水抜栓を2本または3本まとめて操作できる「一括操作タイプ」。水抜栓・ドレンバルブを連動操作できる「給湯対応タイプ」。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 補修プレート 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 補修プレート

    竹村製作所
    4,398税込4,838
    1枚
    4日以内出荷
    操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質SUS304寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×162
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 3台用補修プレート 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 3台用補修プレート

    竹村製作所
    7,298税込8,028
    1枚
    4日以内出荷
    操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質SUS304寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×254
  • 電動式水抜栓開閉装置オプション 2個用スイッチボックス 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置オプション 2個用スイッチボックス

    竹村製作所
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    壁埋込用のスイッチボックスです。
    用途電動式水抜栓開閉装置オプション材質PVC質量(kg)0.12外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大102×109×45
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤

    竹村製作所
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。子機が便利な「親子タイプ」。駆動部1台を操作盤(親機)と子機の両方から操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
  • 電動式水抜栓開閉装置オプション 中継端子ボックス 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置オプション 中継端子ボックス

    竹村製作所
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    宅内に配線する際に使用します。
    用途電動式水抜栓開閉装置オプション質量(kg)0.17外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大120×74×34施工内容露出(1個用スイッチボックスに適合)
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部

    竹村製作所
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から45日以内出荷
    非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部のハンドルを回して操作することが可能です。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの駆動部
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤

    竹村製作所
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部最大6台までを6つのスイッチでそれぞれ操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 6台用補修プレート 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 6台用補修プレート

    竹村製作所
    7,298税込8,028
    1枚
    4日以内出荷
    操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質SUS304寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×254
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤

    竹村製作所
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。水温センサ付「自動水抜きタイプ」。水温が+1℃以下になると水温センサが感知して自動的に水を抜きます。通水の際には、スイッチを押してください。
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
  • 電動式水抜栓開閉装置オプション 露出ボックス 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置オプション 露出ボックス

    竹村製作所
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    壁に埋め込まず、露出させて設置する際に使用します。
    用途電動式水抜栓開閉装置オプション質量(kg)0.09外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大120.6×116×50施工内容露出
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ NRZ-D駆動部(手動ハンドル付)セット 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ NRZ-D駆動部(手動ハンドル付)セット

    竹村製作所
    56,980税込62,678
    1セット
    4日以内出荷
    電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。操作盤NRZ-C1と駆動部NRZ-D1-MTのセット品です。非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部のハンドルを回して操作することが可能です。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくセット品
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤

    竹村製作所
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部2台を1つのスイッチで連動操作できます。さらに駆動部1台を1つのスイッチで操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤

    竹村製作所
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部3台を3つのスイッチでそれぞれ操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤

    竹村製作所
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
  • アイスマール専用浸透マスカバーセット 竹村製作所

    アイスマール専用浸透マスカバーセット

    竹村製作所
    3,998税込4,398
    1セット
    10日以内出荷
    用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール専用の浸透マス、カバーのセットです。セット内容浸透マス、カバー、ビニルシート材質再生PP質量(kg)0.8容量(L)排水:9.1
  • アイスマール 支持金具 竹村製作所

    アイスマール 支持金具

    竹村製作所
    5,298税込5,828
    1個
    10日以内出荷
    用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールを外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。質量(kg)0.08適合サイズ(Φmm)34主要材質SUS304
  • アイスマール 伸縮式固定バンド 竹村製作所

    アイスマール 伸縮式固定バンド

    竹村製作所
    6,198税込6,818
    1個
    14日以内出荷
    用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールを外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。質量(kg)0.08適合サイズ(Φmm)34主要材質SUS304
  • アイスマール ウッドデッキ固定金具 竹村製作所

    アイスマール ウッドデッキ固定金具

    竹村製作所
    20,980税込23,078
    1セット
    10日以内出荷
    用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールをウッドデッキに取り付けるための器具です。質量(kg)0.7適合サイズ(Φmm)34主要材質SUS304
  • 蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール 竹村製作所

    蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール

    竹村製作所
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷から30日以内出荷
    シンプル&シック。景観の美しさと調和する不凍水栓柱。シンプルさを追求し、わずか34mmに蛇口を一体化させたデザイン不凍水栓柱です。使い勝手が良い360度回転式の吐水口です。立上り管にステンレス鋼管を使用していますので、耐久性・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。ホースの接続がワンタッチでできるホースアダプターをセットしました。水抜きのためのハンドルと蛇口が一体化しているので、水抜き操作のし忘れがありません。
    用途蛇口の開閉だけで水道の凍結を防ぐ、蛇口一体型の不凍水栓柱です。材質本体:CAC902、立上り管:SUS304口径(Φmm)(接続)20×(吐水)30使用流体水道水(60℃以下)水圧(使用)0.75MPa以下
  • 不凍水栓柱 D-A 竹村製作所

    不凍水栓柱 D-A

    竹村製作所
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷から30日以内出荷
    4色のカラーバリエーション。建物の雰囲気や周りの景観に合わせてお好みの色が選べます。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。
    材質本体:CAC406、立上り管:SUS304使用流体水道水(30℃以下)接続口径(Φmm)20水圧(使用)1.0MPa以下
  • アイスマール 手洗器セット 竹村製作所

    アイスマール 手洗器セット

    竹村製作所
    76,980税込84,678
    1セット
    10日以内出荷
    用途コンパクトな手洗器です。アイスマールとセットでお使いください。適合排水管:VU40セット内容手洗器、排水管(700mm)、目皿、取付部品、継手材質FRP製(ゲルコート仕上げ)質量(kg)1.4サイズ(mm)□250×H81
  • 耐寒万能ホーム水栓 スタンダードタイプ 竹村製作所

    耐寒万能ホーム水栓 スタンダードタイプ

    竹村製作所
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    スタンダードタイプ。シンプルな耐寒万能ホーム水栓です。
    仕様固定コマ質量(kg)0.34主要材質CAC406使用流体水道水(60℃以下)口径(mm)13水圧(使用)0.75MPa以下
  • 耐寒万能ホーム水栓 ホースアダプター付/吸気機能付 竹村製作所

    耐寒万能ホーム水栓 ホースアダプター付/吸気機能付

    竹村製作所
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
    ホースアダプター付。カプラー付きのホースリールがワンタッチで接続できるカプラー対応タイプ。
    仕様ノータッチコマ入質量(kg)0.36主要材質CAC406使用流体水道水(60℃以下)口径(mm)13水圧(使用)0.75MPa以下
  • ハンドル 竹村製作所

    ハンドル

    竹村製作所
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    水抜き栓の交換用ハンドルです。
    適合D-A材質PCホワイト
水栓