絞り込み
ブランド
「呼び」から絞り込む

水圧計
ネタフィム¥7,298税込¥8,0281個当日出荷最大4baまでの水圧を測定できます。ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけて水圧計差込口をセットし、水圧計針を本品に接続して挿入することで水圧の測定が可能です。用途灌水用資材タイプオスネジ寸法(inch)1/4水圧測定上限:4bar
歯形チューブホルダー
ネタフィム¥219税込¥2411個6日以内出荷ユニラムASXR・ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350用のチューブホルダーです。用途灌水用資材適合ユニラムASXR・ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350寸法(mm)17~19
アルミ製 町野式金具F106 町野女×管用平行ネジ女G(PF)
岩崎製作所¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質アルミ製
アルミ製 町野式カップリングメスのみ(A-101)
岩崎製作所¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から11日以内出荷差込式(町野式)のホース継手(メスのみの販売価格となります。写真はオス・メスのセットとなっております)。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質アルミ製
プラスチック配管継手 RS PRO カプラー
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷接続種類 = カプラー。パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮。嵌合方向 = ストレート。ねじサイズ 1 = 50mm。ねじサイズ 2 = 2インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = オス。ねじ規格 1 = 圧縮。ねじ規格 2 = G。材質 = ステンレス鋼。。SAFLOK. Bカプラ. SAFLOK. Bカプラはオスねじ付きセルフロック式ステンレススチールクイック固定ホースカップリングです。パートB規格準拠のカムと溝を備えたカップリングとの互換性を備えています。 輸液ホースを工具なしで安全に接続し、接続を維持できる設計です。
サドル
ネタフィム¥979税込¥1,0771個6日以内出荷ポリエチレンパイプにサドルを取り付け、 ドリルで穴をあけ施工します。塩ビパイプの20ミリのソケットなどを取り付けることができます。カップリングなどにくらべ、簡単に取り付けることができます。用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ寸法(mm)50タイプ2ボルトドリル径(Φmm)17ドリル形状適合:中央に小さいガイドの付いたカップ型ドリル寸法(inch)3/4
減径90°チーズ
ネタフィム¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷ポリエチレンパイプ用のT字型継手です。3つある差込口のうち、1つの径が小さくなっています。用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ寸法(mm)25×20×25
SDコネクター
ネタフィム¥47税込¥521個6日以内出荷ヘッドとチューブとの間に装着することで、水の分散を抑え均一な散水を実現します。用途灌水用資材色赤寸法(m)散水直径スウィベル:7.5散水量(L/時)SD付き:70、SDなし:120
フレアコネクターストレート
ネタフィム¥1,998税込¥2,1981袋(10個)6日以内出荷ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したストレートコネクターです。用途灌水用資材適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX寸法(mm)12×12
スタートコネクターセット
ネタフィム¥549税込¥6041個6日以内出荷32~50mmポリエチレンパイプ用のスタート継手・リングのセットです。用途灌水用資材仕様32~50mmPEパイプ用(青リング付き)適合32~50mmポリエチレンパイプ
バーブ・スタートコネクター
ネタフィム¥189税込¥2081個6日以内出荷ユニラムASXR・ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350用のスタートコネクターです。用途灌水用資材適合ユニラムASXR・ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350寸法(inch)ポリパイプ用
エルボ・スタートコネクター
ネタフィム¥2,498税込¥2,7481袋(10個)6日以内出荷ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX用のL字型継手です。用途灌水用資材仕様12mm×1/2”オスネジ(リング付き)適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
ティーコネクター
ネタフィム¥44税込¥481個当日出荷潅水用ポリエチレンパイプから、2つの潅水口をとりだすコネクターです。PEパイプに3ミリの穴を開け本品を差し込めば、左右に3×5mmマイクロチューブを2本接続できます。(3ティー)用途灌水用資材適合3×5mmチューブ
フック
ネタフィム¥219税込¥2411個6日以内出荷ユニラムASXR・ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350用の継手です。用途灌水用資材適合ユニラムASXR・ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350タイプスタビライザー
NGカップリング
スイデン¥3,398~税込¥3,738~1セット(12個)ほか8日以内出荷材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。 耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性に優れています。用途水処理、農業、海洋、水産、土木、建設、一般工業他 種々用。材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180
『ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- 蛇口部品
- ホースコネクタ
- ホース継手
- オプションパーツ/固定具
- 継手・カップリング