カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(10)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(12)
- 60~70未満(9)
- 80~90未満(13)
- 100~120未満(13)
- 120~140未満(16)
- 140~160未満(99)
- 160~180未満(64)
- 180~200未満(116)
- 200~220未満(114)
- 220~240未満(22)
- 240~260未満(59)
- 260~280未満(22)
- 280~300未満(14)
- 300~350未満(64)
- 350~400未満(28)
- 400~450未満(10)
- 450~500未満(12)
- 500~550未満(8)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(64)
- 三商(63)
- ケニス(43)
- TGK(東京硝子器械)(42)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(41)
- コクゴ(22)
- ナリカ(16)
- Buerkle(16)
- ハマー(15)
- サンダイヤ(14)
- フロン工業(12)
- Vikan(ヴァイカン)(10)
- オオモリ(8)
- アラム(8)
- 神田ゴム化学(6)
- 野中理化器製作所(6)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- フロンケミカル(5)
- バークル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ヘラ/さじ/トング
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シリコンヘラ 一体成型タイプ
アズワン¥2,290~税込¥2,519~1個当日出荷耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れたシリコンヘラです。本体は一体成型で作られていますので、継ぎ目が無く汚れが溜まりにくく、清掃も容易です。使いやすい万能ヘラ材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230芯材SUS304
木製スプーン
TRUSCO¥649~税込¥714~1袋(100本)当日出荷木製スプーンのため軽く、ちょっと使いのサジとして使用可能です。使い捨て用のサジとして、汚れやすい物をすくった後の洗浄などをしなくて済みます。材質木(白樺)
帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥6,599税込¥7,2591箱(5袋×10本)当日出荷静電気を帯びやすい粉末や固体試薬の計量に便利なスプーンタイプです。1本の薬さじには、(大)・(小)2つのサイズのさじがついています。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシュ/PEパック)と一緒に使用することでさらに効果的です。安心の日本国内製造品です。※帯電防止効果は試薬およびサンプルにより異なります。仕様●全長:183mm●材質:ABS樹脂●匙サイズ:横幅/大さじ23mm、小さじ8mm●Endotoxin Free証明書発行可能●入数:1箱(10本×5袋)アズワン品番65-5552-82
PTFE匙付きスパチュラ
アズワン¥2,390税込¥2,6291個当日出荷粉末、顆粒や半固形物を採取し、片側は角度付き平型スパチュラ、反対側は丸匙です。 耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。 サイズは目安で製品により多少の誤差があります。仕様●スパチュラ部幅×長さ(mm):8×35●丸匙部幅×長さ(mm):7×10●全長(mm):150アズワン品番67-3146-61
ウルトラロングヘラ
イイヅカ¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷酸性、アルカリ性の洗剤などに強く、また油脂などによる変形・変色がありません。使用温度-20~+230℃まで幅広い温度帯で使用できます。調合タンク内の攪拌等に使用可能です。材質手元部/ステンレス(SUS430)、先端部/シリコン樹脂
ビュレット専用クランプ
アズワン¥2,840税込¥3,1241個当日出荷ビュレット使用時の必需品!ビュレットの破損防止のためにグリップ部分は合成ゴムになっています。最大ビュレットサイズ100mLまで使用が可能です。仕様適合ビュレット径(mm):~Φ30材質本体/亜鉛合金ダイキャスト(クロムメッキ仕上げ)寸法(mm)252×121アズワン品番4-751-01適用支柱径(mm)Φ7~Φ15
シリコーンドレッジ
神田ゴム化学¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷-20~+180℃の温度範囲で使用できます。 シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。 オートクレーブ滅菌ができます。タイプドレッジ
フッ素コーティングミクロスパテル
アズワン¥1,891~税込¥2,080~1個当日出荷表面全体を、食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。材質ステンレス(SUS304)・フッ素樹脂コーティング
両ヘラさじ
ハマー¥539~税込¥593~1個当日出荷から6日以内出荷Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
るつぼトング
アズワン¥419税込¥4611個当日出荷るつぼ以外にも、蒸発皿や小型のフラスコやビーカーなどに使用可能です。材質スチール全長(mm)230適合径(Φmm)最小25アズワン品番4-4143-11
ステン柄シリコーンヘラ
アズワン¥1,690~税込¥1,859~1個当日出荷耐熱、耐薬品性に優れたシリコンヘラです。色白材質(柄部)ステンレス(SUS304)耐寒耐熱温度(℃)-50~+220材質(ヘラ部)シリコンゴムオートクレーブの可否可
サンプル検出スパーテル HS-320
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷粉体試料や土壌の検出に使用できます。材質ステンレス(SUS304)研磨仕上トラスコ品番413-9208寸法(mm)Φ19×320質量(g)80柄長さ(mm)140