カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(10)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(12)
- 60~70未満(9)
- 80~90未満(13)
- 100~120未満(13)
- 120~140未満(16)
- 140~160未満(99)
- 160~180未満(64)
- 180~200未満(117)
- 200~220未満(114)
- 220~240未満(21)
- 240~260未満(59)
- 260~280未満(22)
- 280~300未満(14)
- 300~350未満(66)
- 350~400未満(28)
- 400~450未満(11)
- 450~500未満(12)
- 500~550未満(8)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(63)
- 三商(62)
- ケニス(43)
- TGK(東京硝子器械)(42)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(41)
- コクゴ(22)
- ナリカ(16)
- Buerkle(16)
- サンダイヤ(14)
- ハマー(14)
- フロン工業(12)
- Vikan(ヴァイカン)(10)
- アラム(9)
- オオモリ(8)
- 神田ゴム化学(6)
- 野中理化器製作所(6)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- フロンケミカル(5)
- バークル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クスリ匙 3本組
TGK(東京硝子器械)¥1,158税込¥1,2741組(3本)当日出荷TGK品番0419-50-42-16セット内容大、中、小材質SUS304全長(mm)180(大)、165(中)、150(小)
フッ素樹脂コーティングスパーテル
フロンケミカル¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。材質ステンレス(SUS304)PFAコーティングコーティング色チョコレート色2018年トラスコ掲載ページ10 0968
スリムトング
パール金属¥879税込¥9671個当日出荷細かな作業に適した箸型トングです。先端部には滑り止用の切込みが入っています。材質18-8ステンレス全長(mm)305先端寸法(mm)5×18(切込みある部分)
フッ素コーティングスプーン
アズワン¥2,148~税込¥2,363~1個当日出荷表面全体を食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。用途匙材質ステンレス(SUS410)・フッ素樹脂コーティング
γ線滅菌済み エコノミープラサジ
三商¥2,098~税込¥2,308~1袋(10本)3日以内出荷から4日以内出荷汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。材質ABS色白
縮分用インクリメントスコップ
テラオカ(ANEX)¥12,980~税込¥14,278~1本25日以内出荷粉粒体試料のJIS規格に準拠した検査や試験のために、高い再現性で誰でも簡単に試料を採取または調整目的でご使用できます。本器は試料採取及び試料調節を行う時、サンプリングで使用する器具です。試料を均一に広げた状態にしてインクリメントスコップを底部まで差込み採取します。JIS M 8100 によりサイズの規定があります。販売以来、現在では省庁、農政局、民間の研究所等で幅広く使用されております。材質SUS304
シリコンドレッジ
アラム¥2,998~税込¥3,298~1個(1個)3日以内出荷シリコンゴムの一体成型ですので、衛生的です。オートクレーブ滅菌ができます。材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-20~180規格食品衛生法適合
PTFEスプーン
アズワン¥2,090~税込¥2,299~1個当日出荷から7日以内出荷粉末、顆粒や半固形物を採取します。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります
PPラボ用ヘラ 8300シリーズ
Buerkle¥2,998税込¥3,2981本当日出荷耐熱性・耐薬品性に優れています。 FDA・EUNr.10/2011規格に対応しています。材質PP全長(mm)205
試験管バサミ
アズワン¥239税込¥2631個当日出荷押す際の指あてがあり、離す時はバネの力で保持するので使いやすいです。材質スチール全長(mm)150径(Φmm)(最大適合)40アズワン品番4-4142-01
ユニバーサルトング
ハマー¥8,698税込¥9,5681個当日出荷先端が三角形になっています。45mmまでの物を挟むことができます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)255
















































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)