895件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボトルホルダー アズワン

    ボトルホルダー

    アズワン
    9,050税込9,955
    1個
    翌々日出荷
    必要な数やサイズにあわせてスリット部をカッターで簡単に切ることができます。 地震などの揺れからボトルを守ります。
    材質発泡PE(ポリエチレン)穴径(Φmm)内径Φ80mm、深さ60mm適合ボトル口径(Φmm)500mlボトル×16本アズワン品番1-5923-01
  • ハンドルH アズワン

    ハンドルH

    アズワン
    14,200税込15,620
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ウェハーキャリヤーK アズワン

    ウェハーキャリヤーK

    アズワン
    21,500税込23,650
    1個
    翌々日出荷
  • 両開クランプ アズワン

    両開クランプ

    アズワン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • クランプ VWR

    クランプ

    VWR
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。 クランプは3本爪でしっかり固定します。 1本ネジでフラスコ等を固定できます。
    材質クロムメッキニッケル
  • 万能ムッフ VWR

    万能ムッフ

    VWR
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    2本のクランプや支柱等を好みの角度に固定できます。
    材質クロムメッキニッケル適合パイプ径(Φmm)19までアズワン品番5-3007-01
  • ムッフ アズワン

    ムッフ

    アズワン
    3,663税込4,029
    1個
    当日出荷
    支柱に対しロッド(最大Φ19mm)を直角に取り付けられます。
    材質高張力亜鉛合金ダイカストアズワン品番5-4034-01
  • 自在型スタンド アズワン

    自在型スタンド

    アズワン
    54,945税込60,440
    1個
    当日出荷
    ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。
    材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)4.5シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-423-01ベース寸法(縦×横)(mm)(外)330×270、(内)260×190可動範囲(mm)(上下)400
  • ピペットホルダー SIBATA(柴田科学)

    ピペットホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1ケース(10個)
    5日以内出荷
    試薬溶媒を分取する際に使用するピペットを保持するホルダーです。びんに直接装着することにより、場所を取ることもありません。500mL~3L程度の試薬びんに使用できます。同じ試薬溶媒等を頻繁に使用する時など特に便利です。ガロンびん等の大きなびんや背の高いびんにはピペットホルダーを2カ所取り付けることによりピペットが安定します。
    全長(mm)600アズワン品番2-4016-01
  • マルチポジショナブルステージ SJ-SUS アズワン

    マルチポジショナブルステージ SJ-SUS

    アズワン
    18,900税込20,790
    1個
    当日出荷
    水平ステージにシャフトを最大15本、任意の位置に取付けることができます。 簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
    仕様ステージ(ステンレス製)種別ステージ材質ステンレス寸法(mm)200×290×20質量(kg)約1.1アズワン品番2-7861-02
  • アジャスタブルキャリア フロロウエアー/インテグリス

    アジャスタブルキャリア

    フロロウエアー/インテグリス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)102×83×36収納数20枚アズワン品番1-8205-01ウェハー径(Φmm)6.4~56.2(0.25″~2.25″)
  • ナイロン被覆アジャストロート架 アズワン

    ナイロン被覆アジャストロート架

    アズワン(1件のレビュー)
    4,890税込5,379
    1個
    当日出荷
    ナイロン被覆ですのでガラスとの接触がソフトです。 耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れています。
    仕様被膜の厚み:80~200μmロート差込口:Φ55mm材質白色ナイロン12(ダイセル・デグサ社製)本体寸法(mm)Φ150×153~263アズワン品番5-5705-01
  • ケミカルバンド アズワン

    ケミカルバンド

    アズワン
    3,336税込3,670
    1ケース(50枚)
    当日出荷
    材質天然ゴム肉厚(mm)1
  • 傾斜式ハンディーボトルスタンド アズワン

    傾斜式ハンディーボトルスタンド

    アズワン(1件のレビュー)
    28,200税込31,020
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ハンディーボトル専用の置き台です。 台が傾斜していますので残液が水平置きの4分の1以下です。 棚に使用しているステンレス材はSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
    キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)材質(棚板)ステンレス材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
  • スクエアーボトル用傾斜式スタンド アズワン

    スクエアーボトル用傾斜式スタンド

    アズワン
    34,900税込38,390
    1個
    当日出荷
  • ゼオノア 1.5mLチューブスタンド 家田貿易

    ゼオノア 1.5mLチューブスタンド

    家田貿易
    6,998税込7,698
    1箱(4個)
    翌々日出荷
    チューブのフタをおさえるカバー付きのためチューブキャップが開きません。 液体窒素の使用からオートクレーブまで使用可能です。 優れた光学特性・透明性・低複屈折性・耐熱性・耐薬品性・低吸湿性を持ちます。
    材質シクロオレフィンポリマー寸法(mm)176×84×54容量(mL)×架数(本)1.5mL×40本アズワン品番2-5495-01
  • ケックジョイントクリップ ケック

    ケックジョイントクリップ

    ケック
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    当日出荷
    スチール製ですので150℃の高温にも耐えます。 ニッケルメッキで被覆されているので耐薬品性・防錆性に優れています。
    材質スチール
  • ノンワイヤラック SP scienceware

    ノンワイヤラック

    SP scienceware
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様オートクレーブ可能材質PP(ポロプロピレン)サイズ(mm)128×105×72
  • アンワイヤー試験管立 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    アンワイヤー試験管立

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    すべて一体成型で溶接部分がありませんので、耐久性に優れています。オートクレーブ滅菌・冷凍室内での貯蔵が可能です。水中に沈みますので、水槽内での使用も可能です。
    材質ResMerTM立て数(本)-01~10・14・15/72-11・12/40-13/24
  • エレクトラック用交換プレート マルエム[理化学・容器]

    エレクトラック用交換プレート

    マルエム[理化学・容器]
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレスH型スタンド 支柱付 TGK(東京硝子器械)

    ステンレスH型スタンド 支柱付

    TGK(東京硝子器械)
    42,700税込46,970
    1個
    10日以内出荷
    錆・腐食を嫌う研究室などに適しています。
    仕様水平調整ツマミ付き使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状H形
  • 角ムッフ T-18A SUS304製 TGK(東京硝子器械)

    角ムッフ T-18A SUS304製

    TGK(東京硝子器械)
    6,890税込7,579
    1個
    4日以内出荷
    型式-T-18A。ネジ先端部に固定用の爪を取付けてありますので、パイプの取付けが安定し、カラ回りを防止します。・ネジピッチを細かくしていますので、軽く締められます。 T-18A-SUS304製
    TGK品番561-54-66-02締付範囲(Φmm)10~18
  • ステンレス角ムッフ 特大 T-20A TGK(東京硝子器械)

    ステンレス角ムッフ 特大 T-20A

    TGK(東京硝子器械)
    9,190税込10,109
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最大20Φmmまでの径にフィットしますから、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
    仕様本体寸法:32×75mm(ネジ部除く)・ネジM10×25mm(共通)TGK品番561-54-73-07型式T-20A締付範囲(Φmm)10~20使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスアングルムッフ TGK(東京硝子器械)

    ステンレスアングルムッフ

    TGK(東京硝子器械)
    3,890税込4,279
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    実験用組立スタンドなどにご利用ください。
    仕様支柱固定側/六角ナット付き、パイプ受け側/蝶ネジ付き・本体:寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジ:M6×20mm 六角ボルト:M8×16mm締付範囲(Φmm)5~13使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • C型ムッフ スチール製 TGK(東京硝子器械)

    C型ムッフ スチール製

    TGK(東京硝子器械)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    直交する2本のパイプや棒を1回の締付けで固定します。錆を嫌う場所でのパイプ(Φ13mm)固定金具として使用し、耐食性、耐久性、耐薬品性にすぐれています。
    TGK品番561-55-17-52材質スチール摘要外径13Φmm
  • 分液ロート台回転式 TGK(東京硝子器械)

    分液ロート台回転式

    TGK(東京硝子器械)
    11,800税込12,980
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性にすぐれています。
    材質PVC(ポリ塩化ビニル)
  • 試験管立てPP TGK(東京硝子器械)

    試験管立てPP

    TGK(東京硝子器械)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    試験管の口から底まで中身がすべて見えるようになっています。これは色や沈でん物を見る時に大変便利です。ウォーターバス(恒温水槽)に試験管立てがそのまま入ります。
    仕様オートクレーブ可能寸法(mm)200×55
  • ラック マイクロテストチューブ1.5mL用 Kartell(カルテル)

    ラック マイクロテストチューブ1.5mL用

    Kartell(カルテル)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マイクロテストチューブ1.5mlが100本立てられます。
    仕様特別強化PP製・寸法:263×109、5×45Hmm材質特別強化PP穴径(mm)[ひし形の一辺]上部:10.5、下部:6.3本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)263×109.5×45距離[上面~下面]29、[穴と穴]上部:4.5、下部9
  • ボールジョイントクランプ ケニス

    ボールジョイントクランプ

    ケニス
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
  • ビュレット台 BS-5A(米式) ナリカ

    ビュレット台 BS-5A(米式)

    ナリカ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    ビュレットを上下2ヶ所で固定するはさみを採用。
  • サムターンクランパー ステンレスタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ステンレスタイプ

    イマオコーポレーション
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱タイプです。ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。
    用途カメラユニット交換に。材質本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、スプリング:SUS304耐熱温度(℃)180せん断強度(N)1800
  • ビュレット台 三商

    ビュレット台

    三商
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    重量があり安定性に優れています。
    材質鋳鉄製 耐薬品焼付塗装仕上げ質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×20支柱(mm)SUS304パイプ Φ10×750 1本
  • ケーブルクランプ・棚シート PISCO(ピスコ)

    ケーブルクランプ・棚シート

    PISCO(ピスコ)
    339税込373
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。摩耗、破断の原因となる引込みやはみ出しを抑制。結束バンドで留めるだけで、チューブ、ケーブル類を簡単固定。幅に合わせて4~10歯の7種類をラインナップ。スペーサを使えば2段使用も可能。棚シート付セットも用意。
    材質本体:PA6GF35%形状CCスペーサ使用温度範囲(℃)-10~80
  • 組立用SUS304製丸パイプ cap付 C400 Φ13×400mm ヤマナカ

    組立用SUS304製丸パイプ cap付 C400 Φ13×400mm

    ヤマナカ
    469税込516
    1本
    4日以内出荷
    ユニットスタンドの全体骨格を形成するための組立用ステンレスパイプ(SUS304)です。組立用パイプには、全てパイプキャップを標準装備。
    材質ステンレス鋼丸パイプ(SUS304)寸法(mm)Φ13×L400×管厚t1.0入数1本
  • 4Way マルチチューブラック 3色セット(青・緑・紫) bitstrong(ビットストロング)

    4Way マルチチューブラック 3色セット(青・緑・紫)

    bitstrong(ビットストロング)
    4,798税込5,278
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    0.5mL/1.5/2.0mLマイクロチューブ、15mLコニカルチューブ、50mLコニカルチューブに対応。オートクレーブ可能なPP製。複数のラックを連結可能
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)175.1×48.9×94.5適合チューブ(mL)0.5マイクロチューブ×96、1.5/2.0マイクロチューブ×32、15コニカルチューブ×12、50コニカルチューブ×4
  • 鉄製スタンド LC-A ナリカ

    鉄製スタンド LC-A

    ナリカ
    61,300税込67,430
    1個
    22日以内出荷
    広くて重量のあるベース部のおかげで安定感があり、一時的な実験器具置き場など便利な機能も充実したスタンドです。
    材質(本体)PVC スタンド、ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850/中骨格
  • 鉄製スタンド LC-D ナリカ

    鉄製スタンド LC-D

    ナリカ
    65,000税込71,500
    1個
    22日以内出荷
    広くて重量のあるベース部のおかげで安定感があり、一時的な実験器具置き場など便利な機能も充実したスタンドです。
    付属品加湿用フェルト仕様●吸排気ポンプ:50mLシリンジ、接続チューブ、吸気弁、煙フィルタ付き●液晶温度シート表示(℃):0~50(2℃単位)材質観察槽:透明アクリル製寸法(mm)観察槽:外径Φ100×H100
  • 鉄製スタンド LC-B ナリカ

    鉄製スタンド LC-B

    ナリカ
    53,400税込58,740
    1個
    22日以内出荷
    広くて重量のあるベース部のおかげで安定感があり、一時的な実験器具置き場など便利な機能も充実したスタンドです。
    材質軟質ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×110×110
  • ピペットスタンド(回転式) MMK SCIENTIFIC

    ピペットスタンド(回転式)

    MMK SCIENTIFIC
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    取り出しやすく便利な吊り下げ式デザイン。溝付きデザインで滑りにくい
    材質ABS本体寸法(mm)Φ170×310掛数(本)6
  • ピペットトレー 宮原計量器

    ピペットトレー

    宮原計量器
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    長さの異なる3種類のピペット(L:281mm以上、M:216mm以上、S:95mm以上)を置くことができるピペットトレーです。
    材質ポリプロピレンサイズ(mm)281×216×39掛数横/7本(L)、縦/16本(M)、中央12本(S)
架台/スタンド/ホルダー類