894件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロート受け 三商

    ロート受け

    三商
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    直径170mmまでのロートに使用できます。アダプターが付いています。
    材質PP適合サイズ(Φmm)25~170用取付可能パイプ径(Φmm)10~13
  • PVC分液ロート台 三商

    PVC分液ロート台

    三商
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    耐薬品性の高いオールPVC製の分液ロート台です。
  • エレクトラック 三商

    エレクトラック

    三商
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    組立式。仕切りプレートの交換で他のサイズの使用も可能です。平底には仕切りプレート1枚、丸底には2枚使用して下さい。仕切りプレート1枚付。
  • 管ビン立 三商

    管ビン立

    三商
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    よく使用されるサイズの管ビンの収納に便利です。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。管ビン立同士は異なるサイズでも積み重ねできます。別売の網フタを取付けることで、瓶を入れたままでのすすぎ・洗浄も可能です。オートクレーブ可能です。
    材質SUS304
  • miniクランプ ムッフ付 三商

    miniクランプ ムッフ付

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型なので真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。
    材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ全長(mm)140挟み幅約23mm取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19使用径(Φmm)2~28
  • ステンレス支柱 三商

    ステンレス支柱

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    外径(Φmm)12ねじ規格M10
  • ステンレス製角ムッフ 特大 三商

    ステンレス製角ムッフ 特大

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、攪拌機の固定やパイプの組立に最適です。最大Φ20mmまでの径にフィットしますので、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
    仕様蝶ねじタイプ適合パイプ径(Φmm)10~20
  • 丸型台座 三商

    丸型台座

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    付属品ねじ3個適合パイプ径(Φmm)13台座形状丸形
  • オンアイスアルミブロック 三商

    オンアイスアルミブロック

    三商
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    PCRの前処理用に最適。チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的に冷却を行うことができる為、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。アルマイト加工。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×123×25
  • ステンレスH型スタンド レオナ

    ステンレスH型スタンド

    レオナ
    44,980税込49,478
    1台
    8日以内出荷
    水平調整ネジがついており、スタンドを水平に保つことができます。 台、支柱ともステンレス製で耐薬品性、耐蝕性に優れています。
    材質SUS304台座形状H形
  • ムッフ 爪付 N型 コクゴ

    ムッフ 爪付 N型

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    N型(16Φまで可能)。ネジ先端部に爪を取付けたものでパイプ等の取付けが安定します。
  • 比色板付き試験管立て ナリカ

    比色板付き試験管立て

    ナリカ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    背面に乳白色の板を取付けた試験管立てです。反応前後の試薬の色の変化を比較・観察する実験などに最適です。
    仕様使用できる試験管:Φ15mm、Φ16.5mm、Φ18mm用材質プラスチック乳白色穴径(Φmm)19.5
  • 試験管立て ナリカ

    試験管立て

    ナリカ
    800税込880
    1個
    4日以内出荷
    乾燥棒付き。
    材質プラスチック角穴(mm)19配列一列
  • ピペット台 宮原計量器

    ピペット台

    宮原計量器
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷
    穴径の異なるホルダーに、様々な大きさのピペットを保持できます。 ●PP型は底が水をキャッチするので、乾燥の際にも便利です。
    寸法(mm)Φ228×520架数94
  • 三ツ足スタンド ヤマナカ

    三ツ足スタンド

    ヤマナカ
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    汎用性の高い三ツ足ベースのスタンドです。
    材質(支柱)鉄製シャフト(三価クロメートめっき)材質(ベース)鋳鉄製台座形状三ツ足
  • チューブスタンド マルエム[理化学・容器]

    チューブスタンド

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    2段に段差が付けられており、使い易い構造です。 ベースの隅にすべり止め防止のゴムが付いています。
    材質PC寸法(mm)210×64×35架数1.5mL×20アズワン品番61-0148-34
  • キューブラック(5個セット) Thermo Fisher Scientific

    キューブラック(5個セット)

    Thermo Fisher Scientific
    14,980税込16,478
    1セット(5個)
    当日出荷
    ラックの4面に異なる径の穴があいていて用途に応じて使いわけられる便利なラックです。1個でも倒れにくいキューブ型です。 1.5mLマイクロチューブから50mLチューブまで対応です。 ラック5個のセットで、ラック同士の連結も可能です。 オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PP青/緑/ピンク/黄/橙滅菌オートクレーブ可能架数1.5・2mL×16、(Φ12×75mm)×12、15mL×10、50mL×4
  • スナップ式チューブラック トレフ

    スナップ式チューブラック

    トレフ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    15mL、50mLコニカルチューブ用の組立式ラックです。 使用しないときは分解して省スペースで収納できます。 一度に多くのチューブを使用する際に便利です。
    材質PP寸法(mm)207×171×60オレンジ架数15mL×30、50mL×20
  • マイクロピペットスタンド ケニス

    マイクロピペットスタンド

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    エッペンドルフピペット(リファレンスR )対応の回転式マイクロピペットスタンドです。 回転式で使い易く、どの方向からでも作業ができるので便利です。
    材質アクリル寸法(mm)Φ180×260下穴径(Φmm)16.5架数6(回転式)主な適合ピペットエッペンドルフピペット(リファレンス)上部穴径(Φmm)33.2
  • クロスジョイント/クロスムッフ ケニス

    クロスジョイント/クロスムッフ

    ケニス(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
    材質アルミダイカスト寸法(mm)Φ36×38適合パイプ径(Φmm)13
  • コンパクトユニットスタンド ヤマナカ

    コンパクトユニットスタンド

    ヤマナカ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトタイプのユニットスタンドです。 ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
    仕様連結具:ステンレス鋼板製、Φ13用、8個材質SUS304寸法(mm)500×415×800高さ(mm)800/500シャフト径(Φmm)13ベースステンレス角パイプ、25×25×415mm×2本、固定金具×4支柱ステンレスパイプ、Φ13×800mm×4本、Φ13×500mm×3本
  • パイプキャップ ヤマナカ

    パイプキャップ

    ヤマナカ
    459税込505
    1組(10個)
    当日出荷
  • ボールジョイントクランプ ケニス

    ボールジョイントクランプ

    ケニス
    489税込538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラス器具のボールジョイント(球面)同士を止める際に使用します。
    材質SUS304
  • セパラクランプ ケニス

    セパラクランプ

    ケニス
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    セパラブルカバーとセパラブルフラスコを接続する為のクランプです。 クランプ部はゴム製で、ガラスに傷をつけません。
    材質本体/アルミ合金、クランプ部/ゴム締め付け範囲(mm)5~20
  • マイティーホルダー マルエム[理化学・容器]

    マイティーホルダー

    マルエム[理化学・容器]
    4,298税込4,728
    1ケース(18本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様ホール番号付材質アルミ・アルマイト加工
  • 導電性結束バンド アズワン

    導電性結束バンド

    アズワン
    1,090税込1,199
    1袋(5本)
    当日出荷
    帯電しやすいフッ素チューブをひとまとめにし、アース接地することで静電気を防ぎます。
    材質PP(ポリプロピレン)(カーボン入り)使用温度範囲(℃)-40~85最大結束径(Φmm)19.5体積固有抵抗(Ωcm)10^3表面抵抗値(Ωcm)10^4~^5アズワン品番2-381-01幅×長さ(mm)6×195
  • ピペットラック アズワン

    ピペットラック

    アズワン
    12,200税込13,420
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製でクリーンな環境での使用に適してます。 ステンレス製ですのでクリーンベンチでの使用に適しています。
    適合【収容可能滅菌缶】4-192-01・4-193-01・4-194-01・1-6775-03・1-6775-04材質ステンレス(SUS304)外寸法(mm)130×300×300
  • スタンド アジャスター付 アズワン

    スタンド アジャスター付

    アズワン
    23,600税込25,960
    1個
    当日出荷
    ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
    質量(kg)約8材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱サイズ(mm)Φ16×700
  • 締付金具 アズワン

    締付金具

    アズワン
    6,790税込7,469
    1個
    当日出荷
    サドルを取り付けることで支柱を2本固定することができるので、ユニットスタンドの連結台のように使用でき、耐震対策にもなります。
    材質ステンレス(SUS304)
  • フラットシャーレホルダー アズワン

    フラットシャーレホルダー

    アズワン
    4,790税込5,269
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トレー1枚にΦ90×20mmシャーレを5枚置く事ができます。
    材質スチール・クロムメッキ
  • 三足スタンド(ステンレスシャフト) アズワン

    三足スタンド(ステンレスシャフト)

    アズワン(1件のレビュー)
    5,260税込5,786
    1個
    当日出荷
    台座形状三ツ足
  • マイクロピペットスタンド アズワン

    マイクロピペットスタンド

    アズワン
    14,600税込16,060
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でオートクレーブ可能です。スタンド式または平置き式で使う事ができます。
    仕様ツインアクション材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)305×280×93(スタンド式で使用時318)質量(g)600掛数(本)5アズワン品番1-1609-01
  • フラスコホルダー アズワン

    フラスコホルダー

    アズワン
    5,247税込5,772
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    同時に複数のフラスコを保管・移動できます。 名札が付いていますので内容物を記載する事ができます。
  • ヒータースタンド アズワン

    ヒータースタンド

    アズワン
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレススタンド A&D(エー・アンド・デイ)

    ステンレススタンド

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    PA/MPAシリーズ用ステンレススタンド。3本まで設置可能。PA/MPA全機種に使用可能。
    トラスコ品番856-2793RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上試薬瓶ホルダー手提型 サンプラテック

    卓上試薬瓶ホルダー手提型

    サンプラテック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    手提型の試薬瓶ホルダーです。PVC製です。500ml瓶6本立。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • ステンレス製角ムッフ T-18A テラオカ(ANEX)

    ステンレス製角ムッフ T-18A

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    最大18mmまでの径にフィットしますから、実験用各種機器のアームと支柱の固定、パイプや丸棒の縦・横方向の連結に便利です。 爪付きクランプですのでパイプをしっかり固定します。
    適合10~18mmパイプ用トラスコ品番413-9330材質ステンレス(SUS304)質量(g)240
  • フリーアームスタンド クランプヘッドセット品 FCP-55 テラオカ(ANEX)

    フリーアームスタンド クランプヘッドセット品 FCP-55

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。
    トラスコ品番413-9488寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3191締付範囲(mm)3~55
  • セパラクランプ CX-20 テラオカ(ANEX)

    セパラクランプ CX-20

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。
    トラスコ品番413-9186材質特殊合金(ダイキャスト)、ゴム質量(g)31締付範囲(mm)5~20
  • フリーアームスタンド クリップヘッドセット品 FCH-20 テラオカ(ANEX)

    フリーアームスタンド クリップヘッドセット品 FCH-20

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。
    トラスコ品番413-9496寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3085締付範囲(mm)1~20
架台/スタンド/ホルダー類