カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 三商(182)
- アズワン(155)
- ケニス(94)
- ナリカ(74)
- TGK(東京硝子器械)(41)
- テラオカ(ANEX)(34)
- ヤマナカ(27)
- コクゴ(25)
- Thermo Fisher Scientific(19)
- マルエム[理化学・容器](17)
- 三和化研工業(16)
- サンプラテック(14)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(14)
- アラム(11)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- Kartell(カルテル)(8)
- 宮原計量器(8)
- TRUSCO(6)
- アキュラ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ユニットスタンド
アズワン¥49,900~税込¥54,890~1個当日出荷ステンレス製の実験用スタンドで、強度・耐食性に優れています。 研究・実験内容に応じて自由に組み立て連結することができます。材質支柱・ベース/ステンレス(SUS304)、ムッフ/亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)ベース寸法(mm)50×300×30
大型スタンド
アズワン¥45,000税込¥49,5001個当日出荷大型撹拌機や大型タンク用スタンドです。材質ベース/鋼管(メラミン焼付塗装仕上)、支柱/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4.2高さ(mm)900シャフト径(Φmm)16ベース寸法(mm)[外寸]620×530、[内寸]540×300支柱サイズ(mm)Φ16×900アズワン品番4-3042-01
ピペットケース
アズワン¥10,890税込¥11,9791個当日出荷洗浄後の各種ピペットを塵埃のかからないように清潔に保管します。 フタはピペット掛け台として使用できます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)150×173×460アズワン品番3-197-01
マイティラック
アズワン¥5,790~税込¥6,369~1個当日出荷表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。仕様オートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)立て数(本)50
チャップマンフラスコ用ロートⅡ(転倒保護付ゴム式)
FSC藤原産業¥4,098税込¥4,5081個当日出荷衝撃吸収設計。上部に装着することで、万一の転倒時でもロート部がクッションとなり、フラスコ本体の割れを防止。簡単サンプル投入。ロート形状により、土試料の投入がスムーズで、試験準備時間を短縮。一台二役の便利設計!衝撃吸収と投入補助、二つの機能をこれ一つで実現用途土粒子比重試験(JIS A 1202)など、チャップマンフラスコを用いる各種土質試験に最適材質ゴム口径(Φ)35外径(Φ)80
鉄製スタンド 12EN
ヤガミ¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷クランプに落下防止機構を採用。クランプのつまみを締め忘れた場合でも、自在ばさみなどが急落下せず思わぬ破損事故を防ぎます。クランプのつまみは支柱固定を赤、自在ばさみなどの器具固定を青と色分けしており、またクランプ本体には締め付け方向を表示してありますので、指導しやすく安全です。重さ3kgの亜鉛ダイキャスト製台座は、延長支柱を使用した場合においても抜群の安定性があります。
試薬瓶ホルダー
サンプラテック¥3,598税込¥3,9581個(1個)欠品中試薬瓶を1本ずつ固定するホルダーです。薬品庫や試薬棚に収納して、薬品瓶の整理や転倒防止に役立ちます。材質PVC寸法(mm)390×295×50穴サイズ(mm)85Φ×51
フラスコ立(フラスコン)
スギヤマゲン¥1,598税込¥1,7581個(1個)翌日出荷フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がないフラスコ立です。丸フラスコだけでなく、茄子型フラスコ、ゲルダールフラスコにも対応しています。ステンレス製なので軽量で錆びにくいです。材質SUS304適合フラスコ丸フラスコ/茄子型フラスコ/ゲルダールフラスコRoHS指令(10物質対応)対応
ディッシュホルダー
サンプラテック¥7,398~税込¥8,138~1個(1個)3日以内出荷オールステンレス製でオートクレーブ可能です。振り子の要領で、液面の揺れにくい岡持ち効果を利用したディッシュホルダーです。仕様積み重ね可能枚数:最大9枚 推奨4~5枚材質ステンレス製滅菌オートクレーブ可![MPホルダー マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18244041-250416-02.jpg)
MPホルダー
マルエム[理化学・容器]¥929税込¥1,0221個(1個)翌日出荷耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。ウォーターバス内でも使用できるように、底部には穴が開いています。オプションの外箱に入れて収納できます。材質PP架数28大きさ163×98.1×43mm配列4×7穴径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
びん立て
三和化研工業¥8,998税込¥9,8981個当日出荷耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。トラスコ品番418-2472材質ステンレス(SUS304)幅(mm)277高さ(mm)170奥行(mm)257立て数(本)9角穴(mm)81×81配列3×3RoHS指令(10物質対応)対応
卓上試薬瓶ホルダー 4型
サンプラテック¥6,898税込¥7,5881個当日出荷卓上試薬瓶ホルダーです。用途500ml瓶の整列保管に最適です。トラスコ品番557-6121材質ポリ塩化ビニル幅(mm)200サイズ4型高さ(mm)80奥行(mm)200内寸法(mm)(円筒)82Φ×80H
卓上試薬瓶ホルダー 3型
サンプラテック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷卓上試薬瓶ホルダーです。用途500ml瓶の整列保管に最適です。トラスコ品番557-6113材質ポリ塩化ビニル/PVC幅(mm)300サイズ(呼称)3型高さ(mm)80奥行(mm)100内寸法(mm)(円筒)82Φ×80H
支柱 直径12mm ねじ付
SIBATA(柴田科学)¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷雄ネジ、ナット、座金のセットです。ネジ部サイズは直径10mm、溝のピッチは1.5mmです。材質SUS304長さ(mm)600質量(g)194径(Φmm)12
黒板実験用スタンド BP-B
ナリカ¥26,000税込¥28,6001個6日以内出荷黒板で実験を!実験、板書を1つの画面で。黒板に貼付けられる支柱です。黒板の前で行う授業の中に、シーンを変えずに実験を取入れることができます。黒板上で実験をすることで、板書と共に実験方法を提示したり、実際に動かして演示したりできるようになります。Φ12mm支柱に固定して使用する鉄製スタンドのパーツが黒板用に早変わり。オンライン授業の際、カメラ位置を変更せずに実験・板書が提示できます。シリコンコーティングネオジム磁石の採用により、しっかりと貼付き、黒板を傷つけません。仕様自在はさみ(マルチフック無):-/つり棒:-/タブレットホルダー:1個/クランプ:1個耐荷重(kg)1(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)本体質量(kg)1ベース寸法(mm)155×70材質(支柱)ステンレス支柱寸法(径×長さL)(mm)12×400材質(ベース)鉄(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)
ピペットスタンド(回転式)
レイニン¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷各社製のピペットが掛けられる純正の回転式スタンドです。材質ABS架数7寸法(Φ×mm)180×404主な適合ピペットレイニンピペット
スタンド用カメラ雲台
ナリカ¥4,800税込¥5,2801個4日以内出荷F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。全長(mm)約230直径(Φmm)カメラ台:33最大積載量(kg)1支柱(mm)Φ8三脚取付ねじU1/4
レトルト台 N
ナリカ¥15,000税込¥16,5001個4日以内出荷材質支柱:ステンレス、台・はさみ:鉄寸法(mm)台:200×130×25、はさみ:はさみ間隔15~40・全長230、支持環:内径約70・環の太さ約Φ6・全長180高さ(mm)600支柱径(Φmm)9台座形状平形
温度計立て(50本立て)
ナリカ¥12,500税込¥13,7501個4日以内出荷棒状の温度計を50本まで収納でき、持ち運びにも便利です。収納場所には1~50の数字がふられており、数量が一目で確認できます。材質透明アクリル寸法(mm)280×150×180
ビーカー用試験管ホルダー SS18-6
ナリカ¥2,900税込¥3,1901個当日出荷加熱などの実験に使えます! Φ12~18mmの試験管が6本立てられます。ホルダーごと500mLビーカーに入れることができます。材質ステンレス寸法(mm)130×48×108適合試験管(Φmm)12~18立て数(本)6
フレキシブルスタンド A型
ナリカ¥12,000税込¥13,2001個4日以内出荷支柱にフレキシブルアームを採用し、大型のワニ口クリップを取付けたものです。比較的軽量な実験器具の保持に最適です。質量(kg)約1.8高さ(mm)250質量(g)保持質量:約300(ただし、支柱の曲げ角度によって異なります)シャフト径(Φmm)13全高(mm)約430材質(台)鋳鉄製(焼付け塗装)クリップクリップ:鉄製(クロムメッキ)、約130×70×80mm、はさみ間隔0~60mm、はさみ部に合成ゴム使用材質(支柱)フレキシブルアーム(金属製ニッケルメッキ)支柱寸法(径×長さL)(mm)13×250台座寸法(mm)Φ165×18
ミニスタンド SST-1N
ナリカ¥6,800税込¥7,4801個4日以内出荷小学校、中学校における簡単な理科実験のスタンドとして最適です。簡便で扱いやすく、普通の教室でも手軽に使えます。 試験管、フラスコを使っての実験はほとんどこのスタンドでできます。 はさみは、F35-5820自在ばさみを使っておりますから、高さ、角度、方向が自在に調整できます。付属品F35-5820自在はさみ×1個高さ(mm)365シャフト径(Φmm)6支柱鉄製クロムメッキ加工、ねじ込み式、カラー付、Φ6mm、長さ365mm(取付時)木台寸法(mm)合板ニス塗装加工、大きさ200×120×21mm
分液ロート台(回転式)
新光化成¥7,798~税込¥8,578~1台7日以内出荷上下懸垂・左右回転ができ、プラスチック製ですから分液ロートの破損を防ぎます。 PVC製回転受台(架台および棒はPVC製)・組立式。球型専用です。
フリーアームスタンド用H型スタンド
コクゴ¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はH型スタンドのみです。タイプH型スタンド
ロート受け
三商¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷直径170mmまでのロートに使用できます。アダプターが付いています。材質PP適合サイズ(Φmm)25~170用取付可能パイプ径(Φmm)10~13



















![MPホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18244041-250416-02.jpg)






























![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)