絞り込み
ブランド
- アズワン(29)
- 本多電子(16)
- エスエヌディ(14)
- ヴェルヴォクリーア(10)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- ナリカ(7)
- ケニス(6)
- アイワ(6)
- ツインバード(4)
- アイワ医科工業(4)
- シチズン(3)
- シャープ(3)
- 日本ケミコート化成(3)
- ヤマト科学(2)
- 新光化成(2)
- 東京超音波技研(2)
- マルイ鍍金工業(2)
- クリーンケミカル(2)
- 日本アレックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

卓上型超音波洗浄器
エスエヌディ¥119,800~税込¥131,780~1個翌日出荷から4日以内出荷ヒーター付タイプで、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)発振周波数(kHz)38(PZT自励発振)タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
超音波洗浄機
アイワ医科工業¥339,800税込¥373,7801個8日以内出荷板金加工溶接構造の水槽でプレス絞り水槽と異なり、余裕の板厚で製作しています。 上部開口面積と底部面積が同じで、槽内の四隅は20mmのアール付でゴミの付着を防ぎます。 洗浄液を温めるヒーターを内蔵。サーモスタットにより常に一定温度に保ちます。 オーバーフロー機構・給水口・カラ発振停止機構・終了ブザーを装備しています。付属品蓋、洗浄カゴ、排水アミ、排水ホース材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304寸法(mm)600×250×280質量(kg)12出力(W)250容量(L)13電源(V)AC100(50/60Hz)洗浄槽内寸法(mm)550×150×150排水1/2"ボールバルブ外装発振周波数(kHz)28タイマー15分計または連続
洗浄濃縮液(クリーンエース)アルカリ性タイプ
ナリカ¥2,498税込¥2,7481個(1kg)4日以内出荷環境ホルモン、リン、窒素を含まない環境に配慮した洗浄液で、従来の洗浄液よりリンス性、消泡性、低温における洗浄効果に優れていますので一般試験器具の洗浄の他、超音波洗浄器に最適です。また、腐食性がないため衣類、皮膚に無害で取扱いが簡単です。液性アルカリ性
超音波ピペット洗浄器
アイワ医科工業¥369,800~税込¥406,780~1個8日以内出荷操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台材質槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304電源AC100V・50/60Hz排水1/2インチボールバルブ発振周波数(kHz)28タイマー0~15分または連続
超音波洗浄機(長物用)縦型タイプUS-ESシリーズ
エスエヌディ¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷手洗いとの比較 かんたん洗浄 洗浄物を専用カゴに入れて「スイッチON」で洗浄開始 洗い上がりは「タイマーOFF」で洗浄終了 手洗いの煩わしさやスポンジやブラシの入らない隙間まで汚れを落とす 作業効率アップ、時間短縮で洗浄物をかんたんに洗浄可能 スピーディーな洗浄 先端から末端まで、余すことなく洗浄可能 洗浄中は他の作業が出来るため、大幅に作業効率がアップ 時間が短縮できるため洗浄をスピーディーに実施可能 清潔 理化学、医療分野で用いられる超音波洗浄技術を使用しているため、洗浄の信頼性は実証済み 手洗いやスポンジ、ブラシ、シャワー洗浄機の水圧等があたらない細かい部分の汚れ残りを軽減 電気代が安い 発熱などのエネルギー電力が不要なため電気代が安くなりCO2 排出量抑制効果がある 複数回の洗浄を必要とせず1 回の洗浄と簡単なすすぎでOK 「縦型超音波浄機」の様々な用途 金属パイプ・ガラス器具・プラスチックパイプ等に対応! 色々な洗浄用途に超音波洗浄が有効 縦型構造のため配管内部もきれいに洗浄可能 洗いづらい小物や細かい網目等の汚れなどにも使用可能電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式発振方式38kHz BLT 自励発振
超音波洗浄機(投入型)長時間タイプMUシリーズ発振機・振動ユニット
エスエヌディ¥699,800~税込¥769,780~1台48日以内出荷信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用。 振動ユニットはハードクロームメッキにより、振動子面の侵食を抑えます。 増幅スイープにより定住波の発生を防ぎ、ムラのない洗浄を行います。付属品発振機、振動ユニット、電源コード、リモートコネクタ電源AC200V(単相) 50-60Hz機能出力切替(無段階)、スイープ、リモート電源周波数(Hz)50-60振動子BLT振動子
超音波洗浄機(卓上型)間接洗浄用US-303
エスエヌディ¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷間接洗浄ができる 密閉性の高いフタ 洗浄液が繰り返し使用可能 理化学用器具洗浄/医療用器具洗浄/工業部品洗浄など 上フタは密閉性の高い構造で、洗浄液の飛散を防ぎ、運転音の低減にも役立ちます。 内トレーに洗浄液を入れて仕様することにより、洗浄液を繰り返し使用できます。 ボルト締めランジュバン型振動子を搭載し、大幅に洗浄力を向上させることにより、間接洗浄でも充分な洗浄力を発揮します。付属品上フタ(SUS304、シリコンパット付き)、内トレー(SUS304){内寸法(テーパー槽のため開口部の寸法)W240×D140×H84mm}材質本体{アルミニウム(アクリルコーティング)}、洗浄槽(SUS304)、操作パネル・コーナー(ABS樹脂)、排水(SUS304、真鍮、NR、NBR)質量(kg)約6.3容量(L)3.8消費電力(W)300電源AC100V 50-60Hz槽内寸法(mm)299×150×100本体寸法(mm)381×230×257型番US-303電源(AC V)AC100 50-60Hz電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)外寸法(mm)381×230×257ヒーター容量(W)160温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)高周波出力(W)120アズワン品番61-0084-04槽容量(L)3.8発振方式38kHz BLT自励発振
超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズ
エスエヌディ¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷電源スイッチ・操作部を正面に配置 超音波出力の強/弱の切り替え付き ディガス機能により、超音波洗浄時に不必要な気泡の除去が可能 排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能(702は除く) 本機の移動が簡単に行える取っ手付き 安全性に配慮した構造(温度過昇防止機能・過電流保護機能・空焚き保護機能 等)用途研究施設、工業分野、医療機関、食品分野向け付属品スノコ (SUS304)、上フタ (PET樹脂)、脱着式電源コード材質洗浄槽(SUS304)、本体[アルミニウム(アクリルコーティング)]、操作パネル・取っ手(PP樹脂)、コーナ(ABS樹脂)電源AC100 V機能ディガス機能(1分刻みで間隔を設定可能)、強弱切替電源周波数(Hz)50-60タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)発振方式38 kHz PZT 自励発振
超音波洗浄機(大型)スタンダードタイプUS-KSシリーズ
エスエヌディ¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個33日以内出荷独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました! 大型の手動コックによりすばやく排水できます。付属品スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304)材質洗浄槽:SUS304 本体:SUS430温度制御-電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大99分(1分刻みで設定)ヒーター容量(W)-発振方式38kHz BLT 自励発振ディガス機能間欠動作(3回)~15分間洗浄の繰り返し
輝子V2 電解洗浄機
ジャパンジェムツール¥46,980税込¥51,6781台当日出荷付属品洗浄槽用フタ・ショート防止ネット・洗浄液(500mL)リード線2種(クリップ・ピンセット)洗浄槽内寸法(mm)145×80×70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×145×140
超音波洗浄器 2周波ASUDシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥150,000~税込¥165,000~1台当日出荷従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2・3除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズ二周波・ASUD電源コード(m)2(3Pプラグ)発振機他励発振方式PLL自動追尾発振周波数(kHz)23/43付加機能周波数切換機能(23/43kHz切換)発振パワー切換機能(High/Middle/Low3段)ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)プログラム機能(発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム)材質(水槽)ステンレス(SUS304)
2周波超音波洗浄器
アズワン¥191,000税込¥210,1001個当日出荷材質槽・バスケット/ステンレス(SUS304)、フタ/PP(ポリプロピレン)質量(kg)約5.2出力110W電源AC100V、50/60Hz、200VA槽内寸法(mm)240×140×100コード長さ(m)2m、3Pインレット式(2Pアダプター付)発振周波数24kHz・31kHzの単周波または複合周波外寸法(mm)290×208×245アズワン品番7-5000-01タイマー1~99分(連続運転は30分以内でお願いします。)
超音波洗浄器用架台
アズワン¥21,780税込¥23,9581台10日以内出荷・水回りを有効利用できるように、水切りカゴと架台をセットにしました。・ステンレス製ですので、耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。材質本体/ステンレス(SUS304)カゴ/PP(ポリプロピレン)
自動ピペット洗浄器 サイホン付 #217
TGK(東京硝子器械)¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。・長さ60cmまでのピペットに使えます。・洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。・サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。TGK品番198-52-18-01品番217直径(Φmm)170高さ(mm)734
ピペット自動洗浄器用本体のみ 中
TGK(東京硝子器械)¥12,900税込¥14,1901個3日以内出荷TGK品番405-52-18-05型式T-1品名洗浄器種類中内径×高さH(Φmm×mm)150×600
ピペットジャー162×503H #221
TGK(東京硝子器械)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。・長さ60cmまでのピペットに使えます。・洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。・サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。TGK品番198-52-18-03品番221直径(Φmm)162高さ(mm)503
ピペットかご 145×497H #222
TGK(東京硝子器械)¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。長さ60cmまでのピペットに使えます。洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。TGK品番198-52-18-06品番222直径(Φmm)145高さ(mm)300全高H(mm)497
VS-150用ビーカーホルダー
ヴェルヴォクリーア¥8,398税込¥9,2381セット5日以内出荷セット内容1000ccビーカー×2個、ビーカーホルダー種別アクセサリ寸法(mm)ビーカー:Φ105×150ホルダー:280×230
VS-100シリーズ用ビーカーホルダー
ヴェルヴォクリーア¥8,198税込¥9,0181セット5日以内出荷セット内容500ccビーカー×2個、ビーカーホルダー種別アクセサリ寸法(mm)ビーカー:Φ85×155ホルダー:247×145
洗浄濃縮液(クリーンエースS) 中性タイプ
ナリカ¥3,000税込¥3,3001個(1kg)4日以内出荷超音波洗浄にも使えます 環境ホルモン、リン、窒素を含まない環境に配慮した洗浄液で、従来の洗浄液よりリンス性、消泡性、低温における洗浄効果に優れていますので一般試験器具の洗浄の他、超音波洗浄器に最適です。また、腐食性がないため衣類、皮膚に無害で取扱いが簡単です。用途アルカリに弱い器具(金属器具、ガラス石英製の器具、精密ガラス器具など)の洗浄に最適です。液性中性
ヴェルヴォクリーア 卓上超音波洗浄器
ヴェルヴォクリーア¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷出力の自動可変により、ピーク出力約7.5Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。 発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。 洗浄槽は耐久性のあるステンレスをケースに耐薬品性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。 自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単作業です。仕様高周波出力変調:0~300%(平均に対し)、超音波振動子:ボルト締めランジュバン型質量(kg)2.5外形寸法(mm)271×159×185容量(L)(洗浄槽)約1.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)40(±20%)洗浄槽内寸法(mm)170×100×80定格時間(分)30電源コード3Pインレット式発振周波数(kHz)38.5(変調幅±1)総務省型式指定第AU-17014号高周波出力(W)25±10%平均(ピーク75)タイマー0.5~30分
超音波洗浄器用洗剤
シャープ¥8,498税込¥9,3481個当日出荷スタンダードな無リン洗浄剤です。脂肪・血液・廃能などのたんぱく質や検査で用いる各種薬品に作用します。ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。容量(L)3.6













































![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)