絞り込み
高さ(mm)
- 30(1)
- 40(4)
- 50(1)
- 492(2)
- 600(7)
- 632(2)
- 740(4)
- 772(2)
- 800(1)
- 810(4)
- 835(1)
- 880(9)
- 903(1)
- 1092(2)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- キャニオン(43)
- アズワン(15)
- ケニス(8)
- エム・あい(6)
- ナリカ(6)
- EBM(江部松商事)(5)
- オオモリ(3)
- シンコー(3)
- ERECTA(エレクター)(2)
- クラフトワーク(2)
- ナビス(アズワン)(2)
- 大阪製罐(1)
- サカエ(1)
- トクヤマ(1)
- 河淳(1)
間口(mm)
- ~500(4)
- ~1000(13)
奥行(mm)
- ~500(13)
- ~1000(7)
棚段数
- 2(9)
- 3(14)
- 4(1)
耐荷重(kg)
- 10(1)
- 30(2)
- 50(5)
- 60(1)
- 80(2)
- 100(6)
- 150(12)
10・30・50・60・80・100・150

ステンレスアングル式ワゴン3段
TRUSCO(3件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。材質SUS430材質(本体)SUS430段数3材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン均等荷重(kg)30/段最大積載量(kg)80/台仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm材質(車輪)ナイロン全高(mm)800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス製ツールワゴン
TRUSCO(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。最大積載量(kg)60/台均等荷重(kg)10/段段数3仕様組立式ピッチ(mm)50(棚板調整)キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)組立時間1人50分棚板こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
クリーンフェニックスワゴン(SUS430)
TRUSCO¥62,980~税込¥69,278~1台当日出荷から翌日出荷キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレスワゴン3段
TRUSCO¥51,980~税込¥57,178~1台22日以内出荷から24日以内出荷締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定度を増す特殊振れ止め金具を採用しています。段数3均等荷重(kg)30/段仕様組立式高さ(mm)50(こぼれ止め)ピッチ(mm)50(棚板調整)キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)最大積載量(kg)80/台組立時間1人30分棚板こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)
ステンレスワゴン用 ナイロンウレタンキャスター
TRUSCO¥919~税込¥1,011~1個当日出荷サビに強く耐蝕性抜群。使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。ねじM12材質/仕上組立式SUS304、430の2種を用意本体:ステンレス製キャスター:スチール金具電着塗装ナイロンポリウレタン製車輪幅(mm)26取付高(mm)97ねじピッチ(mm)1.75軸長(mm)35車輪外径(mm)75
クリーンフェニックスワゴン用棚板(SUS430)
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1枚当日出荷から翌日出荷仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用)付属品取付ブッシュ(4個)材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)50
クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ)
TRUSCO¥62,980~税込¥69,278~1台当日出荷から8日以内出荷ステンレスアジャスターをつけたラックです。均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具
TRUSCO¥45,980~税込¥50,578~1台翌日出荷から翌々日出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ)
TRUSCO¥85,980~税込¥94,578~1台当日出荷から8日以内出荷車輪に導電ゴムを使用し、ブッシュも導電性樹脂なので精密部品や静電気の発生を嫌う製品の運搬に最適です。均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電ゴムキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)表面抵抗値(Ω)104支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス)
TRUSCO¥82,980~税込¥91,278~1台当日出荷から8日以内出荷キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)
TRUSCO¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から9日以内出荷導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式均等積載量(kg/段)50材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150
ラビットワゴン
TRUSCO¥30,980~税込¥34,078~1個(1個)3日以内出荷棚板3段、アングル式支柱のハンドル付ワゴンです。棚板は表裏(フラットと皿型)両面使用できます。材質スチール(焼付塗装)耐荷重(kg)150/台(50/段)キャスター径(Φmm)75(ゴム/ストッパー2個付)
クリーンフェニックスワゴン用アジャスターセット
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281組(4本)当日出荷トラスコ品番493-9409セット内容アジャスタ―(4個)材質金具:SUS304、樹脂:PA6(導電)ねじピッチ(mm)2.0ねじM16軸長(mm)40アズワン品番65-1986-09
クリーンフレックスワゴンCFL3型用キャスターセット
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681組(4個)当日出荷付属品両口スパナ 1本適合CPE4用トラスコ品番393-8069適合機種CPE4用セット内容キャスター:自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)材質キャスター金具:スチール(黒塗装)、車輪:ナイロンウレタン車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付高(mm)126ねじピッチ(mm)2.0ねじM16軸長(mm)40車輪ナイロンウレタン金具スチール(黒塗装)キャスター径(Φmm)100アズワン品番65-1982-88
SUS304折りたたみ式ワゴン
TRUSCO¥109,800税込¥120,7801台13日以内出荷SUS304製の溶接一体構造の折りたたみ式ワゴンです。実験室の器具の搬送用のワゴンや病院での回診車としてご利用いただけます。使わないときはコンパクトにしまう事ができます。用途研究施設、クリーンルームなど。トラスコ品番856-4354材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム質量(kg)202018年トラスコ掲載ページ8 0545
クリーンフェニックスワゴン用棚板(SUS304)
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1枚当日出荷から翌日出荷仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用)付属品取付導電性ブッシュ(4個)材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)50
クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ)
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から翌日出荷ステンレスアジャスターをつけたラックです。均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS430)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
クリーンフェニックスワゴン(SUS304)
TRUSCO¥74,980~税込¥82,478~1台当日出荷から9日以内出荷キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具
TRUSCO¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷から翌々日出荷ハンドルがあるため、取り回しがしやすくなっています。段数3均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル・引出し付 スチール金具
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷段数3均等積載量(kg/段)50全高(mm)880仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個引出し数1段最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具
TRUSCO¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から9日以内出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。最大積載量(kg)150/台均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
クリーンフレックスCFL4型用棚板
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1枚翌々日出荷ステンレスクリーンフレックスワゴン用棚板(SUS430)高さ(mm)(こぼれ止め)50仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用)付属品取付ブッシュ4個材質(金具)ステンレス(SUS304)
クリーンフレックスワゴンCFL3型用 棚板
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1枚当日出荷から翌々日出荷ステンレスクリーンフレックスワゴン用棚板(SUS304)高さ(mm)(こぼれ止め)50仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用)付属品取付導電性ブッシュ4個材質ステンレス(SUS304)