絞り込み
幅(mm)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 20(5)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 100(1)
長さ(mm)
  • 500(1)
  • 1000(6)
  • 1500(3)
  • 2000(5)
  • 2500(2)
  • 3000(4)
耐熱温度(℃)
  • 200(2)
  • 400(4)
電熱容量(W)
  • 100
  • 15(5)
  • 30(7)
  • 50(8)
  • 60(5)
  • 75(4)
  • 90(9)
  • 120(4)
  • 150(19)
  • 180(2)
  • 200(20)
  • 210(3)
  • 250(7)
  • 300(21)
  • 375(4)
  • 400(11)
  • 420(2)
  • 500(13)
  • 600(5)
  • 1000(3)
ブランド
  • 東京技術研究所(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • ケニス(3)
  • TRUSCO(2)
  • 大科電器(2)
  • ヒーターエンジニア(Heater Engineer)(2)
  • アズワン(1)
  • コクゴ(1)
  • 坂口電熱(1)
  • JUST(1)
  • 東京技研(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
12(3)
13(1)
15(1)
20(5)
25(2)
30(4)
35(1)
40(4)
50(4)
100(1)
リボンヒーター アズワンリボンヒーターアズワン(3件のレビュー)
9,740税込10,714
1本
当日出荷
使用電圧(V)AC100最高使用温度(℃)400材質ガラスクロスリード線片端リード線、差し込みコンセント付き
フレキシブルリボンヒーター 差込 東京技術研究所フレキシブルリボンヒーター 差込東京技術研究所(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。 取付け、取外しがラクラク。
リード線片端リード線、差し込みコンセント付き生地ガラスクロス繊維電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
マイクロセラミックヒーター 坂口電熱マイクロセラミックヒーター坂口電熱
30,980税込34,078
1枚
当日出荷から7日以内出荷
面状発熱体のため、被加熱物を均一に加熱することができます。
防水リボンヒーター TGK(東京硝子器械)防水リボンヒーターTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
11,500税込12,650
1個
当日出荷から6日以内出荷
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。
幅(mm)12厚さ(mm)3最高使用温度(℃)常用180リード線両面ブロック・平行線1m付き材質シリコンゴム電源AC100V 50/60Hz(リード線切放し)耐熱温度(℃)200
チューブカバーヒーター 東京技術研究所チューブカバーヒーター東京技術研究所
26,980税込29,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
リボンヒーターの巻きつけ作業を無くした新しい細管専用ヒーターです。 固定具付きで配管に仮止めでき、作業性が向上します。 耐熱マジックテープの採用により最高耐熱200℃を実現。 サーモスタット付きのため過昇温の心配がありません。 RoHS対応品です。
材質PTFEコーティングクロス、ヒーター線:ニクロム線厚さ(mm)約2(発熱部)電源(V)AC100耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)180リード線長さ(mm)500(ULテフロン電線 0.75sq)
防水リボンヒーター TRUSCO防水リボンヒーターTRUSCO
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
発熱体が100%シリコン樹脂で覆われているので、漏電の心配がありません。 耐久性、耐薬品性、耐候性に優れています。 表面がゴム質になっており、対象物にぴったりと巻きつけることができます。
材質シリコン幅(mm)12厚さ(mm)3電源(V)100
リボンヒーター コクゴリボンヒーターコクゴ
6,298税込6,928
1巻(1000mm)ほか
当日出荷から32日以内出荷
広範囲な用途に使用できるフレキシブル性のあるリボン状ヒーターです。電圧調整器または温調器をご使用下さい。使用温度規規格:Max400℃
電圧(V)100
リボンヒーター ヒーターエンジニア(Heater Engineer)リボンヒーターヒーターエンジニア(Heater Engineer)
4,990税込5,489
1本
当日出荷から17日以内出荷
ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。 柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。 配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
リボンヒーター ケニスリボンヒーターケニス
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。
電圧(V)100耐熱温度(℃)400
マットヒーター 東京技術研究所マットヒーター東京技術研究所
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
円型でマット状のため、容器を上に載せるだけで簡単に加熱や保温ができます。
タイプコンセント付電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
フレキシブルリボンヒーター 100W TRUSCOフレキシブルリボンヒーター 100WTRUSCO
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)100
防水リボンヒーター(シリコンベルトヒーター) ケニス防水リボンヒーター(シリコンベルトヒーター)ケニス
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
耐久性・耐薬性・耐候性に優れたシリコン製の防水ヒーターです。
最高耐熱温度(℃)180
クリーンリボンヒーター ヒーターエンジニア(Heater Engineer)クリーンリボンヒーターヒーターエンジニア(Heater Engineer)
10,900税込11,990
1本
15日以内出荷から17日以内出荷
本器は今までのリボンヒーターと異なり、ガラス繊維にテフロン~Rを特殊加工しガラス繊維が飛散しないよう考えられた製品です。 クリーン性を保持するためには200℃以下でのご使用をお願いします。
使用温度(℃)200以下最高使用温度(℃)240リード線長さ(mm)500
リボンヒーター 100W 差込 東京技術研究所リボンヒーター 100W 差込東京技術研究所
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
電熱容量(W)100耐熱温度(℃)400
ヒーティングテープ PVC 100V 大科電器ヒーティングテープ PVC 100V大科電器
31,980税込35,178
1本(5m)
6日以内出荷
最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
タイプ防水型材質PVC(絶縁)幅(mm)13厚さ(mm)3電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)80
マイクロヒーター 片端子 JUSTマイクロヒーター 片端子JUST
18,980税込20,878
1本
23日以内出荷
タイプ片端子電圧(V)100
防水リボンヒーター 東京技研防水リボンヒーター東京技研
10,980税込12,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。テープタイプ(CRW型)とベルトタイプ(CRY型)があります。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。凍結防止用としても使用できます。
耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線(m)1耐寒耐熱温度(℃)-60~200絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
コードヒーター 大科電器コードヒーター大科電器
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
細管・枝管の加熱保温用に適しています。
直径(Φmm)5電圧(V)100最高使用温度(℃)200
シリコンコードヒーター ケニスシリコンコードヒーターケニス
6,498税込7,148
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。
外径(Φmm)2.4絶縁抵抗(MΩ)500耐電圧(V)1500常用温度(℃)180以下(ヒーター表面温度)電源AC100V(引出しリード線1m付)
フレキシブルヒーター FHU TGK(東京硝子器械)フレキシブルヒーター FHUTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
9,290税込10,219
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
仕様AC100V 最高温度:400℃
コードヒーター TGK(東京硝子器械)コードヒーターTGK(東京硝子器械)
5,990税込6,589
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
両側わに口クリップ(ミノ虫型)付きひも状ヒーターです。 細管、枝管の加熱保温用に適しています。
最高温度(℃)200外径(Φmm)5電源(AC)100材質/処理グラスチューブ被覆
ラバー/リボンヒーター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら