絞り込み
ブランド
容量(L)
最大回転数(min-1[r.p.m])
最大トルク(N・m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 撹拌機器

撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
439件中 401439
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
寒剤冷却器 TS15/25 EYELA(アイラ/東京理化器械)寒剤冷却器 TS15/25EYELA(アイラ/東京理化器械)
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
規格TS15/25アズワン品番65-0583-39メーカー商品コード271310
冷却器 ジムロート型 EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却器 ジムロート型EYELA(アイラ/東京理化器械)
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
規格100mm、TS15/25アズワン品番65-0583-38メーカー商品コード271300
密栓 TS15/25 EYELA(アイラ/東京理化器械)密栓 TS15/25EYELA(アイラ/東京理化器械)
1,398税込1,538
1個
31日以内出荷
摺合せTS15/25アズワン品番65-0583-37メーカー商品コード200530
液滴管 側管付型 EYELA(アイラ/東京理化器械)液滴管 側管付型EYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
長さ(mm)【外套】200摺合せ【上部】TS15/25、【下部】TS15/25アズワン品番65-0583-36メーカー商品コード200510
恒温水循環装置用外部温度センサ STPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水循環装置用外部温度センサ STPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
29,980税込32,978
1個
31日以内出荷
槽外へ循環し、循環先の温度に対応して水槽の温度をコントロールするために使用します。
寸法A(mm)3.2mm(SUS304)寸法D(mm)1500
STP型用センサホルダー EYELA(アイラ/東京理化器械)STP型用センサホルダーEYELA(アイラ/東京理化器械)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
型式TS15/25径(Φmm)【センサ】3.2アズワン品番65-0583-30メーカー商品コード209340
ケックアダプター EYELA(アイラ/東京理化器械)ケックアダプターEYELA(アイラ/東京理化器械)
6,898税込7,588
1セット(2個)
31日以内出荷
アズワン品番65-0583-29メーカー商品コード185260
反応容器支え EYELA(アイラ/東京理化器械)反応容器支えEYELA(アイラ/東京理化器械)
33,980税込37,378
1個
46日以内出荷
型式RH-1000寸法(Φ×mm)15×200アズワン品番65-0583-28メーカー商品コード202670
フラスコカバー EYELA(アイラ/東京理化器械)フラスコカバーEYELA(アイラ/東京理化器械)
26,980税込29,678
1個
46日以内出荷
セパラブル丸底フラスコ EYELA(アイラ/東京理化器械)セパラブル丸底フラスコEYELA(アイラ/東京理化器械)
16,980税込18,678
1個
46日以内出荷から61日以内出荷
フレキシブルカップリング EYELA(アイラ/東京理化器械)フレキシブルカップリングEYELA(アイラ/東京理化器械)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
容器とのセンター出しが簡単ガラス撹拌棒専用のカップリングです。フレキシブル性がありますから容器または撹拌シール(TBO型)とのセンターを気にすることなく使用できます。カプラーを手で回すだけでガラス棒を確実にチャックします。
付属品圧縮ゴム3種各1個(内径Φ6・8・10mm×外径Φ18mm)全長(mm)220アズワン品番65-0583-11シャフト寸法(mm)外径8×125Hメーカー商品コード123490
フレキシブルスターラー EYELA(アイラ/東京理化器械)フレキシブルスターラーEYELA(アイラ/東京理化器械)
72,980税込80,278
1個
22日以内出荷
試料を本体から離して撹拌撹拌機にセットすれば、撹拌機を移動せずに撹拌場所を移動することができます。ドラフト内での危険な溶液の撹拌にも使用できます。高温溶液の撹拌などでモータ部に熱の影響を及ぼしません。
性能最高使用回転速度:8000rpm、最大伝達トルク:1.47N・m(15kgf・cm)(直線状態)、最小曲げ半径:150mm(伝達トルクMax.0.78N・m(8kgf・cm))長さ(mm)【フレキシブルコード部】1052質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)0~60外寸(mm)Φ12×1615(最大外径37.1)アズワン品番65-0583-10ドリルチャック径(mm)1~8メーカー商品コード123570
テフロン(R)撹拌子 フットボール型 EYELA(アイラ/東京理化器械)テフロン(R)撹拌子 フットボール型EYELA(アイラ/東京理化器械)
17,980税込19,778
1セット(5個)
31日以内出荷
外径×長さL(Φ×mm)20×40アズワン品番65-0583-08メーカー商品コード200330
テフロン(R)撹拌子 オクタゴン型 TOSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)テフロン(R)撹拌子 オクタゴン型 TOSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
5,098税込5,608
1セット(5個)
31日以内出荷
撹拌棒 SUS EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌棒 SUSEYELA(アイラ/東京理化器械)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
撹拌シールTBO型には使用できません。撹拌シールには撹拌シール用撹拌棒をご使用ください
マリン翼 EYELA(アイラ/東京理化器械)マリン翼EYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1個
22日以内出荷から31日以内出荷
材質SUS304
修正ファンタービン EYELA(アイラ/東京理化器械)修正ファンタービンEYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
材質SUS304
湾曲ファンタービン EYELA(アイラ/東京理化器械)湾曲ファンタービンEYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
用途No.4より所要動力が少ないので、粘度のあるものに適している。材質SUS304
湾曲平羽根タービン EYELA(アイラ/東京理化器械)湾曲平羽根タービンEYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
用途No.1より所要動力が少ないので、粘度のあるものに適している。材質SUS304
撹拌シール用撹拌棒 EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌シール用撹拌棒EYELA(アイラ/東京理化器械)
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
撹拌シールTBO型用の撹拌棒ですオールテフロン(R)撹拌棒は翼付きです。
撹拌シール用撹拌棒 EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌シール用撹拌棒EYELA(アイラ/東京理化器械)
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
撹拌シールTBO型用の撹拌棒ですガラス撹拌棒は、ガラス製・テフロン(R)製の撹拌翼用です。
材質ガラス
撹拌シール用撹拌棒 EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌シール用撹拌棒EYELA(アイラ/東京理化器械)
8,098税込8,908
1個
31日以内出荷
撹拌シールTBO型用の撹拌棒ですSUS撹拌棒の割りありはSUS撹拌翼用、割りなしは右頁の撹拌翼用です。
材質SUS
撹拌シール用撹拌翼 EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌シール用撹拌翼EYELA(アイラ/東京理化器械)
2,798税込3,078
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
Oリング バイトンTS24 EYELA(アイラ/東京理化器械)Oリング バイトンTS24EYELA(アイラ/東京理化器械)
1,898税込2,088
1セット(3個)
4日以内出荷
備考バイトン TS24 3個アズワン品番65-0581-29メーカー商品コード121680
ギアオイル 700mL EYELA(アイラ/東京理化器械)ギアオイル 700mLEYELA(アイラ/東京理化器械)
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷
アズワン品番65-0581-25メーカー商品コード124660
チェンジギア EYELA(アイラ/東京理化器械)チェンジギアEYELA(アイラ/東京理化器械)
8,998税込9,898
1個
61日以内出荷
スタンドベース ZSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)スタンドベース ZSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
安定した独特の形状で撹拌機を支え、大容量の容器も設置できます。
外寸法(幅W×奥行D)(mm)450×314
反応容器支え Φ10×189mm EYELA(アイラ/東京理化器械)反応容器支え Φ10×189mmEYELA(アイラ/東京理化器械)
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
寸法(Φ×mm)10×189アズワン品番65-0581-15メーカー商品コード261950
フランジ止め SPZ-1000・1100・2000型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)フランジ止め SPZ-1000・1100・2000型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
9,098税込10,008
1個
31日以内出荷
アズワン品番65-0581-14メーカー商品コード261970
Oリング EYELA(アイラ/東京理化器械)OリングEYELA(アイラ/東京理化器械)
1,898税込2,088
1セット(3本)ほか
31日以内出荷
フラスコカバー EYELA(アイラ/東京理化器械)フラスコカバーEYELA(アイラ/東京理化器械)
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
セパラブル丸底フラスコ EYELA(アイラ/東京理化器械)セパラブル丸底フラスコEYELA(アイラ/東京理化器械)
6,598税込7,258
1個
31日以内出荷
撹拌棒 SPZ-2000型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌棒 SPZ-2000型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
2,498税込2,748
1個
31日以内出荷
材質テフロン(R)
撹拌翼 EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌翼EYELA(アイラ/東京理化器械)
4,798税込5,278
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
材質テフロン(R)
撹拌棒 SPZ-1000・1100型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌棒 SPZ-1000・1100型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
材質SUS+PTFEアズワン品番65-0580-91メーカー商品コード260760
スターターキット EYELA(アイラ/東京理化器械)スターターキットEYELA(アイラ/東京理化器械)
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷から31日以内出荷
簡易型撹拌機 SS-PSシリーズ アズワン簡易型撹拌機 SS-PSシリーズアズワン
67,100税込73,810
1個
翌々日出荷
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
電源(V)AC100(50/60Hz)最大トルク(N・m)0.3/0.24(1200rpm時)タイプ汎用中型タイプ寸法(mm)モーターユニット:120×90×120、リモコンユニット:76×116×116モーター出力(W)40回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)回転数制御方式アナログツマミ式質量(kg)4.8、リモコン部:0.4適合スタンド支柱径Φ16mm付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプアズワン品番1-4194-42
高負荷対応撹拌棒用オプション HSシリーズ 中村科学器械工業高負荷対応撹拌棒用オプション HSシリーズ中村科学器械工業
6,398税込7,038
1セット
翌々日出荷
独自の軸止め機構により空回りを防止し、高温・長時間の撹拌にも対応できる撹拌棒です。
仕様交換翼取付用ビス・ナット材質PTFEアズワン品番3-8826-16
アミコン撹拌式セル 400mL用メンテナンスキット Merck(メルクミリポア)アミコン撹拌式セル 400mL用メンテナンスキットMerck(メルクミリポア)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
用途400mL用メンテナンスキット内容加圧チューブアッセンブリ×1、ガスケット×2、O-リング×2、ろ液チューブアッセンブリ×1、撹拌棒アッセンブリ×1
撹拌機器