タッチパネル式撹拌機JEIO TECH15日以内出荷
メンテナンスフリーのBLDCモーターを搭載し、スムーズで強力な撹拌が可能な撹拌機です。高粘度の作業にも対応できる強力なトルクです。粘度が変化する状況でも、PIDフィードバック制御システムにより一定のモーター速度を維持します。マイクロプロセッサ制御のスムーズな始動・停止機能により、偶発的なこぼれやはねを防止します。タッチ式LCDコントローラーで、回転数と稼働時間の設定/表示、タイマー設定(最大99時間59分)が容易に行えます。モバイルデバイスからラボ機器をリモート制御・監視できます。(Androidのみ)
材質本体/粉体塗装アルミニウム カバー/PP モーター/BLDC寸法(mm)80×185×235質量(kg)3.1電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属)保護等級(DIN EN 60529)IP30速度50~1200rpmチャック(mm)3~10粘度(cP)最大:5000(約1,200rpm) 10000(約1200rpm) 30000(約1200rpm) 50000(約700rpm)速度制御モードPIDフィードバック制御