絞り込み
ブランド
容量(L)
最大回転数(min-1[r.p.m])
最大トルク(N・m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 撹拌機器

撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
439件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
攪拌ユニット ユニコントロールズ攪拌ユニットユニコントロールズ
169,800税込186,780特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
軽量タンクTMCシリーズに撹拌ユニットをセットしてあります。蓋はフェノールクランプタイプですので取り外しが簡単です。
用途低中粘度材料の混合・撹拌・沈殿防止などに使用材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/バイトン、撹拌ユニット/シャフト・羽根 SUS304(バフ研磨仕上げ)電源(V)AC100
EUROSTAR 40 デジタル撹拌機 IKAEUROSTAR 40 デジタル撹拌機IKA
209,800税込230,780
1台
6日以内出荷
最大25L(対水)撹拌可能な汎用型撹拌機、Eurostar 40 デジタル。回転数範囲0/30-2000rpmの電子制御撹拌機。安全回路搭載により、過度な負荷が撹拌機に掛かると自動停止。たとえ、撹拌中に粘度が変化しても設定回転数を維持するため、自動で実回転数を制御可能。回転数はデジタル表示で、無段階調整。撹拌羽根はチャック式で脱着簡単。過負荷防止機能搭載。高粘度用、集中撹拌作業が可能。モーター部はスコンパクトなデザイン。静かな駆動。エラーコードはデジタル表示。
消費電力(W)112電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8表示LCD粘度(mPa・s)最大30000アズワン品番1-9943-21処理量Max25L(H2O)最大トルク40Ncm回転数設定モード無段階本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86 x 248 x 208質量(kg)4.4シャフト径(Φmm)11まで回転数(min-1[r.p.m])30~2000電源コード(m)1.8
スリーワンモータ(高粘度用) HEIDON(新東科学)スリーワンモータ(高粘度用)HEIDON(新東科学)
379,800税込417,780
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
高性能120Wブラシレスモータを採用し、高粘度撹拌に対応します。 撹拌シャフトが固着した場合に、モータを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。
付属品クランプホルダー(21×16)表示回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーターDCブラシレスモータ、B種絶縁(130℃)、120W安全装置サーマルプロテクタ(モータコイル温度90℃)機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ13mm用ドリルチャック回転制御フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード・手動)電源コード2極接地型プラグ付・2mタイマー5・10・20・30・45・60sec設定切換え可能
メカニカル制御撹拌機 IKAメカニカル制御撹拌機IKA(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
シャフトが本体を貫通するのでスタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。 回転数は2段階の範囲切替が可能で、見やすいデジタル表示です。
アズワン品番1-9945-01トラスコ品番329-6083質量(kg)3.1回転数(min-1[r.p.m])50Hz時/60~500(レンジⅠ)・240~2000(レンジⅡ)、60Hz時/72~600(レンジⅠ)・288~2400(レンジⅡ)電源AC100~115V、50/60Hz粘度範囲(mPa・s)10000モーター70/35W(入力/出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×212×294電源コード(m)1.8締め付け範囲(mm)0.5~10(チャック)撹拌容量(L)20(H2O)アーム寸法(mm)Φ13×長さ160最大トルク(N・cm)150
PTFE被覆撹拌減圧装置 アズワンPTFE被覆撹拌減圧装置アズワン
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
PTFE撹拌装置セット アズワンPTFE撹拌装置セットアズワン
30,096税込33,106
1セット
5日以内出荷から12日以内出荷
仕様撹拌棒(羽根付き)+撹拌シール材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
高トルク低速撹拌機 アズワン高トルク低速撹拌機アズワン
197,901税込217,691
1台
翌々日出荷
本体寸法(mm)240×125×250モーター出力(W)DC150最大トルク3.92J(40kg・cm)付属品クランプホルダー1個マリーンタイププロペラΦ50mm1個Φ8×500mmシャフト1個質量(kg)6.8安全装置サーマルブレーカーヒューズ ガラスヒューズ5A電源AC100V 50/60Hz
UHP-150K.トッププレート安全弁(0.39±0.09MPa)付 ADVANTECUHP-150K.トッププレート安全弁(0.39±0.09MPa)付ADVANTEC
162,939税込179,233
1個
41日以内出荷
品番メーカー:33351526
アンカー型インペラー JEIO TECHアンカー型インペラーJEIO TECH
7,498税込8,248
1個
15日以内出荷
シャフト径(Φmm)8
プロペラ型PTFEインペラー(4枚羽) JEIO TECHプロペラ型PTFEインペラー(4枚羽)JEIO TECH
32,980税込36,278
1個
15日以内出荷
シャフト径(Φmm)8
タービン型PTFEインペラー JEIO TECHタービン型PTFEインペラーJEIO TECH
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
シャフト径(Φmm)8寸法(Φ×mm)70×500
遠心型インペラー JEIO TECH遠心型インペラーJEIO TECH
7,498税込8,248
1個
15日以内出荷
シャフト径(Φmm)8
撹拌子 JEIO TECH撹拌子JEIO TECH
399税込439
1個
15日以内出荷
ハーフムーン型インペラー JEIO TECHハーフムーン型インペラーJEIO TECH
7,498税込8,248
1個
15日以内出荷
シャフト径(Φmm)8
プロペラ型インペラー JEIO TECHプロペラ型インペラーJEIO TECH
4,198税込4,618
1個
15日以内出荷
パドルA型インペラー JEIO TECHパドルA型インペラーJEIO TECH
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
寸法(mm)70×70×500シャフト径(Φmm)8
パドル型PTFEインペラー JEIO TECHパドル型PTFEインペラーJEIO TECH
31,980税込35,178
1個
15日以内出荷
シャフト径(Φmm)8寸法(Φ×mm)70×500
遠心型PTFEインペラー JEIO TECH遠心型PTFEインペラーJEIO TECH
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
寸法(mm)76×17×500シャフト径(Φmm)8
パドルA型PTFEインペラー JEIO TECHパドルA型PTFEインペラーJEIO TECH
33,980税込37,378
1個
15日以内出荷
寸法(mm)78×80×500シャフト径(Φmm)8
タービン型インペラー JEIO TECHタービン型インペラーJEIO TECH
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
シャフト径(Φmm)8
ディゾルバー型インペラー JEIO TECHディゾルバー型インペラーJEIO TECH
12,699税込13,969
1個
15日以内出荷
シャフト径(Φmm)8
ハーフムーン型PTFEインペラー JEIO TECHハーフムーン型PTFEインペラーJEIO TECH
20,980税込23,078
1個
15日以内出荷
寸法(mm)60×18×500シャフト径(Φmm)8
AG-03(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-03(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
951,649税込1,046,814
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19433282
AG.攪拌機電動モーター ADVANTECAG.攪拌機電動モーターADVANTEC
198,989税込218,888
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19303151
電動式攪拌機A ADVANTEC電動式攪拌機AADVANTEC
1,198,000税込1,317,800
1個
41日以内出荷
溶液の混合、溶解、薬液の調製などに用います。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機電動モーターの着脱もクランプ方式のため、簡単に行え ますので、攪拌機電動モーターを取り外すことにより、攪拌シャ フトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、 加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
材質接液部:SUS304質量(kg)18取付攪拌機電動モーターと攪拌シャフトの接続:125Aフェルール 攪拌シャフトと適応タンク・ホルダーの接続:4Sフェルール品番メーカー:17433280最高使用圧力0.39MPa消費電力AC100V 210Wモーター出力(W)90最高使用温度(℃)60シャフト長さ(mm)460回転数制御範囲30~400rpm撹拌可能最高粘度最大10Pas撹拌方式4枚羽根 100mmΦ
電動式攪拌機 ADVANTEC電動式攪拌機ADVANTEC
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
溶液の混合、溶解、薬液の調製などに用います。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機電動モーターの着脱もクランプ方式のため、簡単に行え ますので、攪拌機電動モーターを取り外すことにより、攪拌シャ フトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、 加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
材質接液部:SUS304最高使用圧力0.39MPa最高使用温度(℃)60回転数制御範囲30~400rpm
AG-05(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-05(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
951,649税込1,046,814
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19431282
AG-02(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-02(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
951,649税込1,046,814
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19433182
AG-AM-W.攪拌機エアモーター ADVANTECAG-AM-W.攪拌機エアモーターADVANTEC
363,369税込399,706
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19403191
AG-AM.攪拌機エアーモーター ADVANTECAG-AM.攪拌機エアーモーターADVANTEC
317,219税込348,941
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19303161
AG-08(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-08(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
966,059税込1,062,665
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19432282
エアモーター式攪拌機 ADVANTECエアモーター式攪拌機ADVANTEC
529,800税込582,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
エア駆動のため、電源を必要とせず、引火性液体でも攪拌可能な防爆仕様になっています。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機エアモーターの着脱も、クランプ方式のため、簡単に行えますので、攪拌機エアモーターを取り外すことにより、攪拌シャフトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
材質接液部:SUS304最高使用圧力0.39MPa空気消費量(m2/min)【窒素ガス】0.2(元圧:0.59MPa、回転速度:400rp)最高使用温度(℃)60回転数制御範囲30~400rpm駆動源(MPa)0.20~0.59
AG-02(-AM).攪拌シャフト ADVANTECAG-02(-AM).攪拌シャフトADVANTEC
222,059税込244,265
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19303152
AG-07(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-07(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
966,059税込1,062,665
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19431382
AG-04(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-04(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
951,649税込1,046,814
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19431182
AG-06(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-06(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
951,649税込1,046,814
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19432082
AG-07-40W、AM-W.攪拌シャフト ADVANTECAG-07-40W、AM-W.攪拌シャフトADVANTEC
396,519税込436,171
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19421382
AG-03-40W、AM-W.攪拌シャフト ADVANTECAG-03-40W、AM-W.攪拌シャフトADVANTEC
382,099税込420,309
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19403282
AG-01.攪拌シャフト ADVANTECAG-01.攪拌シャフトADVANTEC
201,869税込222,056
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19302352
AG-AM-YW.攪拌機エアモーター ADVANTECAG-AM-YW.攪拌機エアモーターADVANTEC
533,499税込586,849
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19443191
撹拌機器